絞り込み
校正証明書
- 付き(3)
測定範囲(℃)
- 0~100
- 0~50(11)
- 0~55(11)
- -10~60(16)
- -20~70(13)
- -25~70(10)
- -30~60(7)
- -30~70(13)
- -40~60(7)
- -40~80(43)
- -40~85(8)
- -40~120(6)
- -40~125(7)
- -50~140(8)
- -60~155(7)
- -80~70(6)
- -80~80(6)
- -200~300(4)
- -200~999.9(6)
- -200~1370(6)
- 測定範囲(℃)をもっと見る
ブランド
- CHINO(チノー)(5)
データロガー 記録計とは、温度や湿度を測定し連続データを保存、または記録する機器。記録できる容量は型式に応じて異なりますが、数万から数十万点のデータの保存が可能です。記録できる期間はデータの記録間隔に応じて、数日から数か月まで変わります。また、データロガー機器はパソコンやタブレットとUSBで通信ができ、パソコンに保存することで長期間のデータ保存と統計解析が可能です。Bluetoothによる無線でデータを送る機種もあります。温度計測は熱電対式が一般的ですが、さらに精度の高いのは測温抵抗体による方式です。記録計は数入力チャネルから得られる多点の温度記録が、ペーパーレスで表示できます。
「校正証明書」から絞り込む
付き(3)

カードロガー 本体 中国語版校正証明書付
CHINO(チノー)¥37,980税込¥41,7781台9日以内出荷最大6000データの温度を収録できます。温度センサーは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。パソコンなしでも本体のみで温度積算ができる積算機能を標準装備しています。寸法(mm)54×110×20.5質量(g)約95備考※外付け温度センサーは付属していません。※内蔵センサー使用時の測定範囲は-20~+55℃です。※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)-40~60・0~100・50~150入力点数1点温度精度±0.5℃±1digit(-5~50℃)、±1℃±1digit(その他)機能【通信】標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)【積算】H積算またはL積算記憶容量6000データアズワン品番1-5622-01-57記録間隔60分間隔・約8ヶ月校正ポイント【内蔵センサー】25℃のみ※センサ無・本体のみ校正証明書一般校正(中国語)
カードロガー 本体 英語版校正証明書付
CHINO(チノー)¥37,980税込¥41,7781台9日以内出荷最大6000データの温度を収録できます。温度センサーは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。パソコンなしでも本体のみで温度積算ができる積算機能を標準装備しています。寸法(mm)54×110×20.5質量(g)約95備考※外付け温度センサーは付属していません。※内蔵センサー使用時の測定範囲は-20~+55℃です。※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)-40~60・0~100・50~150入力点数1点温度精度±0.5℃±1digit(-5~50℃)、±1℃±1digit(その他)機能【通信】標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)【積算】H積算またはL積算記憶容量6000データアズワン品番1-5622-01-56記録間隔60分間隔・約8ヶ月校正ポイント【内蔵センサー】25℃のみ※センサ無・本体のみ校正証明書一般校正(英語)
カードロガー 本体 校正証明書付
CHINO(チノー)¥34,980税込¥38,4781台9日以内出荷最大6000データの温度を収録できます。温度センサーは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。パソコンなしでも本体のみで温度積算ができる積算機能を標準装備しています。仕様本体寸法(mm)54×110×20.5質量(g)約95備考※外付け温度センサーは付属していません。※内蔵センサー使用時の測定範囲は-20~+55℃です。※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)-40~60・0~100・50~150入力点数1点温度精度±0.5℃±1digit(-5~50℃)、±1℃±1digit(その他)機能【通信】標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)【積算】H積算またはL積算記憶容量6000データアズワン品番1-5622-01-20記録間隔60分間隔・約8ヶ月校正ポイント【内蔵センサー】25℃のみ※センサ無・本体のみ校正証明書一般校正
防滴形温度カードロガー
CHINO(チノー)¥23,980~税込¥26,378~1個ほか当日出荷から14日以内出荷最大6000データの温度を収録できます。 温度センサは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。 IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。 パソコンなしでも本体のみで温度積算ができる積算機能を標準装備しています。種別本体寸法(mm)54×110×20.5質量(g)約95電源単4乾電池×2本(付属)精度±0.5℃±1digit(at-5~50℃、左記以外は±1℃±1digit)材質(ケース)ABS樹脂(IP64)入力点数1点温度測定範囲(℃)-40~60、0~100、50~150使用環境温度(℃)-20~55(本体)データ数6000(60分間隔・約8ヶ月)通信機能標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)積算機能H積算またはL積算
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品