絞り込み
ブランド
- PROGES PLUS
- ナリカ(103)
- testo(テストー)(31)
- 佐藤計量器製作所(29)
- bitstrong(ビットストロング)(25)
- CHINO(チノー)(20)
- T&D(ティアンドデイ)(17)
- エスコ(16)
- 藤田電機製作所(15)
- セコニック(13)
- A&D(エー・アンド・デイ)(12)
- A-Gas Japan(8)
- ラリタン(7)
- カスタム(5)
- HIOKI(日置電機)(5)
- KOKUSAI(国際チャート)(5)
- ケニス(5)
- グラフテック(GRAPHTEC)(4)
- Pico Technology(4)
- トーホー(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「校正証明書」から絞り込む

無線タイプ温湿度データロガー WeeziDot
PROGES PLUS¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷電池で駆動し、スマホと無線接続する完全ワイヤレスのデータロガーです。ケーブル類は一切必要なく、ロガー単体で温度と湿度を測定することができます。測定データは、2.4GHz帯無線通信により、無料のスマホアプリで確認します。有料のクラウドを使用すれば、測定データを他の人と共有することも可能になります。生鮮食品、医薬品、電子材料の保管・貯蔵・輸送中の温湿度記録や、保管環境・作業環境などの継続的な温湿度記録の用途にも最適です。測定間隔は最短1分~最長6時間まで任意に設定できます。用途ワクチンや生物検体の輸送温度、冷蔵/冷凍庫や保管倉庫の監視、工室や作業場の環境管理など寸法(mm)Φ38、厚さ15測定範囲ー40~+85℃/0~100%RH質量(g)19精度±0.5℃/±4%RH分解能0.1℃/0.1%RH通信方法2.4GHz帯 無限通信ー最大60m電池CR2477材質(樹脂部)ABS樹脂記憶容量【データ】6000データ防塵防水性能IP52測定間隔1分~6時間RoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC、CE、RoHS、電波法認証電池寿命(年)最大5
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品