絞り込み
校正証明書
- 付き(10)
インターフェース
- NFC(8)
- USB(1)
測定範囲(℃)
- -40~80(14)
- -40~120(4)
- -80~80(2)
湿度測定範囲(%)
- 0~99(4)
- 5~90(2)
- その他(1)
特殊用途
- その他(11)
ブランド
- 藤田電機製作所
- ナリカ(104)
- 佐藤計量器製作所(49)
- T&D(ティアンドデイ)(49)
- testo(テストー)(48)
- アズワン(47)
- エスコ(32)
- エスペックミック(30)
- CHINO(チノー)(29)
- bitstrong(ビットストロング)(25)
- セコニック(15)
- KOKUSAI(国際チャート)(15)
- A&D(エー・アンド・デイ)(12)
- HIOKI(日置電機)(10)
- Logtag Recorders(10)
- マザーツール(9)
- azbil(旧:山武)(9)
- Thermo Fisher Scientific(8)
- A-Gas Japan(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
特価
「校正証明書」から絞り込む
付き(10)

表示付温湿度データロガー(スティックタイプ)
藤田電機製作所(5件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷液晶表示付きです。 ロガーとパソコンにUSBケーブルを直接差込設計です。 温湿度を同時測定可能です。 低消費電力・長寿命設計(3年)です。 置くだけ簡単操作です。 スイッチレス構造です。 データ改ざん防止です。用途医療分野関係物流に、食品関係物流に、倉庫の温湿度管理に、工場などの作業環境設定に電池リチウム電池 CR2477 1個測定要素温度 湿度電池寿命約2年 (ご利用条件により電池寿命は異なります)液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位記録間隔1分 ~ 255分間隔(1分単位で設定可能)
データロガー
藤田電機製作所(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷PaSoRi(RC-S380/S)・FeliCaポート内蔵パソコンに使用可能です。NFC通信機能・Android対応のスマートフォン・タブレットに「WATCH LOGGER NFC制御アプリケーション」をインストール し利用可能です。測定データをレポート形式でプリントアウトできるので、記録証明のレポートとしてご利用いただけます。用途医療分野・食品関係の物流に。工場などの作業環境設定に。倉庫の温湿度管理に。温度表示方式デジタルインターフェイスNFC通信(RC-S380/S)質量(g)45電源コイル型リチウム電池(CR2477)×1個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34温度表示(最小表示) 0.1℃保護等級IP67(容器)設置方式ハンディタイプ
NFC・Bluetooth通信 温度・湿度データロガー
藤田電機製作所¥14,980税込¥16,4781個当日出荷温度だけでなく湿度も同時に記録できる、NFCとBluetooth対応の二刀流データロガーです。NFCでは読み取りリーダーやスマートフォンをかざすだけでスピーディーにデータを取得し、現場での作業を簡単に。Bluetoothを使えば、離れた場所からでもリアルタイムで温度を確認でき、複数ロガーの同時管理や遠隔操作にも対応します。「機内モード」を搭載しており、航空機輸送や電波制限のある環境で使用可能。また、海外輸送に必要な各種証明書を取得済みで、安心してご利用いただけます。スマートフォン、タブレット、パソコンなど用途に合わせたデータ閲覧ができ、シンプルな操作で、効率的な温度管理を実現する一台です。用途温度・湿度チェック仕様【データ保護機能】電源が切れても新しい測定条件を設定しないかぎり測定データを保持できる容量【記録】温度/16000件・湿度/16000件電源コイン形リチウム電池(CR2477)1個測定範囲(℃)-40~80対応OSBluetooth通信(5.0 Bluetooth Low Energy) iOS 16.6以降、Android 8.0以降測定精度温度/±0.3℃(-10℃~50℃)±0.5℃(-40℃~-10℃/50℃~80℃)・湿度/±5%(5℃~45℃)センサー温度/サーミスタ・湿度/静電容量型測定対象温度・湿度湿度測定範囲(%)0~99(RH)インターフェースNFC通信(SONY製 RC-S300/S1 Windows OSで使用してください)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります)防水仕様IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない)記録間隔1~255分間隔・1~60秒間隔測定分解能温度/0.1℃・湿度/1%通信距離(m)約10(見通しによる距離であり、障害物及び温度や電磁環境により短くなる事が有る)
NFC通信読取リーダー
藤田電機製作所¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷ソニー製非接触ICカードリーダー/ライター PaSoRi(パソリ)「RC-S300/S1」。このモデルは、従来のRC-S380/SおよびRC-S300/Sと互換性を保ちつつ、さらにmacOSやHPKIカードの読み取りにも対応しています。さらに、通信状態を確認するためにLEDを搭載しており、使いやすさも考慮されています。用途さまざまなアプリケーション例としては、株式会社藤田電機製作所のデータロガー「WATCH LOOGER」、マイナンバーカードやIC運転免許証、電子車検証、税理士カード、HPKIカード(医師資格証・薬剤師資格証など)、建設キャリアアップシステムカードの読み取りが挙げられます。また、医療機関向けのオンライン資格確認やPCログイン・勤怠管理、経費精算システム、ポイントサービス、電子処方箋などでも活用できます。インターフェースNFC
防水データーロガー(カードタイプ)
藤田電機製作所¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷電池交換タイプなので何度でも使用可能で経済的です。 設置スペースを気にしないポケットサイズです。 スマートフォンやタブレットでも読取可能です。(AndroidOS 4.03以上 NFC-F搭載) Google Playから「WATCH_LOGGER」で検索可能です。(専用アプリケーションソフトダウンロード無料)用途食品・精密機器・海外輸送に。(航空機搭載 RTCA規格取得) 倉庫・オフィス・作業環境測定に。インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)付属品リチウム電池 CR2430 1個、取扱説明書(保証書) 1部寸法(mm)H55×W90×D7.7質量(g)約40(電池CR2430 1個を含む)電池リチウム電池 CR2430 1個動作環境-40~ 80℃ / 0~99%RH電池寿命約1年 (ご利用条件により電池寿命は異なります)液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位防水仕様IP67記録モードワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると記録を停止)ロールオーバー(記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続)記録間隔1分 ~ 255分間隔(1分単位で設定可能)
データロガー専用リチウム電池
藤田電機製作所¥2,798税込¥3,0781個当日出荷-80℃対応のデータロガー「KT-155F/EX」「KT-155F/EX(LED)」の専用電池です。トラスコ品番338-4503測定温度範囲(℃)-80~+80RoHS指令(10物質対応)対応
NFC・Bluetooth通信 温度データロガー
藤田電機製作所¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷温度管理をよりスマートにしたい方におすすめの、NFCとBluetooth対応の二刀流データロガーです。NFCでは読み取りリーダーやスマートフォンをかざすだけでスピーディーにデータを取得し、現場での作業を簡単に。Bluetoothを使えば、離れた場所からでもリアルタイムで温度を確認でき、複数ロガーの同時管理や遠隔操作にも対応します。「機内モード」を搭載しており、航空機輸送や電波制限のある環境で使用可能。また、海外輸送に必要な各種証明書を取得済みで、安心してご利用いただけます。スマートフォン、タブレット、パソコンなど用途に合わせたデータ閲覧ができ、シンプルな操作で、効率的な温度管理を実現する一台です。用途温度チェック容量【記録】温度/16000件電源コイン形リチウム電池(CR2477)1個測定範囲(℃)-40~80対応OSBluetooth通信(5.0 Bluetooth Low Energy) iOS 16.6以降、Android 8.0以降測定精度温度/±0.3℃(-10℃~50℃)±0.5℃(-40℃~-10℃/50℃~80℃)センサー温度/サーミスタ測定対象温度インターフェースNFC通信(SONY製 RC-S300/S1 Windows OSで使用してください)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34電池寿命約6カ月(ご利用条件により電池寿命は異なります)防水仕様IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない)記録間隔1~255分間隔・1~60秒間隔測定分解能温度/0.1℃通信距離(m)約10(見通しによる距離であり、障害物及び温度や電磁環境により短くなる事が有る)
防水データロガー(温度・温湿度・衝撃タイプ)
藤田電機製作所¥31,980税込¥35,1781個当日出荷PaSoRi(RC-S330/S)、FeliCaポート内蔵パソコンに使用可能です。NFC通信機能、Android対応のスマートフォン・タブレットに「WATCH LOGGER NFC制御アプリケーション」をインストールし利用可能です。測定データをレポート形式でプリントアウトできるので、記録証明のレポートとしてご利用いただけます。衝撃タイプ(3~125G)は、3軸(X、Y、Z)を測定して、同時に温度も測定可能です。”FeliCa”、”PaSoRi”はソニー株式会社の登録商標です。用途商品輸送の衝撃測定、セキュリティーに。同時に温度測定も可能。見たい時に携帯電話(NTT DoCoMo FeliCa対応)確認可能。仕様記録容量(衝撃):XYZ軸各16000、ISO-9001/14001認証取得工場製トラスコ品番260-7484材質ABS/耐熱アクリルパネル測定範囲衝撃:3~125G電源コイル型リチウム電池(CR2477)×1個(付属)対応機種FeliCa内臓携帯電話:NTT DoCoMo N-08相当対応センサー内蔵温度測定範囲(℃)-40~80保護等級IP67測定対象温度/衝撃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34データメモリ(温度・湿度)各16000最小表示(℃)0.1
NFC・Bluetooth通信 温度・湿度・衝撃データロガー
藤田電機製作所¥39,980税込¥43,9781個当日出荷温度・湿度・衝撃と全てを兼ね揃えた、NFCとBluetooth対応の二刀流データロガーです。NFCでは読み取りリーダーやスマートフォンをかざすだけでスピーディーにデータを取得し、現場での作業を簡単に。Bluetoothを使えば、離れた場所からでもリアルタイムで温度を確認でき、複数ロガーの同時管理や遠隔操作にも対応します。「機内モード」を搭載しており、航空機輸送や電波制限のある環境で使用可能。また、海外輸送に必要な各種証明書を取得済みで、安心してご利用いただけます。スマートフォン、タブレット、パソコンなど用途に合わせたデータ閲覧ができ、シンプルな操作で、効率的な温度管理を実現する一台です。用途温度・湿度・衝撃チェック仕様【データ保護機能】電源が切れても新しい測定条件を設定しないかぎり測定データを保持できる測定範囲温度/-40℃ ~ 80℃ ・ 湿度/0% ~ 99%RH ・ 衝撃/3G ~ 125G容量【記録】温度/16000件 ・ 湿度/16000件 ・ 衝撃/16000件(x,y,z 各軸)電源コイン形リチウム電池(CR2477) 1個対応OSBluetooth通信(5.0 Bluetooth Low Energy) iOS 16.6以降、Android 8.0以降測定精度温度/±0.3℃(-10℃ ~ 50℃) ±0.5℃(-40℃ ~ -10℃/50℃ ~ 80℃) ・ 湿度/±3%(5℃ ~ 45℃) ・ 衝撃/±15%センサー温度/サーミスタ ・ 湿度/静電容量型 ・ 衝撃/加速度センサ温度測定範囲(℃)-40~80測定対象温度 ・ 湿度 ・ 衝撃湿度測定範囲(%)0~99インターフェースNFC通信(SONY製 RC-S300/S1 Windows OSで使用してください)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34電池寿命約4カ月(通信頻度、ご利用条件により電池寿命は異なります)防水仕様IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない)記録間隔温度 ・ 湿度/1~255分間隔 ・ 1~60秒間隔 ・ 衝撃/リアルタイム方式測定分解能温度/0.1℃ ・ 湿度/1% ・ 衝撃/1G通信距離(m)約10(見通しによる距離であり、障害物及び温度や電磁環境により短くなる事が有る)
サンプル別個別温度管理ロガー
藤田電機製作所(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から8日以内出荷連続2次的温度管理と記録証明に適しています。色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。
表示付温度データロガー(フェリカタイプ)
藤田電機製作所¥14,980税込¥16,4781台9日以内出荷ロガー本体は外に取り付けプローブだけを測定したい場所に設置できます。その日の最高最低温度も分かりISOのお手伝いをします。用途医療・病院・検体・薬剤関係の冷蔵庫/冷凍庫管理に。RoHS指令(10物質対応)対応
データローガー KTシリーズ 校正証明書付
藤田電機製作所¥27,980~税込¥30,778~1台9日以内出荷付属のUSBケーブルで直接設定・測定・記録・確認ができます。誤動作・データ改ざんを防ぐスイッチレス構造です。RTCA/DO‐160D規格で、航空機内にも持ち込み可能です。温度測定範囲(℃)-40~+80インターフェースUSB校正証明書一般校正
超低温度データロガー(防水・NFC通信)
藤田電機製作所¥22,980税込¥25,2781個20日以内出荷マイナス80℃まで測定できる超低温環境に適したデータロガー。 温度管理値をオーバーするとマイナス80℃の環境下で液晶横の LEDが点灯し逸脱が直ぐに分かります。 (※専用ソフトウェアでの点灯設定が必要) 温度データを確実に「記録」し、見たい知りたいデータを簡単に 自動レポート化。 海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。 お客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末 でデータの閲覧が可能です。用途医薬・検体・ワクチン・食品業界の冷蔵庫・冷凍庫・保冷ボックスなどの管理に最適です。付属品リチウム電池(ER2450TWL)×1個 、取扱説明書(保証書)、電池交換用ドライバー×1本容量温度:16000件記録電源リチウム電池 ER2450TWL×1個 ※専用電池になりますのでメーカー問合せ下さい精度温度/±0.3℃(-10~50℃)、±0.5℃(-80~-10℃/50~80℃)チャンネル数温度/1chセンサー温度:白金温度測定範囲(℃)-80~80測定対象温度動作環境本体:-80~80℃保護機能データ:不揮発性メモリに保存(電源が切れても新しい測定条件を設定しないかぎり測定データを保持できる)防塵防水性能IP67(水深1mの水中に30分間つけてもクリアー)温度分解能(℃)測定表示:0.1電池寿命約100日(ご利用条件により電池寿命は異なります)液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・単位、警告表示(温度管理値オーバーがLED点灯で確認できます)アズワン品番64-8002-33インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)記録モードワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると記録を停止)、ロールオーバー(記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続)記録間隔温度:1分~255分間隔で設定可能
取付用アタッチメント AT-100
藤田電機製作所¥699税込¥7691台当日出荷ミニロガーのアタッチメント(対象:KT-165F、KT-265F)。さまざまな条件下の中、データロガーの取付けを可能にします。付属品ビス:2本(M6×15)、両面テープ1枚
NFC通信 温度・湿度データロガー(温度:-40℃ ~ 120℃、湿度:0% ~ 99%RH)
藤田電機製作所¥19,980税込¥21,9781個当日出荷自分の手で記録する必要がなく、温湿度データを確実に「自動記録」する外部センサー付データロガー。(※ 温度プローブは付属しますが、湿度プローブは別売りです) 二段表示で「温度・湿度」が一目でわかります。 使いやすい簡単操作とお求めやすい価格で業務負荷を軽減。 NFC通信でお客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末でデータの閲覧が可能です。電源単4アルカリ電池 3本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×90×26温度測定範囲(℃)-40 ~ 120、内蔵温度(プローブ未接続時):-40 ~ 80測定対象温度・湿度温度センサーサーミスタ湿度センサー静電容量型測定分解能(℃)温度:0.1(-40 ~ 99)、1 (100 以上)電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります)インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)データ記録件数温度:16000件、湿度:16000件記録間隔1~255分間隔分解能(%)湿度:0.01測定精度(℃)±0.3(-10 ~ 50)、±0.5(-40 ~ -10 / 50 ~ 120)、内蔵温度(プローブ未接続時):±0.5(-10 ~ +50)湿度測定範囲(%RH)0 ~ 99RH湿度範囲(%)湿度:±5(5℃ ~ 45℃)
NFC通信 温度・湿度データロガー(温度:-40℃ ~ 80℃・湿度:0% ~ 99%RH)
藤田電機製作所¥17,980税込¥19,7781個当日出荷自分の手で記録する必要がなく、温度・湿度データを確実に「自動記録」するデータロガー 室内の温湿度管理・マッピング管理、建物の快適な空間は温湿度把握からはじまります。 大型液晶表示で見やすく、使いやすい簡単操作とお求めやすい価格で業務負荷を軽減。 コイン電池で長寿命 ランニングコストが少なく海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。 NFC通信でお客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末でデータの閲覧が可能です。電源コイン形リチウム電池(CR2477) 1個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×90×20温度測定範囲(℃)-40 ~ 80測定対象温度・湿度温度センサーサーミスタ湿度センサー静電容量型測定分解能(℃)温度:0.1電池寿命約3年(ご利用条件により電池寿命は異なります)インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)データ記録件数温度:16000件、湿度:16000件記録間隔1~255分間隔 ・ 1~60秒間隔分解能(%)湿度:0.01測定精度(℃)±0.3(-10 ~ 50)、±0.5(-40 ~ -10 / 50 ~ 80)、湿度測定範囲(%RH)0 ~ 99RH湿度範囲(%)±5(5℃ ~ 45℃)
NFC通信 温度・湿度データロガー
藤田電機製作所¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷自分の手で記録する必要がなく、温度・湿度データを確実に「自動記録」する。温湿度データロガー。5色のカラー(赤・青・黄・白・緑)と、取付けやすいそのサイズはワインや青果物・生花などモノを選びません。使いやすい簡単操作とお求めやすい価格で業務負荷を軽減。コイン電池でランニングコストが少なく・防水対応。海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末でデータの閲覧が可能です。仕様記録容量:温度 / 16,000件 ・ 湿度 / 16,000件測定範囲(℃)温度 / -40 ~ 80 ・ 湿度 / 0% ~ 99%RH本体寸法(mm)H54 x W34 x D10センサー温度 / サーミスタ ・ 湿度 / 静電容量型分解能(℃)測定表示:温度 / 0.1 ・ 湿度 / 1%測定対象温度 ・ 湿度電源(個)コイン形リチウム電池(CR2025) 1電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります)インターフェイスNFC通信(SONY製 RC-S300/S1 または RC-S380/S を使用してください)防水性IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない)記録間隔1~255分間隔 ・ 1~60秒間隔測定精度(℃)温度 / ±0.3(-10 ~ 50 ±0.5(-40 ~ -10 / 50 ~ 80 湿度 / ±5%(5 ~ 45
NFC・Bluetooth通信 温度・衝撃データロガー
藤田電機製作所¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷温度管理に加え、衝撃も記録できる、NFCとBluetooth対応の二刀流データロガーです。NFCでは読み取りリーダーやスマートフォンをかざすだけでスピーディーにデータを取得し、現場での作業を簡単に。Bluetoothを使えば、離れた場所からでもリアルタイムで温度を確認でき、複数ロガーの同時管理や遠隔操作にも対応します。「機内モード」を搭載しており、航空機輸送や電波制限のある環境で使用可能。また、海外輸送に必要な各種証明書を取得済みで、安心してご利用いただけます。スマートフォン、タブレット、パソコンなど用途に合わせたデータ閲覧ができ、シンプルな操作で、効率的な温度管理を実現する一台です。用途温度・衝撃チェック測定範囲温度/-40℃ ~ 80℃ ・ 衝撃/3G ~ 125G容量【記録】温度/16000件 ・ 衝撃/16000件(x,y,z 各軸)電源コイン形リチウム電池(CR2477) 1個対応OSBluetooth通信(5.0 Bluetooth Low Energy) iOS 16.6以降、Android 8.0以降測定精度温度/±0.3℃(-10℃ ~ 50℃) ±0.5℃(-40℃ ~ -10℃/50℃ ~ 80℃) ・ 衝撃/±15%センサー温度/サーミスタ ・ 衝撃/加速度センサ測定対象温度 ・ 衝撃インターフェースNFC通信(SONY製 RC-S300/S1 Windows OSで使用してください)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34電池寿命約4カ月(通信頻度、ご利用条件により電池寿命は異なります)防水仕様IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない)記録間隔温度/1~255分間隔 ・ 1~60秒間隔 ・ 衝撃/リアルタイム方式測定分解能温度/0.1℃ ・ 衝撃/1G通信距離(m)約10(見通しによる距離であり、障害物及び温度や電磁環境により短くなる事が有る)
ウォッチロガー用温度プローブ
藤田電機製作所¥2,698税込¥2,9681本当日出荷ウォッチロガー用温度プローブ(外付けセンサー)です。適合機種KT-155FP長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
サンプル別個別温度管理ロガー 温湿度タイプ 中国語版校正証明書付 KT-265Fシリーズ
藤田電機製作所¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷連続2次的温度管理と記録証明に適しています。色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。校正証明書一般校正(中国語)
サンプル別個別温度管理ロガー 温湿度タイプ KT-265Fシリーズ 英語版校正証明書付
藤田電機製作所¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷連続2次的温度管理と記録証明に適しています。色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。校正証明書一般校正(英語)
サンプル別個別温度管理ロガー KT-165Fシリーズ 英語版校正証明書付
藤田電機製作所¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷連続2次的温度管理と記録証明に適しています。色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。校正証明書一般校正(英語)
サンプル別個別温度管理ロガー 中国語版校正証明書付 KT-165Fシリーズ
藤田電機製作所¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷連続2次的温度管理と記録証明に適しています。色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。校正証明書一般校正(中国語)
中国語版校正証明書付 KTシリーズ
藤田電機製作所¥29,980~税込¥32,978~1台9日以内出荷付属のUSBケーブルで直接設定・測定・記録・確認ができます。誤動作・データ改ざんを防ぐスイッチレス構造です。校正証明書一般校正(中国語)
データローガー KTシリーズ 英語版校正証明書付
藤田電機製作所¥29,980~税込¥32,978~1台9日以内出荷付属のUSBケーブルで直接設定・測定・記録・確認ができます。誤動作・データ改ざんを防ぐスイッチレス構造です。RTCA/DO‐160D規格で、航空機内にも持ち込み可能です。校正証明書一般校正(英語)
サンプル別個別温度管理ロガー 温湿度タイプ KT-265Fシリーズ 校正証明書付
藤田電機製作所¥23,980税込¥26,3781個9日以内出荷連続2次的温度管理と記録証明に適しています。 色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。寸法(mm)54×34×10質量(g)20タイプ温湿度電源CR2025×1個(テスト用付属)対応OSWindows(R)7/8.1/10分解能(湿度)0.01温度測定範囲(℃)-40~+80℃インターフェースNFC(Felica)記憶容量16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)防塵防水性能IP67温度測定精度±0.3℃(-10~+50℃)・±0.5℃(左記以外)温度分解能(℃)0.1湿度測定精度±5%湿度測定範囲0~99%記録間隔1~255分、1~60秒校正証明書一般校正
サンプル別個別温度管理ロガー KT-165Fシリーズ 校正証明書付
藤田電機製作所¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷連続2次的温度管理と記録証明に適しています。 色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。寸法(mm)54×34×10質量(g)20電源CR2025×1個(テスト用付属)対応OSWindows(R)7/8.1/10測定精度±0.3℃(-10~+50℃)・±0.5℃(左記以外)分解能0.1℃インターフェースNFC(Felica)測定温度範囲-40~+80℃記憶容量16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)防塵防水性能IP67記録間隔1~255分、1~60秒校正証明書一般校正
サンプル別個別温度管理ロガー 温湿度タイプ KT-265Fシリーズ 校正証明書付
藤田電機製作所¥23,980税込¥26,3781個9日以内出荷連続2次的温度管理と記録証明に適しています。 色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。寸法(mm)54×34×10質量(g)20タイプ温湿度電源CR2025×1個(テスト用付属)対応OSWindows(R)7/8.1/10温度測定範囲(℃)-40~80湿度測定範囲(%)0~99インターフェースNFC(Felica)記憶容量16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)温度測定精度±0.3℃(-10~+50℃)・±0.5℃(左記以外)温度分解能(℃)0.1湿度精度±5%防水性IP67記録間隔1~255分、1~60秒分解能(%)1校正証明書一般校正
データロガー
藤田電機製作所¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷連続二次的温度管理と記録証明に適しています。センサー外付けが可能なため、温度測定を内蔵・外付けセンサーから選択可能です。種別アラームボックス対応アズワン品番3-4990-02
アラームボックス(光・音)
藤田電機製作所¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷低予算で温度逸脱をアラーム(ライト・音)伝達を実現します。連続二次的温度管理と記録証明に適しています。ロガー単体での使用もできます。センサー外付けが可能なため、温度測定を内蔵・外付けセンサーから選択可能です。種別データロガー用アズワン品番3-4990-01
USB通信 温度・湿度データロガー(温度: -40℃ ~ 120℃、湿度:0% ~ 99%RH )
藤田電機製作所¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷自分の手で記録する必要がなく、温湿度データを確実に「自動記録」する外部センサー付データロガー。(※ 温度プローブは付属しますが、湿度プローブは別売りです) 二段表示で「温度・湿度」が一目でわかります。 使いやすい簡単操作とお求めやすい価格で業務負荷を軽減。 USB対応でパソコンでのデータ閲覧が可能です。電源単4アルカリ電池 3本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×90×26温度測定範囲(℃)-40 ~ 120、内蔵温度(プローブ未接続時):-40 ~ 80測定対象温度・湿度温度センサーサーミスタ湿度センサー静電容量型測定分解能(℃)温度:0.1(-40 ~ 99)、1 (100 以上)電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります)インターフェイスUSB通信データ記録件数温度:32000件、湿度:32000件記録間隔1~255分間隔分解能(%)湿度:0.01測定精度(℃)±0.3(-10 ~ 50)、±0.5(-40 ~ -10 / 50 ~ 120)、内蔵温度(プローブ未接続時):±0.5(-10 ~ +50)湿度測定範囲(%RH)0 ~ 99RH湿度範囲(%)±5(5℃ ~ 45℃)
NFC通信 温度データロガー(温度:-40℃ ~ 80℃ )
藤田電機製作所¥14,980税込¥16,4781個16日以内出荷自分の手で記録する必要がなく、温度データを確実に「自動記録」するデータロガー 大型液晶で温度・ALARM表示が一目瞭然。 液晶表示の大きさは分かりやすさを重視する倉庫管理に向いています。 使いやすい簡単操作とお求めやすい価格で業務負荷を軽減。 コイン電池で長寿命 ランニングコストが少なく海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。 NFC通信でお客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末でデータの閲覧が可能です。電源コイン形リチウム電池(CR2477) 1個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×90×20温度測定範囲(℃)-40 ~ 80測定対象温度温度センサーサーミスタ測定分解能(℃)0.1電池寿命約3年(ご利用条件により電池寿命は異なります)インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)防水性IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない)データ記録件数16000件記録間隔1~255分間隔 ・ 1~60秒間隔測定精度(℃)±0.3(-10 ~ 50)、±0.5(-40 ~ -10 / 50 ~ 80)
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品