絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(25)
- 0~60(1)
- 0~100(43)
- 0~120(5)
- 0~150(14)
- 0~200(15)
- 100~200(1)
- -10~50(2)
- -10~110(1)
- -20~60(1)
- -30~50(8)
- -40~50(1)
- その他(1)
感温部長さ(mm)
取付ねじ
ブランド
モノタロウ・CRECER(クレセル)・TOKO(東洋計器興業)・はくでん・アズワン・エスコ・サーモポート・フルーク(FLUKE)・佐藤計量器製作所・尾崎亀商店・山本計器・日新計器
バイメタル温度計とは、温度変化によって熱膨張率が変化する金属板を2枚貼り合わせ、バイメタル性質の原理を利用して、温度が測れるように設計された温度計です。構造が単純なので、耐久性・耐震性に優れており、製品によっては防滴構造や耐腐食性に優れたものも存在しています。温度計として、幅広く様々な用途に使用可能。製品の形状として、差し込みタイプ、マグネット付きの貼り付けタイプ、持ち運びに便利なポケットタイプなど豊富な形状が用意されているので、使用環境に合わせて購入することができます。
「測定範囲(℃)」から絞り込む

バイメタル温度計(裏型)
日新計器(10件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。精度±2%F.S(周囲温度20℃の場合)寸法d1(Φmm)10材質表示部ケース/ABS樹脂感温部/真鍮C1220Tユニオン部/真鍮C3604BD接続口径R1/2タイプ裏型寸法H(mm)8寸法B(mm)17寸法I(mm)15寸法G(mm)54寸法C1(mm)HEX.24寸法C2(mm)HEX.24温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
バイメタル表面用温度計 JCシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥2,338税込¥2,5721個当日出荷ケース裏面に磁石が付いており、表面温度等を測るのに便利です。寸法(Φ×Lmm)40×13寸法(Φ)40×13(感温部)付属品磁石付き質量(g)40温度計の種類表面用温度計
バイメタル温度計(縦型)
日新計器(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。精度±2%F.S(周囲温度20℃の場合)寸法d1(Φmm)10寸法(Φ×Lmm)10×100感温部(mm)100材質表示部ケース/ABS樹脂感温部/真鍮C1220Tユニオン部/真鍮C3604BD接続口径R1/2タイプ縦型寸法H(mm)8寸法B(mm)17寸法I(mm)15寸法C1(mm)HEX.24寸法C2(mm)HEX.24温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
バイメタル温度計用保護管
佐藤計量器製作所(3件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷BM温度計 BM-T-75P、BM-S-75P、BM-T-100P、BM-S-100P、BM-T-90S、BM-S-90S Φ8用保護管。 交換して使用できます。仕様溶接保護管材質SUS304寸法(mm)10接続ねじR(PT)1/2保護管あり
屋内用バイメタル温度計
山本計器(2件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1台当日出荷から4日以内出荷バイメタル式温度計は、温度による膨張係数の異なる2種の金属板を重ねたバイメタルをヘリカル状に巻いたものを使用し、 温度変化による変位を指針に伝えて指示させる温度計です。精度(℃)±2寸法(Φ)(感温部)8仕様屋内用、ユニオン式、精度±2%F.S.、保護管無し材質ケース:プラスチック、感温部:銅管色黒大きさ(Φ)100接続ねじ1/2R保護管なし使用場所屋内用温度計の種類バイメタル温度計
堆肥用温度計 バイメタル式
¥6,998税込¥7,6981個当日出荷感温筒がΦ8.0*90cmと長くて頑丈、堆肥などの奥まで差し込めるので、堆肥の温度管理に適した堆肥用温度計。 サビにくいステンレス材を使用、測定部は水分などにも強い用途堆肥の温度測定材質ステンレス測定範囲(℃)0~120精度(℃)±2センサー寸法(mm)Φ8×900温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
バイメタル温度計
TOKO(東洋計器興業)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。用途空調配管、設備配管等の温度測定精度±2%ケース外径(Φmm)90材質黄銅Niメッキ(感温部)径(Φmm)75(指示部)接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2取付ねじR1/2使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状ユニオン式
堆肥用バイメタル温度計
佐藤計量器製作所(4件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台欠品中挿し込みやすい先尖り形状です。長さが900mmなので、しっかり奥まで届きます。用途堆肥温度の測定に。測定範囲(℃)0~120感温部(mm)900ケース外径(Φmm)(表示部)80TGK品番359-70-25-12材質ステンレス質量(g)約210目盛1/2精度2測定対象堆肥用寸法(Φ×Lmm)8×900温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
バイメタル式温度計
佐藤計量器製作所¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から14日以内出荷バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。精度±1目盛1目盛(℃)1ケース外径(Φmm)87接続ねじPT1/2材質(ケース)ポリアミド樹脂温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
バイメタル温度計
TOKO(東洋計器興業)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。用途空調配管、設備配管等の温度測定精度±2%ケース外径(Φmm)90材質黄銅Niメッキ(感温部)径(Φmm)75(指示部)接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2取付ねじR1/2使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状ユニオン式
園芸用アナログ温度計
CRECER(クレセル)(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷完全防水仕様で丸洗いOKシンプルデザインで読み取りやすい保管時に安心・安全な保護キャップサビに強いステンレス製(SUS304)電池不要、バイメタル式温度計地温・水温が計れる温度計用途農園作業の地温管理に測定範囲(℃)-20~+60精度2寸法(mm)Φ32×140寸法(Φ×Lmm)32×140感温部(mm)140材質ステンレス(SUS304)質量(g)17測定対象地温・水温防水仕様IPX7温度表示方式アナログ特性防水特殊用途園芸用
アスファルト用温度計
佐藤計量器製作所(2件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷感温部をアスファルト等に突き刺して測定する温度計。測定対象アスファルト温度表示方式アナログ温度計の種類アスファルト用(先トガリ)
バイメタル式温度計
佐藤計量器製作所¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から20日以内出荷バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。精度±1目盛1目盛(℃)1ケース外径(Φmm)87接続ねじPT1/2材質(ケース)ポリアミド樹脂温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
バイメタル温度計
TOKO(東洋計器興業)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から12日以内出荷屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。用途空調配管、設備配管等の温度測定精度(%)±2材質黄銅Niメッキ(感温部)径(Φmm)100(指示部)接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂測定対象温度使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状ユニオン式
堆肥用温度計 バイメタル式
はくでん¥2,198~税込¥2,418~1個6日以内出荷長いプローブで堆肥内部の温度を直接測定できるバイメタル式温度計です。堆肥や有機肥料の温度管理に適し、農業や堆肥製造現場での管理に便利です。用途堆肥の温度測定材質ステンレス鋼、ガラス測定範囲(℃)0~120外径(Φmm)【表示部】48温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式測定精度(℃)±2
バイメタル温度計
TOKO(東洋計器興業)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から12日以内出荷屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。 SUS製保護管は感温部を測定物の圧力・腐食から保護致します。用途空調配管、設備配管等の温度測定精度±2%ケース外径(Φmm)115材質SUS304(保護管)径(Φmm)100(指示部)接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2取付ねじR1/2使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状保護管付き
バイメタル温度計
TOKO(東洋計器興業)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から12日以内出荷屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。用途空調配管、設備配管等の温度測定精度(%)±2材質黄銅Niメッキ(保護管)径(Φmm)100(指示部)接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状保護管付き
バイメタル温度計
TOKO(東洋計器興業)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から12日以内出荷屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。 SUS製保護管は感温部を測定物の圧力・腐食から保護致します。用途空調配管、設備配管等の温度測定精度(%)±2材質SUS304(保護管)径(Φmm)75(指示部)接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状保護管付き
バイメタル温度計
TOKO(東洋計器興業)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から12日以内出荷屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。 SUS製保護管は感温部を測定物の圧力・腐食から保護致します。用途空調配管、設備配管等の温度測定精度(%)±2材質SUS304(保護管)径(Φmm)100(指示部)接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状保護管付き
0-100℃ バイメタル式温度計(屋外用)
エスコ¥18,700~税込¥20,570~1個(1個)翌日出荷から4日以内出荷空調設備の温度管理に最適。測定範囲(℃)0~1001目盛(℃)2寸法(mm)8ケース外径(Φmm)121ダイアル直径(Φmm)94材質透視板:普通ガラス、感温部:SUS304形状アングル形材質(ケース)アルミダイカスト(黒色アクリル樹脂塗装)取付ねじR1/2”(真鍮)使用場所屋外用温度表示方式アナログ防水性IP65相当
バイメタル式温度計(アクリル)
佐藤計量器製作所¥18,980~税込¥20,878~1個8日以内出荷から9日以内出荷構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はアクリル仕様精度±1目盛1目盛(℃)2ケース外径(Φmm)103材質アクリル(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)寸法(mm)8接続ねじR1/2(PT1/2)温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当温度計の種類バイメタル式
バイメタル温度計
TOKO(東洋計器興業)¥7,998~税込¥8,798~1個12日以内出荷屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。用途空調配管、設備配管等の温度測定精度(%)±2材質黄銅Niメッキ(感温部)径(Φmm)100(指示部)接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状ユニオン式
ポケットバイメタル -10~110℃
佐藤計量器製作所¥2,498税込¥2,7481個当日出荷携帯に便利なスポットチェック用温度計。クリップ付ケース付属。表示面を守る飛散防止カバーが付いています。 感温部寸法(mm):Φ4×131 ケース外径(mm):Φ26 重量(g):25測定範囲(℃)-10~110精度±2℃1目盛(℃)1寸法(mm)4感温部(mm)131ケース外径(Φmm)26仕様ダイヤル径:Φ24トラスコ品番857-1189材質感温部:SUS304透明板:ガラス質量(g)25材質(ケース)SUS304材質(カバー)SUS304温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
穀温計(フレコン用)
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷感温部を刺してお米や麦など穀物の保管温度を測定する温度計 感温部寸法(mm):Φ8×500 ケース外径(mm):Φ80測定範囲(℃)-10~50寸法(mm)8感温部(mm)500(先トガリ)ケース外径(Φmm)80精度1測定対象穀温温度表示方式アナログ温度計の種類穀温計
バイメタル温度計
TOKO(東洋計器興業)¥7,698~税込¥8,468~1個12日以内出荷屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。 SUS製保護管は感温部を測定物の圧力・腐食から保護致します。用途空調配管、設備配管等の温度測定精度±2%ケース外径(Φmm)90材質SUS304(保護管)径(Φmm)75(指示部)接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2取付ねじR1/2使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状保護管付き
バイメタル温度計
TOKO(東洋計器興業)¥8,198~税込¥9,018~1個12日以内出荷屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。用途空調配管、設備配管等の温度測定精度±2%ケース外径(Φmm)90材質黄銅Niメッキ(保護管)径(Φmm)75(指示部)接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2取付ねじR1/2使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状保護管付き
バイメタル式温度計(ポリカーボネート)
佐藤計量器製作所¥19,980~税込¥21,978~1個8日以内出荷から9日以内出荷構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はポリカーボネート仕様精度±1目盛1目盛(℃)2ケース外径(Φmm)103材質ポリカーボネート(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)寸法(mm)8接続ねじR1/2(PT1/2)温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当温度計の種類バイメタル式
バイメタル式温度計(アクリル)
佐藤計量器製作所¥26,980~税込¥29,678~1個8日以内出荷構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメンタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメンタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はアクリル仕様寸法(mm)8ケース外径(Φmm)103材質アクリル(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)接続ねじR1/2(PT1/2)温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
バイメタル式温度計(ポリカーボネート)
佐藤計量器製作所¥15,980~税込¥17,578~1個8日以内出荷から14日以内出荷バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。板面はポリカーボネート仕様ケース外径(Φmm)110材質ポリカーボネート;(透明板)ポリアミド樹脂PA;(ケース)BS(真鍮メッキ);(感温部・取付ネジ)精度±1目盛接続ねじR1/2(PT1/2)温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
バイメタル温度計
TOKO(東洋計器興業)¥8,298~税込¥9,128~1個12日以内出荷屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。用途空調配管、設備配管等の温度測定精度±2%ケース外径(Φmm)115材質黄銅Niメッキ(保護管)径(Φmm)100(指示部)接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2取付ねじR1/2使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状保護管付き
温度計 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら