絞り込み
感温部長さ(mm)
取付ねじ
校正証明書
なし・付き
特性
防水
ブランド
モノタロウ・エスコ・佐藤計量器製作所・TOKO(東洋計器興業)・日新計器・フルーク(FLUKE)・サーモポート・CRECER(クレセル)・山本計器・尾崎亀商店・はくでん
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイメタル温度計とは、温度変化によって熱膨張率が変化する金属板を2枚貼り合わせ、バイメタル性質の原理を利用して、温度が測れるように設計された温度計です。構造が単純なので、耐久性・耐震性に優れており、製品によっては防滴構造や耐腐食性に優れたものも存在しています。温度計として、幅広く様々な用途に使用可能。製品の形状として、差し込みタイプ、マグネット付きの貼り付けタイプ、持ち運びに便利なポケットタイプなど豊富な形状が用意されているので、使用環境に合わせて購入することができます。
106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
  • バイメタル温度計(裏型) 日新計器

    バイメタル温度計(裏型)

    日新計器(10件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
    材質表示部ケース/ABS樹脂感温部/真鍮C1220Tユニオン部/真鍮C3604BD接続口径R1/2タイプ裏型寸法H(mm)8精度±2%F.S(周囲温度20℃の場合)寸法B(mm)17寸法I(mm)15寸法d1(Φmm)10寸法G(mm)54寸法C1(mm)HEX.24寸法C2(mm)HEX.24温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
  • バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計

    佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
    接続ねじPT1/2ケース外径(Φmm)110温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
  • バイメタル温度計(縦型) 日新計器

    バイメタル温度計(縦型)

    日新計器(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
    寸法(Φ×Lmm)10×100材質表示部ケース/ABS樹脂感温部/真鍮C1220Tユニオン部/真鍮C3604BD接続口径R1/2タイプ縦型寸法H(mm)8精度±2%F.S(周囲温度20℃の場合)寸法B(mm)17感温部(mm)100寸法I(mm)15寸法d1(Φmm)10寸法C1(mm)HEX.24寸法C2(mm)HEX.24温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
  • 屋内用バイメタル温度計 山本計器

    屋内用バイメタル温度計

    山本計器(2件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    バイメタル式温度計は、温度による膨張係数の異なる2種の金属板を重ねたバイメタルをヘリカル状に巻いたものを使用し、 温度変化による変位を指針に伝えて指示させる温度計です。
    仕様屋内用、ユニオン式、精度±2%F.S.、保護管無し材質ケース:プラスチック、感温部:銅管大きさ(Φ)100接続ねじ1/2R精度(℃)±2寸法(Φ)(感温部)8保護管なし使用場所屋内用温度計の種類バイメタル温度計
  • バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計

    佐藤計量器製作所(5件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。
    接続ねじPT1/2ケース外径(Φmm)81温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当温度計の種類バイメタル式
  • 園芸用アナログ温度計 CRECER(クレセル)

    園芸用アナログ温度計

    CRECER(クレセル)(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    完全防水仕様で丸洗いOKシンプルデザインで読み取りやすい保管時に安心・安全な保護キャップサビに強いステンレス製(SUS304)電池不要、バイメタル式温度計地温・水温が計れる温度計
    用途農園作業の地温管理に材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)Φ32×140質量(g)17測定範囲(℃)-20~+60精度2感温部(mm)140測定対象地温・水温寸法(Φ×Lmm)32×140防水仕様IPX7温度表示方式アナログ特性防水特殊用途園芸用
  • バイメタル温度計用保護管 佐藤計量器製作所

    バイメタル温度計用保護管

    佐藤計量器製作所(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    BM温度計 BM-T-75P、BM-S-75P、BM-T-100P、BM-S-100P、BM-T-90S、BM-S-90S Φ8用保護管。 交換して使用できます。
    仕様溶接保護管材質SUS304寸法(mm)10接続ねじR(PT)1/2保護管あり
  • 堆肥用温度計 バイメタル式 モノタロウ

    堆肥用温度計 バイメタル式

    モノタロウ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    感温筒がΦ8.0*90cmと長くて頑丈、堆肥などの奥まで差し込めるので、堆肥の温度管理に適した堆肥用温度計。 サビにくいステンレス材を使用、測定部は水分などにも強い
    用途堆肥の温度測定材質ステンレス測定範囲(℃)0~120精度(℃)±2センサー寸法(mm)Φ8×900温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
  • バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計

    佐藤計量器製作所
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
    精度±1目盛1目盛(℃)1接続ねじPT1/2材質(ケース)ポリアミド樹脂ケース外径(Φmm)87温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
  • バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業)

    バイメタル温度計

    TOKO(東洋計器興業)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。
    用途空調配管、設備配管等の温度測定材質黄銅Niメッキ(感温部)径(Φmm)75(指示部)精度±2%接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2取付ねじR1/2ケース外径(Φmm)90使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状ユニオン式
  • バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計

    佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
    接続ねじPT1/2ケース外径(Φmm)110温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
  • バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業)

    バイメタル温度計

    TOKO(東洋計器興業)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。
    用途空調配管、設備配管等の温度測定材質黄銅Niメッキ(感温部)径(Φmm)75(指示部)精度±2%接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2取付ねじR1/2ケース外径(Φmm)90使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状ユニオン式
  • バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。 オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。 石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。 バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。
    精度±1目盛1目盛(℃)2接続ねじPT1/2ケース外径(Φmm)101温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当温度計の種類バイメタル式
  • アスファルト用温度計 佐藤計量器製作所

    アスファルト用温度計

    佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    感温部をアスファルト等に突き刺して測定する温度計。
    測定対象アスファルト温度表示方式アナログ温度計の種類アスファルト用(先トガリ)
  • バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業)

    バイメタル温度計

    TOKO(東洋計器興業)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。
    用途空調配管、設備配管等の温度測定材質黄銅Niメッキ(保護管)径(Φmm)100(指示部)接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状保護管付き
  • バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計

    佐藤計量器製作所
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
    精度±1目盛1目盛(℃)1接続ねじPT1/2材質(ケース)ポリアミド樹脂ケース外径(Φmm)87温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
  • 堆肥用バイメタル温度計 佐藤計量器製作所

    堆肥用バイメタル温度計

    佐藤計量器製作所(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    挿し込みやすい先尖り形状です。長さが900mmなので、しっかり奥まで届きます。
    用途堆肥温度の測定に。測定範囲(℃)0~120TGK品番359-70-25-12材質ステンレス質量(g)約210目盛1/2精度2感温部(mm)900測定対象堆肥用寸法(Φ×Lmm)8×900ケース外径(Φmm)(表示部)80温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
  • ポケットバイメタル -10~110℃ 佐藤計量器製作所

    ポケットバイメタル -10~110℃

    佐藤計量器製作所
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    携帯に便利なスポットチェック用温度計。クリップ付ケース付属。表示面を守る飛散防止カバーが付いています。 感温部寸法(mm):Φ4×131 ケース外径(mm):Φ26 重量(g):25
    寸法(mm)4仕様ダイヤル径:Φ24トラスコ品番857-1189材質感温部:SUS304透明板:ガラス質量(g)25測定範囲(℃)-10~110精度±2℃1目盛(℃)1感温部(mm)131材質(ケース)SUS304ケース外径(Φmm)26材質(カバー)SUS304温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
  • 穀温計(フレコン用) 佐藤計量器製作所

    穀温計(フレコン用)

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    感温部を刺してお米や麦など穀物の保管温度を測定する温度計 感温部寸法(mm):Φ8×500 ケース外径(mm):Φ80
    寸法(mm)8測定範囲(℃)-10~50精度1感温部(mm)500(先トガリ)測定対象穀温ケース外径(Φmm)80温度表示方式アナログ温度計の種類穀温計
  • バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業)

    バイメタル温度計

    TOKO(東洋計器興業)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。
    用途空調配管、設備配管等の温度測定材質黄銅Niメッキ(感温部)径(Φmm)100(指示部)接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状ユニオン式
  • 堆肥用温度計 バイメタル式 はくでん

    堆肥用温度計 バイメタル式

    はくでん
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    長いプローブで堆肥内部の温度を直接測定できるバイメタル式温度計です。堆肥や有機肥料の温度管理に適し、農業や堆肥製造現場での管理に便利です。
    用途堆肥の温度測定材質ステンレス鋼、ガラス測定範囲(℃)0~120外径(Φmm)【表示部】48温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式測定精度(℃)±2
  • バイメタル地温計 佐藤計量器製作所

    バイメタル地温計

    佐藤計量器製作所(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    防滴構造です。
    用途園芸・家庭菜園用測定範囲(℃)0~60寸法(mm)45×4×150トラスコ品番805-1071質量(g)約24精度1感温部(mm)150測定対象地温ケース外径(Φmm)45温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
  • バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメンタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメンタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。
    温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
  • バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業)

    バイメタル温度計

    TOKO(東洋計器興業)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。 SUS製保護管は感温部を測定物の圧力・腐食から保護致します。
    用途空調配管、設備配管等の温度測定材質SUS304(保護管)径(Φmm)100(指示部)接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状保護管付き
  • バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業)

    バイメタル温度計

    TOKO(東洋計器興業)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。 SUS製保護管は感温部を測定物の圧力・腐食から保護致します。
    用途空調配管、設備配管等の温度測定材質SUS304(保護管)径(Φmm)75(指示部)接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状保護管付き
  • バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業)

    バイメタル温度計

    TOKO(東洋計器興業)
    8,198税込9,018
    1個
    12日以内出荷
    屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。
    用途空調配管、設備配管等の温度測定材質黄銅Niメッキ(保護管)径(Φmm)75(指示部)精度±2%接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2取付ねじR1/2ケース外径(Φmm)90使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状保護管付き
  • バイメタル式温度計(ポリカーボネート) 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計(ポリカーボネート)

    佐藤計量器製作所
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷から14日以内出荷
    バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。板面はポリカーボネート仕様
    材質ポリカーボネート精度±1目盛1目盛(℃)1接続ねじPT1/2ケース外径(Φmm)87温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
  • バイメタル式温度計(アクリル) 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計(アクリル)

    佐藤計量器製作所
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はアクリル仕様
    材質アクリル(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)寸法(mm)8精度±1目盛1目盛(℃)2接続ねじR1/2(PT1/2)ケース外径(Φmm)103温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当温度計の種類バイメタル式
  • バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業)

    バイメタル温度計

    TOKO(東洋計器興業)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。 SUS製保護管は感温部を測定物の圧力・腐食から保護致します。
    用途空調配管、設備配管等の温度測定材質SUS304(保護管)径(Φmm)100(指示部)精度±2%接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2取付ねじR1/2ケース外径(Φmm)115使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状保護管付き
  • バイメタル式温度計 BM-S-100P 0~50℃ 50L 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計 BM-S-100P 0~50℃ 50L

    佐藤計量器製作所
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    感温部、取付ねじ材質は真鍮メッキになります。 ケース材質がプラケースですのでコストパフォーマンスに優れた商品です。
    用途測定対象:液体、空気に測定温度範囲(℃)0~50トラスコ品番166-2781材質感温部・取付ねじ:真鍮メッキ、ケース:プラスチック質量(g)320外径(Φmm)100感温部(mm)Φ8×50材質(ケース)プラスチックねじ規格R1/2温度表示(最小)1℃最小目盛(℃)1保護管なし
  • バイメタル式温度計(アクリル) 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計(アクリル)

    佐藤計量器製作所
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷から14日以内出荷
    バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。板面はアクリル仕様
    材質アクリル精度±1目盛1目盛(℃)1接続ねじPT1/2ケース外径(Φmm)87温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
  • バイメタル式温度計(アクリル) 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計(アクリル)

    佐藤計量器製作所
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷から14日以内出荷
    バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。板面はアクリル仕様
    材質アクリル;(透明板)ポリアミド樹脂PA;(ケース)BS(真鍮メッキ);(感温部・取付ネジ)接続ねじR1/2(PT1/2)ケース外径(Φmm)110温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
  • バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業)

    バイメタル温度計

    TOKO(東洋計器興業)
    7,998税込8,798
    1個
    12日以内出荷
    屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。
    用途空調配管、設備配管等の温度測定材質黄銅Niメッキ(感温部)径(Φmm)100(指示部)接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状ユニオン式
  • バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業)

    バイメタル温度計

    TOKO(東洋計器興業)
    5,998税込6,598
    1個
    12日以内出荷
    屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。
    用途空調配管、設備配管等の温度測定材質黄銅Niメッキ(保護管)径(Φmm)75(指示部)接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状保護管付き
  • アスファルト温度計 尾崎亀商店

    アスファルト温度計

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    アスファルト温度計300℃は、アスファルト防水工具で溶融したアスファルトの温度を測ります300℃まで計測可能なので、アスファルト防水工事には必需品です 感温部の長さは約190mmです
    感温部(mm)約190温度測定範囲(℃)300測定対象アスファルト耐熱温度(℃)300温度表示方式アナログ
  • バイメタル式温度計 BM-S-100P 0~100℃ 50L 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計 BM-S-100P 0~100℃ 50L

    佐藤計量器製作所
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    感温部、取付ねじ材質は真鍮メッキになります。 ケース材質がプラケースですのでコストパフォーマンスに優れた商品です。
    用途測定対象:液体、空気に測定温度範囲(℃)0~100トラスコ品番166-2747材質真鍮メッキ質量(g)320外径(Φmm)100感温部(mm)Φ8×50材質(ケース)プラスチックねじ規格R1/2温度表示(最小)1℃最小目盛(℃)1保護管なし
  • 0-100℃/100mm バイメタル式温度計 エスコ

    0-100℃/100mm バイメタル式温度計

    エスコ
    15,000税込16,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AA-77寸法(mm)8測定範囲(℃)0~100精度2接続ねじR1/2”(真鍮)感温部(mm)100ケース外径(Φmm)110温度表示方式アナログ校正証明書トレーサビリティ校正
  • 0- 50℃/100mm バイメタル式温度計 エスコ

    0- 50℃/100mm バイメタル式温度計

    エスコ
    15,000税込16,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AA-72
  • 0-100℃/100mm バイメタル式温度計 エスコ

    0-100℃/100mm バイメタル式温度計

    エスコ
    13,300税込14,630
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AA-57
  • 0-100℃/ 50mm バイメタル式温度計 エスコ

    0-100℃/ 50mm バイメタル式温度計

    エスコ
    9,700税込10,670
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727A-6

温度計』には他にこんなカテゴリがあります

バイメタル温度計