絞り込み
測定範囲(℃)
感温部長さ(mm)
ブランド
モノタロウ・エスコ・佐藤計量器製作所・TOKO(東洋計器興業)・日新計器・フルーク(FLUKE)・サーモポート・アズワン・CRECER(クレセル)・山本計器・尾崎亀商店・はくでん
「測定範囲(℃)」から絞り込む

0-100℃/150mm バイメタル式温度計
エスコ¥15,000税込¥16,5001個翌日出荷エスコ品番EA727AA-78寸法(mm)8測定範囲(℃)0~100精度2接続ねじR1/2”(真鍮)感温部(mm)150ケース外径(Φmm)110温度表示方式アナログ校正証明書トレーサビリティ校正
0-100℃/100mm バイメタル式温度計
エスコ¥15,000税込¥16,5001個翌日出荷エスコ品番EA727AA-77寸法(mm)8測定範囲(℃)0~100精度2接続ねじR1/2”(真鍮)感温部(mm)100ケース外径(Φmm)110温度表示方式アナログ校正証明書トレーサビリティ校正
ポケットバイメタル 0~200℃
佐藤計量器製作所(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷携帯に便利なスポットチェック用温度計。クリップ付ケース付属。表示面を守る飛散防止カバーが付いています。 感温部寸法(mm):Φ4×131 ケース外径(mm):Φ26 重量(g):25仕様ダイヤル径:Φ24材質感温部:SUS304透明板:ガラス寸法(mm)ケース外径:Φ26ダイヤル径:Φ24感温部:Φ4×131、先トガリ質量(g)約14測定範囲(℃)0~200精度±5℃1目盛(℃)2感温部(mm)131材質(ケース)SUS304寸法(Φ×Lmm)4×131(先トガリ)ケース外径(Φmm)26材質(カバー)SUS304温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式