絞り込み
測定範囲(℃)
感温部長さ(mm)
ブランド
モノタロウ・エスコ・佐藤計量器製作所・TOKO(東洋計器興業)・日新計器・フルーク(FLUKE)・サーモポート・アズワン・CRECER(クレセル)・山本計器・尾崎亀商店・はくでん
「測定範囲(℃)」から絞り込む

バイメタル式温度計 BM-S-100P 0~100℃ 50L
佐藤計量器製作所¥12,980税込¥14,2781個当日出荷感温部、取付ねじ材質は真鍮メッキになります。 ケース材質がプラケースですのでコストパフォーマンスに優れた商品です。用途測定対象:液体、空気にトラスコ品番166-2747材質真鍮メッキ質量(g)320外径(Φmm)100感温部(mm)Φ8×50材質(ケース)プラスチックねじ規格R1/2温度表示(最小)1℃最小目盛(℃)1測定温度範囲(℃)0~100保護管なし
ポケットバイメタル -40~50℃
佐藤計量器製作所¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷携帯に便利なスポットチェック用温度計。クリップ付ケース付属。表示面を守る飛散防止カバーが付いています。 感温部寸法(mm):Φ4×131 ケース外径(mm):Φ26 重量(g):25トラスコ品番805-1082測定範囲(℃)-40~50温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
バイメタル温度計 天ぷら・フライサーモ
サーモポート¥42,980税込¥47,2781セット(10個)8日以内出荷電池を使用しないアナログタイプの温度計です。天ぷら・フライをおいしく焼く温度を測ることができます。その他料理・調理用温度計として使用することが可能です。温度目盛範囲100~200℃を採用。天ぷら・フライを揚げる140~200℃の目盛板が広くなっています。付属品ケース部(SUS304)、透明板(ガラス)、感温部(SUS304 Φ6 先端丸底形)、センサホルダー(SUS304)外形寸法(mm)Φ53XL162(センサ検知部 Φ6XL150)測定方式バイメタル式目量1℃(1目盛)目盛範囲(℃)100~200
バイメタル温度計 ミートクックサーモ
サーモポート¥42,980税込¥47,2781セット(10個)8日以内出荷電池を使用しないアナログタイプの温度計です。ミート(肉)をおいしく焼く温度を測ることができます。その他料理・調理用温度計として使用することが可能です。付属品ケース部(SUS304)、透明板(ポリカーボネイト樹脂)、感温部(SUS304 Φ4 先端トガリ)、センサホルダー(SUS304)外形寸法(mm)Φ53XL162(センサ検知部 Φ4XL150)測定方式バイメタル式目量1℃(1目盛)目盛範囲(℃)0~100
0- 50℃ バイメタル式温度計(屋外用)
エスコ¥18,700~税込¥20,570~1個(1個)翌日出荷空調設備の温度管理に最適。材質透視板:普通ガラス、感温部:SUS304形状アングル形寸法(mm)8測定範囲(℃)0~501目盛(℃)1材質(ケース)アルミダイカスト(黒色アクリル樹脂塗装)取付ねじR1/2”(真鍮)ケース外径(Φmm)121ダイアル直径(Φmm)94使用場所屋外用温度表示方式アナログ防水性IP65相当
0-100℃ バイメタル式温度計(屋外用)
エスコ¥14,980~税込¥16,478~1個(1個)当日出荷から4日以内出荷空調設備の温度管理に最適。材質透視板:普通ガラス、感温部:SUS304形状アングル形寸法(mm)8測定範囲(℃)0~1001目盛(℃)2材質(ケース)アルミダイカスト(黒色アクリル樹脂塗装)取付ねじR1/2”(真鍮)ケース外径(Φmm)121ダイアル直径(Φmm)94使用場所屋外用温度表示方式アナログ防水性IP65相当
バイメタル式温度計(ポリカーボネート)
佐藤計量器製作所¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷から9日以内出荷構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメンタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメンタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はポリカーボネート仕様材質ポリカーボネート(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)寸法(mm)8接続ねじR1/2(PT1/2)ケース外径(Φmm)103温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
バイメタル式温度計(ポリカーボネート)
佐藤計量器製作所¥19,980~税込¥21,978~1個8日以内出荷から9日以内出荷構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はポリカーボネート仕様材質ポリカーボネート(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)寸法(mm)8精度±1目盛1目盛(℃)2接続ねじR1/2(PT1/2)ケース外径(Φmm)103温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当温度計の種類バイメタル式
バイメタル式温度計(アクリル)
佐藤計量器製作所¥26,980~税込¥29,678~1個8日以内出荷構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメンタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメンタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はアクリル仕様材質アクリル(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)寸法(mm)8接続ねじR1/2(PT1/2)ケース外径(Φmm)103温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
バイメタル式温度計(ポリカーボネート)
佐藤計量器製作所¥15,980~税込¥17,578~1個8日以内出荷から14日以内出荷バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。板面はポリカーボネート仕様材質ポリカーボネート;(透明板)ポリアミド樹脂PA;(ケース)BS(真鍮メッキ);(感温部・取付ネジ)接続ねじR1/2(PT1/2)ケース外径(Φmm)110温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
温度校正器 FLUKE-724
フルーク(FLUKE)¥559,800税込¥615,7801個32日以内出荷モバイル・サーマル・カメラ用途温度校正器付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒・スタック可能なわに口クリップテスト・リード仕様24Vループ電力寸法(mm)200×96×47質量(g)650電池単3アルカリ電池×4直流電圧90.00mV/20.000V(下段ディスプレイ)/30.000V(上段ディスプレイ)、発生:100.00mV/10.000V直流電流24.000mA、発生:24.000mA保証期間3年確度直流電圧:± (1%+5カウント)、抵抗:± (1%+5カウント)基本確度直流電圧:0.02%+2/0.02%+2/0.02%+2、発生直流電圧:0.02%+2/0.02%+2、直流電流:0.02%+2
RTD校正器 FLUKE-712B/EN
フルーク(FLUKE)¥199,800税込¥219,7801個32日以内出荷小型で軽量な平均値応答の交流電流クランプ・メーター用途温度校正器付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒・スタック可能なテスト・リード75×-8014赤黒・わに口クリップ754-8016赤黒・マグネットストラップTPAK寸法(mm)188.5×84×52.5質量(g)524機能スパンチェック、電流シミュレートモード電池単3アルカリ電池×4直流電流24.000mA保証期間3年防塵防水性能IP52基本確度直流電流:0.01%+2
バイメタル式温度計 中国語版校正証明書付 BM-T-90Sシリーズ
佐藤計量器製作所¥29,980~税込¥32,978~1台9日以内出荷から14日以内出荷外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)。バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)測定範囲(℃)0~100校正証明書一般校正(中国語)
バイメタル式温度計 英語版校正証明書付 BM-Tシリーズ
佐藤計量器製作所¥29,980~税込¥32,978~1台9日以内出荷から14日以内出荷外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)。バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)測定範囲(℃)0~100校正証明書一般校正(英語)
バイメタル式温度計 校正証明書付 BM-Tシリーズ
佐藤計量器製作所¥27,980~税込¥30,778~1台9日以内出荷から14日以内出荷外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)。バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)測定範囲(℃)0~100精度±1目盛1目盛(℃)2接続ねじR(PT)1/2ケース外径(Φmm)90温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当校正証明書一般校正
バイメタル式温度計 中国語版校正証明書付 BM-S-90Sシリーズ
佐藤計量器製作所¥38,980税込¥42,8781台12日以内出荷から14日以内出荷外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)。バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)測定範囲(℃)0~100校正証明書一般校正(中国語)
バイメタル式温度計 英語版校正証明書付 BM-Sシリーズ
佐藤計量器製作所¥38,980税込¥42,8781台12日以内出荷から14日以内出荷外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)。バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)測定範囲(℃)0~100校正証明書一般校正(英語)
バイメタル式温度計 校正証明書付 BM-Sシリーズ
佐藤計量器製作所¥33,980~税込¥37,378~1台12日以内出荷から14日以内出荷外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)。バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)測定範囲(℃)0~100校正証明書一般校正
バイメタル温度計
TOKO(東洋計器興業)¥8,298~税込¥9,128~1個12日以内出荷屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。用途空調配管、設備配管等の温度測定材質黄銅Niメッキ(保護管)径(Φmm)100(指示部)精度±2%接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2取付ねじR1/2ケース外径(Φmm)115使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状保護管付き
バイメタル温度計
TOKO(東洋計器興業)¥5,998税込¥6,5981個12日以内出荷屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。用途空調配管、設備配管等の温度測定材質黄銅Niメッキ(保護管)径(Φmm)75(指示部)接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状保護管付き
バイメタル式温度計BM-T-75S-30~50℃150L
佐藤計量器製作所¥14,980税込¥16,4781台13日以内出荷ケース・ねじ・感温部の材質が全てステンレス製(SUS304)ですので、防錆、防食に優れています。用途配管内温度管理、釜内温度管理にトラスコ品番166-4330材質ステンレス(SUS304)、透明板:ガラス質量(g)250測定範囲(℃)-30~50接続ねじR1/2感温部(mm)150寸法(Φ×Lmm)8×150ケース外径(Φmm)80温度表示方式アナログ