防水デジタル温度計カスタム(8件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
水周りで安心の防水型温度計(IP65)です。データホールド機能付です。プローブキャップ付です。
仕様容器保護等級:IP65セット内容取扱説明書、プローブキャップ材質本体:ABS樹脂、センサー:ステンレス(SUS304)測定範囲(℃)-50~300温度範囲(℃)300測定精度±1℃(-30~+150℃)、±2℃(左記以外)分解能0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(左記以外)温度表示(最小)0.1℃設置方式ハンディタイププローブ長(mm)3.5×120温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計
防水デジタル温度計カスタム(4件のレビュー)当日出荷から14日以内出荷
水まわりでも安心して使用できるIP65準拠の防塵防水モデル。センサーは長さ150mmで先端部は応答速度の速い極細(Φ2.5mm)仕様。センサーは磁石で本体側面に固定可能。
用途液体や中心温度の測定に。付属品プローブキャップ、テスト用電池、取扱説明書質量(g)150電源単四×2測定範囲(℃)-50~+300プローブステンレス鋼(SUS304)、Φ3.5×150mm(検知部:先端Φ2.5×20mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×22×135分解能(℃)0.1/1(アラーム設定時)機能データホールド、最大/最小値メモリ、Hi/Loアラーム確度(℃)±1(-10.0~100.0)/±3(+200.1+300.0)/±2(左記以外)サンプリング1回/秒設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル特性防水
防水型熱電対温度計カスタム(4件のレビュー)当日出荷から22日以内出荷
水周りでのご使用に安心な防水型(IP65)温度計です。ホールド機能付です。高速応答(約5秒)で素早く測定できます。
用途現場での温度測定仕様容器保護等級:IP65トラスコ品番421-2894材質ABS樹脂、センサ:ステンレス(SUS304)質量(g)50電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)測定範囲(℃)-50~+350測定精度±0.8℃又は±0.8%rdgの大きい方(-40~+150℃)±2℃(+151~+250℃)±3℃(+251℃~+350℃)分解能0.1℃(-9.9~+199.9℃)1℃(左記以外)設置方式ハンディタイププローブ長(mm)3×110温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応特性防水寸法(幅×奥行×高さ)(mm)39.4×20×207温度計の種類防水温度計
デジタル温度計カスタム(2件のレビュー)当日出荷から22日以内出荷
MAX(最大値)・MIN(最小値)アラーム機能付。
データホールド機能付。
クリップ、スタンド付。
用途学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理に。
学校や実験室などでの実験備品等に。付属品プローブキャップ、取扱説明書TGK品番219-70-23-79トラスコ品番795-4816質量(g)約94(電池含む)電源単4形乾電池 1個測定範囲(℃)-50~+150プローブΦ3.5×115mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×100×18センサーサーミスタ分解能0.1℃(-20℃~+150℃)、1℃(左記以外)温度測定範囲(℃)-50.0~+150測定対象食品温度管理本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×18×100サンプリング1回/秒使用温湿度範囲-5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-20~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)コード長さ(cm)約100電池寿命約1年間設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
防水デジタル温度計カスタム(2件のレビュー)当日出荷から30日以内出荷
IPX6準拠(本体)IPX7準拠(センサ)の防水タイプで、水周りで大活躍のCT-3000WPシリーズ!食品関係でも安心の抗菌樹脂採用。人間工学に基づいたボタン配置と色使いでスムーズな操作性。携帯、落下防止に便利なリストストラップ付
仕様センサ交換可能付属品リストストラップ、標準センサ(TS-02WP)1本、取扱説明書質量(g)約150(本体のみ、電池含む)測定範囲(℃)-40~+250測定精度±0.2℃(-40~199.9℃)、±1.0℃(+200~+250℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×175×40センサーサーミスタ分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9)、1(上記以外)サンプリング1回/2秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲0~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計
デジタル温度計カスタム(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
分解能はスイッチにより0.1℃⇔1℃切換え可能(CT-1310Dのみ)。
センサーの入力端子(T1-T2)により、2点の温度測定が可能でT1、T2演算表示機能付き(CT-1320Dのみ)。
表示を固定するデータホールド機能付。
最大値ホールド機能付。
オフセット設定機能付。
付属品ソフトケース、取扱説明書質量(g)約190電源9V角型乾電池(006P、6F66、6LF66等)1個測定範囲(℃)-50~+1300センサータイプK熱電対寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×148×36電池寿命(時間)約140(アルカリ電池使用のとき)使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)サンプリング周期2回/秒設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります