絞り込み
ブランド
測定範囲(℃)
校正証明書
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

28ページ目: 温度計

特価
本日4月13日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,921件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度調節器 PID制御 リレー出力数:2 オムロンヘルスケア温度調節器 PID制御 リレー出力数:2オムロンヘルスケア
86,980税込95,678
1個
7日以内出荷
CEE5ECデジタル温度コントローラ(48 x 96 mm)幅広い用途に適した温度コントローラのプレミアム製品 このコントローラは、汎用の熱電対、PT、アナログ電流 / 電圧などのさまざまなセンサ入力アレイに対応します。 E5ECシリーズには、それぞれの要件に適合する温度コントローラが揃っています。大型白色LCDディスプレイ、高さ18 mmで最高の見やすさ 3
仕様●出力タイプ:リレー●電源電圧:100→ 240 V ac●サイズ:48 x 96mm●出力数:2●シリーズ:E5EC●パネル奥行き:59mm
温度調節器 PID制御 リレー出力数:1 RED LION温度調節器 PID制御 リレー出力数:1RED LION
44,980税込49,478
1個
欠品中
PXU PID温度コントローラPXUシリーズの温度 / プロセスコントローラは、産業用小型コントローラとして極めて高い性能を発揮します。 これらのコントローラでは、PID、オン / オフ、及び手動制御モードを選択できます。 幅広い熱電対及びRTDセンサ入力に対応し、幅広い用途の要件に適合します。 デュアルディスプレイ4桁表示で、温度 / プロセス、及びセ
仕様●出力タイプ:リレー●電源電圧:100 → 240 V ac●サイズ:48 x 48mm●出力数:1●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●コントロールタイプ:PIDコントローラ●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:LCD●IP保護等級:IP65●シリーズ:PXU●実装タイプ:ネジアズワン品番65-7362-10
温度調節器 PID制御 リレー出力数:1 オムロンヘルスケア温度調節器 PID制御 リレー出力数:1オムロンヘルスケア
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
Omron 温度Omron E5AC シリーズ温度コントローラは、制御リレー出力 1 個、補助出力 4 個、ユニバーサル入力を備えています。このコントローラの幅は 96 mm、高さは 96 mm です。このコントローラは、精度、使いやすさ、制御性能の Crucial 領域における新しいグローバルスタンダードセットです。100 → 240 V ac の動作電源を備えています。このシリーズ
仕様●出力タイプ:リレー●電源電圧:100 → 240 V ac●サイズ:96 x 96mm●出力数:1●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●温度範囲:-200 → +2300℃●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:LCD●IP保護等級:IP00, IP20, IP66●範囲:Omron E5AC●ディスプレイの色:白アズワン品番65-7333-50
温度調節器 PID制御 リレー出力数:1 オムロンヘルスケア温度調節器 PID制御 リレー出力数:1オムロンヘルスケア
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
E5ACデジタル温度コントローラ(96 x 96 mm)温度コントローラシリーズE5ACは、正確さ、使いやすさ、制御性能の面で新たな世界標準となっている製品です。 このシリーズを使用すると、セットアップの時間や労力を節約できるだけでなく、迅速で正確なプロセスの監視と制御が可能になります。 この新シリーズの非常に読みやすいディスプレイによって人為的ミ
仕様●出力タイプ:リレー●電源電圧:24 V ac/dc●サイズ:96 x 96mm●出力数:1●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●温度範囲:-200 → +2300℃●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:LCD●IP保護等級:IP00, IP20, IP66●範囲:Omron E5AC●パネル奥行き:60mmアズワン品番65-7329-14
温度調節器 PID制御 リレー出力数:1 オムロンヘルスケア温度調節器 PID制御 リレー出力数:1オムロンヘルスケア
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
CEE5ECデジタル温度コントローラ(48 x 96 mm)幅広い用途に適した温度コントローラのプレミアム製品 このコントローラは、汎用の熱電対、PT、アナログ電流 / 電圧などのさまざまなセンサ入力アレイに対応します。 E5ECシリーズには、それぞれの要件に適合する温度コントローラが揃っています。大型白色LCDディスプレイ、高さ18 mmで最高の見やすさ 3
温度調節器 PID制御 リレー出力数:1 オムロンヘルスケア温度調節器 PID制御 リレー出力数:1オムロンヘルスケア
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
CEE5CC デジタル温度調節器オムロンの E5CC シリーズ温度コントローラは、さまざまな用途に対応するプレミアム PID ベースコントローラです。ユニバーサル入力、熱電対、PT、アナログ電流・電圧入力など、多彩なセンサー入力に対応します。E5CCシリーズ温度調節器では、プログラムと用途の要件に正確に適合するように、さまざまな構成が用意され、信頼
温度調節器 PID制御 リレー出力数:1 Panasonic(パナソニック)温度調節器 PID制御 リレー出力数:1Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
1/16 DINサイズ温度コントローラ サイズ: 48 x 48 x 62 (W x H x D) パネル取り付けタイプ 防水(パネル取り付けの場合は前側) オプションの2番目のアラーム出力 オプションの制御出力を備えた加熱及び冷却制御 マルチ入力: 汎用熱電対、RTD、DC電流、DC電圧 制御モード: PID、オン / オフ制御、アンチリセットワインドアップ(ARW) 制御出力: リレー、非接
温度調節器 PID制御 リレー、電圧出力数:1 E5CBQ1TCDACDC24 オムロンヘルスケア温度調節器 PID制御 リレー、電圧出力数:1 E5CBQ1TCDACDC24オムロンヘルスケア
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Omron 温度Omron E5CB シリーズ温度コントローラは、12 V dc、21 mA の電圧出力と、250 V ac、1 A (抵抗負荷)のシングルアラームセンサのタイプは熱電対( K、J、T、R、又は S )です。このコントローラの幅は 48 mm で、高さは 48 mm 1/16 DIN です。 最も大きな文字表示の 1 つで、読みやすくなっています。24 V ac/dc の動作電源を備えています。特長
仕様●出力タイプ:リレー、電圧●電源電圧:24 V ac/dc●サイズ:48 x 48mm●出力数:1●コントロールタイプ:ON / OFF●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:LED●IP保護等級:IP00, IP20, IP66●範囲:Omron E5CB●パネル奥行き:60mmアズワン品番65-7298-22
温度調節器 PID制御 リレー、電圧出力数:1 オムロンヘルスケア温度調節器 PID制御 リレー、電圧出力数:1オムロンヘルスケア
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Omron 温度Omron E5CB シリーズ温度コントローラは、電圧出力( SSR 駆動用)は 12 V dc、21 mA で、250 V ac、1 A (抵抗負荷)のシングルアラームリレー出力を備えています。センサタイプは白金抵抗温度計( Pt100 )です。このコントローラの幅は 48 mm で、高さは 48 mm 1/16 DIN です。 最も大きな文字表示の 1 つで、読みやすくなっています。100 →
仕様●出力タイプ:リレー、電圧●電源電圧:100→ 240 V ac●サイズ:48 x 48mm●出力数:1●コントロールタイプ:ON / OFF●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:LED●IP保護等級:IP00, IP20, IP66●範囲:Omron E5CB●パネル奥行き:60mmアズワン品番65-7298-82
温度調節器 PID制御 リニア出力数:1 オムロンヘルスケア温度調節器 PID制御 リニア出力数:1オムロンヘルスケア
116,800税込128,480
1個
7日以内出荷
CEE5ECデジタル温度コントローラ(48 x 96 mm)幅広い用途に適した温度コントローラのプレミアム製品 このコントローラは、汎用の熱電対、PT、アナログ電流 / 電圧などのさまざまなセンサ入力アレイに対応します。 E5ECシリーズには、それぞれの要件に適合する温度コントローラが揃っています。大型白色LCDディスプレイ、高さ18 mmで最高の見やすさ 3
仕様●出力タイプ:リニア●電源電圧:100→ 240 V ac●サイズ:48 x 96mm●出力数:1●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●シリーズ:E5EC●パネル奥行き:59mmアズワン品番65-7275-15
温度調節器 PID制御 SSR出力数:1 RED LION温度調節器 PID制御 SSR出力数:1RED LION
52,980税込58,278
1個
欠品中
PAX2CデュアルラインPID温度コントローラRed LionのPAX2C PIDコントローラは、設定可能な7つのゾーンを備えた3色ディスプレイ(棒グラフ表示あり)と選択可能なユニット警報器を搭載しています。 150を超える構成を設定することができるため、広範な制御用途に対応可能です。あるいは、1つのディスプレイで複数ゾーンPID制御を行うこともできます。PIDコ
仕様●出力タイプ:SSR●電源電圧:100 → 240 V ac●サイズ:48 x 48mm●出力数:1●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●コントロールタイプ:PIDコントローラ●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:LCD●IP保護等級:IP65●シリーズ:PXU●実装タイプ:ネジアズワン品番65-7326-47
温度調節器 PID制御 PNP SSR出力数:2 オムロンヘルスケア温度調節器 PID制御 PNP SSR出力数:2オムロンヘルスケア
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
E5CDデジタル温度コントローラE5CDシリーズデジタルPID温度コントローラは、状態変化の検出により制御を最適化し、さまざまな用途において生産性と品質を両立させます。特長と利点48 x 48 mm 4桁、デュアルディスプレイPV / SV 包装機械に特化した機能 水冷式押出機に特化した機能 表示データ(電源オン時間、周囲温度、出力オン / オフカウント) 引
仕様●出力タイプ:PNP, SSR●電源電圧:24 V ac/dc●サイズ:48 x 48mm●入力数:2●出力数:2●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●温度範囲:-10 → +55℃●コントロールタイプ:温度制御●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:11セグメントデジタルディスプレイ●IP保護等級:IP00, IP20, IP66●入力方式:アナログ, 温度●実装タイプ:ネジアズワン品番65-7295-19
温度調節器 PID制御 オムロンヘルスケア温度調節器 PID制御オムロンヘルスケア
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
CEE5ECデジタル温度コントローラ(48 x 96 mm)幅広い用途に適した温度コントローラのプレミアム製品 このコントローラは、汎用の熱電対、PT、アナログ電流 / 電圧などのさまざまなセンサ入力アレイに対応します。 E5ECシリーズには、それぞれの要件に適合する温度コントローラが揃っています。大型白色LCDディスプレイ、高さ18 mmで最高の見やすさ 3
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●サイズ:48 x 96mm●シリーズ:E5EC●パネル奥行き:59mmアズワン品番65-7278-19
温度トランスミッタ シュナイダーエレクトリック温度トランスミッタシュナイダーエレクトリック
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の温度トランスミッタは、センサや電気測定装置からの信号を標準的な電気信号に変換するように設計されています。Zelio コントロールリレートランスミッタは、フェーズ、電流、電圧、周波数、速度の異常な動作状態を監視し、検出します。 又は温度で使用できます。電圧出力では 40 mA、電流出力では 60 mA の電流消費です。この製品タ
温度トランスミッタ シュナイダーエレクトリック温度トランスミッタシュナイダーエレクトリック
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の温度トランスミッタは、センサや電気測定装置からの信号を標準的な電気信号に変換するように設計されています。Zelio コントロールリレートランスミッタは、フェーズ、電流、電圧、周波数、速度の異常な動作状態を監視し、検出します。 又は温度で使用できます。この製品タイプは、最適な Pt100 プローブ用のコンバータです。電圧出
仕様●入力方式:PT100●電源電圧:24 V dc●直径:31 mm●最小温度入力:0℃●最大温度入力:40℃アズワン品番65-7329-74
温度トランスミッタ フエニックス・コンタクト温度トランスミッタフエニックス・コンタクト
91,980税込101,178
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 温度測定トランスデューサは、RTD 及び TC センサからの最大 2 つのセンサ信号と、HART 通信を介して抵抗タイプのセンサと電圧センサから送信します。幅 12.5 mm、高さ 116 mm、奥行き 11 4.5 mm となっています。プッシュイン接続 動作温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様●電源電圧:42 V●最小温度入力:-250℃●最大温度入力:2500℃アズワン品番65-7313-47
温度トランスミッタ フエニックス・コンタクト温度トランスミッタフエニックス・コンタクト
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact の自由にプログラム可能な温度トランスデューサは、アナログ出力と 1 つの制限値リレーを備え、標準構成です。2 導体、3 導体、又は 4 導体技術の抵抗温度計です 熱電対 電気的絶縁 ワイドレンジ電源 ねじ接続
仕様●入力方式:Cu センサ 2 線式、Cu センサ 3 線式、Cu センサ 4 線式、Ni 、Pt●電源電圧:24 → 230 V ac/dc●最小温度入力:-250℃●最大温度入力:2500℃アズワン品番65-7283-84
ネオブルー温度計 プロピレンカーボネート感温液 東亜計器ネオブルー温度計 プロピレンカーボネート感温液東亜計器
34,980税込38,478
1本
7日以内出荷
計量標準として使用可能な高精度水銀フリー温度計水銀を使用できない現場での代替品検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
仕様●比重範囲:0~100●目量:0.2●全長(mm):L350●感温液:プロピレンカーボネート全長(mm)350アズワン品番65-6872-82校正証明書なし
JIS規格温度計 全没式仕様 JCシリーズ 東亜計器JIS規格温度計 全没式仕様 JCシリーズ東亜計器
17,980税込19,778
1本
7日以内出荷
JIS規格温度計優れた材質のガラスを用い、経年変化が少なく、化学的熱的耐久性をもち、機械的な衝撃に対しても充分強度を有するよう製作されております。日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
SK-100P用ネジ取付センサ 佐藤計量器製作所SK-100P用ネジ取付センサ佐藤計量器製作所
25,980税込28,578
1本
31日以内出荷
壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP用 特注センサ。R1/2 ネジ取付仕様で配管やタンクなどの温度管理に。
仕様●ネジ部:R1/2●温度センサ:サーミスタコード長さ(m)3温度測定範囲(℃)-10.0~100.0精度(℃)±1.0℃寸法(Φ×mm)感温部:10×100 SUS304
SK-100WP用投込みセンサ 佐藤計量器製作所SK-100WP用投込みセンサ佐藤計量器製作所
29,980税込32,978
1本
15日以内出荷
壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP用 投込みセンサ。
コード長さ(m)3温度測定範囲(℃)-10.0~100.0精度(℃)±1.0℃寸法(Φ×mm)感温部:17×90
SK-810PT用  低温極細センサ 佐藤計量器製作所SK-810PT用 低温極細センサ佐藤計量器製作所
47,980税込52,778
1本
21日以内出荷
SK-810PT用 極細タイプ保冷庫などドアの隙間などから挿入し測定が可能です。
仕様温度センサ:白金測温抵抗体センサ Pt100Ω 4線式材質センサ部:SUS316、コード:PTFE被覆、コネクタ部:PVC樹脂コード長さ(m)約1.9温度測定範囲(℃)-199.9~100.0精度(℃)±(0.15℃+0.02|t|)※|t|は測定温度の絶対値 JIS A クラス相当寸法(Φ×mm)センサ部:約2×20保護チューブ部:約3)
USB受信ユニット 佐藤計量器製作所USB受信ユニット佐藤計量器製作所
9,898税込10,888
1個
当日出荷
SK-270WP-B、SK-110TRH-B のBLE出力を受信し、Excelに計測値を自動で入力するUSBドングル・同時に3台受信が可能です。機器からの送信タイミングが異なる場合は最大10台の受信が可能です。・USB給電式のため外部電源は不要です。使用するPCへ接続した時点で受信待機を開始します。・複数台同時接続。パソコン1台で複数台の機器からの測定値の受信が可能です。
仕様受信距離:見通し約10m(障害物のない見通し距離)電源DC5V 300mA(USBポートから給電)対応OSWindows10/11 64bit使用環境条件5~35℃ 80%rh以下(結露無きこと)保管環境10~35℃ 80%rh以下(結露無きこと)
SK-1260用 フッ素樹脂チューブセンサ 佐藤計量器製作所SK-1260用 フッ素樹脂チューブセンサ佐藤計量器製作所
18,980税込20,878
1本
9日以内出荷
・デジタル温度計 SK-1260用 特注センサ・感温部をフッ素チューブで被覆しており、酸・アルカリ等の耐薬品性に優れています。
仕様温度センサ:サーミスタコード長さ(m)約1.1寸法(Φmm)フッ素チューブ被覆:3.0対応機種SK-1260温度測定範囲(℃)-30.0~199.9精度(℃)±(0.1%rdg+0.2) 0.0~150.0、±(0.2%rdg+0.4) 左記以外寸法(Φ×mm)感温部:2.0×100
SK-270WP用 フッ素樹脂チューブセンサ 佐藤計量器製作所SK-270WP用 フッ素樹脂チューブセンサ佐藤計量器製作所
16,980税込18,678
1本
21日以内出荷
・デジタル温度計 SK-270WPシリーズ用 特注センサ・感温部をフッ素チューブで被覆しており、酸・アルカリ等の耐薬品性に優れています。「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」
仕様温度センサ:サーミスタコード長さ(m)0.7寸法(Φmm)フッ素チューブ被覆:5対応機種SK-270WP/SK-270WP-K/SK-270WP-B温度測定範囲(℃)-40.0~200.0精度(℃)±1.5(-40.0~-10.0)、±0.5(-9.9~105.0)、±1.0(150.1~199.9)寸法(Φ×mm)感温部:3×100
電池蓋 佐藤計量器製作所電池蓋佐藤計量器製作所
239税込263
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
共通スリ合わせ温度計 JCシリーズ 東亜計器共通スリ合わせ温度計 JCシリーズ東亜計器
26,980税込29,678
1本
28日以内出荷から43日以内出荷
目盛板の下に摺り合わせが付いた二重管温度計です。フラスコ等に取付け実験や研究の温度管理にお役立て下さい。紙筒付き検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
水銀 棒状温度計 東亜計器水銀 棒状温度計東亜計器
17,980税込19,778
1本
7日以内出荷
精密測定を目的とした高精度な温度計です。水銀は熱伝導度が大きい為、温度測定にとても優れております。(熱伝導度が大きいほど温度計の時間おくれが小さいため、反応が速いです。)ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
水銀 棒状温度計 東亜計器水銀 棒状温度計東亜計器
2,998税込3,298
1本
7日以内出荷
最も一般的な温度計です。水銀は熱伝導度が大きい為、温度測定にとても優れております。(熱伝導度が大きいほど温度計の時間おくれが小さいため、反応が速いです。)全没式温度計です。(浸線付温度計も製造可能です。)ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
赤液 浸線付棒状温度計 JCシリーズ 東亜計器赤液 浸線付棒状温度計 JCシリーズ東亜計器
1,898税込2,088
1本
7日以内出荷
浸線付温度計です。着色がある為、指示値が見易くなっております。浸没線付き温度計の為、温度媒体を浸没線までひたして使用します。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
JIS規格 浸没線付温度計 JCシリーズ 東亜計器JIS規格 浸没線付温度計 JCシリーズ東亜計器
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
浸没線付のJIS規格温度計日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
JIS規格温度計 JCシリーズ 東亜計器JIS規格温度計 JCシリーズ東亜計器
11,980税込13,178
1本
7日以内出荷
JIS規格温度計日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
JIS規格温度計 全没式仕様 JCシリーズ 東亜計器JIS規格温度計 全没式仕様 JCシリーズ東亜計器
11,980税込13,178
1本
7日以内出荷
JIS規格温度計優れた材質のガラスを用い、経年変化が少なく、化学的熱的耐久性をもち、機械的な衝撃に対しても充分強度を有するよう製作されております。日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
石油類試験用ガラス製温度計 東亜計器石油類試験用ガラス製温度計東亜計器
9,998税込10,998
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
石油類の試験に用いるガラス製温度計は日本工業規格により規定され、それに基づいて製造しています。日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
relica・クイックFAターミナル (検温/勤怠管理/飲酒チェック) relicarelica・クイックFAターミナル (検温/勤怠管理/飲酒チェック)relica
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
コロナ後を支える 新しいAI顔認証ターミナル【表面温度測定機能】ターミナル本体に映り込むと、AIにより人物の顔を自動で判別し、瞬時に額の表面温度が測定されます。保存された測定データは、EXCEL形式のデータとして出力することができます。インターネットに接続せずに使用可能で、個人情報となり得る顔データの保存有無の選択も可能です。【勤怠管理機能】ターミナル本体に顔データを登録することで、顔認証による打刻を行うことができるようになります。出勤や退勤時間は、EXCEL形式のデータとして出力されるので、給与計算などの業務負担が軽減されます。また、本機能はインターネットに接続しなくても使用することが出来ます。【飲酒チェック機能】ターミナル本体と専用アルコールチェッカー(別売り)(RLY-M08-1D)をケーブルで接続することにより、呼気アルコール濃度の測定結果がターミナルに送信されます。保存された測定データは、EXCEL形式のデータとして出力することができます。本機能はインターネットに接続せずに使用することができます。人物登録最大3,000件(顔登録可能な人数)。
用途検温、勤怠管理、飲酒チェックに。会社/オフィス/飲食店/店舗/店/タクシー/勤務前/事業所/事務所/表面温度/人物判断仕様メーカー保証期間:1年、出力データ:CSV形式(日時/温度/出退勤/呼気/他)、最適検温距離(cm):50、測定データ保存件数(本体ローカル保存):最大100000、測定可能距離:約1m以内、設置方法標準:背面スタンド、または壁面設置材質金属、プラスチック質量(kg)0.37電源5V/2A USBアダプター液晶サイズ5インチ/タッチパネル対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.7×2.1×19.1
水銀棒状温度計 黄 1-28シリーズ 安藤計器製工所水銀棒状温度計 黄 1-28シリーズ安藤計器製工所
959税込1,055
1本
6日以内出荷
一般的な温度計です。反応のよい水銀温度計です。専用ケース入り。
仕様●温度範囲:0~250℃●目盛:1℃●全長:375mm●全没全長(mm)375温度測定範囲(℃)0~250最小目盛(℃)1アズワン品番65-3748-81
-20~ 50℃/153mm 棒状温度計 エスコ-20~ 50℃/153mm 棒状温度計エスコ
620税込682
1本
翌日出荷
ケースに入れたまま測定ができます。(80℃を超える場合はケースから取り出して使用してください。)洗えるケース付でいつでも清潔に使えます。吊り下げて使用、保管ができます。ケースに入れたまま吊り下げられる、フック穴付きです。
仕様●型番:73216●測定範囲:-20℃~50℃●精度:±1℃●1目盛:1℃●全長:153mm●直径:Φ6mm●重量(g):11●材質:本体/ガラス、感温液/着色精製白灯油、ケース/ポリプロピレン樹脂・ポリスチレン樹脂・ポリカーボネート樹脂●アルコール入(赤液)●樹脂ケース入全長(mm)153感温部(mm)Φ6温度測定範囲(℃)-20~50精度(℃)±1最小目盛(℃)1設置方式吊り下げアズワン品番65-5669-93
2558118 Fluke2558118Fluke
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
長さ(mm)254幅(mm)191高さ(mm)69質量(g)340精度±1%分解能0.1℃温度測定範囲(℃)-40~+550放射率0.3,0.7,0.95スケール【温度】摂氏,華氏焦点距離0.500694444444444モデル561応答時間(ms)500
電気/機械用サーモグラフィE76(42) イチネンTASCO電気/機械用サーモグラフィE76(42)イチネンTASCO
899,800税込989,780
1台
翌々日出荷
『MSX機能』搭載、3タイプの撮影モードで些細な欠損も見逃さない。モデル名…FLIR E76 熱画像解像度(可視)…320×240( 5MP) 最小撮像距離(MSX時)…42°15cm(65cm)計測温度範囲…ー20℃~650℃(オプション1000℃)視野角/瞬時視野角(IFOV)…42°×2.41mradスポット/ボックス…3/3計測(領域/距離)…×/デジタルズーム…1-4×連続検出器…非冷却マイクロボロメーター温度分解能(NETD)…広角/0.03℃ 標準/0.04℃ 望遠/0.05℃ @30℃ 感度波長域…7.5~14μmカメラフレームレート…30Hzレンズの認識…自動(Auto CalTM)液晶ディスプレイ…4インチ640 ×480 IPS液晶 Dragontrailガラス 自動画面回転カラーパレット…アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC画像モード…赤外線画像、可視画像、スーパーファインコントラスト(MSX(R))、 ピクチャー・イン・ピクチャーUltraMax(TM)…(FLIR Tools+にて画像統合処理)精度…±2℃または±2%測定プリセット…測定なし スポット(センター/ホット/コールド)ユーザプリセット×2アラーム…上限・下限・区間・断熱・結露・音声静止画(保存枚数)…JPEG(温度データ付)・SDカード温度情報付動画…保存:PC(FLIR Tools+使用)、ストリーミング:Wi-Fi(アプリ)/USB(PC)温度情報無動画…保存:SDカード、ストリーミング:Wi-Fi/アプリ又はUSB/PC通信インターフェース…PC接続:USB、アプリ:Wi-Fi、Bluetooth:METERLiNK、ビデオ出力:USBTypeCバッテリー稼働時間…2.5時間(@25℃)リチウムイオン電池動作温度/保管温度範囲…ー15~50℃/ー40~70℃耐衝撃/振動/保護性能・安全規格…25 g / IEC 60068-2-27、2 g / IEC 60068-2-6、IP 54 /IEC 60529:EN/UL/CSA/PSE 60950-1重量/寸法…1 kg、27.8×11.6×11.3 cm標準付属品…カメラ本体、ACアダプタ×2(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー ×2、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、SDカード、 ハンドストラップブラケット×2、レンズキャップストラップ、ケーブル×3 (USB2.0A/TypeC 1m・USB TypeC、HDMIアダプタ・USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、前面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)
測定範囲(℃)-20~650(オプション1000℃)温度分解能(℃)0.03(広角)、0.04(標準)画素数熱画像解像度(可視):320フレームレート30Hz画素数(垂直)熱画像解像度(可視):240
電気/機械用サーモグラフィE76(24) イチネンTASCO電気/機械用サーモグラフィE76(24)イチネンTASCO
899,800税込989,780
1台
翌々日出荷
『MSX機能』搭載、3タイプの撮影モードで些細な欠損も見逃さない。モデル名…FLIR E76 熱画像解像度(可視)…320×240( 5MP)最小撮像距離(MSX時)…24°15cm(50cm)計測温度範囲…ー20℃~650℃(オプション1000℃)視野角/瞬時視野角(IFOV)…24°×1.31mradスポット/ボックス…3/3計測(領域/距離)…×/デジタルズーム…1-4×連続検出器…非冷却マイクロボロメーター温度分解能(NETD)…広角/0.03℃ 標準/0.04℃ 望遠/0.05℃ @30℃ 感度波長域…7.5~14μmカメラフレームレート…30Hzレンズの認識…自動(Auto CalTM)液晶ディスプレイ…4インチ640 ×480 IPS液晶 Dragontrailガラス 自動画面回転カラーパレット…アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC画像モード…赤外線画像、可視画像、スーパーファインコントラスト(MSX(R))、 ピクチャー・イン・ピクチャーUltraMax(TM)…(FLIR Tools+にて画像統合処理)精度…±2℃または±2%測定プリセット…測定なし スポット(センター/ホット/コールド)ユーザプリセット×2アラーム…上限・下限・区間・断熱・結露・音声静止画(保存枚数)…JPEG(温度データ付)・SDカード温度情報付動画…保存:PC(FLIR Tools+使用)、 ストリーミング:Wi-Fi(アプリ)/USB(PC)温度情報無動画…保存:SDカード、ストリーミング:Wi-Fi/アプリ又はUSB/PC通信インターフェース…PC接続:USB、アプリ:Wi-Fi、Bluetooth:METERLiNK、ビデオ出力:USBTypeCバッテリー稼働時間…2.5時間(@25℃)リチウムイオン電池動作温度/保管温度範囲…ー15~50℃/ー40~70℃耐衝撃/振動/保護性能・安全規格…25 g / IEC 60068-2-27、2 g / IEC 60068-2-6、IP 54 /IEC 60529:EN/UL/CSA/PSE 60950-1重量/寸法…1 kg、27.8×11.6×11.3 cm標準付属品…カメラ本体、ACアダプタ×2(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー ×2、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、SDカード、 ハンドストラップブラケット×2、レンズキャップストラップ、ケーブル×3 (USB2.0A/TypeC 1m・USB TypeC、HDMIアダプタ・USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、前面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)
温度計