絞り込み
測定範囲(℃)
- -30~50(1)
特殊用途
- -
- その他(60)
- 冷蔵・冷凍庫用(21)
- 地温・アスファルト用(9)
- 水槽用(4)
- 穀物用(2)
- 風呂・サウナ用(11)
- 食品用(31)
ブランド
- 佐藤計量器製作所(1)
温度計とは、室内や物体、液体などの温度を計測する測定器です。アナログ式とデジタル式の2種類があり、アナログ式はバイメタルや液体膨張を原理とした機械的な動きを、大きな指示盤に温度表示します。一方、デジタル式は熱全体を測定要素とし、1000°近くの高温も測定でき、表示は見やすい数値表示。ハンディー式の本体にセンサーが付属した一体型になっているため、現場に手軽に持ち運び、温度の測定ができます。デジタル式のためパソコンや記録計に接続しデータ処理が可能です。これらの温度計は定期に校正が必要ですが、二重管式ガラス温度計はその校正に用いられるとともに、精密測定も行ます。

ミニマックス2(最高最低温度計)
佐藤計量器製作所¥4,998税込¥5,4981個当日出荷最高・最低温度、現在の温度が一目で読みとれ、小型で場所をとりません。用途温室やビニールハウス等での温度管理に測定範囲(℃)-30~+50精度(℃)±2質量(g)約160寸法(Φ×mm)Φ135×35最小目盛2設置方式壁掛け使用場所湿度の管理に便利アズワン品番1-603-01温度表示方式アナログ温度計の種類最高最低温度計特殊用途温室・ビニールハウス用