カテゴリ
絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(176)
- 0~100(158)
- 0~150(72)
- 0~200(87)
- 0~360(26)
- 50~100(45)
- 100~150(39)
- 150~200(43)
- 200~250(31)
- 250~300(28)
- 300~360(33)
- -10~50(34)
- -20~50(65)
- -20~70(28)
- -20~100(46)
- -30~50(69)
- -40~50(25)
- -40~250(33)
- -50~0(28)
- -50~300(33)
- 測定範囲(℃)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(10)
- 佐藤計量器製作所(205)
- エスコ(179)
- testo(テストー)(162)
- 安藤計器製工所(100)
- CHINO(チノー)(85)
- 熱研(71)
- 東亜計器(62)
- 日本計量器工業(61)
- 理化工業(60)
- Raythink(57)
- シンワ測定(52)
- アズワン(49)
- マザーツール(49)
- 三商(49)
- サーモポート(32)
- DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(30)
- A&D(エー・アンド・デイ)(29)
- 安立計器(28)
- bitstrong(ビットストロング)(28)
- ブランドをもっと見る
33ページ目: 温度計

デジタル温度計 2ch 中国語版校正証明書付 切替式
アズワン¥30,200税込¥33,2201台9日以内出荷測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。2点(T1-T2)の温度測定が可能で、測定値の差を表示する事ができます。仕様入力数:2、サンプリングレート:2.5回/秒、使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、保存温度:-20~60℃寸法(mm)156×65.5×35質量(g)約177備考※センサープローブは別売です。IKシリーズ(1-5522-01~17)、DSシリーズ(3-1564-01~06)からお選びください。※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。タイプ切替式電源006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)精度【本体】-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)センサータイプK熱電対表示3.5桁LCD表示分解能-50.0~199.9は0.1、200~1300は1(切り替え式)機能操作(2点切り替え表示・2点間温度差表示)測定温度範囲(℃)-50~1300アズワン品番1-5812-02-57校正ポイント2ポイント(最低温度・最高温度、センサ無・本体のみ)校正証明書一般校正(中国語)
デジタル温度計 2ch 英語版校正証明書付 切替式
アズワン¥30,200税込¥33,2201台9日以内出荷測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。2点(T1-T2)の温度測定が可能で、測定値の差を表示する事ができます。仕様入力数:2、サンプリングレート:2.5回/秒、使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、保存温度:-20~60℃寸法(mm)156×65.5×35質量(g)約177備考※センサープローブは別売です。IKシリーズ(1-5522-01~17)、DSシリーズ(3-1564-01~06)からお選びください。※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。タイプ切替式電源006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)精度【本体】-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)センサータイプK熱電対表示3.5桁LCD表示分解能-50.0~199.9は0.1、200~1300は1(切り替え式)機能操作(2点切り替え表示・2点間温度差表示)測定温度範囲(℃)-50~1300アズワン品番1-5812-02-56校正ポイント2ポイント(最低温度・最高温度、センサ無・本体のみ)校正証明書一般校正(英語)
デジタル温度計 1ch 中国語版校正証明書付
アズワン¥28,400税込¥31,2401台9日以内出荷測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。仕様入力数:1、サンプリングレート:2.5回/秒、使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、保存温度:-20~60℃寸法(mm)156×65.5×35質量(g)約177備考※センサープローブは別売です。IKシリーズ(1-5522-01~17)、DSシリーズ(3-1564-01~06)からお選びください。※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。電源006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)精度【本体】-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)センサータイプK熱電対表示3.5桁LCD表示分解能-50.0~199.9は0.1、200~1300は1(切り替え式)機能操作(2点切り替え表示・2点間温度差表示)測定温度範囲(℃)-50~1300アズワン品番1-5812-01-57校正ポイント2ポイント(最低温度・最高温度、センサ無・本体のみ)校正証明書一般校正(中国語)
デジタル温度計 1ch 英語版校正証明書付
アズワン¥28,400税込¥31,2401台9日以内出荷測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。仕様入力数:1、サンプリングレート:2.5回/秒、使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、保存温度:-20~60℃寸法(mm)156×65.5×35質量(g)約177備考※センサープローブは別売です。IKシリーズ(1-5522-01~17)、DSシリーズ(3-1564-01~06)からお選びください。※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。電源006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)精度【本体】-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)センサータイプK熱電対表示3.5桁LCD表示分解能-50.0~199.9は0.1、200~1300は1(切り替え式)機能操作(2点切り替え表示・2点間温度差表示)測定温度範囲(℃)-50~1300アズワン品番1-5812-01-56校正ポイント2ポイント(最低温度・最高温度、センサ無・本体のみ)校正証明書一般校正(英語)
デジタル温度計 TM-300シリーズ 校正証明書付
アズワン¥30,900~税込¥33,990~1台3日以内出荷から15日以内出荷測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。寸法(mm)156×65.5×35質量(g)約177電源006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)精度【本体】-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)センサータイプK熱電対表示3.5桁LCD表示分解能-50.0~199.9は0.1、200~1300は1(切り替え式)測定温度範囲(℃)-50~1300
デジタル温度計 中国語版校正証明書付
アズワン¥33,200税込¥36,5201台9日以内出荷データを一時的に固定する、データホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。付属品ホルスタケース仕様温度係数(23±5℃):0.15×(測定精度)、サンプリングレート:2.5回/秒、使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)・0~60%(35~50℃)、保存温度:-20~+60℃、入力保護:60V DC/24Vrms寸法(mm)74×170×39(ホルスタケース付き)質量(g)約300(本体)備考※センサプローブは付属していません。※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。電源006P(9V)電池×1本(別売)本体寸法(mm)64×160×26センサータイプK熱電対表示4桁LCD表示、最大9999表示測定精度±(0.3%rdg+2℃)at -50~200℃分解能0.1/1(スイッチで選択)測定温度範囲(℃)-50~1300アズワン品番1-5455-02-57校正ポイント2ポイント(最高・最低、センサ無・本体のみ)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(中国語)
デジタル温度計 英語版校正証明書付
アズワン¥33,200税込¥36,5201台9日以内出荷データを一時的に固定する、データホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。付属品ホルスタケース仕様温度係数(23±5℃):0.15×(測定精度)、サンプリングレート:2.5回/秒、使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)・0~60%(35~50℃)、保存温度:-20~+60℃、入力保護:60V DC/24Vrms寸法(mm)74×170×39(ホルスタケース付き)質量(g)約300(本体)備考※センサプローブは付属していません。※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。電源006P(9V)電池×1本(別売)本体寸法(mm)64×160×26センサータイプK熱電対表示4桁LCD表示、最大9999表示測定精度±(0.3%rdg+2℃)at -50~200℃分解能0.1/1(スイッチで選択)測定温度範囲(℃)-50~1300アズワン品番1-5455-02-56校正ポイント2ポイント(最高・最低、センサ無・本体のみ)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(英語)
赤外線サーモグラフィ testo 英語版校正証明書付 0560シリーズ
testo(テストー)¥244,800~税込¥269,280~1セット16日以内出荷から29日以内出荷熱画像の撮影が可能です。超解像(スーパーレゾリューション)機能標準装備(高画素数4倍)です。空間分解能インジケーター付きです。設備予知保全。建物診断。動物健康診断(ケガ、発熱等)。品質管理。エネルギー診断。セット内容専用ケース、USBケーブル、AC電源、バッテリー材質/仕上ハウジング/ABS樹脂電源専用リチウムイオン充電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×96×219最小表示(mm)0.1(温度)校正ポイント3点(低・中・高温)校正証明書一般校正(英語)
赤外線サーモグラフィ testo 校正証明書付 0560シリーズ
testo(テストー)¥242,800~税込¥267,080~1セット16日以内出荷から29日以内出荷熱画像の撮影が可能です。超解像(スーパーレゾリューション)機能標準装備(高画素数4倍)です。空間分解能インジケーター付きです。設備予知保全。建物診断。動物健康診断(ケガ、発熱等)。品質管理。エネルギー診断。セット内容専用ケース、USBケーブル、AC電源、バッテリー材質/仕上ハウジング/ABS樹脂電源専用リチウムイオン充電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×96×219最小表示(mm)0.1(温度)校正証明書一般校正
マルチ環境計測器 testo440 温湿度計セット 英語版校正証明書付
testo(テストー)¥109,800税込¥120,7801セット19日以内出荷気体の相対湿度と温度を同時測定。プローブの測定データを無線(Bluetooth)で本体に転送。湿球温度、露点温度、絶対湿度を演算表示。測定データは本体メモリにCSV形式で保存、PCで読み取り可能仕様計測項目:温度・湿度●バッテリ:単3乾電池×7●本体サイズ:154×65×32mm●本体重量:250g●セット内容●▼testo440●▼温湿度プローブ(無線)●▼専用ソフトケース●▼単3乾電池(本体/3本・プローブ/4本)●▼USBケーブル●▼出荷検査書●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。アズワン品番63-1202-27-56校正証明書一般校正(英語)
マルチ環境計測器 testo440 温湿度計セット 校正証明書付
testo(テストー)¥109,800税込¥120,7801セット19日以内出荷気体の相対湿度と温度を同時測定。プローブの測定データを無線(Bluetooth)で本体に転送。湿球温度、露点温度、絶対湿度を演算表示。測定データは本体メモリにCSV形式で保存、PCで読み取り可能仕様計測項目:温度・湿度●バッテリ:単3乾電池×7●本体サイズ:154×65×32mm●本体重量:250g●セット内容●▼testo440●▼温湿度プローブ(無線)●▼専用ソフトケース●▼単3乾電池(本体/3本・プローブ/4本)●▼USBケーブル●▼出荷検査書●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番63-1202-27-20校正証明書一般校正
プロフェッショナルクラス温度計 センサーPt100高精度温度プローブ0614 0235付 英語版校正証明書付
testo(テストー)¥219,800税込¥241,7801個9日以内出荷最高システム精度:±0.05℃(高精度デジタルプローブ使用)-本体精度の影響を受けないので、±0.05℃の高精度を実現!。3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能。(熱電対用ソケット×2,Pt100用ソケット×1)。温度差・最大値・最小値・平均値を表示。音響アラーム。卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。見やすいバックライト付ディスプレイ。保護等級:IP65。本体メモリ容量:約10,000データ分。付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能。計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存。ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的に。校正ポイントは、25℃、80℃ 2点です(本体とPt100高精度温度デジタルプローブとセット校正)。付属品Pt100高精度温度デジタルプローブ(0614 0235)仕様本体、【ハウジング】Pt100センサ:ABS樹脂・Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):TPE・K/T熱電対センサ:金属、計測頻度:2回/秒質量(g)428備考※本体にはPt100高精度温度デジタルプローブ(0614 0235)が付属しています。外形寸法(mm)220×74×46電源単3乾電池×3(熱電対センサ接続時間:約300時間)またはACアダプター測定範囲(℃)【センサー】-80~+300精度Pt100センサ±0.2℃<-100~+199.9℃>、Pt100センサ(高デジタルプローブ)±0.05℃<+0.01~+100℃>、K/T/J熱電対センサ±0.3℃<-60~+60℃>、S熱電対センサ±1℃+(計測値の0.1%)、【センサー】±0.05℃<+0.01~+100℃>、±(0.05℃+計測値の0.05%)<その他の範囲>分解能Pt100センサ:0.05℃、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):0.001℃<-80~+199.999℃>、K/T/J熱電対センサ:0.1℃、S熱電対センサ:1℃、【センサー】0.001℃<-80~+199.999℃>、0.01℃<その他の範囲>保護等級IP65寸法(Φ×mm)4×295電池寿命(時間)Pt100センサ:約250、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):約60、K/T熱電対センサ:約300測定温度範囲(℃)本体:-200~1760/Pt100センサ:-200~800/Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):-80~300/K熱電対センサ:-200~1370/T熱電対センサ:-200~400/J熱電対センサ:-200~1000/S熱電対センサ:0~1760アズワン品番61-0104-18-56データ記録件数約10000件校正証明書一般校正(英語)
プロフェッショナルクラス温度計 testo735-2 英語版校正証明書付
testo(テストー)¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷同時に3本(熱電対×2本・Pt100×1本)の温度センサを接続することが可能です。最高システム精度:±0.05℃(高精度デジタルプローブ使用)-本体精度の影響を受けないので、±0.05℃の高精度を実現!。3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能。(熱電対用ソケット×2,Pt100用ソケット×1)。温度差・最大値・最小値・平均値を表示。音響アラーム。卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。見やすいバックライト付ディスプレイ。保護等級:IP65。本体メモリ容量:約10,000データ分。付属の専用ソフトで、約10,000分のデータをの管理・解析できます。計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存。ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的に仕様本体、【ハウジング】Pt100センサ:ABS樹脂・Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):TPE・K/T熱電対センサ:金属、計測頻度:2回/秒質量(g)428備考※本体にはセンサーは付属していません。外形寸法(mm)220×74×46電源単3乾電池×3(熱電対センサ接続時間:約300時間)またはACアダプター精度Pt100センサ±0.2℃<-100~+199.9℃>、Pt100センサ(高デジタルプローブ)±0.05℃<+0.01~+100℃>、K/T/J熱電対センサ±0.3℃<-60~+60℃>、S熱電対センサ±1℃+(計測値の0.1%)分解能【分解能】Pt100センサ:0.05℃、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):0.001℃<-80~+199.999℃>、K/T/J熱電対センサ:0.1℃、S熱電対センサ:1℃保護等級IP65電池寿命(時間)Pt100センサ:約250、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):約60、K/T熱電対センサ:約300測定温度範囲(℃)本体:-200~1760/Pt100センサ:-200~800/Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):-80~300/K熱電対センサ:-200~1370/T熱電対センサ:-200~400/J熱電対センサ:-200~1000/S熱電対センサ:0~1760アズワン品番61-0104-17-56データ記録件数約10000件校正ポイント【本体/K熱電対センサー(-200~+1370℃)】2ポイント(最低、最高温度)※Ptセンサー・T熱・J熱・S熱センサーの本体校正はございません。校正証明書一般校正(英語)
テストー スティック型中心温度計 testo 905-T1 英語版校正証明書付
testo(テストー)¥29,980税込¥32,9781個14日以内出荷ディスプレイは回転可能。【広い測定範囲】短時間に限り+500℃まで測定可能。K熱電対センサによる高速測定。長いプローブシャフトで、液体、やわらかいもの、粉体物質、気体などの温度測定に最適。ディスプレイ部分は回転可能なので測定値の確認も簡単仕様同梱品:本体・クリップ・単4乾電池×3・取扱説明書質量(g)80タイプ【プローブ】K熱電対(NiCr-Ni)電源バッテリの種類:単4電池×3(寿命/約1000時間)精度±1digit±1℃(-40~+99.9℃)、計測値の±1%(+100~+500℃)分解能0.1寸法(Φ×mm)3x200(長さ)応答速度10秒測定温度範囲(℃)-40~350(短時間の場合/~500)動作温度(℃)0~+40アズワン品番61-0104-08-56校正ポイント2点(温度25℃・80℃)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(英語)
テストー スティック型中心温度計 testo 905-T1 校正証明書付
testo(テストー)¥27,980税込¥30,7781個14日以内出荷ディスプレイは回転可能。【広い測定範囲】短時間に限り+500℃まで測定可能。K熱電対センサによる高速測定。長いプローブシャフトで、液体、やわらかいもの、粉体物質、気体などの温度測定に最適。ディスプレイ部分は回転可能なので測定値の確認も簡単仕様同梱品:本体・クリップ・単4乾電池×3・取扱説明書質量(g)80タイプ【プローブ】K熱電対(NiCr-Ni)電源バッテリの種類:単4電池×3(寿命/約1000時間)精度±1digit±1℃(-40~+99.9℃)、計測値の±1%(+100~+500℃)分解能0.1寸法(Φ×mm)3x200(長さ)応答速度10秒測定温度範囲(℃)-40~350(短時間の場合/~500)動作温度(℃)0~+40アズワン品番61-0104-08-20校正ポイント2点(温度25℃・80℃)校正証明書一般校正
赤外放射温度計 校正証明書付 testo835シリーズ
testo(テストー)¥119,800税込¥131,7801台12日以内出荷4点レーザー付きで測定エリアが確実にわかります。外付けK熱電対プローブ(別売)を接続すれば接触式での測定が可能です。仕様計測間隔:0.5秒、4点レーザー・気体温湿度センサー付きセット内容本体、ストラップ、乾電池、取扱説明書、出荷検査書寸法(mm)63×166×193質量(g)527電源単3乾電池×3本(テスト用付属)測定範囲(℃)-30~600精度±1digit±2.5℃(-30~-20.1℃)、±1.5℃(-20~-0.1℃)、±1℃(0~99.9℃)、±測定値の1%(その他の範囲)距離係数50:1アズワン品番2-9960-01-20データ記録件数【測定値】200校正ポイント標準3ポイント(低温・中温・高温)校正証明書一般校正
赤外放射温度計 英語版校正証明書付 testo835シリーズ
testo(テストー)¥96,980~税込¥106,678~1台9日以内出荷から16日以内出荷外付けK熱電対プローブ(別売)を接続すれば接触式での測定が可能です。寸法(mm)63×166×193電源単3乾電池×3本(テスト用付属)距離係数50:1データ記録件数【測定値】200校正証明書一般校正(英語)
T字型中心温度計 本体+中心温度計センサー100mm 英語版校正証明書付
testo(テストー)¥39,980税込¥43,9781台9日以内出荷測定する対象物によって3種類のセンサーを手軽に交換できます。防滴・防塵構造(IP65)です。寸法(mm)145×38×195質量(g)139電源LR44ボタン電池×4個(テスト用付属)精度-50~-20.1℃/±1℃、100.1~275℃/±1℃、-20~100℃/±0.5℃分解能0.1応答時間(秒)15(t 99)測定温度範囲(℃)-50~275アズワン品番2-6304-01-56校正ポイント2ポイント(25℃・80℃)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(英語)
折りたたみ式温度計 英語版校正証明書付
testo(テストー)¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷付属品機能:ホールド、オートホールド、MAX/MIN値表示、バックライト寸法(mm)162×48×19(折りたたみ時)全長(mm)265(プローブ含む)質量(g)165(電池含む)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)精度(±1digit)-50~-30.1℃/±1.0℃、-30~+99.9℃/±0.5℃、100~250℃/計測値の±1%分解能0.1寸法(Φ×mm)【プローブ】3×106サンプリング2回/秒測定温度範囲(℃)-50~250アズワン品番2-3537-02-56防水保護等級IP65校正ポイント標準2ポイント(20℃・80℃)校正証明書一般校正(英語)
折りたたみ式温度計 校正証明書付
testo(テストー)¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷testo104は流水ですすぎ洗いができます。付属品機能:ホールド、オートホールド、MAX/MIN値表示、バックライト寸法(mm)162×48×19(折りたたみ時)全長(mm)265(プローブ含む)質量(g)165(電池含む)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)精度(±1digit)-50~-30.1℃/±1.0℃、-30~+99.9℃/±0.5℃、100~250℃/計測値の±1%分解能0.1寸法(Φ×mm)【プローブ】3×106サンプリング2回/秒測定温度範囲(℃)-50~250アズワン品番2-3537-02-20防水保護等級IP65校正ポイント標準2ポイント(20℃・80℃)校正証明書一般校正
折りたたみ式温度計 testo103 英語版校正証明書付
testo(テストー)¥24,280税込¥26,7081台9日以内出荷寸法(mm)116×35×19(折りたたみ時)全長(mm)189(プローブ含む)質量(g)49(電池含む)電源CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)精度(±1digit)-30~+99.9℃/±0.5℃、100~220/計測値の±1%センサータイプサーミスタ分解能0.1寸法(Φ×mm)【プローブ】3×75サンプリング2回/秒測定温度範囲(℃)-30~220アズワン品番2-3537-01-56防水保護等級IP55校正ポイント2ポイント(25℃・80℃)※その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(英語)
レーザー付き赤外放射温度計 英語版校正証明書付
testo(テストー)¥45,980~税込¥50,578~1台9日以内出荷放射率の設定が可能です(0.2~1.0)。寸法(mm)190×75×38質量(g)200電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)測定範囲(℃)-30~400精度±1.5℃または計測値の±1.5%(+0.1~+400℃)・±2℃(-30~0℃)再現性±1℃分解能0.5機能アラーム、ホールド、バックライト、最大/最少値表示応答時間(秒)0.5放射率0.2~1.0校正ポイント標準3ポイント(低温・中温・高温)校正証明書一般校正(英語)
デジタル温度計 1ch 中国語版校正証明書付
Tenmars¥26,980税込¥29,6781台9日以内出荷付属品ビード1本(TP-03)、ソフトケース仕様本体、コネクター形状:ミニチュア型(2P)質量(g)170備考※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)本体寸法(mm)56×38×130精度±(0.05%+0.7℃)分解能0.1機能最大/最小/平均値表示・ホールド・オートパワーオフ測定温度範囲(℃)-200~1370アズワン品番1-3429-01-57校正ポイント2ポイント(最低温度・最高温度、センサ無・本体のみ)校正証明書一般校正(中国語)
デジタル温度計 1ch 英語版校正証明書付
Tenmars¥26,980税込¥29,6781台9日以内出荷付属品ビード1本(TP-03)、ソフトケース仕様本体、コネクター形状:ミニチュア型(2P)質量(g)170備考※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。タイプ1chタイプ電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)本体寸法(mm)56×38×130精度±(0.05%+0.7℃)分解能0.1機能最大/最小/平均値表示・ホールド・オートパワーオフ測定温度範囲(℃)-200~1370アズワン品番1-3429-01-56校正ポイント2ポイント(最低温度・最高温度、センサ無・本体のみ)校正証明書一般校正(英語)
デジタル温度計 TM-80Nシリーズ 校正証明書付
Tenmars¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷付属品ビード1本(TP-03)、ソフトケース仕様★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。質量(g)170電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)本体寸法(mm)56×38×130精度±(0.05%+0.7℃)コネクタ形状ミニチュア型(2P)分解能(℃)0.1機能最大/最小/平均値表示・ホールド・オートパワーオフ測定温度範囲(℃)-200~1370アズワン品番1-3429-01-23校正証明書特急校正
ポータブル型非接触温度計 中国語版校正証明書付 PTシリーズ
OPTEX(オプテックス)¥78,980~税込¥86,878~1台9日以内出荷液晶部分はELバックライト付きです。仕様測定視野:□30/1000mm(D:S=33:1)寸法(mm)56×38×182質量(g)約250(電池含む)電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)-30~600再現性±1℃分解能-30.0~+199.9/0.1、200~600/1照準視野同軸レーザーマーカー(クラス2)PSc認証取得機能ホールド・最小/最大値表示・平均値表示・レーザーマーカー・バックライト応答時間(秒)0.5測定波長(μm)8~14校正証明書一般校正(中国語)
ポータブル型非接触温度計 英語版校正証明書付
OPTEX(オプテックス)¥78,980~税込¥86,878~1台9日以内出荷液晶部分はELバックライト付きです。仕様測定視野:□30/1000mm(D:S=33:1)寸法(mm)56×38×182質量(g)約250(電池含む)電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)-30~600再現性±1℃分解能-30.0~+199.9/0.1、200~600/1照準視野同軸レーザーマーカー(クラス2)PSc認証取得機能ホールド・最小/最大値表示・平均値表示・レーザーマーカー・バックライト応答時間(秒)0.5測定波長(μm)8~14校正証明書一般校正(英語)
防水型非接触温度計 中国語版校正証明書付
OPTEX(オプテックス)¥49,980税込¥54,9781台9日以内出荷耐衝撃性に優れています。水・粉塵などの過酷な環境に強いIP67防水設計です。本体には抗菌樹脂を採用しています。99点のデータが記録できます。仕様光学系:ミラー式/シリコンフィルター、検出素子/波長:サーモパイル/8~14μm、バックライト付き材質ABS樹脂(抗菌仕様)寸法(mm)160×44×42質量(g)約200(電池含む)電源9V積層アルカリ電池×1本(テスト用付属)測定範囲(℃)-30~200測定精度-20.0~0.0℃/±3.0℃、0.1~+200℃/±2.0℃再現性読取値の±1.0℃分解能0.1照準レーザマーカー(クラス2)機能最大/最小値表示、平均値表示、ホールド、レーザーマーカー、バックライト、メモリ(99データ)応答時間(秒)0.5放射率0.85・0.95距離係数12:1測定視野範囲(mm)Φ25/300アズワン品番1-5621-01-57防水保護等級IP67データ記録件数99点メモリ校正ポイント標準3ポイント(低温・中温・高温)校正証明書一般校正(中国語)
防水型非接触温度計 英語版校正証明書付
OPTEX(オプテックス)¥49,980税込¥54,9781台9日以内出荷耐衝撃性に優れています。水・粉塵などの過酷な環境に強いIP67防水設計です。本体には抗菌樹脂を採用しています。99点のデータが記録できます。仕様光学系:ミラー式/シリコンフィルター、検出素子/波長:サーモパイル/8~14μm、バックライト付き材質ABS樹脂(抗菌仕様)寸法(mm)160×44×42質量(g)約200(電池含む)電源9V積層アルカリ電池×1本(テスト用付属)測定範囲(℃)-30~200測定精度-20.0~0.0℃/±3.0℃、0.1~+200℃/±2.0℃再現性読取値の±1.0℃分解能0.1照準レーザマーカー(クラス2)機能最大/最小値表示、平均値表示、ホールド、レーザーマーカー、バックライト、メモリ(99データ)応答時間(秒)0.5放射率0.85・0.95距離係数12:1測定視野範囲(mm)Φ25/300アズワン品番1-5621-01-56防水保護等級IP67データ記録件数99点メモリ校正ポイント標準3ポイント(低温・中温・高温)校正証明書一般校正(英語)
高精度放射温度計 中国語版校正証明書付 IT-545シリーズ
HORIBA(堀場製作所)¥69,980~税込¥76,978~1台9日以内出荷から12日以内出荷環境温度変化に強い独自構造を採用し、測定値の安定に優れ、ドリフトを大幅に低減しました。2つのレーザーマーカーを直径とする円形領域の温度を測定します。寸法(mm)40×170×36質量(g)約140電源単4乾電池×4本(テスト用付属)応答時間(秒)0.8以下放射率0.10~1.00(0.01ステップ)校正ポイント標準3ポイント(低温・中温・高温)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(中国語)
高精度放射温度計 英語版校正証明書付
HORIBA(堀場製作所)¥69,980~税込¥76,978~1台9日以内出荷から12日以内出荷環境温度変化に強い独自構造を採用し、測定値の安定に優れ、ドリフトを大幅に低減しました。2つのレーザーマーカーを直径とする円形領域の温度を測定します。寸法(mm)40×170×36質量(g)約140電源単4乾電池×4本(テスト用付属)応答時間(秒)0.8以内(95%応答)放射率0.10~1.00(0.01ステップ)表示更新時間0.4sec校正証明書一般校正(英語)
赤外線サーモグラフィー 英語版校正証明書付
Flir(フリアーシステムズ)¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。温度情報付きのサーモ画像とデジタルカメラ画像の同時保存が可能です。仕様分解能(℃):0.10●精度:0~100℃/±3℃、100~400℃/±3%●視野角:71.5×56°●最小撮像距離:10cm●解像度:160×120画素●画像モード:MSX・デジタルカメラ・クチャーインピクチャー・ブレンド●メモリ:内蔵メモリ(最大5000枚の画像を保存可能)●保存形式:JPEG●インターフェース:USBType-C●対応OS:Windows(R)8/10●電源:充電式リチウムイオン電池●サイズ:138×84×24mm●重量:190g●付属品:充電用USBケーブル、ポーチ●※精度は環境温度15~35℃および対象物温度0℃以上においての値です。温度測定範囲(℃)-20~400バッテリー容量(Ah)3.6アズワン品番3-3636-11-56校正証明書一般校正(英語)
防水形ハンディ放射温度計 中国語版校正証明書付
CHINO(チノー)¥31,980税込¥35,1781台9日以内出荷濡れても安心のIP67の防塵防水構造で、水洗いもできます。1mの高さから落としても壊れない耐衝撃性構造です。付属品ストラップ1本仕様測定径/距離:Φ45mm/500mm、レーザービーム:測定の中心点を指示寸法(mm)59.6×54×119.6質量(g)約123(電池含む)電源単四アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)-40~300精度定格測定値の±1%±1dightまたは±2℃±1dightのいずれか大きい値再現性1℃±1dight以内表示分解能0.5℃(-20℃以下、100℃以上は1℃)保護等級IP67電池寿命(時間)約10(連続使用状態にて)距離係数11:1アズワン品番2-5785-11-57応答性1秒(90%応答)校正ポイント標準3ポイント(低温・中温・高温)校正証明書一般校正(中国語)
防水形ハンディ放射温度計 英語版校正証明書付
CHINO(チノー)¥31,980税込¥35,1781台9日以内出荷濡れても安心のIP67の防塵防水構造で、水洗いもできます。1mの高さから落としても壊れない耐衝撃性構造です。付属品ストラップ1本仕様測定径/距離:Φ45mm/500mm、レーザービーム:測定の中心点を指示寸法(mm)59.6×54×119.6質量(g)約123(電池含む)電源単四アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)-40~300精度定格測定値の±1%±1dightまたは±2℃±1dightのいずれか大きい値再現性1℃±1dight以内表示分解能0.5℃(-20℃以下、100℃以上は1℃)保護等級IP67電池寿命(時間)約10(連続使用状態にて)距離係数11:1アズワン品番2-5785-11-56応答性1秒(90%応答)校正ポイント標準3ポイント(低温・中温・高温)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(英語)
食品用デジタル芯温計 ステンレス 中国語版校正証明書付
CHINO(チノー)¥42,980税込¥47,2781台9日以内出荷応答性2秒・水洗い可。1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。食品内部温度・液温を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。本体およびセンサグリップには、抗菌処理を施していますので衛生的です。よごれたときもIP67の防水構造で水洗いできます。食品製造分野での使用に適した設計のデジタル芯温計MF1000を、HACCPなどの温度管理にご利用ください。HACCPやISO 22000・ISO 9001に適したトレーサビリティ証明書、検査成績書が発行可能(別売)。仕様精度:±0.5℃●センサー:K熱電対・金属保護管タイプ●測温接点:先端接地形●保護構造:IP67防塵防水構造●校正ポイントは25℃/80℃が標準となります。測定温度範囲(℃)-40~260アズワン品番2-5784-02-57校正証明書一般校正(中国語)
食品用デジタル温度計 ABS樹脂 中国語版校正証明書付
CHINO(チノー)¥42,980税込¥47,2781台9日以内出荷食品内部温度・液温を容易に測定できる、針状センサーです。1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。応答性2秒・水洗い可付属品ベルトクリップ×1個、ベルトクリップ取付用ネジ×2個仕様測温接点:先端接地形材質プロテクター/エラストマー材質(本体)ABS樹脂(抗菌)質量(g)約165(電池除く)電源006P乾電池(9V)乾電池×1個(テスト用付属)本体寸法(mm)58×29×174精度±0.5℃センサータイプK熱電対・金属保護管タイプ電池寿命(時間)500(at25℃にて連続使用時)測定温度範囲(℃)-40~260アズワン品番2-5784-01-57応答性2秒(0℃水中、90%応答)防水保護等級IP67校正ポイント2ポイント(25℃・80℃)校正証明書一般校正(中国語)
中心温度計 中国語版校正証明書付
CHINO(チノー)¥22,980税込¥25,2781台9日以内出荷食品内部温度・液温を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。簡単操作で2秒で測定、大きな液晶表示付の芯温計です。抗菌処理を施していますので衛生的です。よごれたときもIP67の防水構造で丸洗いが可能です。仕様センサー保護キャップ付き寸法(mm)55×45×183電池寿命(時間)2500以上(周囲温度25℃)測定温度範囲(℃)-40~260アズワン品番2-3521-01-57応答性2秒(90% 応答)防水保護等級IP67※防水構造を維持するために電池交換はできません。校正ポイント2ポイント(25℃・80℃)校正証明書一般校正(中国語)
ぷかぷかラッコ(浮型湯温計)
エンペックス気象計¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷かわいいラッコの形のお風呂の温度を測る湯温計です。 お湯に浮かぶフロートが内蔵されています。 夏冬適温目安ゾーン表示付き。 赤ちゃんの沐浴や冬場のヒートショック対策として お風呂のお湯の温度を測りましょう。 安心と信頼の日本製。材質PS樹脂幅(mm)70高さ(mm)175奥行(mm)52寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約175×70×52RoHS指令(10物質対応)対応
うきうきトリオ カエル(浮型湯温計)
エンペックス気象計¥729税込¥8021個64日以内出荷かわいいカエルの形のお風呂の温度を測る湯温計です。 お湯に浮かぶフロートが内蔵されています。 夏冬適温目安ゾーン表示付き。 赤ちゃんの沐浴や冬場のヒートショック対策として お風呂のお湯の温度を測りましょう。 安心と信頼の日本製。材質PS樹脂幅(mm)102高さ(mm)97奥行(mm)38寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約97×102×38設置方式浮型RoHS指令(10物質対応)対応
サーモキャプチャーHR
カスタム¥129,800~税込¥142,780~1個当日出荷から22日以内出荷サーモグラフィが表示する熱画像では、画面内のあらゆる物体の表面温度の差を色のグラデーションで表現することで温度の高低や、その範囲を瞬時に判断することが出来ます。従来品(THG-01、メーカー商品)と比較して赤外線センサーの高解像度化&高フレームレート化。タッチパネル操作なので温度を確認したい場所を選択するのも直感的に行えます。スマートフォンとPCにそれぞれアプリ対応!離れた場所からの遠隔操作機能やPC経由での画面共有などができます。※三脚は付属しません。用途建物検査、施設のメンテナンス、漏水診断、電気設備の点検温度範囲(℃)0~+550、-20~+150精度(%)±3精度(℃)±3視野角50×37°焦点距離最小0.5m温度分解能(℃)0.1保護等級IP54解像度640×480フレームレート50Hz付属品取扱説明書(保証書付き)、キャリングケース、USBケーブル、ストラップ、microSDカード(32GB)、SDカードアダプタ、SDカードケース仕様静止画:HIR(熱画像フォーマット)、JPEG(640×480ピクセル)/動画:MP4(480×360ピクセル)質量(g)約200穴径(Φmm)三脚穴:約6(1/4インチ)対応奥行(mm)22測定範囲(℃)-20~+150、0~+550ねじ長さ(mm)三脚ねじ:4.5(±0.2)寸法(幅)約129mmセンサータイプ120×90ピクセル/赤外線温度センサー接続方式USB接続(画像転送/バッテリー充電)測定精度±3%rdgまたは±3℃の大きい方分解能(℃)0.1バッテリーリチウム充電池メモリー3.4GB内蔵ストレージ/microSDカード32GB(同梱/MAX32GB)測定波長8~14μm測定波長(μm)8~14表示器3.5型カラーLCD、640×480静電容量式タッチパネル連続使用可能時間約4時間(フル充電にて/使用頻度、使用状況によりバッテリー使用可能時間は短くなります)ディスプレイタッチパネル使用温湿度範囲-10~50℃/10~90%RH以下(結露のないこと)バッテリー電圧(V)3.7放射率補正0.00~1.00(可変)放射率設定可変バッテリー容量(mAh)1500画素数120RoHS指令(10物質対応)対応測定視野角(°)50×37寸法(高さ)(mm)87本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約129×87×22落下耐久(m)2(工場出荷時)画素数(垂直)90