絞り込み
測定範囲(℃)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

36ページ目: 温度計

1,964件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水銀棒状温度計 脚長 450L 東亜計器

    水銀棒状温度計 脚長 450L

    東亜計器
    14,980税込16,478
    1本
    12日以内出荷
    全長(mm)4501目盛(℃)1浸没線(mm)150
  • ブルー二重管標準温度計 成績書付 東亜計器

    ブルー二重管標準温度計 成績書付

    東亜計器
    53,980税込59,378
    1本
    12日以内出荷
    温度指示が青色で表示され見やすく、広い目盛り間隔。精密測定用。
    全長(mm)350タイプ水銀1目盛(℃)0.1
  • 水銀二重管温度計 0.1℃目盛 東亜計器

    水銀二重管温度計 0.1℃目盛

    東亜計器
    49,980税込54,978
    1本
    12日以内出荷
    ガラス管の中の毛細管に感温液を封入、目盛りは珀板面に刻まれています。
    材質ガラス温度範囲(℃)0~100外径(Φmm)71目盛(℃)0.1(精密用)
  • 水銀二重管温度計 1℃目盛 東亜計器

    水銀二重管温度計 1℃目盛

    東亜計器
    37,980税込41,778
    1本
    12日以内出荷
    ガラス管の中の毛細管に感温液を封入、目盛りは珀板面に刻まれています。
    1目盛(℃)1
  • ブルー二重管標準温度計 -50-0℃ 成績書付 東亜計器

    ブルー二重管標準温度計 -50-0℃ 成績書付

    東亜計器
    99,980税込109,978
    1本
    12日以内出荷
    温度指示が青色で表示され見やすく、広い目盛り間隔。精密測定用。
    全長(mm)350タイプ水銀温度範囲(℃)-50~01目盛(℃)0.1
  • 赤液二重管温度計 300L 東亜計器

    赤液二重管温度計 300L

    東亜計器
    14,980税込16,478
    1本
    12日以内出荷
    全長(mm)3001目盛(℃)1
  • フッ素樹脂被覆温度計 赤液 東亜計器

    フッ素樹脂被覆温度計 赤液

    東亜計器
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷から12日以内出荷
    1目盛(℃)1
  • 検温スキャナー+自動消毒器 伸縮式フロアスタンドセット bitstrong(ビットストロング)

    検温スキャナー+自動消毒器 伸縮式フロアスタンドセット

    bitstrong(ビットストロング)
    66,980税込73,678
    1個
    6日以内出荷
    非接触型検温スキャナーと消毒ディスペンサーを装着した伸縮式フロアスタンドセットです。37.5℃以上の場合お知らせします。
    質量(kg)台座プレート:4高さ(mm)伸縮式フロアスタンド:800~1450外形寸法(mm)80×80×46、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6電源充電式リチウム電池または電源アダプタ使用耐荷重(kg)3.5バッテリー容量(Ah)0.8ポール径(Φmm)25直径(mm)台座プレート:300
  • 検温ツール・自動消毒ディスペンサー用 LEDスタンド bitstrong(ビットストロング)

    検温ツール・自動消毒ディスペンサー用 LEDスタンド

    bitstrong(ビットストロング)
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷
    電源を接続するとスタンドのLEDが点灯し、暗い場所でも簡単に検温ができます。HIKVISION製の検温用顔認識端末を簡単に取り付け可能(その他の製品の設置に関してはお問い合わせください)。高級感のあるマットコートデザインシンプルで設置も簡単です。
    材質SPCC寸法(mm)全体:350×340×1315質量(kg)8電源ACアダプター本体寸法(mm)120×131×1257.5台座寸法(mm)350×340×57.5
  • 伸縮式フロアスタンド bitstrong(ビットストロング)

    伸縮式フロアスタンド

    bitstrong(ビットストロング)
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    先端に1/4ネジのジョイントの付いた伸縮式フロアスタンドです。
    質量(kg)台座プレート:4高さ(mm)800~1450耐荷重(kg)3.5ポール径(Φmm)25直径(mm)台座プレート:300
  • 検温スキャナー+伸縮式フロアスタンドセット bitstrong(ビットストロング)

    検温スキャナー+伸縮式フロアスタンドセット

    bitstrong(ビットストロング)
    59,900税込65,890
    1個
    6日以内出荷
    非接触型検温スキャナーを装着した伸縮式フロアスタンドセットです。37.5℃以上の場合お知らせします。
    質量(kg)台座プレート:4高さ(mm)伸縮式フロアスタンド:800~1450外形寸法(mm)80×80×46電源充電式リチウム電池または電源アダプタ使用耐荷重(kg)3.5バッテリー容量(Ah)0.8ポール径(Φmm)25直径(mm)台座プレート:300
  • 顔認識端末型サーモグラフィー用スタンド DSシリーズ bitstrong(ビットストロング)

    顔認識端末型サーモグラフィー用スタンド DSシリーズ

    bitstrong(ビットストロング)
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
    顔認識端末型サーモグラフィー用スタンド フロアスタンド専用ベースDS-KAB6-BASE の使用、またはアンカーボルトでの据え付けで自立させることができます。
    適合機種BS-K1TA70MI-T、BS-K1T671TM-3XF寸法(mm)98.5×1342×225質量(kg)6.7アズワン品番64-7815-07
  • バレット/タレット型用三脚金具 bitstrong(ビットストロング)

    バレット/タレット型用三脚金具

    bitstrong(ビットストロング)
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    監視型サーモグラフィ用オプション
    セット内容バレット/タレット型用三脚金具アズワン品番64-7815-03
  • インドア端末 コントロールタブレット 顔認識端末型サーモグラフィー用コントロール用端末 bitstrong(ビットストロング)

    インドア端末 コントロールタブレット 顔認識端末型サーモグラフィー用コントロール用端末

    bitstrong(ビットストロング)
    56,980税込62,678
    1台
    5日以内出荷
    他のサーモグラフィーカメラを離れた場所からでも遠隔操作が可能なコントロールタブレット。リアルタイムで画面を見ながら測定温度を監視したり、防犯システムと連動してドアを開錠することが出来ます。リアルタイムで温度異常表示および温度異常情報検索。タッチ開錠、ワンタッチ警報セントラルに通知。ライブビューカメラとして扱うことが可能。
    仕様【TF】カード内蔵、異常温度検出時自動でキャプチャし保存する。最大100,000件記録、【起動システム】Android機能【アラーム&計数】温度異常音声アラーム、温度異常数計数画面サイズ7インチタッチスクリーンアズワン品番64-7814-98ストレージ32G
  • 非接触式自動温度計アトレ リンクサス(Linxas)

    非接触式自動温度計アトレ

    リンクサス(Linxas)
    7,898税込8,688
    1台
    翌々日出荷
    お店・オフィス・ホテルに簡単に設置ができる。 触れずに素早く測れる非接触式温度計。 備えあれば間違いなし。1秒測定します。
    用途温度計寸法(mm)110×80×24.5品番HC-T01測定方式非接触式精度(℃)±0.2測定時間(秒)1測定距離約3~15cm主材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準温度計 二重管 成績・特急校正付 日本計量器工業

    標準温度計 二重管 成績・特急校正付

    日本計量器工業
    129,800税込142,780
    1台
    8日以内出荷
    基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。 2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。
    材質水銀全長(mm)300径(Φmm)約7.3測定範囲(℃)300~360温度測定範囲(℃)300~360コードJC-1147最小目盛(℃)0.1本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×7.3アズワン品番6-7703-08-23校正証明書一般校正
  • 二重管標準温度計W 0.1 全長340mm 全没 検査成績書付 1-W06シリーズ 安藤計器製工所

    二重管標準温度計W 0.1 全長340mm 全没 検査成績書付 1-W06シリーズ

    安藤計器製工所
    18,980税込20,878
    1本
    16日以内出荷
    検査成績書付 二重管式(目盛板入り)です。 目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。 二重管なので目盛が消えません。 再検査校正いたします。(料金照会) 経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。 ISO等の取得、品質管理に必携。 現場での信頼できる温度計測に最適。
    全長(mm)340直径(Φmm)5.5~6目盛(℃)0.1校正証明書付き
  • 二重管標準温度計400 0.1 全長400mm 全没 検査成績書付 1-01シリーズ 安藤計器製工所

    二重管標準温度計400 0.1 全長400mm 全没 検査成績書付 1-01シリーズ

    安藤計器製工所
    38,980税込42,878
    1本
    16日以内出荷
    検査成績書付き。 二重管式(目盛板入り)です。 目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。 二重管なので目盛が消えません。 再検査校正いたします。(料金照会) 経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。 ISO等の取得、品質管理に必携。 現場での信頼できる温度計測に最適。
    全長(mm)400直径(Φmm)9目盛(℃)0.1校正証明書付き
  • 精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ JCシリーズ 英語版校正証明書付 日本計量器工業

    精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ JCシリーズ 英語版校正証明書付

    日本計量器工業
    31,980税込35,178
    1本
    9日以内出荷から30日以内出荷
    材質水銀最小目盛(℃)0.1校正証明書一般校正
  • 水銀ゼロ棒状標準温度計 検査成績書付 1-NM-Sシリーズ 安藤計器製工所

    水銀ゼロ棒状標準温度計 検査成績書付 1-NM-Sシリーズ

    安藤計器製工所
    64,980税込71,478
    1本
    16日以内出荷から22日以内出荷
    検査成績書付き。 高精度水銀フリー製品。 水銀汚染防止法対策品。 水銀を使っていません。 水銀の標準温度計の代替品。
    材質GA(銀色)ガリウム温度範囲(℃)150~200温度測定範囲(℃)+150~200校正証明書付き
  • 水銀ゼロ標準温度計 0.1 検査成績書付 1-NMシリーズ 安藤計器製工所

    水銀ゼロ標準温度計 0.1 検査成績書付 1-NMシリーズ

    安藤計器製工所
    77,980税込85,778
    1本
    16日以内出荷から22日以内出荷
    検査成績書付き。 高精度水銀フリー製品。 水銀汚染防止法対策品。 水銀を使っていません。 水銀の標準温度計の代替品。 二重管で読み取りしやすく目盛が消えません。
    全長(mm)400直径(Φmm)9目盛(℃)0.1校正証明書付き
  • 浸没線付き棒状標準温度計 0.2 検査成績書付 1-09シリーズ 安藤計器製工所

    浸没線付き棒状標準温度計 0.2 検査成績書付 1-09シリーズ

    安藤計器製工所
    13,980税込15,378
    1本
    15日以内出荷から16日以内出荷
    検査成績書付き。 60mm浸没線付。
    全長(mm)300径(Φmm)6浸没線(mm)60目盛(℃)0.2設置方式浸没60mm校正証明書付き
  • 小型二重管標準温度計 検査成績書付 1-05シリーズ 安藤計器製工所

    小型二重管標準温度計 検査成績書付 1-05シリーズ

    安藤計器製工所
    52,980税込58,278
    1本
    16日以内出荷
    検査成績書付き。 二重管式(目盛板入り)です。 目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。 二重管なので目盛が消えません。 再検査校正いたします。(料金照会) 経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。 ISO等の取得、品質管理に必携。 現場での信頼できる温度計測に最適。
    校正証明書付き
  • 極低温用標準温度計 二重管 英語版校正証明書付 日本計量器工業

    極低温用標準温度計 二重管 英語版校正証明書付

    日本計量器工業
    62,980税込69,278
    1個
    30日以内出荷
    生体の凍結貯蔵、食品の乾燥凍結工程など食品分野、理化学分野での使用に適しています。
    全長(mm)300測定範囲(℃)-100~30温度測定範囲(℃)-100~30最小目盛(℃)0.5アズワン品番3-5576-01-56特殊用途理化学用、食品用校正証明書一般校正
  • フッ素樹脂被膜温度計 JCシリーズ 英語版校正証明書付 日本計量器工業

    フッ素樹脂被膜温度計 JCシリーズ 英語版校正証明書付

    日本計量器工業
    20,980税込23,078
    1本
    9日以内出荷
    フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損やアルコールなどの混入を防ぎます。 収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
    全長(mm)300最小目盛(℃)1校正証明書一般校正
  • NM標準温度計 校正書類付 日本計量器工業

    NM標準温度計 校正書類付

    日本計量器工業
    41,980税込46,178
    1本
    15日以内出荷から16日以内出荷
    水銀を使用していないトレサビリティー書類付きの温度計です
    仕様感温液:プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)材質プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)全長(mm)420目盛(℃)0.1校正証明書一般校正
  • NM標準温度計 検査成績書付 日本計量器工業

    NM標準温度計 検査成績書付

    日本計量器工業
    29,980税込32,978
    1本
    15日以内出荷から16日以内出荷
    水銀を使用していない検査成績書付きの温度計です
    仕様感温液:プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)材質プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)全長(mm)420目盛(℃)0.1校正証明書付き
  • 0.1デジタル温度計 安藤計器製工所

    0.1デジタル温度計

    安藤計器製工所
    25,980税込28,578
    1個
    15日以内出荷
    検査成績書付き 水銀ゼロ対策品。 水銀の標準温度計からの代替品。 分解能0.1℃のサーミスタデジタル温度計。
    付属品取扱説明書/単4マンガン乾電池2本/本体ビニールカバー/ネックストラップ/試験成績書仕様検査ポイント:0、20、40、60、80℃材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、センサー部/握り手部:ステンレス形状(検知部)先端Φ2+根本Φ3×L110mm/先トガリ質量(g)約150(乾電池含む)電源単4乾電池2本(DC1.5V×2本)、充電式乾電池使用可能(DC1.2V×2本)測定範囲(℃)-50~280コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172精度(℃)-50~-10(±2℃)/-9.9~-0.1(±1℃)/0~70(±0.5℃)/70.1~110.0(±0.7℃)/110.1~199.9(±1%読値+0.1℃)/200~250(±2℃)/251~280(±3℃)分解能(℃)0.1(-10℃以下)/1(+200℃以上)機能HOLD機能/最高・最低温度メモリー/ローバッテリーマーク/オートパワーオフ(30分)電池寿命(連続時間)2000以上(約3か月以上)、約200(充電式乾電池)表示範囲(℃)-56~306(標準センサ-50~280対応)使用環境温度(℃)-10~60表示サンプリング(秒)約1アズワン品番63-1457-51防水性JIS C0920-2003保護等級6(IPX6)、センサー:JIS C0920-2003保護等級7誤差±0.10℃以内(0~100℃ 社内校正値)校正証明書付き
  • 0.1デジタル温度計 安藤計器製工所

    0.1デジタル温度計

    安藤計器製工所
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 水銀ゼロ対策品。 水銀の標準温度計からの代替品。 分解能0.1℃のサーミスタデジタル温度計。
    付属品取扱説明書/単4マンガン乾電池2本/本体ビニールカバー/ネックストラップ/試験成績書仕様一般校正ポイント:0、20、40、60、80℃材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、センサー部/握り手部:ステンレス形状(検知部)先端Φ2+根本Φ3×L110mm/先トガリ質量(g)約150(乾電池含む)電源単4乾電池2本(DC1.5V×2本)、充電式乾電池使用可能(DC1.2V×2本)測定範囲(℃)-50~280コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172精度(℃)-50~-10(±2℃)/-9.9~-0.1(±1℃)/0~70(±0.5℃)/70.1~110.0(±0.7℃)/110.1~199.9(±1%読値+0.1℃)/200~250(±2℃)/251~280(±3℃)分解能(℃)0.1(-10℃以下)/1(+200℃以上)機能HOLD機能/最高・最低温度メモリー/ローバッテリーマーク/オートパワーオフ(30分)電池寿命(連続時間)2000以上(約3か月以上)、約200(充電式乾電池)表示範囲(℃)-56~306(標準センサ:-50~280対応)使用環境温度(℃)-10~60表示サンプリング(秒)約1アズワン品番63-1457-52防水性JIS C0920-2003保護等級6(IPX6)、センサー:JIS C0920-2003保護等級7校正証明書一般校正
  • コールドマーク 低温インジケーター DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    コールドマーク 低温インジケーター

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    11,980税込13,178
    1袋(10枚)
    9日以内出荷
    ラベル背面の接着シートにより製品、パッケージ、カートン、またはマスターパックに貼り付けることが可能 輸送、保管、取り扱い中に氷点下温度への暴露が生じたことを示す証拠に
    用途氷点下の温度に曝されるのを嫌う製品・材料の管理向け
  • チャート紙 DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    チャート紙

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    8,498税込9,348
    1個
    9日以内出荷
    デジタルLCD環境温度記録計用チャート紙。
    用途チャート紙
  • デジタル LCD 環境温度記録計 低温タイプ DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    デジタル LCD 環境温度記録計 低温タイプ

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    見やすい液晶表示で現在の温度を確認、データを記録 チャート紙(別売り)の取り替えと電池交換を行えば、繰り返し使用可能 壁掛け用ブラケットとネジ付き
    用途温室、孵化場、ウォークイン冷蔵庫、研究所、クリーンルーム、温度変化に敏感な保存設備での温度管理質量(g)390電源単4リチウム電池精度±1.0℃温度測定範囲(℃)-28~38本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×55×195設置方式壁掛け
  • デジタル LCD 環境温度記録計 高温タイプ DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    デジタル LCD 環境温度記録計 高温タイプ

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    見やすい液晶表示で現在の温度を確認、データを記録 チャート紙(別売り)の取り替えと電池交換を行えば、繰り返し使用可能 壁掛け用ブラケットとネジ付き
    用途温室、孵化場、ウォークイン冷蔵庫、研究所、クリーンルーム、温度変化に敏感な保存設備での温度管理質量(g)390電源単4アルカリ電池精度±1.0℃温度測定範囲(℃)0~65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×55×195設置方式壁掛け
  • 超低温フリーザー用 USB PDFリユーザブルデータロガー 3mケーブル DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    超低温フリーザー用 USB PDFリユーザブルデータロガー 3mケーブル

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    65,980税込72,578
    1個
    9日以内出荷
    -60~-86℃の前後の温度計測が可能 超低温領域において保存する必要があるワクチン の温度管理に最適 有償オプションでISO/IEC 17025:2017温度校正可能 設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件の設定が可能 FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成 MKT表示のPDFレポート 記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能 許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示 アラーム設定は上限・下限の一組で2件まで設定可能
    用途細胞療法・臍帯血・凍結精子や凍結卵子・ウイルス保管など、超低温での資料の保管、輸送の際の温度管理に最適品番40556質量(g)95電源単4リチウム電池×2個測定範囲(℃)-60~-86精度±0.5℃温度測定範囲(℃)-100~39本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×40×24設置方式マグネット
  • 超低温フリーザー用 USB PDFリユーザブルデータロガー DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    超低温フリーザー用 USB PDFリユーザブルデータロガー

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    -60~-86℃の前後の温度計測が可能 超低温領域において保存する必要があるワクチン の温度管理に最適 有償オプションでISO/IEC 17025:2017温度校正可能 設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件の設定が可能 FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成 MKT表示のPDFレポート 記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能 許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示 アラーム設定は上限・下限の一組で2件まで設定可能
    用途細胞療法・臍帯血・凍結精子や凍結卵子・ウイルス保管など、超低温での資料の保管、輸送の際の温度管理に最適品番40555測定範囲(℃)-60~-86
  • 液体窒素用 USB PDFリユーザブルデータロガー 3mケーブル DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    液体窒素用 USB PDFリユーザブルデータロガー 3mケーブル

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    75,980税込83,578
    1個
    7日以内出荷
    データダウンロードにソフトウェア不要 設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件の設定が可能(※温度設定を行う場合は別売りのFlashLinkプログラムマネージャー(有償ソフト)が必要です。) FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成 MKT表示のPDFレポート 記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能 許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示 アラーム設定は上限・下限の一組で2件まで設定可能
    用途細胞療法・臍帯血・凍結精子や凍結卵子・ウイルス保管など、極低温での資料の保管、輸送の際の温度管理に最適品番50566
  • 4級アンモニウム試験紙 DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    4級アンモニウム試験紙

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    6,998税込7,698
    1個
    9日以内出荷
    このテスト紙は、4級アンモニウム殺菌剤の強さを確認し、手洗い及び調理器具や食器の消毒に使用されます。 FDA(米国食品医薬品局)の規定に準拠した、簡単で信頼できるテストを提供します。以下の方法を守っていただくと正確なテストが行えます。 テストする溶液の温度を室温にしてください。 テスト紙を溶液に10秒浸してください。 色をテスト紙容器のカラーチャートと比較してください。 簡単なテスト方法で技術的指導は不要 容易にカラーチャートと照合 使いやすい引き抜きパッケージを採用 経済的なパッケージで約300回のテスト
    用途食器、調理器具の殺菌消毒効果判定品番50013測定対象食器、調理器具
  • 精密棒状水銀温度計 目盛0.2℃ 日本計量器工業

    精密棒状水銀温度計 目盛0.2℃

    日本計量器工業
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷
    研究部門・校正業務等において精密測定用途の需要が高まります。 水俣条約発行後でも使用可能な水銀温度計になります。
    全長(mm)450質量(g)約40温度範囲(℃)-30~50温度測定範囲(℃)-30~50寸法(Φ×mm)7×450最小目盛(℃)0.2アズワン品番64-8045-64特殊用途精密測定
  • 青液棒状温度計 日本計量器工業

    青液棒状温度計

    日本計量器工業
    349税込384
    1本
    5日以内出荷
    感温液(白灯油)を青色に染色した温度計ですメモリが読み易いのが特徴です経年変化及び紫外線による感温液の色落ちがしにくい
    質量(g)約25最小目盛(℃)1
  • 湯温計 くじらのマリンちゃん JC-4220シリーズ 日本計量器工業

    湯温計 くじらのマリンちゃん JC-4220シリーズ

    日本計量器工業
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    お風呂の適温温度を測るために最適な商材です
    測定範囲(℃)10~40本体寸法(mm)229×107×22
温度計