絞り込み
ブランド
測定範囲(℃)
校正証明書
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

34ページ目: 温度計

特価
本日4月13日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,921件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁掛型隔測温度計(投込式) 佐藤計量器製作所壁掛型隔測温度計(投込式)佐藤計量器製作所
37,980税込41,778
1台
15日以内出荷
投げ込んで使用できる特注仕様となります。
材質感温部:SUS304精度±1目盛感温部(mm)Φ12×100取付ねじR1/2リード線(m)3設置方式壁掛けプローブ長(mm)100温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX2目盛範囲(℃)0~100
非接触型AI検温モニター KAOIRO 大スタンド LM TOKYO非接触型AI検温モニター KAOIRO 大スタンドLM TOKYO
239,800税込263,780
1台
6日以内出荷
非接触型検温器ですモニター画面から50cm離れた距離でも約1秒で精度高く自動で測定人に近寄らず検温できるため感染リスクが低い、安心簡単な初期設定で以下の条件等をカスタマイズできる。マスク有無の検知を音声発信、体表面温度の設定(例えば37.4度で設定)で、それを超える人は赤い画面に変色し警告音発信、設定以下の体表面温度であれば緑色の画面で表示などモニター部は8インチと大きく見易い大きさ自動ドアとの連携作動も可能モニターの画面の左右、上下の角度の調整も可能AI搭載で、顔認証技術が高く新型コロナ後も出勤の管理システムとして使用ができ、USBに読み込ませ、瞬間・自動でエクセルに表作成をしますスタンド型なので、建物や事務所の出入り口に置けます。
質量(kg)【スタンド型】約5.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スタンド型】300×300×1500モニターサイズ8インチ、108W×172Hmmアズワン品番64-3939-57
自動温度計&ディスペンサー スタンドタイプA YD-4011 吉田産業自動温度計&ディスペンサー スタンドタイプA YD-4011吉田産業
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
温度計とディスペンサーをコンパクトにまとめた一体型のスタンドタイプの製品です。 温度の測定とアルコール噴霧を同時に行う事ができます。 受け皿や漏斗などが付属している為、補充やお手入れも簡単に行えます。 三脚が付属しているので場所を選ばず設置可能です。 工具やネジを使う事なく、三脚用パーツを取り付けるだけで簡単に設置可能です。 USB給電(TypeC)か予備電源で単3アルカリ乾電池を4本(別売)使用します。 通常の温度測定モードの他に、使用した回数をカウントするモード、物体の温度を測定するモードなどを切り替えられます。
用途様々な場所での温度の測定や、アルコール噴霧などの環境衛生対策に。測定温度範囲(℃)0~50(測定誤差±0.2℃)質量(kg)1.9寸法(高さ×幅×奥行)(mm)三脚込み:1050×430×360~1970×430×360電源USB給電(DC5V/2A)か単3形アルカリ乾電池4本タンク容量(mL)1200動作温度範囲(℃)10~40(20~30推奨)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)300×132×122
デジタル温度計用ソフトケース アイ電子技研デジタル温度計用ソフトケースアイ電子技研
1,398税込1,538
1台
翌々日出荷
K熱電対デジタル温度計センサプローブ アイ電子技研K熱電対デジタル温度計センサプローブアイ電子技研
4,398税込4,838
1台
翌々日出荷
センサ中継延長ケーブル
デジタル温湿度計 アイ電子技研デジタル温湿度計アイ電子技研
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
見やすい赤色LED表示。 アナログ出力対応。 応答性に優れています。 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等) クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 工場快適省エネ管理測定範囲(℃)-10~60寸法(mm)100×33×160、センサプローブ:6Φ12 × 140付属品本体、センサプローブ、ACアダプター、ソフトケース、 取扱説明書、試験成績書測定精度(℃)±0.5測定範囲(%)3~97(Rh)測定精度(%)±3(Rh)アナログ出力温度:-0.1~+0.6V=-10~+60℃、湿度:0~1V=0~100%(Rh)表示分解能温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh)使用環境条件本体:+5~+40℃表示赤色デジタルLED表示電源内蔵ニッカドバッテリーまたはACアダプターケーブル長(m)1.5
棒状温度計 メタルケース 150 エンペックス気象計棒状温度計 メタルケース 150エンペックス気象計
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
ガラス管棒状温度計15cm用のメタルケースです。
本体寸法(mm)190×20本体質量(g)29
棒状温度計 メタルケース 300 エンペックス気象計棒状温度計 メタルケース 300エンペックス気象計
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
ガラス管棒状温度計30cm用のメタルケースです。
本体寸法(mm)345×20本体質量(g)44
Φ65温湿度計(-30~50℃) 高森コーキΦ65温湿度計(-30~50℃)高森コーキ
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
ビニールハウスや温室の温度・湿度を測れます
材質ケース・カバー:ABS樹脂、透明板:アクリル樹脂質量(g)約29奥行(mm)24測定範囲(℃)-30~50精度温度:±2℃、湿度:±5%rh(40~70%rh at15~25℃その他は±10%rh)温度測定範囲(℃)-30~50測定範囲(%RH)20~80寸法(Φ×mm)68.5×(D)24本体寸法(縦×直径Φ)(mm)68.5×24特殊用途園芸用
S型地温気温計(-5~50℃) 高森コーキS型地温気温計(-5~50℃)高森コーキ
599税込659
1本
5日以内出荷
地中温度と地表温度を同時に測ることができます 地温、気温が測れます。
材質本体:ABS樹脂、温度計:ガラス、感温液:着色白灯油幅(mm)34高さ(mm)245質量(g)約26奥行(mm)8測定範囲(℃)-5~501目盛(℃)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×245×8
ミニ地温計(10~40℃) 高森コーキミニ地温計(10~40℃)高森コーキ
399税込439
1本
5日以内出荷
プランターや鉢植えの地温管理にピッタリです 表裏にメモ書きが可能です。
材質本体:ガラス、紙、感温液:着色白灯油幅(mm)20高さ(mm)56質量(g)約1.2寸法(幅W×高さH)(mm)20×56測定範囲(℃)10~401目盛(℃)2特殊用途地温・アスファルト用
PC製寒暖計(-30~50℃) 高森コーキPC製寒暖計(-30~50℃)高森コーキ
399税込439
1本
5日以内出荷
シンプルで見やすい温度計(プラスチック製) スタイリッシュな温度計です。
材質本体:ABS樹脂、温度計:ガラス、封入液:着色白灯油質量(g)約49測定範囲(℃)-30~501目盛(℃)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×250×9
板付温度計(-30~50℃) 高森コーキ板付温度計(-30~50℃)高森コーキ
399税込439
1本
5日以内出荷
シンプルで見やすい温度計(木製) やさしい木のぬくもりの温度計です。
材質木材、ガラス管、着色白灯油幅(mm)43高さ(mm)252質量(g)約55奥行(mm)18測定範囲(℃)-30~501目盛(℃)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×252×18
アルコール棒状温度計30cm(-20~105℃) 高森コーキアルコール棒状温度計30cm(-20~105℃)高森コーキ
399税込439
1本
5日以内出荷
気温・地温・液温などオールマイティに使えます いろんな物の温度チェックにご利用ください。 シンプルで見やすい温度計です。 転がり防止ゴム付き。
材質本体:ガラス、感温液:着色白灯油全長(mm)300質量(g)約38測定範囲(℃)-20~1051目盛(℃)1温度測定範囲(℃)-20~105寸法(Φ×mm)約6×300本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×6
サーモカメラ&ディスペンサースタンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)サーモカメラ&ディスペンサースタンドYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
サーモカメラ(型番:TC01・TC02 別売)とオートディスペンサー(型番:AD01WH 別売)を組み合わせて使用できます。 建物のエントランスなどに設置し、ウィルスの感染対策に役立ちます。 液だれ防止のトレーが付属しています。
材質スチール寸法(Φ×高さH)(mm)最短:約300×980(台座含む)、最長:約300×1430(台座含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ディスペンサーバスケット部分:約100×100×100、トレー:約85×6.5×258パイプ径(Φmm)最小:約16、最大:約22質量(g)約5350
赤外線サーモグラフィカメラ解析ソフトウェアThermal Studio Pro Flir(フリアーシステムズ)赤外線サーモグラフィカメラ解析ソフトウェアThermal Studio ProFlir(フリアーシステムズ)
69,980税込76,978
1式
32日以内出荷
FLIRのThermal Studio Suiteは、ハンドヘルド型赤外線カメラ、無人航空機システム (UAS)、音響画像カメラ、または光学ガス画像 (OGI) カメラなど、何千もの赤外線画像やビデオを管理できます。このサブスクリプションのソフトウェアは、重要なコンポーネントの予知保全、システムのトラブルシューティング、生産性の向上に必要な高度な処理機能を提供します。オプションのFLIR Route CreatorプラグインをThermal Studio Proに追加すると、検査ワークフローを合理化し、レポートを簡素化できます。ユーザーはソフトウェアでルートを作成し、検査ルートを有効にしたFLIRカメラに直接ダウンロードできます。次に、カメラは、論理的な順序で検査をユーザーに指示し、アセットごとにデータおよびサーマル画像を整理します。Flir Thermal Studioソフトウェアは、20以上の言語で利用できるため、業務用の赤外線画像やレポートを作成する上では重要です。
種別1年間ライセンスフォーマット形式静止画:JPEG、温度データ付JPEG、動画:MP4、CSQ、SEQ、エクスポート:PDF/XPS/JPG/ATR/CSV/AVI表示機能【画像モード】MSXTMM/熱画像/フュージョン/ブレンド/ピクチャインピクチャ可視、【画像調整】MSXTMM位相/回転/リサイズ/クロップ、【注釈】音声、テキスト、【色分布】ヒストグラム/シグナル、温度リニア/輪郭強調、【イメージオーバレイ】〇、【カスタムカラーパレット】〇、【HSMモード/ピクセルピニング】○(GFシリーズ使用時)、計測ツール:スポット/円/四角形/ライン/デルタ/全削除動画【再生】温度データ無・温度データ付、【録画】温度データ無・温度データ付、【解析 (SEQ/CSQ)】〇、【分割】〇、【デュアルストリーミング】○ (可視・赤外)仕様【計測ツール】スポット/ボックス/ライン/円/四角形、デルタ/数式/アラーム(湿度、断熱)、マジックワンド/ポリゴン、【レポート】規定フォーマット、カスタムテンプレート(無制限)、カスタムロゴ/プラグイン、【一括画像編集】温度スケール・単位:〇、画像モード:パレット/フュージョン / Ultra Max TM/アイソサーム/アラーム/ズーム/注釈/色分布/スケッチ/回転、パラメーター:放射率/反射温度/参照温度/距離/大気温度/外部光学系温度過率/相対湿度、出力:温度データ付JPG/JPG/CSV/AVI/地図
バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計TOKO(東洋計器興業)
5,998税込6,598
1個
12日以内出荷
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。
用途空調配管、設備配管等の温度測定材質黄銅Niメッキ(保護管)径(Φmm)75(指示部)接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状保護管付き関連資料図面(0.17MB)
タブレット型AIサーマルカメラ DS-K1TA70MI-T & 卓上ブラケットセット オーストリッチインターナショナルタブレット型AIサーマルカメラ DS-K1TA70MI-T & 卓上ブラケットセットオーストリッチインターナショナル
169,800税込186,780
1セット
5日以内出荷
7インチのディスプレイがついた顔認証機能と温度測定が1つになったデバイスです。 顔を認識して高速で温度を測定します。 マスクの有無の検知をして音声でうながす機能が付いています。 卓上ブラケットがセットとなり、机等においてご使用が可能です。 顔の認知から検温するスピートが早いので、イライラしません。 マスクを着用していない場合は音声でうながします。
用途体表面温度の測定、マスク着用の有無確認温度測定範囲(℃)30~45動作温度(℃)0~50精度(℃)±0.5高さ(m)1.4~1.9(顔認証の推奨)測定距離(m)0.5~1.5
タブレット型AIサーマルカメラ DS-K1TA70MI-T & フロアスタンドセット オーストリッチインターナショナルタブレット型AIサーマルカメラ DS-K1TA70MI-T & フロアスタンドセットオーストリッチインターナショナル
189,800税込208,780
1セット
5日以内出荷
7インチのディスプレイがついた顔認証機能と温度測定が1つになったデバイスです。 顔を認識して高速で温度を測定します。 マスクの有無の検知をして音声でうながす機能が付いています。 フロアスタンドがセットとなり、スタンドタイプとしてご使用が可能です。 顔の認知から検温するスピートが早いので、イライラしません。 マスクを着用していない場合は音声でうながします。
用途体表面温度の測定、マスク着用の有無確認温度測定範囲(℃)30~45動作温度(℃)0~50精度(℃)±0.5高さ(m)1.4~1.9(顔認証の推奨)測定距離(m)0.5~1.5
タブレット型AIサーマルカメラ DS-K1TA70MI-T オーストリッチインターナショナルタブレット型AIサーマルカメラ DS-K1TA70MI-Tオーストリッチインターナショナル
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
7インチのディスプレイがついた顔認証機能と温度測定が1つになったデバイスです。 顔を認識して高速で温度を測定します。 マスクの有無の検知をして音声でうながす機能が付いています。 スタンドは別売となります。 顔の認知から検温するスピートが早いので、イライラしません。 マスクを着用していない場合は音声でうながします。
用途体表面温度の測定、マスク着用の有無確認温度測定範囲(℃)30~45動作温度(℃)0~50精度(℃)±0.5高さ(m)1.4~1.9(顔認証の推奨)測定距離(m)0.5~1.5
AIZE+(アイズプラス) ショートタイプ オーストリッチインターナショナルAIZE+(アイズプラス) ショートタイプオーストリッチインターナショナル
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷
AIによる認証で非接触による自動検温と通勤時間打刻。 工数の削減が実現。 搭載されたAIは国産で高い信頼性と精度。 管理者に通知メール。 異常体温者に対して入室を制限。 顔検出、顔の検出及び追跡をサポート、体温検知、異常温度アラート(37.3℃以上)、マスク検知、マスク装着チェック
用途自動検温と通勤時間の打刻全長(cm)41.8質量(kg)1.5ディスプレイ20cm(約8インチ)焦点距離50~120cm測定時間(秒)約1(検温)
AIZE+(アイズプラス) トールタイプディスペンサーセット オーストリッチインターナショナルAIZE+(アイズプラス) トールタイプディスペンサーセットオーストリッチインターナショナル
259,800税込285,780
1台
5日以内出荷
AIによる認証で非接触による自動検温と通勤時間打刻。工数の削減が実現。搭載されたAIは国産で高い信頼性と精度。管理者に通知メール。異常体温者に対して入室を制限。アルコールディスペンサーがセットになり、手指消毒も可能。顔検出、顔の検出及び追跡をサポート、体温検知、異常温度アラート(37.3℃以上)、マスク検知、マスク装着チェック
用途自動検温と通勤時間の打刻、手指の消毒全長(cm)148質量(kg)3.5ディスプレイ20cm(約8インチ)焦点距離50~120cm測定時間(秒)約1(検温)
AIZE+(アイズプラス) トールタイプ オーストリッチインターナショナルAIZE+(アイズプラス) トールタイプオーストリッチインターナショナル
259,800税込285,780
1台
5日以内出荷
AIによる認証で非接触による自動検温と通勤時間打刻。 工数の削減が実現。 搭載されたAIは国産で高い信頼性と精度。 管理者に通知メール。 異常体温者に対して入室を制限。 顔検出、顔の検出及び追跡をサポート、体温検知、異常温度アラート(37.3℃以上)、マスク検知、マスク装着チェック
用途自動検温と通勤時間の打刻全長(cm)148質量(kg)3ディスプレイ20cm(約8インチ)焦点距離50~120cm測定時間(秒)約1(検温)
自重形温度センサ WEシリーズ 安立計器自重形温度センサ WEシリーズ安立計器
20,980税込23,078
1個
12日以内出荷
WEシリーズはセンサ自体の重さにより、置くことで簡単に温度計測することができます。
ヘッド径(Φmm)20×34熱電対Kタイプコード種類Φ2.3mmシリコンゴム被覆コード/耐熱240℃(WE-11、WE-13、WE-21、WE-23)プラグ形状ミニプラグ(熱電対同種金属)タイプグリップなし使用温度範囲(℃)-50~250
静止表面用温度センサ A形シリーズ 安立計器静止表面用温度センサ A形シリーズ安立計器
21,980税込24,178
1個
12日以内出荷
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
ヘッド径(Φmm)27コーティング【ガード材質と接触板】ガードなし(接地)パイプ形状ストレートタイプグリップありコード種類標準コードコード長さ(m)1
テープ形多目的温度センサ STシリーズ 安立計器テープ形多目的温度センサ STシリーズ安立計器
13,980税込15,378
1個
12日以内出荷
STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
先端形状とがりタイプ標準タイプ(テープ幅)形状【コーティング】高温用ポリイミド(先端露出)使用温度範囲(℃)-50~400(テープの長さが150mmを超える場合はMAX.350)コード種類高温タイプ標準コード(ST-※3、ST-※4)コード長さ(m)1プラグ形状ミニプラグ(熱電対同種金属)
テープ形多目的温度センサ STシリーズ 安立計器テープ形多目的温度センサ STシリーズ安立計器
11,980税込13,178
1個
12日以内出荷
STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
先端形状とがりタイプ標準タイプ(テープ幅)コード長さ(m)1プラグ形状ミニプラグ(熱電対同種金属)
被覆極細温度センサ SFシリーズ 安立計器被覆極細温度センサ SFシリーズ安立計器
11,980税込13,178
1個
12日以内出荷
SFシリーズは極細熱電対線をテフロン被覆した柔軟性のある内部用温度センサです。
プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)
マグネット内蔵温度センサ MGシリーズ 安立計器マグネット内蔵温度センサ MGシリーズ安立計器
18,980税込20,878
1個
12日以内出荷
MGシリーズは装置・金型表面など、磁石で固定できる面の計測に適した温度センサです。
コード長さ(m)1
静止表面用温度センサ A形シリーズ 安立計器静止表面用温度センサ A形シリーズ安立計器
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
ヘッド径(Φmm)15コーティング【ガード材質と接触板】ポリイミドガード接触板コーティング(高温用・非接地)/ポリイミド製のガード、コーティングに関するご注意をご確認下さいパイプ形状ストレートパイプ長(mm)30タイプグリップありコード種類標準コードコード長さ(m)1プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)
テープ形交換タイプ温度センサ STNシリーズ 安立計器テープ形交換タイプ温度センサ STNシリーズ安立計器
12,980税込14,278
1セット(5本)
12日以内出荷
STNシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状のテープ部交換タイプの多目的温度センサです。
先端形状とがりタイプ標準タイプ(テープ幅)形状【コーティング】低温用テフロン(先端露出)テープ長さ(mm)150
微小表面用温度センサ CSシリーズ 安立計器微小表面用温度センサ CSシリーズ安立計器
21,980税込24,178
1個
12日以内出荷
CSシリーズは測温部を小さくした微小表面用の温度センサです。 電子基板のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
ヘッド径(Φmm)6使用温度範囲(℃)-50~400パイプ形状90°パイプ長(mm)100タイプグリップありコード種類グリップあり/標準コードコード長さ(m)1プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)
工業用赤外線サーマルマルチビジョン温度計 M600 IRAY工業用赤外線サーマルマルチビジョン温度計 M600IRAY
679,800税込747,780
1台
10日以内出荷
高解像度のマニュアルフォーカス熱画像装置。 IRayが独自に開発した12umの高性能640×512赤外線熱画像コアチップ 500万ピクセルの可視光カメラ マニュアルフォーカスにより正確なデータと鮮明な画像を提供 高性能温度測定コア 複数の目的に対応する高性能温度測定コアを搭載 32万ピクセルのリアルタイム赤外線センサー+5メガピクセルの可視光センサーを搭載。12umの高性能640×512赤外線熱画像コアと高品位なマニュアルフォーカスレンズの組み合わせは、近距離からの電子基板の構造検査、遠距離からの電力線や建物の検査のどちらにも対応。 8倍デジタルズームとハイレゾリューションな赤外線センサーにより、レンズを交換することなく、1台で様々なシチュエーションに対応する。 高解像度、高フレームレート、高精度、広範囲。 最小分解能は0.035℃。30 Hzの高フレームレートとの組み合わせによって、繊細で滑らかな画像とビデオを取得。 測定精度は±2℃、-20℃ - +550℃の広い測定範囲は多くの応用分野での活用が可能。 USB接続によるフルフレームのリアルタイム送信と温度情報の分析をサポート。 本機はクラウドサービスとインターバルタイマー撮影に対応。 PC用ソフトウェアは、リアルタイムおよびオフライン分析をサポートする。 撮影した写真やビデオはクラウドにアップロード、複数のクライアントでダウンロード、分析が可能。1キーのレポート出力にも対応。 高度なインタラクション機能 3点温度表示、カスタムポイント/ライン/エリア温度測定 最高温度と最低温度、および中心点の温度を自動的に追跡。可動点/ライン/エリア温度測定を実行可能。ホットスポットトレースは、ライン/エリア温度測定に、最高温度値はライン温度測定に、最高・最低・平均値はエリア温度測定に適用が可能です。 PCを用いたデータ分析、APPの操作が簡単 熱画像と温度データを含む可視光画像をPC端末の分析ソフトウェアに転送して専門的な分析を行える。 Wi-Fiでスマートデバイスに接続し、APPによる分析も可能。 内蔵の5つの画像モード+10のカラーパレット設定 ディテール拡張、熱画像、可視光、P in P、統合の5つの画像モードに対応。熱画像のカラーパレットは10を装備。 フルフレームの高温/低温アラームとインターバル撮影をサポート 検査エリアの温度が設定値を超える、あるいは下回ると、アラームを送信して障害を事前に発見。早期発見によって事故による損失を効果的に低減。さらに温度上昇・加工の変化を記録するためのインターバル写真撮影をサポートし、機器の動作分析やさまざまな科学研究での応用に対応。 使いやすく信頼性の高い全体的なパフォーマンス ヘビーデューティーなIP54と2mの耐落下衝撃 2mの耐落下衝撃試験に合格し、IP54の防塵・防水性能を持つため、現場で起こりがちな落下、水や泥の汚れなどにも対応。汚れたり、ぬれたりしても品質を保持し続ける頑丈な筐体。 ※入れないかもしれない レーザーポインターモジュール、迅速な観察ターゲットの位置決め Tianxuan M600にはレーザーポインターが内蔵されており、観測対象をすばやく見つけて正確な温度測定値を取得するのに役立ちます。 ※入れないのはここまで 3.5インチHDタッチスクリーンに表示されるHD熱画像 640×512のHD赤外線熱画像の撮影後、3.5インチHDタッチスクリーンで各画像の詳細な温度情報を表示可能。 音声注釈とQRコードの命名機能 長時間の温度測定作業でのイメージングに必要な情報をすばやく区別し、その時点でのリアルタイムの現場状況を正確に認識。 保存画像の名前は、自動、QRコードスキャン、手動入力のいずれかが選択可能。また音声によるメモ機能にも対応。
仕様検出器方式:VOx非冷却赤外線フォーカルプレーン検出器、検出器解像度:640 x 512、スペクトルレンジ:8 - 14um、ピクセルサイズ:12 um、NETD:35 mk、IFOV:1.31 mrad、フォーカスモード:マニュアル、温度測定モード:画面中央・最高及び最低値トレース・画面上の任意ポイント、画像モード:ディティール拡張・赤外線画像・可視光線・P in P・赤外線 + 可視光融合、カラーパレット:10種類、温度アラーム:設定値を超えるまたは下回る温度でアラームが可能、温度カラー:自動設定またはマニュアル設定が可能、可視光線カメラ:5Mピクセル、写真保存:赤外線jpeg画像 + 可視光jpeg画像を温度データ付きで保存可能、動画保温:温度データなしの動画データを保存可能、音声録音機能:内蔵マイクによる音声メモ機能に対応、データネーミング:自動設定・QRコードスキャンによる設定・マニュアルタイピングによる設定、クラウド機能:温度データを保存し分析・動機が可能、分析ソフトウェア:PC または APP対応、三脚対応:標準三脚穴付き、耐落下衝撃:2m寸法(mm)256 x 105 x 105質量(g)670測定範囲(℃)-20 - +550精度±2℃ または読取値の±2%保護等級IP54最小単位0.1℃バッテリーリチウムイオン充電池内蔵メモリーマイクロSDカード対応(最大32GB)ディスプレイ3.5インチタッチスクリーン(480 x 640)視野48° x 38°焦点距離(mm)9.1オートパワーオフ5・10・20分のオートパワーオフ及びマニュアルでのパワーオフに対応充電時間(時間)3入力電源USB-Cデジタルズーム最大8倍データ転送USB・SD・Wi-Fi対応フレームレート30 Hz動作温度範囲(℃)-10 - +50稼働時間(時間)3
工業用赤外線サーマルマルチビジョン温度計 M300 IRAY工業用赤外線サーマルマルチビジョン温度計 M300IRAY
539,800税込593,780
1台
10日以内出荷
384×288ピクセルのVOx 赤外線検出器と、Matrix III インテリジェントアルゴリズムを備えた赤外線温度測定装置。 クリアな熱画像と正確なデータを提供。 インテリジェント・タッチスクリーン マニュアルフォーカス・レンズ 可視光とのデュアルビジョン 内蔵分析機能 パワフルなパフォーマンス 384x288の赤外線検出器と、0.035℃の分解能、44°の視野角を持ち、温度の異常を素早く正確に検出可能。 3.5インチのLCDディスプレイ(640x480ピクセル)はタッチスクリーンを内蔵、スクリーンの明るさ設定が可能。検査・分析に最適化。 マニュアルフォーカスレンズは遠くから近くまで、鮮明なイメージを提供。特に、近距離の小さなターゲットに対して有効。このレンズにより、近くであれば約1mmの小さなターゲットの温度異常も検出。 -20℃から+550℃までのワイドな測定レンジ 空調設備にも、自動車の点検にも活用できるワイドな測定レンジ。 強力な画像処理機能と5Mピクセルの可視光カメラ、赤外線検出器を組み合わせることによって、可視光線と赤外線画像を合成し、様々なインフォメーションを表示。 ボタン操作とタッチ操作のどちらにも対応。タッチパネルは簡単かつ直感的な操作が可能。ボタン操作は手袋をしたままの作業にも対応。 1ボタンの操作でビデオ録画・写真撮影が可能。シーンの保存、再現が簡単。 頑丈で気を使わない 保護等級IP54、2mの耐落下衝撃性能。簡単な方法で三脚に設置。機械に気を使わずに働ける。 学習・訓練を必要としないシンプルなユーザーインターフェース。 大容量バッテリーを搭載。4時間の稼働が可能。 手持ち・三脚固定のどちらでも利用が可能。 設定した値で、液晶画面にアラートを表示することもできる。機械のトラブルシューティングに活躍。
仕様検出器タイプ:VOx 非冷却赤外線FPA検出器、検出器解像度:384 x 288、スペクトルバンド:8 - 14 um、ピクセルピッチ:12 um、NETD:< 35 mK、IFOV:1.98mrad、フォーカスモード:マニュアルフォーカス、温度測定モード:中央・最大・最小スポット、画像表示モード:熱画像・可視光線・P in P・熱画像+可視光線、熱画像パレット:7種類、温度アラート:設定値より上回る、下回る温度でアラート表示、アラート方法:画面表示、Wi-Fi:WiFiによるデータ転送に対応、三脚対応:通常穴付き、落下耐衝撃性:2m寸法(mm)256 x 105 x 105質量(g)670測定範囲(℃)-20 - +550精度±2℃ または読み取り値の±2%保護等級IP54最小単位0.1℃視野43.7° x 31.9°充電時間(時間)3画面サイズ3.5LCD(640x480)・タッチスクリーンフレームレート25 Hz動作温度範囲(℃)-10 - +50稼働時間(時間)4ストレージSDカード(最大32GB)
ハンドヘルドサーマルカメラ Tianxuan M200A IRAYハンドヘルドサーマルカメラ Tianxuan M200AIRAY
149,800税込164,780
1台
10日以内出荷
InfiRayTianxuanM200Aは、3.5インチの大型タッチスクリーンを搭載したフォーカスフリーのハンドヘルドサーマルカメラです。 それは利点を継承します Tianxuan Mシリーズの「CheckClearly、Solve Quickly」の、自社開発の12um高感度256×192を搭載 明確な位置を特定するための赤外線検出器と2,000,000ピクセルの可視光カメラ。 40mKの熱感度と25Hzの高フレームが特徴です プロセスの要件を満たす正確なデータと鮮明な画像を提供するためのレート、フォーカスフリー設計、およびUSBプラグアンドプレイ分析 モニタリングとR&D分析。 1.大画面でクリアなデータを表示 クリアな視界、正確な測定、そして広い範囲 M200Aは3.5インチ480×640タッチスクリーンを搭載し、赤外線画像の細かさと細部をまったく新しいレベルに引き上げます。 256×192の自社開発赤外線検出器、25Hzのフレームレート、およびフレーム上の49152の温度測定ポイントがあります。クリアな視界で、温度の詳細の欠落がなく、検査効率が向上します。 40mK高感度検出器チップ+プロ用の温度測定アルゴリズム。 正確な温度測定により、より詳細な温度分解能とデュアルビジョンが提供されます。測定には赤外線、位置には可視光が使用されます。 56°幅のFOV +フォーカスフリー設計により、同じ距離でより広い検査範囲が提供されます。 広い検査範囲でキャビネット全体を1mでカバーし、狭いスペースでも高効率の検査を実現します。 2つのレベルの温度測定:-20℃から+ 150℃、100℃から550℃; ±2℃の測定精度、さまざまなシナリオでの温度要件を満たします。
仕様焦点面アレイ/スペクトル範囲:非冷却FPAマイクロボロメータ(VOx)/ 8~14um、ピクセルピッチ:12um、赤外線解像度:256x192ピクセル、NETD:≦0.04℃@30℃ (≦40mk)、空間分解能/IFOV:3.75mrad、画像周波数:25Hz、ビジュアルカメラ:2メガピクセル、カラーパレット:7色パレット(ホワイトホットブラックホットアイアン溶岩レインボーレインボーロード)、カラーコードの温度範囲:手動/自動温度範囲、画像モード:IR /ビジュアル/ PIP /フュージョン、レーザーポインター:利用可能、クラス2、<1mW / 650nm、アイセーフ、スポットメーター:10 in ライブモード、ライン:10 in ライブモード、エリア:10 in ライブモード、自動ホット/コールド検出:エリア内の自動最大/最小マーカー、温度アラーム:フルフレーム高温/低温アラーム、アラームモード:画像アラーム、自動/時限写真:トリガーアラームと時限写真、写真番号、時間間隔を設定できる場合の自動写真のサポート、ビデオストリーミング:UVCを介したリアルタイムの放射分析赤外線ビデオストリーミング、セッティング:データ/時間、℃/K、言語(12、英語/ロシア語/ポーランド語/ドイツ語/フランス語/韓国語/ポルトガル語/スペイン語/ハンガリー語/イタリア語/トルコ語/伝統的な中国語)、放射率補正:0.01から1.0まで可変(増分:0.01)、大気透過率の調整:物体距離設定(0.5~4m、ステップサイズ0.25m);周囲温度(調整可能、-10℃~+50℃、ステップサイズ1℃)、ファイル形式-サーマル:JPG、元の温度データ付き、ファイル形式-ビジュアル:JPG、温度データなし、非放射性赤外線ビデオ記録:H.264からメモリーカードへ、画像の命名:QRコードスキャンによる自動命名/テキスト入力/命名をサポート、音声注釈:音声録音(時間無制限)、画像保存(マイク内蔵)、テキスト注釈:利用可能、電源管理:自動シャットダウン(5分、10分、20分、オフ)測定範囲(℃)-20~550分解能NETD:≦0.04℃@30℃ (≦40mk)精度(℃)±2または±2%(読み取り値のいずれか大きい方)インターフェースUSB Type Cバッテリー充電式リチウムイオンバッテリーピクセルピッチ(mm)0.012解像度1920×1080ピクセル、CMOS測定モード中央スポット(フルフレーム用)、ホットスポット、コールドスポット視野56°×42°焦点距離(mm)3.2充電時間(時間)約3フォーカスフォーカスフリーF値1.1保管温度(℃)-20~+60デジタルズーム2x、4xスクリーン3.5インチのタッチスクリーン、640x480作業温度範囲(℃)-10~+50バッテリー稼動時間約8時間の連続運転メモリーカード32GマイクロSDカードフレームレート25Hz
オートフォーカス・オンライン・サーマルイメージャー AT31 IRAYオートフォーカス・オンライン・サーマルイメージャー AT31IRAY
499,800税込549,780
1台
10日以内出荷
赤外線解像度384x255, 50Hz オートフォーカス対応、1つで幅広い被写界深度に対応 業界最小レベルの電動オートフォーカスレンズを搭載。 設置と監視の自由度、柔軟性を高め、より多くのターゲットに適応。高感度VOx検出器とMatrixIII画像アルゴリズムを組み合わせ、信頼性精度の高い赤外線画像を提供する。 50Hzのフレームレートをギガビットイーサネットを通じて出力 フィールド温度をリアルタイムで送信。-20℃ - +550℃の測定範囲は様々な応用分野に対応。温度差測定の精度が高く、原因究明、トラブルの解決の強力なソリューションとなる。 TCP、UDP、ICMP、DHCP に対応、リアルタイムの温度監視と異常警告、ONVIF、GB28181、GenlCamとの互換性 オンサイトインストールを容易にし、分析とアラームの容易な共有。SDKを提供、開発のコストの低減にも貢献。 高ピクセルでの赤外線温度監視 大画面の温度測定アプリケーションに対応し、大規模な石油プラントの監視、科学研究、製品開発、欠陥の発見等に応用可能。 【代表的な活用分野】 電力検査 石油化学プラントモニター オートメーション製造監視 火災警報
仕様検出器の解像度:384 x 288、ピクセルサイズ:17um、レンズの焦点距離:7.8 / 13 / 15 / 19 / 25mm(製品には1点が付属します)、IFOV(レンズにより異なります):2.17 / 1.3 / 1.1 / 0.89 / 0.68mrad、フォーカスモード:自動/手動、温度測定機能:中心点/最高点/最低点/点/線/面積/マウス、カラーパレット:18種類、温度アラーム:I/O出力・ログ・画像の保存、画像記録:写真/ビデオ、SDK開発キット:対応(メーカーに直接お問い合わせください)、POE電源:対応寸法(mm)55 x 55 x 110電圧(V)10~36 DC消費電力(W)<3.3温度範囲(℃)-20~+550精度±2℃または読み取り値±2%インターフェースRJ45放射率0.1~1 調整可能視野47° x 35.6°/ 29.6° x 22°/ 25° x 18.7°/19.6° x 14.7°/14.8° x 11.1°動作湿度(%)5~95デジタルズーム2x・4xプロトコルONVIF / GB28181 / Modbusフレームレート50Hz動作温度範囲(℃)-40~+70
バイメタル式温度計 エスコバイメタル式温度計エスコ
12,500税込13,750
1個
翌日出荷
バイメタルを利用した工業用温度計です。
寸法(mm)8測定範囲(℃)0~500精度±10℃1目盛(℃)10取付ねじ無しケース外径(Φmm)80温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1 に準拠
-20℃/+280℃ 赤外線サーモグラフィ エスコ-20℃/+280℃ 赤外線サーモグラフィエスコ
205,000税込225,500
1台
翌日出荷
熱画像専用 19,200画素の高解像度な熱画像 温度の異常箇所をホット/コールドスポット機能で自動的にディスプレイに表示 熱画像をJPEGファイル形式で保存可能 軽量小型設計のため、携帯性に優れています。 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●画素数:160×120ピクセル●分解能:0.12℃●レンズ視野角:31°×23°●フォーカス:固定フォーカス●波長:7.5~14μm●表示画面:3.5インチ(320×240ピクセル)●カラーパレット:4種類(アイアン、レインボーHC、冷・温、グレー)●インターフェイス:USB(2.0microB)●測定範囲:-20~280℃●精度:±2℃または測定値の±2%の大きい方●放射率:0.01~1●解析機能:平均温度、最高/最低温度表示、温度差(△T)表示●電源:専用充電池、ACアダプタ付属●連続使用時間:4時間(20℃時)●使用温度範囲:-15~50℃●保存温度範囲:-30~60℃●防塵・防水性能:IP54●サイズ:219×96×95mm●重量:510g●測定機能:単一点測定コールドスポットホットスポット温度差表示スケール・アシストIFOVインジケータ●耐振動性:2G●フレーム・レート:9Hz●記憶容量:2.8GB(内蔵メモリ)アズワン品番65-2166-96
-33/+180℃放射温度計(防水型) エスコ-33/+180℃放射温度計(防水型)エスコ
3,710税込4,081
1個
翌日出荷
コンパクトサイズで携帯に便利です。 持ち歩きに便利なクリップ付です。 作業中に水滴やほこりが付着しても安心の防塵・防水仕様(IP67)です。 距離係数1(距離):1(測定範囲直径)です。 非接触方式なので安全で衛生的に使えます。
仕様●精度:-33~0℃:±(-2.5+0.05×表示温度)℃0℃以上:±2.5%または±2.5℃(数値の大きい方)●測定範囲:-33~180℃●分解能:-9.9~180℃:0.2℃それ以外:1℃●測定間隔:1秒●測定波長:8~14μm●使用温度:0~50℃●放射率:0.95(固定)●電池寿命:連続使用30時間●電源:LR44×2個(付属)※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。●防塵・防水性能:IP67●材質:本体カバー:塩化ビニル樹脂、ポリエチレン樹脂本体・キャップ:ABS樹脂●サイズ(W×D×H)mm:85×24×18●重量(g):25(電池含)●機能:オートパワーオフ(無操作状態で約15秒後)アズワン品番65-2166-87
短形赤液温度計 180L 東亜計器短形赤液温度計 180L東亜計器
3,298税込3,628
1本
10日以内出荷
全長(mm)180
温度計