絞り込み
ブランド
測定範囲(℃)
校正証明書
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

35ページ目: 温度計

特価
本日4月13日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,921件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準温度計 棒状 水銀 成績書付 東亜計器標準温度計 棒状 水銀 成績書付東亜計器
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
タイプ(B)棒状 水銀全長(mm)3001目盛(℃)0.1(メーカー成績書付)
標準温度計二重管水銀 成績書付 東亜計器標準温度計二重管水銀 成績書付東亜計器
47,980税込52,778
1本
5日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
タイプ(A)二重管 水銀全長(mm)3001目盛(℃)0.1(メーカー成績書付)
短形赤液温度計 150L 東亜計器短形赤液温度計 150L東亜計器
5,298税込5,828
1本
5日以内出荷
全長(mm)150
赤液棒状温度計 脚長 600L 東亜計器赤液棒状温度計 脚長 600L東亜計器
9,698税込10,668
1本
5日以内出荷
一般の棒状温度計と比較し、全長および目盛り下(脚部)が長くできていますので、工場などの各種タンクおよび機械装置に差込み、内部の温度を測定するのに好適です。普通温度計は水銀の全部が同一温度にあるものとして目盛られていますが、浸没線付き温度計は浸線のところまで測温物に浸漬して温度を測ります。
全長(mm)600浸没線(mm)3001目盛(℃)1
赤液棒状温度計 脚長 450L 東亜計器赤液棒状温度計 脚長 450L東亜計器
8,388税込9,227
1本
3日以内出荷
一般の棒状温度計と比較し、全長および目盛り下(脚部)が長くできていますので、工場などの各種タンクおよび機械装置に差込み、内部の温度を測定するのに好適です。普通温度計は水銀の全部が同一温度にあるものとして目盛られていますが、浸没線付き温度計は浸線のところまで測温物に浸漬して温度を測ります。
全長(mm)450浸没線(mm)1501目盛(℃)1
精密水銀温度計 0.1℃目盛 東亜計器精密水銀温度計 0.1℃目盛東亜計器
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷から33日以内出荷
1目盛(℃)0.1
精密水銀温度計 0.2℃目盛 東亜計器精密水銀温度計 0.2℃目盛東亜計器
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷
全長(mm)3001目盛(℃)0.2
水銀棒状温度計 脚長 900L 東亜計器水銀棒状温度計 脚長 900L東亜計器
35,980税込39,578
1本
5日以内出荷
全長(mm)900浸没線(mm)3001目盛(℃)1
水銀棒状温度計 脚長 600L 東亜計器水銀棒状温度計 脚長 600L東亜計器
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷
全長(mm)600浸没線(mm)3001目盛(℃)1
水銀棒状温度計 脚長 450L 東亜計器水銀棒状温度計 脚長 450L東亜計器
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
全長(mm)450浸没線(mm)1501目盛(℃)1
ブルー二重管標準温度計 成績書付 東亜計器ブルー二重管標準温度計 成績書付東亜計器
53,980税込59,378
1本
5日以内出荷
温度指示が青色で表示され見やすく、広い目盛り間隔。精密測定用。
全長(mm)350タイプ水銀1目盛(℃)0.1
水銀二重管温度計 0.1℃目盛 東亜計器水銀二重管温度計 0.1℃目盛東亜計器
49,980税込54,978
1本
5日以内出荷
ガラス管の中の毛細管に感温液を封入、目盛りは珀板面に刻まれています。
温度範囲(℃)0~100外径(Φmm)71目盛(℃)0.1(精密用)
水銀二重管温度計 1℃目盛 東亜計器水銀二重管温度計 1℃目盛東亜計器
37,980税込41,778
1本
5日以内出荷
ガラス管の中の毛細管に感温液を封入、目盛りは珀板面に刻まれています。
1目盛(℃)1
ブルー二重管標準温度計 -50-0℃ 成績書付 東亜計器ブルー二重管標準温度計 -50-0℃ 成績書付東亜計器
99,980税込109,978
1本
5日以内出荷
温度指示が青色で表示され見やすく、広い目盛り間隔。精密測定用。
温度範囲(℃)-50~0全長(mm)350タイプ水銀1目盛(℃)0.1
赤液二重管温度計 300L 東亜計器赤液二重管温度計 300L東亜計器
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
全長(mm)3001目盛(℃)1
フッ素樹脂被覆温度計 赤液 東亜計器フッ素樹脂被覆温度計 赤液東亜計器
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
1目盛(℃)1
検温スキャナー+自動消毒器 伸縮式フロアスタンドセット bitstrong検温スキャナー+自動消毒器 伸縮式フロアスタンドセットbitstrong
66,980税込73,678
1個
6日以内出荷
非接触型検温スキャナーと消毒ディスペンサーを装着した伸縮式フロアスタンドセットです。37.5℃以上の場合お知らせします。
外形寸法(mm)80×80×46、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6電源充電式リチウム電池または電源アダプタ使用高さ(mm)伸縮式フロアスタンド:800~1450ポール径(Φmm)25直径(mm)台座プレート:300質量(kg)台座プレート:4耐荷重(kg)3.5バッテリー容量(Ah)0.8
検温ツール・自動消毒ディスペンサー用 LEDスタンド bitstrong検温ツール・自動消毒ディスペンサー用 LEDスタンドbitstrong
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
電源を接続するとスタンドのLEDが点灯し、暗い場所でも簡単に検温ができます。HIKVISION製の検温用顔認識端末を簡単に取り付け可能(その他の製品の設置に関してはお問い合わせください)。高級感のあるマットコートデザインシンプルで設置も簡単です。
本体寸法(mm)120×131×1257.5台座寸法(mm)350×340×57.5寸法(mm)全体:350×340×1315質量(kg)8材質SPCC電源ACアダプター関連資料(1.1MB)
検温スキャナー+伸縮式フロアスタンドセット bitstrong検温スキャナー+伸縮式フロアスタンドセットbitstrong
59,900税込65,890
1個
6日以内出荷
非接触型検温スキャナーを装着した伸縮式フロアスタンドセットです。37.5℃以上の場合お知らせします。
外形寸法(mm)80×80×46電源充電式リチウム電池または電源アダプタ使用高さ(mm)伸縮式フロアスタンド:800~1450ポール径(Φmm)25直径(mm)台座プレート:300質量(kg)台座プレート:4耐荷重(kg)3.5バッテリー容量(Ah)0.8
顔認識端末型サーモグラフィー用スタンド DSシリーズ bitstrong顔認識端末型サーモグラフィー用スタンド DSシリーズbitstrong
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
顔認識端末型サーモグラフィー用スタンド フロアスタンド専用ベースDS-KAB6-BASE の使用、またはアンカーボルトでの据え付けで自立させることができます。
適合機種BS-K1TA70MI-T、BS-K1T671TM-3XF質量(kg)6.7寸法(mm)98.5×1342×225アズワン品番64-7815-07
バレット/タレット型用三脚金具 bitstrongバレット/タレット型用三脚金具bitstrong
3,898税込4,288
1個
10日以内出荷
監視型サーモグラフィ用オプション
セット内容バレット/タレット型用三脚金具アズワン品番64-7815-03
インドア端末 コントロールタブレット 顔認識端末型サーモグラフィー用コントロール用端末 bitstrongインドア端末 コントロールタブレット 顔認識端末型サーモグラフィー用コントロール用端末bitstrong
56,980税込62,678
1台
5日以内出荷
他のサーモグラフィーカメラを離れた場所からでも遠隔操作が可能なコントロールタブレット。リアルタイムで画面を見ながら測定温度を監視したり、防犯システムと連動してドアを開錠することが出来ます。リアルタイムで温度異常表示および温度異常情報検索。タッチ開錠、ワンタッチ警報セントラルに通知。ライブビューカメラとして扱うことが可能。
画面サイズ7インチタッチスクリーン機能【アラーム&計数】温度異常音声アラーム、温度異常数計数ストレージ32G仕様【TF】カード内蔵、異常温度検出時自動でキャプチャし保存する。最大100,000件記録、【起動システム】Androidアズワン品番64-7814-98
サーモチェッカーOD リンクサス(Linxas)サーモチェッカーODリンクサス(Linxas)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
六枚レンズで強光、強風を遮断。 赤外線センサー部に六枚レンズを装着して、直射日光、強風、雨水、湿気を遮断します。 -20℃までの低温、50℃までの高温環境または室外でも使用できます。 AIが自動顔認証を行い瞬時に正面温度を測定します。 対象物の温度を自動で測定したあと、自動音声で温度正常/異常を案内します。
用途室内・室外兼用温度測定器品番TM-0003寸法(mm)227×120×30質量(kg)2モニタ8インチ 高解像度モニターカメラ仕様200万ピクセル視野角垂直60° 水平85° 対角線90°速度識別速度:<300MS警報温度設定範囲(℃)37.3RoHS指令(10物質対応)対応
非接触式自動温度計アトレ リンクサス(Linxas)非接触式自動温度計アトレリンクサス(Linxas)
7,898税込8,688
1台
4日以内出荷
お店・オフィス・ホテルに簡単に設置ができる。 触れずに素早く測れる非接触式温度計。 備えあれば間違いなし。1秒測定します。
用途温度計寸法(mm)110×80×24.5品番HC-T01測定方式非接触式精度(℃)±0.2測定時間(秒)1測定距離約3~15cm主材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
標準温度計 二重管 成績・特急校正付 日本計量器工業標準温度計 二重管 成績・特急校正付日本計量器工業
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。 2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。
材質水銀全長(mm)300径(Φmm)約7.3測定範囲(℃)300~360温度測定範囲(℃)300~360コードJC-1147最小目盛(℃)0.1本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×7.3アズワン品番6-7703-08-23校正証明書一般校正
二重管標準温度計400 0.1 全長400mm 全没 検査成績書付 1-01シリーズ 安藤計器製工所二重管標準温度計400 0.1 全長400mm 全没 検査成績書付 1-01シリーズ安藤計器製工所
38,980税込42,878
1本
16日以内出荷
検査成績書付き。 二重管式(目盛板入り)です。 目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。 二重管なので目盛が消えません。 再検査校正いたします。(料金照会) 経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。 ISO等の取得、品質管理に必携。 現場での信頼できる温度計測に最適。
全長(mm)400直径(Φmm)9目盛(℃)0.1校正証明書付き
足長赤液棒状温度計 校正証明書付 日本計量器工業足長赤液棒状温度計 校正証明書付日本計量器工業
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷から23日以内出荷
全長および目盛下(脚部)が長く、各種タンクや機械装置の差込内部温度測定に適しています。
仕様感温液:赤液(アルコール)質量(g)50最小目盛(℃)1校正証明書一般校正
水銀ゼロ棒状標準温度計 検査成績書付 1-NM-Sシリーズ 安藤計器製工所水銀ゼロ棒状標準温度計 検査成績書付 1-NM-Sシリーズ安藤計器製工所
64,980税込71,478
1本
16日以内出荷から22日以内出荷
検査成績書付き。 高精度水銀フリー製品。 水銀汚染防止法対策品。 水銀を使っていません。 水銀の標準温度計の代替品。
材質GA(銀色)ガリウム温度範囲(℃)150~200温度測定範囲(℃)+150~200校正証明書付き
水銀ゼロ標準温度計 0.1 検査成績書付 1-NMシリーズ 安藤計器製工所水銀ゼロ標準温度計 0.1 検査成績書付 1-NMシリーズ安藤計器製工所
77,980税込85,778
1本
16日以内出荷から22日以内出荷
検査成績書付き。 高精度水銀フリー製品。 水銀汚染防止法対策品。 水銀を使っていません。 水銀の標準温度計の代替品。 二重管で読み取りしやすく目盛が消えません。
全長(mm)400直径(Φmm)9目盛(℃)0.1校正証明書付き
小型二重管標準温度計 検査成績書付 1-05シリーズ 安藤計器製工所小型二重管標準温度計 検査成績書付 1-05シリーズ安藤計器製工所
52,980税込58,278
1本
16日以内出荷
検査成績書付き。 二重管式(目盛板入り)です。 目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。 二重管なので目盛が消えません。 再検査校正いたします。(料金照会) 経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。 ISO等の取得、品質管理に必携。 現場での信頼できる温度計測に最適。
校正証明書付き
極低温用標準温度計 二重管 英語版校正証明書付 日本計量器工業極低温用標準温度計 二重管 英語版校正証明書付日本計量器工業
62,980税込69,278
1個
30日以内出荷
生体の凍結貯蔵、食品の乾燥凍結工程など食品分野、理化学分野での使用に適しています。
全長(mm)300測定範囲(℃)-100~30温度測定範囲(℃)-100~30最小目盛(℃)0.5アズワン品番3-5576-01-56校正証明書一般校正
フッ素樹脂被膜温度計 JCシリーズ 英語版校正証明書付 日本計量器工業フッ素樹脂被膜温度計 JCシリーズ 英語版校正証明書付日本計量器工業
20,980税込23,078
1本
9日以内出荷
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損やアルコールなどの混入を防ぎます。 収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm)300最小目盛(℃)1校正証明書一般校正
0.1デジタル温度計 安藤計器製工所0.1デジタル温度計安藤計器製工所(1件のレビュー)
40,980税込45,078
1個
22日以内出荷
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 水銀ゼロ対策品。 水銀の標準温度計からの代替品。 分解能0.1℃のサーミスタデジタル温度計。
仕様JCSS校正ポイント:0、20、40、60、80℃付属品取扱説明書/単4マンガン乾電池2本/本体ビニールカバー/ネックストラップ/試験成績書材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、センサー部/握り手部:ステンレス形状(検知部)先端Φ2+根本Φ3×L110mm/先トガリ質量(g)約150(乾電池含む)電源単4乾電池2本(DC1.5V×2本)、充電式乾電池使用可能(DC1.2V×2本)測定範囲(℃)-50~280コード長さ(m)約1精度本体表示/測定温度精度:±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃)(総合精度はセンサーにより異なる)/-50~-10℃(±2℃)、-9.9~-0.1℃(±1℃)、0~+70℃(±0.5℃)、+70.1℃~+110.0℃(±0.7℃)、+110.1~+199.9℃(±1%読値+0.1℃)、+200~+250℃(±2℃)、+251~+280℃(±3℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172温度測定範囲(℃)本体/センサ:-56~306/-50~280精度(℃)-50~-10(±2℃)/-9.9~-0.1(±1℃)/0~70(±0.5℃)/70.1~110.0(±0.7℃)/110.1~199.9(±1%読値+0.1℃)/200~250(±2℃)/251~280(±3℃)分解能(℃)0.1(-10℃以下)/1(+200℃以上)機能HOLD機能/最高・最低温度メモリー/ローバッテリーマーク/オートパワーオフ(30分)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×172×40電池寿命(連続時間)2000以上(約3か月以上)、約200(充電式乾電池)表示範囲(℃)-56~306(標準センサ:-50~280対応)使用環境温度(℃)-10~60表示サンプリング(秒)約1アズワン品番63-1457-53防水性JIS C0920-2003保護等級6(IPX6)、センサー:JIS C0920-2003保護等級7校正証明書JCSS校正
コールドマーク 低温インジケーター DeltaTRAKコールドマーク 低温インジケーターDeltaTRAK
11,980税込13,178
1袋(10枚)
9日以内出荷
ラベル背面の接着シートにより製品、パッケージ、カートン、またはマスターパックに貼り付けることが可能 輸送、保管、取り扱い中に氷点下温度への暴露が生じたことを示す証拠に
用途氷点下の温度に曝されるのを嫌う製品・材料の管理向け関連資料(0.48MB)
チャート紙 DeltaTRAKチャート紙DeltaTRAK
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
デジタルLCD環境温度記録計用チャート紙。
用途チャート紙関連資料(0.43MB)
デジタル LCD 環境温度記録計 低温タイプ DeltaTRAKデジタル LCD 環境温度記録計 低温タイプDeltaTRAK
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
見やすい液晶表示で現在の温度を確認、データを記録 チャート紙(別売り)の取り替えと電池交換を行えば、繰り返し使用可能 壁掛け用ブラケットとネジ付き
用途温室、孵化場、ウォークイン冷蔵庫、研究所、クリーンルーム、温度変化に敏感な保存設備での温度管理質量(g)390電源単4リチウム電池精度±1.0℃温度測定範囲(℃)-28~38本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×55×195設置方式壁掛け関連資料(0.43MB)
デジタル LCD 環境温度記録計 高温タイプ DeltaTRAKデジタル LCD 環境温度記録計 高温タイプDeltaTRAK
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
見やすい液晶表示で現在の温度を確認、データを記録 チャート紙(別売り)の取り替えと電池交換を行えば、繰り返し使用可能 壁掛け用ブラケットとネジ付き
用途温室、孵化場、ウォークイン冷蔵庫、研究所、クリーンルーム、温度変化に敏感な保存設備での温度管理質量(g)390電源単4アルカリ電池精度±1.0℃温度測定範囲(℃)0~65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×55×195設置方式壁掛け関連資料(0.43MB)
超低温フリーザー用 USB PDFリユーザブルデータロガー 3mケーブル DeltaTRAK超低温フリーザー用 USB PDFリユーザブルデータロガー 3mケーブルDeltaTRAK
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
-60~-86℃の前後の温度計測が可能 超低温領域において保存する必要があるワクチン の温度管理に最適 有償オプションでISO/IEC 17025:2017温度校正可能 設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件の設定が可能 FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成 MKT表示のPDFレポート 記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能 許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示 アラーム設定は上限・下限の一組で2件まで設定可能
用途細胞療法・臍帯血・凍結精子や凍結卵子・ウイルス保管など、超低温での資料の保管、輸送の際の温度管理に最適品番40556質量(g)95電源単4リチウム電池×2個測定範囲(℃)-60~-86精度±0.5℃温度測定範囲(℃)-100~39本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×40×24設置方式マグネット関連資料(0.49MB)
超低温フリーザー用 USB PDFリユーザブルデータロガー DeltaTRAK超低温フリーザー用 USB PDFリユーザブルデータロガーDeltaTRAK
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
-60~-86℃の前後の温度計測が可能 超低温領域において保存する必要があるワクチン の温度管理に最適 有償オプションでISO/IEC 17025:2017温度校正可能 設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件の設定が可能 FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成 MKT表示のPDFレポート 記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能 許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示 アラーム設定は上限・下限の一組で2件まで設定可能
用途細胞療法・臍帯血・凍結精子や凍結卵子・ウイルス保管など、超低温での資料の保管、輸送の際の温度管理に最適品番40555測定範囲(℃)-60~-86関連資料(0.49MB)
液体窒素用 USB PDFリユーザブルデータロガー 3mケーブル DeltaTRAK液体窒素用 USB PDFリユーザブルデータロガー 3mケーブルDeltaTRAK
75,980税込83,578
1個
7日以内出荷
データダウンロードにソフトウェア不要 設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件の設定が可能(※温度設定を行う場合は別売りのFlashLinkプログラムマネージャー(有償ソフト)が必要です。) FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成 MKT表示のPDFレポート 記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能 許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示 アラーム設定は上限・下限の一組で2件まで設定可能
用途細胞療法・臍帯血・凍結精子や凍結卵子・ウイルス保管など、極低温での資料の保管、輸送の際の温度管理に最適品番50566関連資料(0.47MB)
温度計