絞り込み
ブランド
測定範囲(℃)
校正証明書
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

36ページ目: 温度計

特価
本日4月13日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,921件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
残留塩素試験紙 DeltaTRAK残留塩素試験紙DeltaTRAK
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
大量調理施設衛生管理マニュアルの重要管理事項に野菜及び果物を加熱せずに供する場合には次亜塩素酸ナトリウム等の混合希釈水を用いて有効塩素濃度(50~100ppm)での殺菌を行った後、十分な流水ですすぎ洗いを行い残留塩素濃度を確認するよう指導されています。 また厚生労働省のQ&A「ノロウィルスによる食中毒の予防について」では、調理器具の消毒には有効塩素濃度が200ppmの次亜塩素酸ナトリウムで浸しながら拭くことが推奨されております。 デルタトラックの塩素試験紙は、細長いテスト紙を塩素系消毒液に浸し、カラーチャートの色と比較するだけで、有効塩素濃度が確認できます。 使用にあたっての特別な技術トレーニングは必要なし 試験紙の色をディスペンサー付属のカラーチャートと比較するだけ 10、50、100及び、200ppm という4段階の塩素濃度を確認可能 試験紙の引っ張り出しとカットが容易なディスペンサー付き 試験紙テープ 6ロールで約200回の試験が可能
用途食器、調理器具の消毒効果の確認品番50014測定対象食器、調理器具関連資料(0.44MB)
4級アンモニウム試験紙 DeltaTRAK4級アンモニウム試験紙DeltaTRAK
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
このテスト紙は、4級アンモニウム殺菌剤の強さを確認し、手洗い及び調理器具や食器の消毒に使用されます。 FDA(米国食品医薬品局)の規定に準拠した、簡単で信頼できるテストを提供します。以下の方法を守っていただくと正確なテストが行えます。 テストする溶液の温度を室温にしてください。 テスト紙を溶液に10秒浸してください。 色をテスト紙容器のカラーチャートと比較してください。 簡単なテスト方法で技術的指導は不要 容易にカラーチャートと照合 使いやすい引き抜きパッケージを採用 経済的なパッケージで約300回のテスト
用途食器、調理器具の殺菌消毒効果判定品番50013測定対象食器、調理器具関連資料(0.57MB)
精密棒状水銀温度計 目盛0.2℃ 日本計量器工業精密棒状水銀温度計 目盛0.2℃日本計量器工業
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
研究部門・校正業務等において精密測定用途の需要が高まります。 水俣条約発行後でも使用可能な水銀温度計になります。
全長(mm)450質量(g)約40温度範囲(℃)-30~50温度測定範囲(℃)-30~50寸法(Φ×mm)7×450最小目盛(℃)0.2アズワン品番64-8045-64特殊用途精密測定
青液棒状温度計 日本計量器工業青液棒状温度計日本計量器工業
349税込384
1本
5日以内出荷
感温液(白灯油)を青色に染色した温度計ですメモリが読み易いのが特徴です経年変化及び紫外線による感温液の色落ちがしにくい
質量(g)約25最小目盛(℃)1
湯温計 くじらのマリンちゃん JC-4220シリーズ 日本計量器工業湯温計 くじらのマリンちゃん JC-4220シリーズ日本計量器工業
999税込1,099
1個
5日以内出荷
お風呂の適温温度を測るために最適な商材です
測定範囲(℃)10~40本体寸法(mm)229×107×22
フッ素樹脂被膜温度計 JCシリーズ 日本計量器工業フッ素樹脂被膜温度計 JCシリーズ日本計量器工業
2,198税込2,418
1本
22日以内出荷から26日以内出荷
破損した際飛散を防ぐためフッ素加工をしてあり食品現場等に最適です
全長(mm)150最小目盛(℃)1
JCSS基準器型温度計 日本計量器工業JCSS基準器型温度計日本計量器工業
159,800税込175,780
1本
22日以内出荷から31日以内出荷
目盛が細かくJCSS校正のついた精密測定用温度計です
全長(mm)400目盛(℃)0.1校正証明書付き
足長水銀棒状温度計 黄 1-48シリーズ 安藤計器製工所足長水銀棒状温度計 黄 1-48シリーズ安藤計器製工所
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。
全長(mm)900目盛(℃)1
足長水銀棒状温度計 1℃ 黄 安藤計器製工所足長水銀棒状温度計 1℃ 黄安藤計器製工所
999税込1,099
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償) JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償) 検査成績書を添付することが可能です。(有償)
目盛(℃)1
水銀棒状温度計 黄 1-29シリーズ 安藤計器製工所水銀棒状温度計 黄 1-29シリーズ安藤計器製工所
999税込1,099
1本
4日以内出荷
一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
全長(mm)150
水銀棒状温度計 全長180mm 黄 1-30シリーズ 安藤計器製工所水銀棒状温度計 全長180mm 黄 1-30シリーズ安藤計器製工所
999税込1,099
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
全長(mm)180
水銀精密棒状温度計 0.2 全没 黄 1-58シリーズ 安藤計器製工所水銀精密棒状温度計 0.2 全没 黄 1-58シリーズ安藤計器製工所
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は黄管になります。
目盛(℃)0.2
135平型保護枠入温度計 135型 0~100℃ SUS304保護管付 AM135-0100シリーズ 安藤計器製工所135平型保護枠入温度計 135型 0~100℃ SUS304保護管付 AM135-0100シリーズ安藤計器製工所
16,980税込18,678
1個
21日以内出荷
配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。SUS304保護管付
温度範囲(℃)0~100(赤液)温度測定範囲(℃)赤液0~100取付ねじ標準:R1/2目盛(℃)2
135平型保護枠入温度計 135型 0~100℃ BSBM保護管付 AM135-0100シリーズ 安藤計器製工所135平型保護枠入温度計 135型 0~100℃ BSBM保護管付 AM135-0100シリーズ安藤計器製工所
10,980税込12,078
1個
21日以内出荷
配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。BSBM保護管付
温度範囲(℃)0~100(赤液)温度測定範囲(℃)赤液0~100取付ねじ標準:R1/2目盛(℃)2
135平型保護枠入温度計 135型 -10~50℃ SUS304保護管付 AM135-1050シリーズ 安藤計器製工所135平型保護枠入温度計 135型 -10~50℃ SUS304保護管付 AM135-1050シリーズ安藤計器製工所
16,980税込18,678
1個
21日以内出荷
配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。SUS304保護管付
温度範囲(℃)-10~50(赤液)温度測定範囲(℃)赤液-10~50取付ねじ標準:R1/2目盛(℃)1
135平型保護枠入温度計 135型 -10~50℃ BSBM保護管付 AM135-1050シリーズ 安藤計器製工所135平型保護枠入温度計 135型 -10~50℃ BSBM保護管付 AM135-1050シリーズ安藤計器製工所
10,980税込12,078
1個
21日以内出荷
配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。BSBM保護管付
温度範囲(℃)-10~50(赤液)取付ねじ標準:R1/2目盛(℃)1
平L型保護枠入温度計 標準L型 -10~50℃ SUS304保護管付 AML-1050シリーズ 安藤計器製工所平L型保護枠入温度計 標準L型 -10~50℃ SUS304保護管付 AML-1050シリーズ安藤計器製工所
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。SUS304保護管付
温度範囲(℃)-10~50(赤液)取付ねじ標準:R1/2目盛(℃)1
平直型保護枠入温度計 標準直型 -10~50℃ AMS-1050シリーズ 安藤計器製工所平直型保護枠入温度計 標準直型 -10~50℃ AMS-1050シリーズ安藤計器製工所
7,698税込8,468
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
温度範囲(℃)-10~50(赤液)取付ねじ標準:R1/2目盛(℃)1
高精度デジタル温度計 -40~+200℃ 分解能 :0.1℃ 安藤計器製工所高精度デジタル温度計 -40~+200℃ 分解能 :0.1℃安藤計器製工所
6,998税込7,698
1個
当日出荷
出荷前検査合格証付。 高精度防水機能(IP65)最高最低温度表示機能。 アラーム機能付き。(Hi-Low) 大きく見やすい表示。 ケーブル:約1.5mマグネット・スタンド・掛穴付き。
質量(g)89(製品のみ)電源リチウム電池 CR2032×1温度範囲(℃)-40~200ケーブル長(m)約1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×52(57)×17(29)センサー先トガリ105mm精度(℃)±0.5(-20~+40℃/それ以外は±1) ±1(-20~0℃、+41~+70℃)、±2(-40~-21℃、+71~+200℃)分解能(℃)0.1サンプリング15秒使用環境0~43℃、80%rh以下アズワン品番64-5229-90特性防水防水性保護クラス IP65
足長精密棒状温度計 水銀 全長450mm 安藤計器製工所足長精密棒状温度計 水銀 全長450mm安藤計器製工所
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
足長の精密タイプの温度計です。部分浸没式です。
全長(mm)450
足長精密棒状温度計 全長600mm 安藤計器製工所足長精密棒状温度計 全長600mm安藤計器製工所
4,798税込5,278
1本
4日以内出荷
足長の精密タイプの温度計です。部分浸没式です。
全長(mm)600
足長水銀棒状温度計 全長1500mm 白 1-50シリーズ 安藤計器製工所足長水銀棒状温度計 全長1500mm 白 1-50シリーズ安藤計器製工所
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。
全長(mm)1500
足長水銀棒状温度計 1℃ 全長1200mm 白 1-49シリーズ 安藤計器製工所足長水銀棒状温度計 1℃ 全長1200mm 白 1-49シリーズ安藤計器製工所
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。
全長(mm)1200目盛(℃)1
足長水銀棒状温度計 白 1-48シリーズ 安藤計器製工所足長水銀棒状温度計 白 1-48シリーズ安藤計器製工所
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。
足長水銀棒状温度計 全長600mm 白 1-47シリーズ 安藤計器製工所足長水銀棒状温度計 全長600mm 白 1-47シリーズ安藤計器製工所
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。
全長(mm)600浸没線(mm)300目盛(℃)1
足長水銀棒状温度計 1℃ 白 安藤計器製工所足長水銀棒状温度計 1℃ 白安藤計器製工所
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。
目盛(℃)1
足長赤液棒状温度計 1℃ 全長2100mm 1-44シリーズ 安藤計器製工所足長赤液棒状温度計 1℃ 全長2100mm 1-44シリーズ安藤計器製工所
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 専用ケース入り。
全長(mm)2100目盛(℃)1
足長赤液棒状温度計 1℃ 安藤計器製工所足長赤液棒状温度計 1℃安藤計器製工所
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 専用ケース入り。
目盛(℃)1
足長赤液棒状温度計 1℃ 全長1500mm 1-41シリーズ 安藤計器製工所足長赤液棒状温度計 1℃ 全長1500mm 1-41シリーズ安藤計器製工所
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 専用ケース入り。
全長(mm)1500目盛(℃)1
足長赤液棒状温度計 1℃ 全長1200mm 1-40シリーズ 安藤計器製工所足長赤液棒状温度計 1℃ 全長1200mm 1-40シリーズ安藤計器製工所
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 専用ケース入り。
全長(mm)1200目盛(℃)1
足長赤液棒状温度計 1℃ 全長1000mm 1-39シリーズ 安藤計器製工所足長赤液棒状温度計 1℃ 全長1000mm 1-39シリーズ安藤計器製工所
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 専用ケース入り。
全長(mm)1000浸没線(mm)400目盛(℃)1設置方式浸没:400mm
足長赤液棒状温度計 1℃ 全長900mm 1-38シリーズ 安藤計器製工所足長赤液棒状温度計 1℃ 全長900mm 1-38シリーズ安藤計器製工所
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 専用ケース入り。
全長(mm)900目盛(℃)1
細管棒状温度計 水銀 1℃ 全没 安藤計器製工所細管棒状温度計 水銀 1℃ 全没安藤計器製工所
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
細いガラス管の温度計です。全没式です。
材質感温液:水銀目盛(℃)1設置方式全没
細管棒状温度計 赤液 1℃ 全没 1-71シリーズ 安藤計器製工所細管棒状温度計 赤液 1℃ 全没 1-71シリーズ安藤計器製工所
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
細いガラス管の温度計です。全没式です。
目盛(℃)1設置方式全没
水銀棒状温度計 全長180mm 白 1-30シリーズ 安藤計器製工所水銀棒状温度計 全長180mm 白 1-30シリーズ安藤計器製工所
999税込1,099
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
全長(mm)180
水銀棒状温度計 全長250mm 白 1-31シリーズ 安藤計器製工所水銀棒状温度計 全長250mm 白 1-31シリーズ安藤計器製工所
999税込1,099
1本
4日以内出荷
一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
全長(mm)250設置方式全没
青液棒状温度計 1℃ 全没 全長300mm 1-20シリーズ 安藤計器製工所青液棒状温度計 1℃ 全没 全長300mm 1-20シリーズ安藤計器製工所
299税込329
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
青液の一般的な温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
全長(mm)300目盛(℃)1
赤液棒状温度計 1℃ 全没 全長180mm 1-26シリーズ 安藤計器製工所赤液棒状温度計 1℃ 全没 全長180mm 1-26シリーズ安藤計器製工所
479税込527
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
全長(mm)180目盛(℃)1設置方式全没
赤液棒状温度計 1℃ 全没 全長200mm 1-27シリーズ 安藤計器製工所赤液棒状温度計 1℃ 全没 全長200mm 1-27シリーズ安藤計器製工所
699税込769
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
全長(mm)200目盛(℃)1設置方式全没
黄管赤液棒状温度計 1℃ 全没 1-27シリーズ 安藤計器製工所黄管赤液棒状温度計 1℃ 全没 1-27シリーズ安藤計器製工所
699税込769
1本
4日以内出荷
一番売れている最も一般的な温度計です。 全没式です。 最上部はリングではなく棒状になっております。
目盛(℃)1
温度計