絞り込み
ブランド
測定範囲(℃)
校正証明書
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

37ページ目: 温度計

特価
本日4月13日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,921件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤液棒状温度計 1℃ 全没 全長250mm 1-27シリーズ 安藤計器製工所赤液棒状温度計 1℃ 全没 全長250mm 1-27シリーズ安藤計器製工所
799税込879
1本
6日以内出荷
一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
全長(mm)250目盛(℃)1設置方式全没
無色液棒状温度計 1℃ 全没 1-23シリーズ 安藤計器製工所無色液棒状温度計 1℃ 全没 1-23シリーズ安藤計器製工所
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
全長(mm)300目盛(℃)1
水銀精密棒状温度計 0.1 全没 白 1-59シリーズ 安藤計器製工所水銀精密棒状温度計 0.1 全没 白 1-59シリーズ安藤計器製工所
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は白管になります。
目盛(℃)0.1
水銀精密棒状温度計 0.2 全没 白 1-58シリーズ 安藤計器製工所水銀精密棒状温度計 0.2 全没 白 1-58シリーズ安藤計器製工所
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は白管になります。
目盛(℃)0.2
カタ温度計 安藤計器製工所カタ温度計安藤計器製工所
4,798税込5,278
1本
5日以内出荷
工場、作業所、洞窟、病院、研究所、教室、事務所などあらゆる現場で労働環境などを確認する際に求められる気流・冷却力・感賞温度を計測。
スタンド bitstrongスタンドbitstrong
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
監視カメラタイプのサーモグラフィーシリーズのオプション用スタンドです。 ビットストロングストアでは、サポート重視の角度から、周辺器材等についてもきめ細かく供給しています。
バレット/タレット型用 三脚/金具セット1(ACアダプター) bitstrongバレット/タレット型用 三脚/金具セット1(ACアダプター)bitstrong
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
バレット/タレット型用の三脚用金具、三脚、ACアダプターのオプションセットです。
バレット/タレット型用 三脚/金具セット2(PoE/PoE対応ネットワークスイッチ) bitstrongバレット/タレット型用 三脚/金具セット2(PoE/PoE対応ネットワークスイッチ)bitstrong
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
バレット/タレット型用の三脚用金具、三脚、PoE/PoE対応ネットワークスイッチのオプションセットです。
検温シアターPC bitstrong検温シアターPCbitstrong
429,800税込472,780
1個
3日以内出荷
監視カメラタイプのサーモグラフィーシリーズのオプション用モニターとPCのセットです。
検温シアターNVR bitstrong検温シアターNVRbitstrong
399,800税込439,780
1個
3日以内出荷
監視カメラタイプのサーモグラフィーシリーズのオプション用モニターです。
自動高温監視装置 スキャナーボックス bitstrong自動高温監視装置 スキャナーボックスbitstrong
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
自動的に体表面温度を測定し、高温を感知すると警報を出します。 人間用の非接触体温計を世界で最初に開発したイタリアのテクニメッド社製の製品。 おでこを近づけると自動的に温度測定して高温を判定。 壁掛けで設置できるほか、スタンドとのセット販売もご用意。
bitstrong卓上検温サーモA70 bitstrongbitstrong卓上検温サーモA70bitstrong
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
サーマルカメラAI顔認証on卓上スタンド。
顔認証端末用タイプサーモグラフィー用スタンド bitstrong顔認証端末用タイプサーモグラフィー用スタンドbitstrong
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
顔認識端末型サーモグラフィー用フロアスタンドです。
卓上スタンド bitstrong卓上スタンドbitstrong
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
顔認識端末型サーモグラフィー用の卓上スタンドです。
アズワン品番64-7815-06
検温用サーモグラフィー ハンディタイプ プロ仕様版 bitstrong検温用サーモグラフィー ハンディタイプ プロ仕様版bitstrong
319,800税込351,780
1個
6日以内出荷
人体の体表温度検知専用に特別設計され、測温範囲30~45℃、測温誤差わずか±0.5℃の高精度サーモグラフィー。 あらゆるシーンに対応できるWi-Fi付きプロ仕様モデル。 顔認識機能を搭載し、自動で顔を追尾しながらリアルタイムで表示します。 発熱者を瞬時に発見できるので、新型コロナウィルス感染者などの検査にも使用可能です。 東京都では、新型コロナウイルスの感染拡大への対策として、都内の各学校にサーモグラフィーの導入を決定するなど、更なる需要が高まっています!
質量(g)653外形寸法(mm)244×100×104測定範囲(℃)30~45アズワン品番64-7814-90
検温用サーモグラフィー ハンディタイプ bitstrong検温用サーモグラフィー ハンディタイプbitstrong
75,980税込83,578
1個
5日以内出荷
人体の体表温度検知専用に特別設計され、測温範囲30~45℃、測温誤差わずか±0.5℃の高精度サーモグラフィー。持ち運びに便利なハンディタイプ 施設や会場などの入口において、不特定多数の人の中から発熱の疑いがある人だけを検出します。 非接触型なので1m以上離れたところからでも発熱者を瞬時に発見し、アラームが発生します。 新型コロナウィルス感染者などの検査だけではなく、検温要員の作業量も大幅に減らすことができます。
質量(g)350外形寸法(mm)196×117×59測定範囲(℃)30~45アズワン品番64-7814-89
スタンドパネル ペブルスタンドパネルペブル(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
高さ170cmでスタイリッシュなデザインが存在感たっぷりの大型スタンドです。 施設等のエントランスに最適なモデルです。
用途サーモゲート 零-ZERO-専用スタンドトラスコ品番256-2323幅(mm)350質量(kg)18高さ(mm)1700奥行(mm)350アズワン品番64-9111-49
サーモゲート 零-ZERO- ペブルサーモゲート 零-ZERO-ペブル(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
信頼のオムロン社製センサーを搭載しています。 単3電池4本もしくはmicro-USB給電が可能です。 電池駆動でコンセント不要のため場設置場所も選びません。 表面温度を測定し、37.5℃以上を検知した場合、アラート音でお知らせします。 検知距離は約30~50cmで、0.5秒以内に表面温度を測定、マスクをしたままでも非接触で判定可能です。 多くの人が通過するビルのエントランスやオフィスの入り口、ホテルなどのフロントカウンターなどの入り口に気軽に導入可能です。 本体付属の磁石もしくは両面テープでも簡単に設置することができます。
用途サーモゲート 零-ZERO-専用スタンドトラスコ品番256-2319幅(mm)85高さ(mm)110質量(g)114奥行(mm)23測定範囲(℃)35~42測定視野範囲(mm)300~500アズワン品番64-9111-45
サーマルカメラ スタンドタイプ 本体+トレイ+ディスペンサーセット 3R(スリーアール)サーマルカメラ スタンドタイプ 本体+トレイ+ディスペンサーセット3R(スリーアール)
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
サーマルカメラ スタンドタイプ 本体+トレイ+ディスペンサーセット。 計測結果と日時、撮影した画像は記録することができ、ダウンロードも可能です。
測定範囲(℃)35.1~43.0精度(℃)±0.3解像度1920×1080(200万画素)
【4インチ】体表温度測定付 AI 顔認証端末 LITE HIKVISION(ハイクビジョン)【4インチ】体表温度測定付 AI 顔認証端末 LITEHIKVISION(ハイクビジョン)
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
DS-K1T341BMI-T顔認識端末は、温度スクリーニング機能と統合された一種のアクセス制御デバイスです。 皮膚表面の温度をすばやく取得し、異常な温度イベントをセンターにアップロードします。 これは、企業、駅、住居、二場、学校、キャンパスなど、複数のシナリオに広く適用できます。
測定範囲(℃)30~45(86 °F ~ 113°F)精度±0.5サイズ(inch)4.3レンズデュアルレンズセンサー酸化バナジウム非冷却センサー機能なりすまし防止カード顔写真3000、カード5000、イベント100000解像度温度測定:120×160、ディスプレイ:272×480操作方法タッチスクリーンネットワークタイプ10/100/1000Mbps 自己適応型フレームレート25fpsWi-Fi非対応測定距離(m)0.3~1ピクセル2MP
窓用温度計 クレセル窓用温度計クレセル
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ブラケット・吸盤で外側設置ができ室内から外気温がチェック可能
用途気温の測定に付属品吸盤材質本体:ABS樹脂、フロント:アクリル質量(g)25測定範囲(℃)-50~50目盛2精度(℃)±2使用場所軒下アズワン品番65-0261-06本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×93×27(ブラケットあり)
K熱電対 CHINO(チノー)K熱電対CHINO(チノー)
13,980税込15,378
1個ほか
6日以内出荷から14日以内出荷
防水チューブ付センサ CHINO(チノー)防水チューブ付センサCHINO(チノー)
7,798税込8,578
1本ほか
8日以内出荷から60日以内出荷
測定範囲(℃)-40~60特性防水
赤外線サーモグラフィカメラ Eシリーズ Flir(フリアーシステムズ)赤外線サーモグラフィカメラ EシリーズFlir(フリアーシステムズ)(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1式ほか
翌々日出荷から76日以内出荷
保管温度(℃)-40~70
スタンド サンワサプライスタンドサンワサプライ
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
PSC-TMCMS1の取付ができる専用スタンドです。本体の角度調整ができます。下向きに7°、上向きに45°。消毒液台が標準装備です。取付け位置の変更が可能です。
仕様出荷形態:組立出荷材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)寸法(mm)直径300×H1250質量(kg)4.6シルバー梱包内容1個口/1300×345×345mm・6kg
非水銀NM標準温度計 日本計量器工業非水銀NM標準温度計日本計量器工業
27,980税込30,778
1本ほか
10日以内出荷から13日以内出荷
仕様感温液:プロピレンカルボナートCASNo,108-32-7全長(mm)約420最小目盛(℃)0.1計測方式全没式
スマートケース(testo 915i) testo(テストー)スマートケース(testo 915i)testo(テストー)
6,098税込6,708
1個
22日以内出荷
スマートケース ( testo 915i ) は、外部の衝撃から守りながら持ち運びできるソフトケースです。内部の型抜きされた緩衝用スポンジにより各機器が固定されるので、落下時でもケース内部で衝撃を抑えられるようになっています。スマートプローブ testo 915i と専用TCプローブを収納することができます。
外形寸法(mm)250×180×70
testo 915i専用プローブセット testo(テストー)testo 915i専用プローブセットtesto(テストー)
24,980税込27,478
1セット
5日以内出荷
温度測定の幅広いアプリケーションに対応したセットです。堅牢、高速応答の浸漬温度プローブ ( K熱電対, クラス1), 測定範囲: -50 ~ +400℃、液体・ペースト、半固体の温度測定用 高速応答の表面温度プローブ( K熱電対, クラス1), 測定範囲: -50 ~ +350℃、平面または凹凸のある表面の温度測定用 堅牢、高速応答の気体温度プローブ( K熱電対, クラス1), 測定範囲: -50 ~ +400℃、周囲温度、ダクト内温度またはエア吹出し口の温度測定用 testo の標準タイプK熱電対に対応 高品質、優れた耐久性
付属品浸漬温度プローブ(K熱電対、クラス 1)、表面温度プローブ(K熱電対、クラス 1)、気体温度プローブ(K熱電対、クラス 1)、出荷検査書直径(Φmm)プローブシャフト:4(気体温度プローブ)、5(浸漬芯温プローブ)、5(表面温度プローブ)質量(g)表面温度プローブ:22、気体温度プローブ・浸漬芯温プローブ:11測定範囲(℃)-50~+400(浸漬芯温プローブ)、-50~+350(表面温度プローブ)精度Class 1分解能(℃)0.1保護等級IP20(気体温度プローブ・表面温度プローブ)、IP40(浸漬芯温プローブ)応答速度【t99】t90=3.0秒(浸漬芯温プローブ・表面温度プローブ)、t90=60秒(気体温度プローブ)プローブ長(mm)99(気体温度プローブ)、115(浸漬芯温プローブ)、136(表面温度プローブ)プローブ径(Φmm)先端直径:3(浸漬芯温プローブ)、12(表面温度プローブ)
TESTO915i-4 素線タイプ温度計 testo(テストー)TESTO915i-4 素線タイプ温度計testo(テストー)
21,980税込24,178
1台ほか
11日以内出荷から20日以内出荷
ワイヤレス温度測定:スマートフォン操作とBluetoothを備えたtesto 915i温度計は、人気のtesto スマートプローブシリーズの一機種です。 高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途にお使いいただけますが、特に柔軟性のあるプローブは、堅くて曲がらないプローブではアクセスできない測定ポイントの温度測定に最適です。柔軟で高速応答の温度センサ (K熱電対、クラス1)、ファイバーグラス被覆ケーブル( 800 mm) 付き、測定範囲-50~ + 400℃ 。 出荷時のシステム校正で最大±1.0℃の高い測定精度 アクセスのむずかしいポイントの温度測定用 ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着 多用途:すべての標準タイプK熱電対プローブとの互換性 専用アプリtesto Smart App:読み取り値、温度曲線のグラフィック表示、レポート作成、PDF/CSVファイルとして送信 スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続 最大50mのBluetooth 通信範囲 コンパクトで頑丈なハウジング 高品質、優れた耐久性
用途堅くて曲がらないプローブではアクセスできない測定ポイントの温度測定に最適
スマートプローブ testo 915i-3 気体温度計 testo(テストー)スマートプローブ testo 915i-3 気体温度計testo(テストー)
22,980税込25,278
1台ほか
6日以内出荷から20日以内出荷
ワイヤレス温度測定:スマートフォン操作とBluetoothを備えたtesto 915i温度計は、人気のtesto スマートプローブシリーズの一機種です。 堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途にお使いいただけますが、特に周囲温度、ダクト内温度、エア吹出し口等の温度測定に最適です。堅牢で高速応答の気体温度プローブ(K熱電対、クラス1)、測定範囲-50~ + 400℃ 出荷時のシステム校正で最大±1.0℃の高い測定精度 周囲温度、ダクト内温度、エア吹出し口の温度測定用 ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着 多用途:すべての標準タイプK熱電対プローブとの互換性 専用アプリtesto Smart App:読み取り値、温度曲線のグラフィック表示、レポート作成、PDF/CSVファイルとして送信 スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続 最大50mのBluetooth 通信範囲 コンパクトで頑丈なハウジング 高品質、優れた耐久性
用途周囲温度、ダクト内温度、エア吹出し口等の温度測定に最適
スマートプローブ testo 915i-1 侵漬温度計 testo(テストー)スマートプローブ testo 915i-1 侵漬温度計testo(テストー)
22,980税込25,278
1台ほか
5日以内出荷から20日以内出荷
ワイヤレス温度測定:スマートフォン操作とBluetoothを備えたtesto 915i温度計は、人気のtesto スマートプローブシリーズの一機種です。 堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途にお使いいただけますが、特に液体等の温度測定に最適です。 堅牢で高速応答の浸漬プローブ(K熱電対、クラス1)、測定範囲-50~ + 400℃ 出荷時のシステム校正で最大±1.0℃の高い測定精度 液体、ペースト、半固体媒体の温度測定用 ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着 多用途:すべての標準タイプK熱電対プローブとの互換性 専用アプリtesto Smart App:読み取り値、温度曲線のグラフィック表示、レポート作成、PDF/CSVファイルとして送信 スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続 最大100mのBluetooth 通信範囲 コンパクトで頑丈なハウジング 高品質、優れた耐久性
用途液体の温度測定に最適
水銀ゼロ棒状温度計 用 1-J1シリーズ 安藤計器製工所水銀ゼロ棒状温度計 用 1-J1シリーズ安藤計器製工所
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。 毛細管の内側に特殊コーティングをしているので毛細管内部を濡らしません。
材質ガラスタイプ目盛がガラス管に直接刻まれている棒状精度全浸没0~50℃/±2目盛、その他の全浸没/±3目盛、部分浸没0~100℃/±4目盛、その他の部分浸没/±6目盛
通信部コナクタ防水カバー 熱研通信部コナクタ防水カバー熱研
1,798税込1,978
1個
10日以内出荷
通信部コネクタ防水カバー
用途水の侵入予防質量(g)80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×30×30特性防水
熱電対温度センサ(K) 熱研熱電対温度センサ(K)熱研
15,980税込17,578
1本
10日以内出荷
熱電対Kセンサにて高温測定が可能
用途200℃以上の高温測定にグリーン質量(g)約120測定範囲(℃)-50~+300コード長さ(m)約2精度±2.5℃または測定温度の±0.75%のどちらか大きい値温度測定範囲(℃)-50~+300耐熱性グリップ部:約80℃寸法(Φ×mm)(感温部)先トガリ型:約2-根本2.3×80アズワン品番64-8815-05防水性IPX6
測温抵抗体(PT)センサ 熱研測温抵抗体(PT)センサ熱研
24,980税込27,478
1本
10日以内出荷
白金センサにて高精度測定が可能
用途200℃以下の低温測定に仕様測温素子:白金測温抵抗体 Pt100Ωグレー測定範囲(℃)-50~+300精度±(0.3℃+0.005[t])℃ ※[t]は、±の記号に関係なく表示される値(絶対温度)耐熱性グリップ部:約80℃寸法(Φ×mm)(感温部)先トガリ型:約2-根本2.3×80特性防滴・防油防水性IPX6
壁掛け型デジタル温度モニター(RS-485出力付き) 熱研壁掛け型デジタル温度モニター(RS-485出力付き)熱研
47,980税込52,778
1個
10日以内出荷
RS-485伝送出力付きの温度モニター、LED表示で見やすい、 壁固定式にて工場内温度測定に最適。
用途コンピューターへ接続し温度管理を行う、HACCPやISO関係の履歴管理。仕様校正対応、温度補正、防滴付属品取扱説明書、取付ビス×4本質量(g)約560電源(V)AC100(50/60Hz)/4VA電源AC100V測定範囲(℃)-50~+300精度白金Pt100Ω:±(表示値の0.3%または0.8℃の大きい方)+1digit、SK熱電対:±(表示値の0.3%または2.0℃の大きい方)+1digit ※センサ入力の誤差含まず。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×195×60.5表示分解能0.1℃または1℃温度測定範囲(℃)-50~+300電源コード(m)約3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×60.5×195測定周期(秒)約1使用環境温度(℃)温度:-10~+50(但し結露なき事)アズワン品番64-8815-02特性防滴・防油
寒暖計 クレセル寒暖計クレセル
549税込604
1個
翌々日出荷
シンプルな温度計おしゃれなデザインでお部屋のアクセントにも◎ゴムマグネットで金属面への貼り付け可能両面粘着シートでお好きな場所に貼り付け可能
用途室内の温度管理に仕様感温部:アルコール(白灯油)材質プラスチック・ガラス・着色白灯油長さ(mm)100質量(g)14測定範囲(℃)-10~40本体寸法(mm)100×32×7精度±1目盛以内
200x80mm アスファルト温度計 エスコ200x80mm アスファルト温度計エスコ
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷
仕様感温部径:8mm感温部長(mm):200材質ケース:鉄(SPCC)、カバー:アルミニウム、透明板:ガラス、感温部:SUS304質量(g)1201目盛(℃)5ケース外径(Φmm)80ダイアル直径(Φmm)75アズワン品番65-2175-73
210x20mm 冷蔵庫用温度計 エスコ210x20mm 冷蔵庫用温度計エスコ
335税込369
1個
翌日出荷
コンパクトサイズで場所をとりません
材質プラスチック寸法(mm)20(W)×20(D)×210(H)測定範囲(℃)-50~50アズワン品番64-2259-02特殊用途冷蔵庫・冷凍庫用
-10℃~50℃/130mm 温度計(ポケット型) エスコ-10℃~50℃/130mm 温度計(ポケット型)エスコ
355税込391
1個
翌日出荷
ペン型クリップ付でポケットに引っかけることができます
材質プラスチック全長(mm)130質量(g)10測定範囲(℃)-10~50目盛(℃)1設置方式ポケット型アズワン品番64-2258-98
温度計