絞り込み
ブランド
測定範囲(℃)
校正証明書
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

38ページ目: 温度計

特価
本日4月13日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,921件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
450x80mm 温度計(メタルプレート) エスコ450x80mm 温度計(メタルプレート)エスコ
2,160税込2,376
1個
翌日出荷
メタル製の為、耐候性に優れています
材質メタル寸法(mm)80×450(H)質量(g)130測定範囲(℃)-40~50目盛(℃)1アズワン品番64-2258-96
210x47mm 温度計(白) エスコ210x47mm 温度計(白)エスコ
585税込644
1個
8日以内出荷
リーズナブル価格
材質プラスチック寸法(mm)47(W)×17(D)×210(H)ホワイト測定範囲(℃)-13~53目盛(℃)1アズワン品番64-2258-90
152x33mm 温度計(黒) エスコ152x33mm 温度計(黒)エスコ
410税込451
1個
翌日出荷
リーズナブル価格
材質プラスチック寸法(mm)33(W)×11(D)×152(H)ブラック測定範囲(℃)-28~46目盛(℃)1アズワン品番64-2258-93
200x35mm 温度計(ナチュラル) エスコ200x35mm 温度計(ナチュラル)エスコ
430税込473
1個
翌日出荷
リーズナブル価格
材質木製寸法(mm)35(W)×7(D)×200(H)測定範囲(℃)-5~50目盛(℃)1アズワン品番64-2258-92
200x34mm 温度計(白) エスコ200x34mm 温度計(白)エスコ
385税込424
1個
翌日出荷
材質ポリスチレン樹脂寸法(mm)34×7×200(H)測定範囲(℃)-30~50精度(℃)±1目盛(℃)1
デジタル温度計(2点計測) エスコデジタル温度計(2点計測)エスコ
5,670税込6,237
1個
翌日出荷
仕様外部センサー:センサー:Φ5×50mm(2本付)、コード長:3m寸法(mm)129×24.5×117質量(g)215電源単4電池×1本(付属)測定範囲(℃)-50~90精度(℃)±1(0~40)、±2(その他の範囲)分解能(℃)0.1防水性本体:IPX4、センサー:IPX7
-30℃~150℃ 防滴型デジタル温度計 エスコ-30℃~150℃ 防滴型デジタル温度計エスコ
3,800税込4,180
1個
翌日出荷
材質本体、クリップ付ケース:ABS樹脂、センサパイプ:ステンレス寸法(mm)Φ47×20(T)×176(L)、センサ部:Φ3.5×116(L)質量(g)25電源LR44×1個(付属)測定範囲(℃)-30~150精度(℃)±1(0~140)、±2(左記以外)電池寿命約9ヶ月(1日1使用時)アズワン品番64-2256-58防水性JIS C 0920 IPX5に準拠
[EA701SC-2B用] センサー エスコ[EA701SC-2B用] センサーエスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
用途中心付属品試験成績書、取扱説明書材質感温部:SUS316、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)約123測定範囲(℃)-40~250コード長さ(m)約0.7精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、- 9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5センサー寸法(mm)感温部:Φ2×L45+Φ3×L55、握り手部:Φ15×L120温度センサーサーミスタアズワン品番64-2255-69防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
[EA701SC-2B用] センサー エスコ[EA701SC-2B用] センサーエスコ
13,200税込14,520
1個
翌日出荷
用途中心付属品試験成績書、取扱説明書材質感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)約123測定範囲(℃)-40~250コード長さ(m)約0.7精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、- 9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5センサー寸法(mm)感温部:Φ2×L150、握り手部:Φ15×L120温度センサーサーミスタアズワン品番64-2255-68防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
[EA701SC-2B用] センサー エスコ[EA701SC-2B用] センサーエスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
用途中心付属品試験成績書、取扱説明書材質感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)約126測定範囲(℃)-40~250コード長さ(m)約0.7精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、- 9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L200、握り手部:Φ15×L120温度センサーサーミスタアズワン品番64-2255-66防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
[EA701SC-2B用] センサー エスコ[EA701SC-2B用] センサーエスコ
9,900税込10,890
1個
翌日出荷
用途標準付属品試験成績書、取扱説明書材質感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)約123測定範囲(℃)-40~250コード長さ(m)約0.7精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、-9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L100、握り手部:Φ15×L120温度センサーサーミスタアズワン品番64-2255-65防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
空調用伸縮式温度センサー エスコ空調用伸縮式温度センサーエスコ
13,600税込14,960
1個
8日以内出荷
用途空調用伸縮タイプ材質C2680寸法(mm)13(W)×220(D)×13(H)質量(g)約110測定範囲(℃)-40~+200コード長さ(m)約1センサー寸法(mm)Φ7~1.3×220~900アズワン品番64-2255-64防水性なし
防水食器洗浄機用最高/最低温度計キット 12214-05 DeltaTRAK防水食器洗浄機用最高/最低温度計キット 12214-05DeltaTRAK
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
最高/最低値のメモリー機能搭載。 商業用食器洗浄機の滅菌温度確認に最適(FDA 3 Food Code 4-703.11(B)の規定を順守)。 作業現場で実施可能な自動校正機能搭載。 防水耐熱カバー付。
用途温度計測・温度観察品番12214-05特性防水関連資料(0.31MB)
赤外線チェッカー タクシー・バス用 ZERO JAPAN赤外線チェッカー タクシー・バス用ZERO JAPAN
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
非接触で瞬間計測 お待たせさせない0.5秒の瞬間計測 カウンター機能&警告音機能搭載
付属品専用フレキシブルアタッチメント、専用挟み込み器具(バス用)、専用挟み込み器具(タクシー用)質量(g)120.6外形寸法(mm)107×75×57電源3×単三乾電池(外部電源と内部電源は自動切り替え可能)、100VのUSB専用コードもお使い頂けます。(コードは付きません)測定範囲(℃)0~50反応時間0.5秒入力DC 5V 1A精度(℃)±0.2(測定環境温度20.0℃~40.0℃)インターフェースマイクロUSBディスプレイデジタル ディスプレイ測定距離5~10cm自動測定アラーム内容異常には自動アラーム、約5秒間点滅+サウンドアラーム環境温度範囲(℃)10-40(15-35おすすめ)待機時間約1週間
標準温度計 二重管 成績・特急校正付 日本計量器工業標準温度計 二重管 成績・特急校正付日本計量器工業
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷から13日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。 2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。
材質水銀全長(mm)300径(Φmm)約7.3最小目盛0.1℃本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×7.3校正証明書一般校正
標準温度計 棒状 成績・特急校正付 日本計量器工業標準温度計 棒状 成績・特急校正付日本計量器工業
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷から11日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀全長(mm)300径(Φmm)約6.2最小目盛0.1℃最小目盛(℃)0.1本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×6.2校正証明書一般校正
赤外放射温度計 校正証明書付 testo835シリーズ testo(テストー)赤外放射温度計 校正証明書付 testo835シリーズtesto(テストー)
89,980税込98,978
1台
9日以内出荷から17日以内出荷
4点レーザー付きで測定エリアが確実にわかります。 外付けK熱電対プローブ(別売)を接続すれば接触式での測定が可能です。
寸法(mm)63×166×193質量(g)514電源単3乾電池×3本(テスト用付属)分解能0.1℃メモリー容量200測定値データスポット比測定視野:50:1計測頻度0.5秒校正証明書一般校正
防水形ハンディ放射温度計IR-TE2 校正証明書付 CHINO(チノー)防水形ハンディ放射温度計IR-TE2 校正証明書付CHINO(チノー)
29,980税込32,978
1台
9日以内出荷
濡れても安心のIP67の防塵防水構造で、水洗いもできます。 1mの高さから落としても壊れない耐衝撃性構造です。
仕様レーザービーム:測定の中心点を指示付属品ストラップ1本寸法(mm)59.6×54×119.6質量(g)約123(電池含む)保護構造IP67防塵防水構造電源単四アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)-40~300表示分解能0.5℃(-20℃以下、100℃以上は1℃)精度(℃)1℃±1dight以内測定距離(mm)500放射率0.8~1.0(可変)(0.05ステップ)精度定格測定値の±1%±1dightまたは±2℃±1dightのいずれか大きい値電池寿命約10時間(連続使用状態にて)測定温度範囲(℃)-40~300測定径(Φmm)45アズワン品番2-5785-11-20特性防塵防水応答性1秒(90%応答)距離対測定範囲比(D対S)11対1校正証明書一般校正
冷蔵庫用温度計 校正証明書付 アズワン冷蔵庫用温度計 校正証明書付アズワン
17,330税込19,063
1個
9日以内出荷
センサーコードが700mmと長く、ドアを開けずに冷蔵庫内の温度を確認できます。
寸法(mm)41×26×144測定範囲(℃)-40~+50精度(℃)±2最小目盛2センサーコード長(cm)70使用場所冷蔵庫校正証明書一般校正
デジタル温度計 防水防滴タイプ 校正証明書付 TX10-01シリーズ アズワンデジタル温度計 防水防滴タイプ 校正証明書付 TX10-01シリーズアズワン
49,900税込54,890
1台
15日以内出荷
熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。
寸法(mm)151×56×33(突起部除く)質量(g)約180(電池含む)タイプ1ch単機能硬度本体:-200.0~-100.1℃/±(0.1%rdg+1.0℃)、-100.0~+199.9℃/±(0.1% rdg+0.7℃)、200℃以上及び1℃分解能時/±(0.2%rdg+1℃)/±(0.2%rdg+1℃)電源単3乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400分解能-200.0~199.9:0.1℃、200℃以上:1℃耐水性IP54(IEC529、JIS C 0920の防塵・防滴)アズワン品番1-591-11-24特性防水防滴測定周期約1秒/回校正証明書一般校正
水銀ゼロ二重管標準温度計 1-NM-VCシリーズ 安藤計器製工所水銀ゼロ二重管標準温度計 1-NM-VCシリーズ安藤計器製工所
26,980税込29,678
1本
10日以内出荷から17日以内出荷
水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。二重管は読み取りしやすく目盛が消えません。
仕様感温液:プロピレンカーボネート 検査成績書付サイズΦ9×400mm質量(g)24目盛0.1℃
ペン型棒状温度計 Enviro-Safe 30617シリーズ VWRペン型棒状温度計 Enviro-Safe 30617シリーズVWR
6,198税込6,818
1本
翌々日出荷
破損した場合でも環境に優しいEnviro-Safe液を使用しています。温度計の破損防止に金属製のケースが付属しています。
仕様温度計サイズ:Φ4×160mm材質ガラスケース寸法(mm)Φ10×147
精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ -30~50℃ 450mm 日本計量器工業精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ -30~50℃ 450mm日本計量器工業
25,980税込28,578
1本
7日以内出荷
材質感温液:水銀全長(mm)450測定範囲(℃)-30~50温度測定範囲(℃)-30~50最小目盛0.1℃アズワン品番2-064-05
精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ -30~50℃ 330mm 日本計量器工業精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ -30~50℃ 330mm日本計量器工業
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
材質感温液:水銀全長(mm)330測定範囲(℃)-30~50温度測定範囲(℃)-30~50最小目盛0.1℃アズワン品番2-064-04
精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ 0~50℃ 450mm 日本計量器工業精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ 0~50℃ 450mm日本計量器工業
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
材質水銀全長(mm)450測定範囲(℃)0~50最小目盛0.1℃アズワン品番2-064-02
非接触温度センサー HESTA AI Security Gate スタンドタイプ(HASG002) フジテックス非接触温度センサー HESTA AI Security Gate スタンドタイプ(HASG002)フジテックス
449,800税込494,780
1台
8日以内出荷
非接触型の温度センサー。サーモグラフィとAIを駆使し、温度誤差±0.1という高精度測定を実現。
用途体温スクリーニング製品寸法(mm)モニター:234×140×17.8材質(本体)VC+アルミニウム合金およびその他の材料測定範囲(℃)赤外線温度測定モジュール使用温度(℃)-10~+60対応OSAndroid 7.1寸法(cm)137.94×28×21スクリーン8 インチマルチタッチスクリーン防水IP55
携帯用非接触検温計 温たま アーテック[学校教材・教育玩具]携帯用非接触検温計 温たまアーテック[学校教材・教育玩具]
3,637税込4,001
1個
当日出荷
手のひらサイズで持ち運びに最適 かわいいのに多機能●切り替え可能な測定モード 表面温度測定モード(物体の表面温度を測定するモード)人肌モード(離乳食やミルクなどの表面温度の温度測定や一次スクリーニングに適したモード) ●オートパワーオフ機能 測定終了後、約15秒で電源が切れます。 ●測定値補正機能搭載 測定環境により生じる測定値を補正できます(‐2.0度C~+2.0度C 0.1度C単位)材質:ABS。サイズ:75×61×24mm。セット内容:本体×1
用途非接触での検温・体調管理に。施設の入口管理やワークショップに。セット内容本体×1、取扱説明書×1材質ABS寸法(mm)75×61×24電源単4電池2本使用(別売)包装形態化粧箱入りアズワン品番64-8310-92
簡易サーマルカメラセット アーテック[学校教材・教育玩具]簡易サーマルカメラセットアーテック[学校教材・教育玩具]
18,182税込20,000
1セット
当日出荷
病院・会社・学校・施設での一次スクリーニングに●計測者の感染リスクを徹底軽減測定人員不要遠隔での映像確認・双方向の会話も可能なセット ●異常があるとアラートでお知らせ●別室でリアルタイムの映像確認・会話が可能材質:ABS/ガラス/金属。サイズ:カメラ:70×85×105mm,検温計:98×153×60mm,プレート:30×270×20mm。セット内容:防犯見守りカメラ×1、固定式非接触赤外線検温計×1、ツインプレート×1、USBケーブル×2、木ネジ(Φ4×25mm)×4、プラグ×4、防犯見守りカメラ用固定パーツ×1
用途非接触での検温・体調管理に。施設の入口管理やワークショップに。セット内容防犯見守りカメラ×1、固定式非接触赤外線検温計×1、ツインプレート×1、USBケーブル×2、木ネジ(Φ4×25mm)×4、プラグ×4、防犯見守りカメラ用固定パーツ×1材質ABS、ガラス、金属寸法(mm)カメラ:70×85×10515、検温計:98×153×6015、プレート:30×270×2015測定範囲(℃)34.0~42.9精度(℃)±0.2包装形態化粧箱アズワン品番64-8311-03
精密型デジタル温度計センサ付き 佐藤計量器製作所精密型デジタル温度計センサ付き佐藤計量器製作所
88,900税込97,790
1個ほか
3日以内出荷から35日以内出荷
「水銀に関する水俣条約」に伴い、各業界で水銀レス製品への移行が行われています。 本器は従来の水銀ガラス標準温度計に代わる精密型デジタル温度計です。
分解能(℃)0.01主な機能最高値(MAX)・最低値(MIN)・相対値(REL)・ 移動平均値(AVG)付属品単4形アルカリ電池 4本、取扱説明書、指示計用ビニールカバー 1枚、ネックストラップ 1本
SK-270WP用低温域高精度センサ 佐藤計量器製作所SK-270WP用低温域高精度センサ佐藤計量器製作所
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
JIS C 0920 IPX7に準拠した高い防水性能のため、流水での丸洗い(指示計接続時)やアルコールでの拭き取り清掃が可能です。また、握り手部(グリップ)に窪みを付けることにより、握りやすい形状にしました。
用途SK-270WPシリーズ用低温域高精度センサ材質SUS304(感温部)質量(g)約123測定範囲(℃)-40.0~40.0コード長さ(m)0.7寸法(Φmm×Lmm)感温部:3×100、握り手部:15×120センサ形状先トガリ測定精度(℃)-40.0~ -30.1:±1.3、-30.0~ -20.1:±1.0、-20.0~ -10.0:±0.5、 -9.9~40.0:±0.3
HACCP対応温度計スタンド エムテートリマツHACCP対応温度計スタンドエムテートリマツ
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
錆びにくく破損の心配がありません。丸洗い可能です。材質:18-8ステンレスサイズ:110×130×高さ重量:約0.25g
材質18-8ステンレス質量(kg)約0.25サイズ(mm)110×130×高さ温度計適用:SK-270WP
サーモカメラ 3R(スリーアール)サーモカメラ3R(スリーアール)
389,800税込428,780
1個
4日以内出荷
・高精度AIを搭載したサーモカメラです ・スピーディな検温が可能 ・同時に6人まで検温可能 ・2m離れていても検知可能。 ・サーモカメラは人の顔を検知する独自のAIアルゴリズム活用。 最長2m離れた人物でも高い精度で顔を検知し、体表面温度を測定することができます。 ・サーモカメラは誤差±0.3℃を実現。 基準を超えた体表面温度を検知した場合は、アラーム音とソフト画面の警報ボタンが赤く点滅し対象者へ知らせます。
液体窒素用USB PDFリユーザブルデータロガー 40565 DeltaTRAK液体窒素用USB PDFリユーザブルデータロガー 40565DeltaTRAK
79,980税込87,978
1個
19日以内出荷
データダウンロードにソフトウェア不要。設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件の設定が可能。FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成。記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能。許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示。アラーム設定は上限・下限の一組で2件まで設定可能。Perpetual Mode(有料オプション機能)。
用途温度計測・温度観察品番40565関連資料(0.47MB)
外部センサー式USB PDFリユーザブルデータロガー(丸型プローブ) 40520 DeltaTRAK外部センサー式USB PDFリユーザブルデータロガー(丸型プローブ) 40520DeltaTRAK
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
オプションでISO/IEC 17025:2017温度校正可能。データダウンロードにソフトウェア不要。設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件の設定が可能。FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成。記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能。許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示。アラーム設定は上限・下限の一組で2件まで設定可能。Perpetual Mode(有料オプション機能)。Daily Stats(有料オプション機能)。
用途温度計測・温度観察品番40520関連資料(0.27MB)
外部センサー式USB PDFリユーザブルデータロガー(針状プローブ) 40515 DeltaTRAK外部センサー式USB PDFリユーザブルデータロガー(針状プローブ) 40515DeltaTRAK
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
オプションでISO/IEC 17025:2017温度校正可能。データダウンロードにソフトウェア不要。設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件の設定が可能。FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成。記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能。許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示。アラーム設定は上限・下限の一組で2件まで設定可能。Perpetual Mode(有料オプション機能)。Daily Stats(有料オプション機能)。
用途温度計測・温度観察品番40515質量(g)86電源単4リチウム電池×2個精度±0.5℃(-10~25℃)±1.0℃(上記以外)温度測定範囲(℃)-40~85本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×40×24設置方式マグネット関連資料(0.41MB)
USB PDFリユーザブルデータロガー 40510 DeltaTRAKUSB PDFリユーザブルデータロガー 40510DeltaTRAK
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
データダウンロードにソフトウェア不要。設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件の設定が可能。FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成。記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能。許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示。アラーム設定は上限・下限の一組で2件まで設定可能。Perpetual Mode(有料オプション機能)。Daily Stats(有料オプション機能)。
用途温度計測・温度観察品番40510関連資料(0.39MB)
Mini PDFイントランジットデータロガー 上限:25℃/下限:15℃ 31012 DeltaTRAKMini PDFイントランジットデータロガー 上限:25℃/下限:15℃ 31012DeltaTRAK
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
データダウンロードにソフトウェア不要。組込式USB端子により専用デバイス不要。読込毎に改ざん不可能なPDFデータを自動生成。UTC採用のPDFレポート。1回使い切りタイプのデータロガー。Shadow LogTM機能を搭載。
用途温度計測・温度観察品番31012質量(g)36電源CR2032リチウムコイン電池精度±0.5℃(-20~-10℃、10~25℃)±0.3℃(-10~10℃)±1.0℃(上記以外)温度測定範囲(℃)-40~60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×47×10設置方式両面テープ関連資料(0.42MB)
Mini PDFイントランジットデータロガー 上限:8℃/下限:2℃ 31011 DeltaTRAKMini PDFイントランジットデータロガー 上限:8℃/下限:2℃ 31011DeltaTRAK
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
データダウンロードにソフトウェア不要。組込式USB端子により専用デバイス不要。読込毎に改ざん不可能なPDFデータを自動生成。UTC採用のPDFレポート。1回使い切りタイプのデータロガー。Shadow LogTM機能を搭載。
用途温度計測・温度観察品番31011質量(g)36電源CR2032リチウムコイン電池精度±0.5℃(-20~-10℃、10~25℃)±0.3℃(-10~10℃)±1.0℃(上記以外)温度測定範囲(℃)-40~60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×47×10設置方式両面テープ関連資料(0.42MB)
イントランジットレコーダー 低温モデル DeltaTRAKイントランジットレコーダー 低温モデルDeltaTRAK
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
3枚綴りの出荷記録票付き。『TAB』を引き上げ抜き取るだけで起動。多言語操作マニュアル(日・英・中・西)。特許取得済の設計により本製品が輸送が終了するまでの温度推移の記録を保証。製品1個1個に固有のシリアルNo.が付いている為、識別・照合が可能。
用途温度計測・温度観察質量(g)198電源単三リチウム電池精度±1℃温度測定範囲(℃)-40~27本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×63×135設置方式両面テープ
イントランジットレコーダー 標準モデル DeltaTRAKイントランジットレコーダー 標準モデルDeltaTRAK
7,798税込8,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
3枚綴りの出荷記録票付き。『TAB』を引き上げ抜き取るだけで起動。多言語操作マニュアル(日・英・中・西)。特許取得済の設計により本製品が輸送が終了するまでの温度推移の記録を保証。製品1個1個に固有のシリアルNo.が付いている為、識別・照合が可能。
用途温度計測・温度観察質量(g)198電源単三マンガン電池精度±1℃温度測定範囲(℃)-29~38本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×63×135設置方式両面テープ関連資料(0.59MB)
温度計