絞り込み
ブランド
測定範囲(℃)
校正証明書
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

42ページ目: 温度計

特価
本日4月13日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,921件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SN-3200パーソナルサーモ用一般計測用センサ(中温用) 熱研SN-3200パーソナルサーモ用一般計測用センサ(中温用)熱研
1本
欠品中
センサが長めで幅広い測定物の温度測定が出来る
用途乳飲料や一般液の測定に適合機種SN-3200/SN-3200Ⅱ形状先丸型4.8Φ×300mm温度範囲(℃)-40~800
SN-3000本体用シリコンプロテクタ 熱研SN-3000本体用シリコンプロテクタ熱研
2,998税込3,298
1個
14日以内出荷
本体を落下や打撃から守る
用途使い方が荒い環境にて本体を守る
SN-300用耐熱被覆シリコンプロテクタ付センサ 熱研SN-300用耐熱被覆シリコンプロテクタ付センサ熱研
14,980税込16,478
1本
37日以内出荷
衝撃に強い・センサ保護
用途食品の中心温度測定、コードを高温環境の測定
SN-300用標準シリコンプロテクタ付センサ 熱研SN-300用標準シリコンプロテクタ付センサ熱研
10,980税込12,078
1本
37日以内出荷
衝撃に強い・センサ保護
用途食品の中心温度測定
SN-300用計量防水食品用センサ(樹脂グリップ) 熱研SN-300用計量防水食品用センサ(樹脂グリップ)熱研
8,998税込9,898
1本
37日以内出荷
長時間でも疲れにくい計量設計
用途長時間の中心温度測定に向く適合機種SN-3000-00測定対象食品特性防水
SN-3000用防水高速応答センサ 熱研SN-3000用防水高速応答センサ熱研
15,980税込17,578
1本
当日出荷
防水・感温部が細く応答速度が速い
用途中心温度を速く測定したい時に向く特性防水
SN-3000防水液体用センサ 熱研SN-3000防水液体用センサ熱研
10,980税込12,078
1本
37日以内出荷
防水・液体測定に向く
用途液体・油温度測定特性防水
冷凍・ショーケース用デジタル温度計 熱研冷凍・ショーケース用デジタル温度計熱研
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
特許取得4910208、大型LCD(文字高12mm)防水仕様、10G対応
用途冷凍・冷蔵ショーケース、保冷ホンテナその他機器組み込み電源リチウム電池(CR123A)測定範囲(℃)-40~40精度±1℃(-20~+20℃)±2℃(左記以外)感温部(mm)Φ6×30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.5×31×35.5表示分解能1℃温度測定範囲(℃)-40~+40精度(℃)-20~20℃:±1、それ以外:±2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.5×31×35.5測定周期(秒)約10使用環境温度(℃)-10~50素子【測温素子】サーミスタ使用場所冷凍・ショーケース特性防水防水性IP64に準拠
SN-320PK用熱電対センサSN-320PK-K01(2m) 熱研SN-320PK用熱電対センサSN-320PK-K01(2m)熱研
14,980税込16,478
1本
8日以内出荷
低価格センサで油温度測定に向きます。
適合機種SN-320PKコード長さ(m)2測定精度±2.5℃又は測定温度の±0.75%のどちらか大きい値感温部(mm)(先端)Φ2/(根本)Φ2.3×80・先トガリ型温度測定範囲(℃)-50~300耐熱温度(℃)(握り部)80素子K熱電対防水性IPX6
SN-320PK用白金センサSN-320PK-P01(3m) 熱研SN-320PK用白金センサSN-320PK-P01(3m)熱研
24,980税込27,478
1本
8日以内出荷
白金測温抵抗体センサにて高精度測定が可能
コード長さ(m)3測定精度B級感温部(mm)(先端)Φ2/(根本)Φ2.3×80・先トガリ型温度測定範囲(℃)-30~300耐熱温度(℃)(握り部)80素子【測温素子】Pt100Ω白金測温抵抗体防水性IPX6
SN-320PK用白金センサSN-320PK-P01(2m) 熱研SN-320PK用白金センサSN-320PK-P01(2m)熱研
21,980税込24,178
1本
8日以内出荷
白金測温抵抗体センサにて高精度測定が可能
適合機種SN-320PKコード長さ(m)2測定精度B級感温部(mm)(先端)Φ2/(根本)Φ2.3×80・先トガリ型温度測定範囲(℃)-30~300耐熱温度(℃)(握り部)80素子【測温素子】Pt100Ω白金測温抵抗体防水性IPX6
デジタル標準温度計SN-360Ⅲ収納用ハードケース 熱研デジタル標準温度計SN-360Ⅲ収納用ハードケース熱研
9,898税込10,888
1個
97日以内出荷
SN-360Ⅲに関するパーツが全て収納可能
デジタル標準温度計SN-360Ⅲ-02オプションセンサ 熱研デジタル標準温度計SN-360Ⅲ-02オプションセンサ熱研
32,980税込36,278
1本
14日以内出荷
クラスA防水
寸法(mm)Φ4.8×300コード長さ(m)1.1温度測定範囲(℃)-199.9~500特性防水
デジタル標準温度計SN-360Ⅲ-01標準センサ 熱研デジタル標準温度計SN-360Ⅲ-01標準センサ熱研
21,980税込24,178
1本
97日以内出荷
クラスA防水
材質【センサー部】ステンレス寸法(mm)Φ3.2×150コード長さ(m)1.1温度測定範囲(℃)-99.99~400精度(℃)±0.15+(0.002×T)素子【測温素子】Pt100Ω(クラスA/巻線4導線式)特性防水防水性IPX5(本体共に専用防水コネクタ使用)
デジタル標準温度計SN-360Ⅲ(本体のみ) 熱研デジタル標準温度計SN-360Ⅲ(本体のみ)熱研
39,980税込43,978
1個
97日以内出荷
表示分解能0.02℃の高精度校正用温度計
質量(g)約170入力種類Pt100Ω(クラスA/4線式)電源単3型電池(DC1.5V)×2※充電池DC1.2V使用可能精度0.1%rdg+0.2℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×26×169接続方法専用防水コネクタ表示分解能0.01℃(-199.99~199.99℃)、0.1℃(200~500℃)入力点数1温度測定範囲(℃)-100~+500表示桁数5桁(小数点以下第2位表示対応)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×26×165表示精度0.1%of rdg+0.2℃使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露不可)測定周期(秒)約0.5電池寿命(連続時間)約300/25℃表示範囲(℃)-199.99~500(本体表示能力)付加機能ホールド、最高・最低、比較、データ記録180メモリ可能、上下限監視機能(アラームブザー通知機能)、カレンダー、時計機能パワーオフ設定、電池残量表示防水性IPX5(防噴流形)
防水型デジタル温度計(センサ付) ケニス防水型デジタル温度計(センサ付)ケニス
28,980税込31,878
1個
翌日出荷
白金センサを採用した高精度の温度計です。サンプリング周期も0.5秒と短く、快適に測定できます。 IP67の防塵・防水構造で、水に濡れても安心です。
測定範囲(℃)-100~300寸法(mm)66×31×150質量(g)175電源単4電池×3(付属)分解能0.1℃サンプリング周期0.5秒防水性IP67
TESTO176T3温度データロガ ディスプレイ無 メタルハウジング testo(テストー)TESTO176T3温度データロガ ディスプレイ無 メタルハウジングtesto(テストー)
79,980税込87,978
1台
16日以内出荷
複数ポイントの温度を同時に測定できるロガーです。 冷温水の出入り温度の管理はもちろん、大型機械やディープフリーザーの温度管理などに最適です。 複数同時地点の温度管理に最適。 ミニチュアプラグ。SDカードでのデータ回収が可能。安心の2年保証。 ソフトウェアはテストーホームページよりダウンロード可能(無料)
トラスコ品番820-7535セット内容本体、電池、ウォールホルダー、ロック、出荷検査書質量(g)430外形寸法(mm)103×63×33測定範囲(℃)(K/T/J) -200~+1000チャンネル数4ch(外付×4)分解能0.1℃精度(℃)(±1digit(代表値))±0.3℃(-100~+70℃)分解能(℃)0.1保護等級IP65インターフェースUSB(PCと接続)、SDカード(データ収集)バッテリーTL-5903リチウム電池(8年)メモリー2000000データインターバル1秒~24時間動作温度(℃)-20~+70
TESTO176T1温度データロガ ディスプレイ無 メタルハウジング testo(テストー)TESTO176T1温度データロガ ディスプレイ無 メタルハウジングtesto(テストー)
77,980税込85,778
1台ほか
16日以内出荷から40日以内出荷
防水防塵のメタルハウジングでどこの温度でも測定可能です。
測定範囲(℃)-35~70精度±0.2℃ (-35 ~ +70 ℃) ±1 Digit分解能(℃)0.01保護等級IP68、1メートルバッテリー専用単3リチウム電池 TL-5903/S)x 1
TESTO176T2温度データロガ ディスプレイ付 Pt100(外付)2点 testo(テストー)TESTO176T2温度データロガ ディスプレイ付 Pt100(外付)2点testo(テストー)
77,980税込85,778
1台
4日以内出荷
4線式の高精度Pt100センサで高精度な測定器記録ができます。
トラスコ品番819-3709セット内容本体、電池、ウォールホルダー、鍵、出荷検査書外形寸法(mm)103×63×33測定範囲(℃)-100~400(外付)センサーPt100 classA(温度)精度(℃)0.01分解能(℃)0.01保護等級IP65材質(ハウジング)ABS/TPE/Metalバッテリー5903リチウムバッテリ×1測定単位ディスプレイ液晶ディスプレイ、2ライン保証期間2年電池寿命8年(15分間隔の場合)保管温度(℃)-40~85計測頻度1秒~24時間チャネル数温度2チャネル(外付け)メモリー数2000000データ動作温度範囲(℃)-35~70
TESTO184T2温度データロガ testo(テストー)TESTO184T2温度データロガtesto(テストー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度仕様バッテリー交換:不可トラスコ品番494-1608質量(g)45タイプ150日使い切り測定範囲(℃)-35~70測定項目温度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×12×97mm精度(℃)±0.5分解能(℃)0.1保護等級IP65バッテリーリチウムバッテリ(現場での交換不可)最小目盛(℃)0.1温度表示方式デジタルメモリー数40000
TESTO184H1温度・湿度データロガ testo(テストー)TESTO184H1温度・湿度データロガtesto(テストー)
34,980税込38,478
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度・湿度測定範囲(℃)-20~70精度(℃)±0.5 (0~+70)、±0.8 (-20 ~0)分解能(℃)0.1保護等級IP30温度表示方式デジタル
メタルケーブル鉄板用表面温度センサ testo(テストー)メタルケーブル鉄板用表面温度センサtesto(テストー)
41,980税込46,178
1本
16日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。 鉄板用表面温度プローブ。
測定対象鉄板付属品プローブトラスコ品番819-3685寸法(mm)120×60Φ測定範囲(℃)-50温度(℃)-40~230精度(℃)±2.5応答時間(秒)45リード線(m)1(メタル)プローブ長(mm)120
TESTO735-2プロフェッショナルクラス温度計 USBケーブル&ソフトウェア付 testo(テストー)TESTO735-2プロフェッショナルクラス温度計 USBケーブル&ソフトウェア付testo(テストー)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能(熱電対用ソケット×2Pt100用ソケット×1)。 卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。 見やすいバックライト付ディスプレイ。
トラスコ品番838-2574セット内容ACアダプタ、各国プラグ測定範囲(pH)Pt100センサ:-200~+800℃、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):-40~+300℃/-200~1370℃(K熱電対)、-200~400℃(T熱電対)表示温度差・最大値・最小値・平均値精度(℃)Pt100センサ:0.05、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ:0.001(-40~+199.999℃)/0.01(その他の範囲)、K/T熱電対センサ:0.1分解能(℃)Pt100センサ:0.05、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ:0.001(-40~+199.999℃)/0.01(その他の範囲)、K/T熱電対センサ:0.1保護等級IP65データ容量約10000データアラーム音響アラーム動作温度範囲(℃)-20~50
ショートプローブ(サーミスタ温度計用) testo(テストー)ショートプローブ(サーミスタ温度計用)testo(テストー)
8,498税込9,348
1本
16日以内出荷
NTCタイプの温度プローブ。
用途気温測定付属品プローブトラスコ品番819-3683寸法(mm)35×3Φ測定範囲(℃)-20~70精度(℃)±0.2保護等級IP54プローブ径(Φmm)3
TESTO872サーモグラフィ testo(テストー)TESTO872サーモグラフィtesto(テストー)
549,800税込604,780
1台ほか
翌々日出荷から40日以内出荷
モバイル機器からサーモグラフィの遠隔操作が可能です。 熱画像の撮影が可能です。 可視カメラ付きです。 設備保全、建物診断から研究開発まで幅広く対応します。 超解像(スーパーレゾリューション)機能標準装備(高画素数4倍)です。 無線LAN、Bluetooth対応なのでモバイル機器にデータを転送可能です。 温度スケール自動調整機能付きです。 放射率自動設定アシスト機能付きです。 空間分解能インジケーター付きです。
用途設備予知保全、建物診断、動物健康診断(ケガ、発熱等)、品質管理、エネルギー診断測定範囲(℃)-30~650精度±2℃ 、または測定値の±2%の大きい方分解能(℃)0.01保護等級IP54放射率0.01~1画素数320空間分解能(mrad)2.3フレームレート9Hz画素数(垂直)240
TESTO871サーモグラフィ testo(テストー)TESTO871サーモグラフィtesto(テストー)
449,800税込494,780
1台ほか
4日以内出荷から40日以内出荷
モバイル機器からサーモグラフィの遠隔操作が可能です。 熱画像の撮影が可能です。 可視カメラ付きです。 設備保全、建物診断から研究開発まで幅広く対応します。 超解像(スーパーレゾリューション)機能標準装備(高画素数4倍)です。 無線LAN、Bluetooth対応なのでモバイル機器にデータを転送可能です。 温度スケール自動調整機能付きです。 放射率自動設定アシスト機能付きです。 空間分解能インジケーター付きです。
用途設備予知保全、建物診断、動物健康診断(ケガ、発熱等)、品質管理、エネルギー診断測定範囲(℃)-30~650精度±2℃ 、 または測定値の±2%の大きい方分解能(℃)0.1保護等級IP54放射率0.01~1画素数240空間分解能(mrad)2.6フレームレート9Hz画素数(垂直)180
サーミスタパイプ巻付け型表面温度プローブ testo(テストー)サーミスタパイプ巻付け型表面温度プローブtesto(テストー)
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷
トラスコ品番110-8459寸法(mm)300×30質量(g)130測定範囲(℃)-50~70対応機種温度計110、720、マルチ環境測定器435、ロガー175T2、176H1、P1、Saveris2 T2精度(℃)±0.2(代表値)応答時間(秒)60リード線(m)1.5設置方式パイプ巻付式 (面ファスナーにより固定可)
Pt100ステンレス食品用温度計 testo(テストー)Pt100ステンレス食品用温度計testo(テストー)
35,980税込39,578
1本
16日以内出荷
測定対象食品寸法(mm)125×4Φ測定範囲(℃)-50~400対応機種温度計720、735、温度ロガー176T2精度(℃)±(0.15+測定値の0.2%)(代表値)保護等級IP65応答時間(秒)10リード線(m)1.2先端径(Φmm)3
EVA保護ケース Flir(フリアーシステムズ)EVA保護ケースFlir(フリアーシステムズ)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
トラスコ品番758-6876材質EVA質量(g)400
結露チェッカー エスコ結露チェッカーエスコ
50,400税込55,440
1個
翌日出荷
エスコ品番EA776BA
-20/+70℃  温度・湿度センサー エスコ-20/+70℃ 温度・湿度センサーエスコ
88,000税込96,800
1個
翌日出荷
エスコ品番EA742DT-3
-20/+125℃ 温度・湿度センサー エスコ-20/+125℃ 温度・湿度センサーエスコ
134,000税込147,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA742DT-2
50x25mm 温度計(黄) エスコ50x25mm 温度計(黄)エスコ
840税込924
1個
翌日出荷
エスコ品番EA728GA-9
50x25mm 温度計(白) エスコ50x25mm 温度計(白)エスコ
840税込924
1個
翌日出荷
エスコ品番EA728GA-8
250x50mm 温度計(白) エスコ250x50mm 温度計(白)エスコ
720税込792
1個
翌日出荷
エスコ品番EA728G-62全長(mm)250
180x26mm 温度計(白) エスコ180x26mm 温度計(白)エスコ
360税込396
1個
翌日出荷
エスコ品番EA728G-34全長(mm)180
[室内・室外]最高・最低温度計(デジタル) エスコ[室内・室外]最高・最低温度計(デジタル)エスコ
4,130税込4,543
1個
翌日出荷
エスコ品番EA728AC-15関連資料取扱説明書(0.15MB)
0-100℃/100mm 温度計・丸型保護枠付(直型) エスコ0-100℃/100mm 温度計・丸型保護枠付(直型)エスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
エスコ品番EA727AD-8温度測定範囲(℃)0~100
0- 50℃/100mm 温度計・丸型保護枠付(直型) エスコ0- 50℃/100mm 温度計・丸型保護枠付(直型)エスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
エスコ品番EA727AD-5温度測定範囲(℃)0~50
0- 50℃/ 50mm 温度計・丸型保護枠付(直型) エスコ0- 50℃/ 50mm 温度計・丸型保護枠付(直型)エスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
エスコ品番EA727AD-4温度測定範囲(℃)0~50
温度計