カテゴリ
絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(176)
- 0~100(158)
- 0~150(72)
- 0~200(87)
- 0~360(26)
- 50~100(45)
- 100~150(39)
- 150~200(43)
- 200~250(31)
- 250~300(28)
- 300~360(33)
- -10~50(34)
- -20~50(65)
- -20~70(28)
- -20~100(46)
- -30~50(69)
- -40~50(25)
- -40~250(33)
- -50~0(28)
- -50~300(33)
- 測定範囲(℃)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(10)
- 佐藤計量器製作所(205)
- エスコ(179)
- testo(テストー)(162)
- 安藤計器製工所(100)
- CHINO(チノー)(85)
- 熱研(71)
- 東亜計器(62)
- 日本計量器工業(61)
- 理化工業(60)
- Raythink(57)
- シンワ測定(52)
- アズワン(49)
- マザーツール(49)
- 三商(49)
- サーモポート(32)
- DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(30)
- A&D(エー・アンド・デイ)(29)
- 安立計器(28)
- bitstrong(ビットストロング)(28)
- ブランドをもっと見る
49ページ目: 温度計

サーモ1051 デジタル温度計
アイシー¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷挿して使うタイプのデジタル温度計です。土壌・食品・液体に使用できます。質量(g)55タイプサーモ幅(cm)3全長(cm)24高さ(cm)1.5アズワン品番65-1211-71
高速応答デジタル中心温度計用オプション品 キャリブレーション機能付
サーモポート¥2,498税込¥2,7481個当日出荷センサ挿入部からの空気・食材の漏れを防ぎます。仕様ムーステープアズワン品番4-4525-14
高速応答デジタル中心温度計用オプション品 キャリブレーション機能付
サーモポート¥14,900税込¥16,3901個当日出荷から10日以内出荷真空パック食材にムーステープを貼り付け、針状センサ(TPKセンサシリーズ)を刺して中心温度を測定することが可能です。 針状センサ(Φ1mm)で高速レスポンス、センサ刺し穴が小さいため測定跡が目立ちません。材質センサ検知部・スリーブ/SUS304、コード部/シリコン樹脂測定範囲(℃)0~200(常用限度150/過熱使用限度200)測定精度K熱電対クラス2防塵防水性能JIS C0920-2003 保護等級4
デジタル温湿度計
アイ電子技研¥32,980税込¥36,2781台6日以内出荷湿度をメインにした湿度・温度同時表示です。最大・最小値機能付です。表示形式が切り替え可能(℃/°F)寸法(mm)プローブ:Φ20×220質量(g)200電源006P型乾電池表示デジタルLCD表示測定温度範囲(℃)-20.0~+85.0(精度±1.0)/-4.0~+185.0°Fケーブル長(mm)920本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×168×33湿度測定範囲(%RH)5.0~95(精度→±4%Rh)
デジタル温湿度計
アイ電子技研¥32,980税込¥36,2781台6日以内出荷湿度をメインにした湿度・温度同時表示です。最大・最小値機能付です。表示形式が切り替え可能(℃/°F)寸法(mm)73×33×168電源006P型乾電池測定範囲(℃)-20.0~85.0(精度±1.0)/-4.0~185.0°F表示デジタルLCD表示測定範囲(%)5.0~95Rh(精度→±4Rh)寸法(Φ×mm)プローブ:20×220ケーブル長(mm)920
NM標準温度計
日本計量器工業¥29,980~税込¥32,978~1本10日以内出荷水銀を使用していない温度計です。 検査成績書付きです。仕様感温液:プロピレンカルボナートCAS全長(mm)約420外径(Φmm)6~81目盛(℃)0.1計測方式全没式
水銀棒状温度計 黄珀入 L450
東亜計器¥21,980税込¥24,1781本12日以内出荷毛細管の部分が平穴なので、水銀柱が太く見えます。また、背面が黄色なので、温度が読みやすくなっています。全長(mm)4501目盛(℃)1
標準温度計 棒状 8本組セット 成績書付
東亜計器¥369,800税込¥406,7801箱12日以内出荷基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。全長(mm)300タイプ(C)組セット ケース入り種類水銀棒状8本組1目盛(℃)0.1(メーカー成績書付)
棒状標準温度計水銀 黄珀 成績書付
東亜計器¥23,980~税込¥26,378~1本ほか12日以内出荷基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。また、背面が黄珀なので温度が読みやすくなっています。 メーカー検査成績書付全長(mm)3001目盛(℃)0.1
ブルー二重管標準温度計300-360℃ 成績書付
東亜計器¥129,800税込¥142,7801本12日以内出荷温度指示が青色で表示され見やすく、広い目盛り間隔。精密測定用。全長(mm)350タイプ水銀温度範囲(℃)300~360番号7外径(Φmm)71目盛(℃)0.1
体表面温度測定サーマルカメラ
スリーアールソリューション¥389,800税込¥428,7801個4日以内出荷歩きながら測定できます。複数人の同時測定もできるので、密や混雑を作らずに検温を効率よく行えるようになります。検知距離4m。同時8人測定可能。マスク未着用検出。PC不要でHDMIケーブルで直接モニター出力可能です。温度範囲(℃)33~40精度(℃)≦±0.3 (体表面温度 33℃~40℃の場合)動作温度範囲(℃)10~45(最適温度環境:16~32)解像度1920×1080(可視カメラ)、160×120(サーマルカメラ)測定範囲(℃)33~40インターフェースHDMI
二重管標準温度計 50~100℃
佐藤計量器製作所¥48,980税込¥53,8781個12日以内出荷全品製造者の器差表付で、計量管理業務にお使い頂ける温度計です。 寸法(mm):300全長(mm)300測定範囲(℃)50~100設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計