カテゴリ
絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(176)
- 0~100(158)
- 0~150(72)
- 0~200(87)
- 0~360(26)
- 50~100(45)
- 100~150(39)
- 150~200(43)
- 200~250(31)
- 250~300(28)
- 300~360(33)
- -10~50(34)
- -20~50(65)
- -20~70(28)
- -20~100(46)
- -30~50(69)
- -40~50(25)
- -40~250(33)
- -50~0(28)
- -50~300(33)
- 測定範囲(℃)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(10)
- 佐藤計量器製作所(205)
- エスコ(179)
- testo(テストー)(162)
- 安藤計器製工所(100)
- CHINO(チノー)(85)
- 熱研(71)
- 東亜計器(62)
- 日本計量器工業(61)
- 理化工業(60)
- Raythink(57)
- シンワ測定(52)
- アズワン(49)
- マザーツール(49)
- 三商(49)
- サーモポート(32)
- DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(30)
- A&D(エー・アンド・デイ)(29)
- 安立計器(28)
- bitstrong(ビットストロング)(28)
- ブランドをもっと見る
44ページ目: 温度計

Pt100ステンレス食品用温度計
testo(テストー)¥35,980税込¥39,5781本16日以内出荷測定範囲(℃)-50~400精度(℃)±(0.15+測定値の0.2%)(代表値)先端径(Φmm)3リード線(m)1.2寸法(mm)125×4Φ対応機種温度計720、735、温度ロガー176T2保護等級IP65測定対象食品応答時間(秒)10
TESTO868サーモグラフィー
testo(テストー)¥309,800~税込¥340,780~1セットほか30日以内出荷160×120 画素の高画質。標準搭載の超解像機能SuperResolutionで320×240画素にアップ。 無料の専用アプリを使い、現場でレポート作成やメール送信、オンラインへのアップロードなどスマートワークを実現。 可視カメラ搭載。屋外での建物撮影時にスケール設定を適切に自動調整するスケールアシスト機能を搭載。 testo 868は、シンプルな操作性とプロフェッショナルな機能を備えた赤外線サーモグラフィです。 同等クラスでは最高の高画質な熱画像に、可視カメラ、スマートワークを実現する無線機能を搭載しています。 持ち運びに便利な専用ケース付きで携帯性も抜群です。空間分解能(mrad)3.4保護等級IP54フレームレート9Hz仕様【ディスプレイオプション】赤外線画像/可視画像、【測定反射温度】マニュアル、【EU-/EG-ガイドライン(保証)】EMC:2014/30/EU、RED: 2014/53/EU、【同梱品あり】ε-アシスト、スケールアシスト、IFOV インジケーター、デジタルカメラ、フルスクリーンモード、JPEG 保存測定範囲(℃)-30~100、0~650放射率0.01~1測定精度(℃)±2、または測定値の±2%大きい方画素数(垂直)120
温度計
ライン精機¥14,980税込¥16,4781個当日出荷オートパワーオフ、データホールド、最小値・最大値計測機能付です。 前面パネル防滴仕様です。 CE準拠、RoHS適合用途食品の温度管理実験時の温度測定トラスコ品番773-0306質量(g)200電源積層型9V乾電池(006P)×1本(付属)最小表示0.1℃測定範囲(℃)-160~1372センサータイプK熱電対寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×35×166精度(℃)0℃~+199.9℃・±0.1%rdg+0.7℃ -0.1℃以下、+200℃以上・±0.2%rdg+1℃分解能(℃)199.9℃以下:0.1、200℃以上:1電池寿命(時間)500使用温湿度範囲0~50℃、0~90%RH(0~35℃)測定周期(秒)0.5コネクタ熱電対用ミニチュアコネクタRoHS指令(10物質対応)対応特性防滴
0-100℃/100mm 温度計・丸型保護枠付(直型)
エスコ¥10,600税込¥11,6601個翌日出荷エスコ品番EA727AD-8全長(mm)100最大測定温度(℃)100温度測定範囲(℃)0~100
0-100℃/150mm バイメタル式温度計
エスコ¥15,000税込¥16,5001個翌日出荷測定範囲(℃)0~100感温部(mm)150ケース外径(Φmm)110エスコ品番EA727AA-78寸法(mm)8精度2接続ねじR1/2”(真鍮)温度表示方式アナログ校正証明書トレーサビリティ校正















![[室内・室外]最高・最低温度計(デジタル) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50190008-250910-04.jpg)