絞り込み
測定範囲(℃)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

47ページ目: 温度計

1,964件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 二重管標準温度計 No.1 0~50℃(1/10) 佐藤計量器製作所

    二重管標準温度計 No.1 0~50℃(1/10)

    佐藤計量器製作所
    39,980税込43,978
    1個
    10日以内出荷
    透明ガラス外管の中に、水銀の入ったガラス毛細管と目盛板が封入された二重管温度計。検査成績書付
    トラスコ品番805-1122材質ガラス全長(mm)300温度範囲(℃)10~50℃温度精度±0.2℃最小目盛0.1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計校正証明書検査成績書
  • 地温・気温用温度計 -10~50℃(30cm) 佐藤計量器製作所

    地温・気温用温度計 -10~50℃(30cm)

    佐藤計量器製作所
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    地温と気温を同時に測ることができます。
    トラスコ品番805-1124全長(mm)300温度範囲(℃)-10~50℃設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 大型木製寒暖計 -40~50℃(60cm) 佐藤計量器製作所

    大型木製寒暖計 -40~50℃(60cm)

    佐藤計量器製作所
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    木製ベーシックスタイルの寒暖計です。全長60cm
    トラスコ品番805-1128材質寸法(mm)(W)85×(H)600×(D)23mm全長(mm)600質量(g)約380温度範囲(℃)-40~50℃設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 大型木製寒暖計 -40~50℃(45cm) 佐藤計量器製作所

    大型木製寒暖計 -40~50℃(45cm)

    佐藤計量器製作所
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    木製ベーシックスタイルの寒暖計です。全長45cm
    材質寸法(mm)(W)80×(H)450×(D)22mm全長(mm)450質量(g)約250温度範囲(℃)-40~50℃設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 温湿度表示器 佐藤計量器製作所

    温湿度表示器

    佐藤計量器製作所
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    文字高約57mmのLEDを採用、温度と湿度を同時表示するデジタル温湿度表示器です。 入力はDC0-1Vに対応しております。 温湿度変換器SK-RHC-V(0-1V)との接続が可能です。 (SK-RHC-V用の供給電源を内蔵しています。) ブザー、回転灯などの接続が可能な上下限警報機能付タイプ(No.8092-55)、電流入力タイプ(No.8092-52)もご用意しています。
    材質本体:一般構造用圧延鋼材(SPCC)パネル:アクリル樹脂電源DC12V 約3W (専用ACアダプタ付属)表示7セグメント赤色LED文字高約57mm分解能温度:0.1℃湿度:0.1%rh使用環境0~50℃85%rh以下(結露なきこと)設置方式卓上式表示サンプリング(秒)1温度表示方式デジタル
  • ベビーメイト湯温計 ピンク 佐藤計量器製作所

    ベビーメイト湯温計 ピンク

    佐藤計量器製作所
    939税込1,033
    1個
    5日以内出荷
    お子様が喜ぶボート型湯温計
    用途赤ちゃん用 入浴時の湯温測定測定対象湯音設置方式手持ち使用場所風呂アズワン品番0-6040-02温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • マルチ入力 熱電・抵抗温度警報計(メータリレー) 454B 鶴賀電機

    マルチ入力 熱電・抵抗温度警報計(メータリレー) 454B

    鶴賀電機
    33,980税込37,378
    1台
    17日以内出荷
    9種類の測温センサに対応するマルチ入力。 0.1℃または0.01℃表示の高分解能。 比較判定出力4点。上下限・ゾーン判定可能。 比較判定状態が一目でわかる2色発光。 誤動作防止のキープロテクト機能。 前面パネルはIP65の保護構造。 感電防止の端子カバーを標準装備。
    保護構造前面操作部:IP65表示メイン表示:0~99999・赤色または緑色LED(文字高さ 15.2mm)、サブ表示:0~99999・赤色LED(文字高さ 7.6mm)入力熱電対:R/K/E/J/T/B/N、測温抵抗体:Pt100Ω/JPt100Ω分解能0.1℃、0.01℃機能ホールド機能、アラームリセット機能、ピーク/ボトム、振れ幅メモリー機能、平均演算機能、マイ設定モード機能、比較判定対象切替機能、キープロテクト機能消費電力(VA)約9サンプリング周期200ms温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応特性防水防塵供給電源AC100V~240V 50/60Hz表示周期約200ms、400ms、1s、2s、4s、5sの何れかを選択
  • SK-250WP2用食品用ステンレスセンサ SWPⅡ-10 佐藤計量器製作所

    SK-250WP2用食品用ステンレスセンサ SWPⅡ-10

    佐藤計量器製作所
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    防水性 IPX7に準拠。 ステンレスグリップ。
    適合SK-250WPⅡ用オプションセンサ質量(g)140寸法Φ2×(L)150mm(先トガリ)測定範囲(℃)-15~250コード長さ(m)1精度-15~-0.1℃、105.1~145.0℃:±1℃0.0~40.0℃:±0.6℃40.1~105.0℃:±0.7℃145.1~250:±2℃測定対象食品アズワン品番2-7480-09特性防水
  • 寒暖計ミルノTZ イエロー 佐藤計量器製作所

    寒暖計ミルノTZ イエロー

    佐藤計量器製作所
    989税込1,088
    1台
    4日以内出荷
    3つのスライド指針をスケール横に付けました。 右側のスライド指針で目標温度、左側で上限と下限を設定できます。
    用途家庭やオフィスの温度管理に。全長(mm)250質量(g)約60寸法(W)50×(H)250×(D)13mm測定範囲(℃)-30~50精度±1℃(0~30℃、その他は±2℃)最小目盛1℃設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • カラー寒暖計ミルノ 佐藤計量器製作所

    カラー寒暖計ミルノ

    佐藤計量器製作所
    549税込604
    1台
    4日以内出荷
    ABS樹脂ベースの寒暖計。 名入れ可能。
    用途家庭やオフィスの温度管理に。材質ABS樹脂全長(mm)200質量(g)約25寸法(W)44×(H)200×(D)9mm測定範囲(℃)-30~50精度±1℃(0~30℃、その他は±2℃)最小目盛1℃設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • コーティングガラス棒状温度計 アルコール -20~ +50℃ 日本計量器工業

    コーティングガラス棒状温度計 アルコール -20~ +50℃

    日本計量器工業
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    材質ガラス全長(mm)315タイプアルコール最小表示1℃測定範囲(℃)-20~50温度測定範囲(℃)-20~50設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛TKG品番9-0621-0201TKG品番(2017)6-0555-1601温度計の種類棒状温度計
  • 高温測定用赤外線放射温度計 A&D(エー・アンド・デイ)

    高温測定用赤外線放射温度計

    A&D(エー・アンド・デイ)
    72,980税込80,278
    1台
    15日以内出荷から32日以内出荷
    距離:測定領域=最大100:1。バックライト、レーザーマーカー付き。高温測定用。測定範囲200℃~1500℃(表示範囲100℃~1800℃)。放射率設定変更可能、上限/下限温度アラーム機能付き。データメモリ機能付き、24個まで記録可能。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)。オートパワーオフ機能付
    用途製鉄、鋳物、鍛造、焼却炉の温度測定、樹脂押出成型、金型の温度測定、金属熔湯、焼入・焼鈍・焼戻の温度管理、マイクロ波、レーザー加熱の温度管理温度範囲(℃)200~1500測定精度±2%rdg(+200~+1500℃)/周囲温度23℃±3℃D:S比100:1応答時間(秒)1動作温度範囲(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~65電源単3形乾電池2本仕様上限、下限アラーム/+100~+1800℃まで設定可能(音量 約60dB、距離15cm)距離:測定範囲/最大100:1(距離が5m以上の場合)レーザーマーカー/クラス2(JIS C 6802)レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下質量(g)約550(電池含む)奥行(mm)234最小表示0.1℃(-64~+999.9℃)、 1℃(他の測定範囲)測定範囲(℃)放射温度計:200~1500寸法(幅)60mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×207.5×234波長(nm)635~660電池寿命(時間)約140以上(アルカリ電池使用、レーザーマーカーとバックライトを使用しない場合の連続使用時)表示範囲熱電対温度計:-50~1400放射率0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能(出荷時設定0.95)応答速度約1秒(90%)入力端子Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm)温度表示方式デジタル寸法(高さ)(mm)207.5温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)距離対測定範囲比(D対S)100:1(距離Dが5m以上の場合)アラーム機能有無データロギング有無レーザーの有無あり
  • 赤外線放射温度計 (レーザーポイント付) 佐藤計量器製作所

    赤外線放射温度計 (レーザーポイント付)

    佐藤計量器製作所
    64,980税込71,478
    1台
    9日以内出荷から14日以内出荷
    -30℃から1550℃までの広い温度レンジをカバー。高温域も測定可能なので、使用用途が一気に広がります。 消費生活用製品安全法PSCマーク品です。放射率可変可能です。(0.01~1.00まで0.01ステップで設定可能)上下限警報機能付です。最高温度、最低温度、平均値、測定間温度差表示機能付です。
    電源積層型9V乾電池(6F22)×1本(付属)材質本体:ABS樹脂質量(g)280最小表示0.1℃測定範囲(℃)-30~1550温度表示(最小)0.1℃応答時間約0.5秒(90%応答)温度表示方式デジタル寸法(幅×奥行×高さ)(mm)51×166×200温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
  • 放射温度計 カスタム

    放射温度計

    カスタム
    43,980税込48,378
    1台ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    消費生活用製品安全法PSCマーク品です。K型熱電対(別売)の使用もできる放射温度計です。最大/最小/平均値表示機能、HI/LOアラーム機能付です。放射率可変可能です(0.1~1.0の範囲で0.01ずつ可変)。2ポイントレーザーマーカータイプ
    材質ABS樹脂電源単4乾電池×2個(別売)放射率0.10~1.00温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
  • デジタルアラーム温度計 アサダ

    デジタルアラーム温度計

    アサダ(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    熱電対タイプ。室内など空間の温度測定に。ステンレスプローブを対象物に接触させて、特定の箇所の温度測定に。ステンレスプローブを突き刺して、オイル・冷媒などの液体や固形物の内部温度の測定も可能。最高/最低温度設定機能付で、設定温度到達をアラームでお知らせ。
    付属品電池質量(g)100電源単4乾電池測定範囲(℃)-50~200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)21×79×109精度±1℃(-20℃~120℃)、±2℃(120℃~200℃)、±3℃(-50℃~-20℃)温度測定範囲(℃)-50~200精度(℃)±1(-20~120℃)、±2(120~200℃)、±3(-50~-20℃)分解能(℃)0.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×21×109設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル温度計の種類熱電対温度計
  • 標準温度計(二重管) 日本計量器工業

    標準温度計(二重管)

    日本計量器工業
    43,980税込48,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    最小目盛(℃)0.1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • T字型中心温度計 testo(テストー)

    T字型中心温度計

    testo(テストー)
    7,698税込8,468
    1本ほか
    6日以内出荷から40日以内出荷
    測定する対象物によって3種類のセンサを手軽に交換できます。 防滴、防塵構造(IP65)です。
  • ポケットバイメタル 0~200℃ 佐藤計量器製作所

    ポケットバイメタル 0~200℃

    佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    携帯に便利なスポットチェック用温度計。クリップ付ケース付属。表示面を守る飛散防止カバーが付いています。 感温部寸法(mm):Φ4×131 ケース外径(mm):Φ26 重量(g):25
    測定範囲(℃)0~200精度±5℃1目盛(℃)2寸法(mm)ケース外径:Φ26ダイヤル径:Φ24感温部:Φ4×131、先トガリ感温部(mm)131ケース外径(Φmm)26仕様ダイヤル径:Φ24材質感温部:SUS304透明板:ガラス質量(g)約14材質(ケース)SUS304寸法(Φ×Lmm)4×131(先トガリ)材質(カバー)SUS304温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
  • シグマII型地中隔測温度記録計(2針)用記録紙用7日巻記録紙 佐藤計量器製作所

    シグマII型地中隔測温度記録計(2針)用記録紙用7日巻記録紙

    佐藤計量器製作所
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    55枚入り
  • 赤液棒状温度計脚長 TGK(東京硝子器械)

    赤液棒状温度計脚長

    TGK(東京硝子器械)
    9,694税込10,663
    1本
    12日以内出荷
    一般の棒状温度計に比較し、全長および目盛り下(脚部)が長くできていますので、工場等の各種タンクおよび機械装置に差込み、内部の温度を測定するのに好適です。普通温度計は水銀の全部が同一温度にあるものとして目盛られていますが、浸没線付き温度計は浸線のところまで測温物に浸漬して温度を測ります。
    直径(Φmm)6.1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 共通温度計用アダプター TGK(東京硝子器械)

    共通温度計用アダプター

    TGK(東京硝子器械)
    7,698税込8,468
    1個
    8日以内出荷
    足長(mm)200
  • 共通温度計 TGK(東京硝子器械)

    共通温度計

    TGK(東京硝子器械)
    38,980税込42,878
    1個
    8日以内出荷
    設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • アウトドアー温度計 エスコ

    アウトドアー温度計

    エスコ(3件のレビュー)
    445税込490
    1個
    3日以内出荷
    ガラス貼付タイプ
    測定範囲(℃)-50~+50(窓ガラスの外に付け、室内より見て下さい)最小表示1エスコ品番EA728GH-10材質プラスチック寸法(mm)75×75設置方式ガラス貼付温度表示方式アナログ温度計の種類アウトドア-温度計
  • [-20/+120℃]マグネット付表面温度計 エスコ

    [-20/+120℃]マグネット付表面温度計

    エスコ(1件のレビュー)
    20,300税込22,330
    1個
    翌々日出荷
    この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。 黒字の文字盤とカバー付です。 バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。
    温度範囲(℃)-20~+120精度(%)±2最小表示1エスコ品番EA722Y-120材質アルミニウム質量(g)43設置方式マグネット式使用場所熔接時の温度測定外径(mm)50温度表示方式アナログ特性風防
  • 壁掛型隔測式温度計(ガラス) 佐藤計量器製作所

    壁掛型隔測式温度計(ガラス)

    佐藤計量器製作所
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。 食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。 離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
    用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。精度±1目盛感温部太さ×長さΦ12×100mmプローブ長(mm)100リード線(m)3材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、リード線)タイプ液体封入式表面処理ホーニング加工取付ねじPT1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)154取付穴径(Φmm)8ケース構造屋内型設置方式壁掛け温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
  • デジタル温度計表面温度センサー付セット BBKテクノロジーズ

    デジタル温度計表面温度センサー付セット

    BBKテクノロジーズ
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    表面センサー付きのため、銅管等の表面温度の測定も可能です。
    用途エアコン取り付け時の吹き出し口温度測定に。トラスコ品番334-9391セット内容本体、空調用伸縮プローブ、表面温度センサー、ケース幅(mm)50高さ(mm)116.1奥行(mm)20.6電源(V)単4乾電池×2本電源単4乾電池×2本コード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-200~1372プローブ長(mm)220~900RoHS指令(10物質対応)対応最小表示(℃)温度/0.1
  • フッ素樹脂被覆温度計 アルコール NR0298シリーズ フロンケミカル

    フッ素樹脂被覆温度計 アルコール NR0298シリーズ

    フロンケミカル
    5,498税込6,048
    1本
    23日以内出荷
    棒状温度計にフッ素樹脂(PFA)の透明を被覆したものです。耐薬品性破損防止に水銀、アルコールの流出を防ぎます。
  • 防水デジタル中心温度計 アズワン

    防水デジタル中心温度計

    アズワン
    3,498税込3,848
    1本
    当日出荷
    275mmの長いプローブを採用しており、奥まで届き正確に、距離を取り安全に温度計測することができます。 。実験で使用する深さのある容器や寸胴鍋などの調理器具などの温度測定に適しています。 。IP66防塵・防水規格に準拠しているので、水周りで使用ができ、流水にて汚れを洗うことができます。 。ネジを使用していないため、異物混入防止に繋がります。 。-50℃から+300℃までの広範囲で測定できます。 。プローブの先端が1.8mmと細いため、応答速度が速く、被測定物への刺し傷が見立ちにくいです。 。バックライト機能付き、表示ホールド機能付き、MAX/MIN機能付きになります。 。プローブ保護用カバー付きです。 。使用しないときは、裏面のマグネットにて厨房の金属面や冷蔵庫などに取り付けて保管することができます。
    質量(g)約44(電池および、プローブキャップ含む)使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露のないこと)電源CR2032(3V)コイン型電池×1(テスト用電池付属)測定範囲(℃)-50~+300プローブΦ3.5×275mm(先端Φ1.8mm)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×380×16センサーサーミスタ分解能0.1℃サンプリング約2回/秒保存温湿度範囲-20~+65℃、90%RH以下(但し結露のないこと)オートパワーオフ機能あり(10分、解除不可)アズワン品番4-7028-01防水性IP66準拠測定精度(℃)±3(-50.0~-20.1)、±1(-20.0~+150.0)、±2(+150.1~+200.0)、±3(+200.1~+250.0)、±6(+250.1~+300.0)材質(プローブ)ステンレス(SUS304)電池寿命(年)約1(1日約5時間の使用にて)
  • ジッパーコンパス WT ビクセン

    ジッパーコンパス WT

    ビクセン
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
  • ジッパーコンパス RD ビクセン

    ジッパーコンパス RD

    ビクセン
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
  • 白金デジタル温度計 AS-PDTM+PTシリーズ アズワン

    白金デジタル温度計 AS-PDTM+PTシリーズ

    アズワン
    19,980税込21,978
    1セット
    翌日出荷
    防滴仕様のため水回りや湿気油などの多い環境でも安心して使用可能な高精度白金温度計です。白金測温抵抗体PT1000(クラスA級)を採用し抜群の測定精度を実現しています。データ記録機能(日時・時間・温度)を搭載し最大99個まで記録可能です記録したデータはパソコンに取り込むことができます。
    付属品ネックストラップ、取説、テスト用単3電池、USBケーブル仕様※連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時),本体、空気用(冷蔵・冷凍)センサー付き質量(g)150測定範囲(℃)本体/-100~+400、センサー/-100~+100ケーブル長(m)約1(テフロン)精度本体:±0.3(-50~200)左記以外±0.8センサータイプΦ4.0×40センサー白金測温抵抗体Pt1000(ClassA)分解能0.1保護等級IPX5(防噴流型)本体寸法約64(W)×154(H)×25.5(D)(突起物およびセンサー含まず)機能HOLD(表示値固定)機能・AX(最高温度)・IN(最低温度)・記憶機能・温度補正機能・キーロック・メモリー機能(99個)・オートパワーオフ機能電池単3電池×2本(テスト用)サンプリング約0.5秒/回使用環境温度0~50、湿度80%RH以下(ただし結露のないこと)アズワン品番4-7026-05センサ形状先端丸型
  • 白金デジタル温度計 AS-PDTM+PTシリーズ アズワン

    白金デジタル温度計 AS-PDTM+PTシリーズ

    アズワン
    17,980税込19,778
    1セット
    翌日出荷
    防滴仕様のため水回りや湿気油などの多い環境でも安心して使用可能な高精度白金温度計です。白金測温抵抗体PT1000(クラスA級)を採用し抜群の測定精度を実現しています。データ記録機能(日時・時間・温度)を搭載し最大99個まで記録可能です記録したデータはパソコンに取り込むことができます。
    付属品ネックストラップ、取説、テスト用単3電池、USBケーブル仕様※連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時),本体、防水食品用センサー付き質量(g)150測定範囲(℃)本体/-100~+400、センサー/-100~+300ケーブル長(m)約1精度本体:±0.3(-50~200)左記以外±0.8センサータイプΦ3.0×100センサー白金測温抵抗体Pt1000(ClassA)分解能0.1保護等級IPX5(防噴流型)本体寸法約64(W)×154(H)×25.5(D)(突起物およびセンサー含まず)機能HOLD(表示値固定)機能・AX(最高温度)・IN(最低温度)・記憶機能・温度補正機能・キーロック・メモリー機能(99個)・オートパワーオフ機能電池単3電池×2本(テスト用)サンプリング約0.5秒/回使用環境温度0~50、湿度80%RH以下(ただし結露のないこと)アズワン品番4-7026-02センサ形状先端突き刺し型
  • 白金デジタル温度計 アズワン

    白金デジタル温度計

    アズワン
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    防滴仕様のため水回りや湿気、油などの多い環境でも安心して使用可能な高精度白金温度計です。白金測温抵抗体PT1000Ω(クラスA級)を採用し、抜群の測定精度を実現しています。データ記録機能(日時・時間・温度)を搭載し、最大99個まで記録可能です。測定値を手動で記録することや、設定した温度を超えた時にデータを記録することができます。記録したデータはパソコンに取り込むことができます。手動データ記録:測定値をHOLDし、任意のタイミングでデータを記録することができます。自動データ記録:1設定値を下回ると自動的にデータ記録2設定値を上回ると自動的にデータ記録3上限値、下限値を設定し、それぞれ設定値を超えると自動的にデータ記録
    付属品ネックストラップ、取説、テスト用単3電池、USBケーブル仕様※連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時),本体のみ質量(g)150測定範囲(℃)-100~+400精度本体:±0.3(-50~200)左記以外±0.8センサー白金測温抵抗体Pt1000(ClassA)分解能0.1保護等級IPX5(防噴流型)本体寸法約64(W)×154(H)×25.5(D)(突起物およびセンサー含まず)機能HOLD(表示値固定)機能・AX(最高温度)・IN(最低温度)・記憶機能・温度補正機能・キーロック・メモリー機能(99個)・オートパワーオフ機能電池単3電池×2本(テスト用)サンプリング約0.5秒/回使用環境温度0~50、湿度80%RH以下(ただし結露のないこと)アズワン品番4-7026-01
  • 白金デジタル温度計 AS-PDTM+PTシリーズ アズワン

    白金デジタル温度計 AS-PDTM+PTシリーズ

    アズワン
    19,980税込21,978
    1セット
    翌日出荷
    防滴仕様のため水回りや湿気油などの多い環境でも安心して使用可能な高精度白金温度計です。白金測温抵抗体PT1000(クラスA級)を採用し抜群の測定精度を実現しています。データ記録機能(日時・時間・温度)を搭載し最大99個まで記録可能です記録したデータはパソコンに取り込むことができます。
    付属品ネックストラップ、取説、テスト用単3電池、USBケーブル質量(g)150測定範囲(℃)本体/-100~+400、センサー/-100~+400ケーブル長(m)約1精度本体:±0.3(-50~200)左記以外±0.8センサー白金測温抵抗体Pt1000(ClassA)分解能0.1保護等級IPX5(防噴流型)本体寸法約64(W)×154(H)×25.5(D)(突起物およびセンサー含まず)機能HOLD(表示値固定)機能・AX(最高温度)・IN(最低温度)・記憶機能・温度補正機能・キーロック・メモリー機能(99個)・オートパワーオフ機能電池単3電池×2本(テスト用)サンプリング約0.5秒/回使用環境温度0~50、湿度80%RH以下(ただし結露のないこと)
  • 白金デジタル温度計 AS-PDTM+PTシリーズ アズワン

    白金デジタル温度計 AS-PDTM+PTシリーズ

    アズワン
    25,980税込28,578
    1セット
    翌日出荷
    防滴仕様のため水回りや湿気油などの多い環境でも安心して使用可能な高精度白金温度計です。白金測温抵抗体PT1000(クラスA級)を採用し抜群の測定精度を実現しています。データ記録機能(日時・時間・温度)を搭載し最大99個まで記録可能です記録したデータはパソコンに取り込むことができます。
    付属品ネックストラップ、取説、テスト用単3電池、USBケーブル仕様※連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時),本体、防水フッ素加工(耐薬品)センサー付き質量(g)150測定範囲(℃)本体/-100~+400、センサー/-20~+200ケーブル長(m)約1精度本体:±0.3(-50~200)左記以外±0.8センサータイプΦ4.0×200センサー白金測温抵抗体Pt1000(ClassA)分解能0.1保護等級IPX5(防噴流型)本体寸法約64(W)×154(H)×25.5(D)(突起物およびセンサー含まず)機能HOLD(表示値固定)機能・AX(最高温度)・IN(最低温度)・記憶機能・温度補正機能・キーロック・メモリー機能(99個)・オートパワーオフ機能電池単3電池×2本(テスト用)サンプリング約0.5秒/回使用環境温度0~50、湿度80%RH以下(ただし結露のないこと)アズワン品番4-7026-07センサ形状先端丸型
  • 熱電・抵抗温度警報計 鶴賀電機

    熱電・抵抗温度警報計

    鶴賀電機
    43,980税込48,378
    1個
    17日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチ入力 熱電・抵抗温度警報計(メータリレー) 鶴賀電機

    マルチ入力 熱電・抵抗温度警報計(メータリレー)

    鶴賀電機
    43,980税込48,378
    1個
    17日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TIX500シリーズ用レンズ・キャップ フルーク(FLUKE)

    TIX500シリーズ用レンズ・キャップ

    フルーク(FLUKE)
    8,198税込9,018
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番434-9177RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棒状センサ(高温度対応)TPK-02 ナリカ

    棒状センサ(高温度対応)TPK-02

    ナリカ
    30,000税込33,000
    1本
    9日以内出荷
    FUSO-304N、FUSO-307N用別売センサです。
    型式TPK-02測定範囲(℃)-50~+1150
  • 棒状センサ(標準タイプ)TPK-03 ナリカ

    棒状センサ(標準タイプ)TPK-03

    ナリカ
    13,200税込14,520
    1本
    4日以内出荷
    FUSO-304N、FUSO-307N用別売センサです。
    型式TPK-03測定範囲(℃)-50~+600
温度計