絞り込み
測定範囲(℃)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

46ページ目: 温度計

1,964件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • -60/+1500℃ 放射温度計 エスコ

    -60/+1500℃ 放射温度計

    エスコ
    31,000税込34,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701BC-17
  • 表面用センサー(EA701BB-11-13用) エスコ

    表面用センサー(EA701BB-11-13用)

    エスコ
    10,700税込11,770
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701BB-63
  • -40/+250℃ デジタル温度計(防水型) エスコ

    -40/+250℃ デジタル温度計(防水型)

    エスコ
    16,800税込18,480
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701BB-11
  • 空調用伸縮式温度センサー エスコ

    空調用伸縮式温度センサー

    エスコ
    13,000税込14,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701BA-67
  • [高温測定用]熱電対・温度センサー エスコ

    [高温測定用]熱電対・温度センサー

    エスコ
    21,900税込24,090
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701BA-66A
  • 液体用温度センサー エスコ

    液体用温度センサー

    エスコ
    10,800税込11,880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701BA-64
  • 表面用温度センサー(90°角度付) エスコ

    表面用温度センサー(90°角度付)

    エスコ
    20,600税込22,660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701BA-63
  • 表面用温度センサー エスコ

    表面用温度センサー

    エスコ
    20,600税込22,660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701BA-62
  • 空調用温度センサー エスコ

    空調用温度センサー

    エスコ
    9,640税込10,604
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701BA-61
  • 0-300℃ 静止表面用センサー(K熱電対) エスコ

    0-300℃ 静止表面用センサー(K熱電対)

    エスコ
    12,200税込13,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701BA-14
  • 表面用センサー(EA701BA-11用) エスコ

    表面用センサー(EA701BA-11用)

    エスコ
    19,000税込20,900
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701BA-11B
  • 液体用センサー(EA701BA-11用) エスコ

    液体用センサー(EA701BA-11用)

    エスコ
    14,400税込15,840
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701BA-11A
  • -50/+300℃ 温度計(メモリー付・防水型) エスコ

    -50/+300℃ 温度計(メモリー付・防水型)

    エスコ
    12,900税込14,190
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701AC-20A
  • 表面用センサー(EA701AA・AB用) エスコ

    表面用センサー(EA701AA・AB用)

    エスコ
    9,230税込10,153
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701AB-3測定範囲(℃)-50~500構造露出型、表面測定用表面接触部型番AD-1217
  • 液体用センサー(EA701AA・AB用) エスコ

    液体用センサー(EA701AA・AB用)

    エスコ
    5,540税込6,094
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701AB-2測定範囲(℃)-50~700構造絶縁型、シース型型番AD-1215
  • ワイヤー型センサー(EA701AA・AB用) エスコ

    ワイヤー型センサー(EA701AA・AB用)

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701AB-1
  • ガラス製棒温度計 -20~50℃ CRECER(クレセル)

    ガラス製棒温度計 -20~50℃

    CRECER(クレセル)
    609税込670
    1個
    6日以内出荷
    ケース付なので安全で清潔に保管できます
    材質ガラス全長(mm)300材質(本体)ガラス本体寸法(mm)300×Φ6本体質量(g)221目盛(℃)1材質(ケース)プラスチック設置方式手持ち測定温度範囲(℃)-20~50温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • ガラス製棒温度計 0~200℃ CRECER(クレセル)

    ガラス製棒温度計 0~200℃

    CRECER(クレセル)
    959税込1,055
    1個
    6日以内出荷
    ケース付なので安全で清潔に保管できます
    材質ガラス全長(mm)300本体寸法(mm)300×Φ6本体質量(g)221目盛(℃)1材質(ケース)プラスチック設置方式手持ち測定温度範囲(℃)0~200温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 小型放射温度計 マザーツール

    小型放射温度計

    マザーツール
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    対象物に直接触れずに表面温度を測定。
    温度範囲(℃)-55~220精度(℃)(23±3℃)において 0℃以上:±.52%または±2.5℃のどちらか大きい方、-55~0℃:±(2.5+0.05xT)℃距離係数1:1応答時間(秒)約1電源CR-2032(3V)×1付属品ストラップ、電池CR-2032(お試し電池)仕様(D:S比)1:1質量(g)23奥行(mm)14測定範囲(℃)-55~220寸法(幅)32mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×72×14分解能0.1℃(-55~+199.9℃)、左記以外1℃放射率0.05~1.00可変(出荷時0.95)サンプリング約1秒放射率設定0.95、0.05~1.00温度表示方式デジタル寸法(高さ)(mm)72温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)距離対測定範囲比(D対S)1:1
  • 白金デジタル温度計 プラチナサーモ本体のみ 熱研

    白金デジタル温度計 プラチナサーモ本体のみ

    熱研
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    高精度、耐久性に優れた温度計、広領域の温度測定(センサ6種以上)が一台で可能。 白金センサ(Pt1000、Aクラス品)を使用し正確な温度は安全、安心の支えとして信頼度の高い測定が可能。
    付属品電池、ネックストラップ材質ABS抗菌樹脂質量(g)約150電源単3乾電池×2本(3V)精度(本体)-50~200℃:±0.3℃、左記以外:±0.8℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×25.5×154温度測定範囲(℃)-100~+400温度表示-100~+400℃/入力センサ:白金抵抗体 Pt1000Ω(クラスA)分解能:0.1℃機能電源(ON/OFF)、HOLD、最高最低(MAX/MIN)、BAT メモリー(No.1~No.99)手動、自動記録、時計機能(年、月、日、時、分)、温度補正(±2.0℃)、ロック機能、ブザー機能/オートパワーセーブ(0-30-60-120分)、USBコネクター付電池寿命(時間)30000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×26×154測定周期(秒)0.5温度表示方式デジタル防水性IPX5(センサ接続時)
  • 放射温度計 フルーク(FLUKE)

    放射温度計

    フルーク(FLUKE)
    89,980税込98,978
    1セットほか
    20日以内出荷
  • 室内用板付寒暖計 マイゾックス

    室内用板付寒暖計

    マイゾックス
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    白地にブルーで面取りをして仕上げた室内用壁掛型寒暖計。 白地の上に見やすい黒線目盛。
    用途室内の温度表示測定範囲(℃)-30~50
  • ペン型ポケットサーモ エンペックス気象計

    ペン型ポケットサーモ

    エンペックス気象計
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    半固体、液体、気温など広範囲の測定が可能。 確度自在(180度)の首振りヘッド。 便利な測定データホールド機能付。 ワンタッチで測定値を固定表示します。
    用途育苗・栽培・養殖業・園芸・飼育等・温度管理・アウトドアライフ・レジャー・実験・研究に。質量(g)約50(箱含む/ホルダー込み)使用温度範囲(℃)(本体)0~45電源LR-44型電池1個測定範囲(℃)-45~+200寸法(Φmm)(表示)約10×21、(センサプローブ)4×120材質(ケース)ステンレス、ABS精度(℃)±1(-20~+100)温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類ペン型温度計
  • デジタルLED表示大文字温度計 マザーツール

    デジタルLED表示大文字温度計

    マザーツール
    98,980税込108,878
    1個
    3日以内出荷
    アラーム機能付きの大型温度計です。
    付属品温度センサ(コード長30m)×1、電源ACアダプタ(DC24V/2.5A)×1、取り付けブラケット(ストレート・L型)×各2質量(kg)約2.5電源DC24V/2.5A(ACアダプタ使用)測定範囲(℃)-9.9~99.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×180×50精度(℃)±1(0~40℃)/±2(左記以外)分解能(℃)0.1外部出力DC24V/2A使用温湿度範囲-10~50℃/80%以下(ただし結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、80%以下(ただし結露のないこと)温度表示方式デジタル測定周期1秒/回
  • デジタルペンサーモ マザーツール

    デジタルペンサーモ

    マザーツール
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    防滴仕様の中心温度計です。
    電源LR44(1.5V)×1
  • パネルマウント温度計 マザーツール

    パネルマウント温度計

    マザーツール
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    応答の早いサーミスタ使用のパネルマウント温度計です。
    電源AC/DC13V~15.0V、ACアダプタ付属、別売:AUM-140-2(トランス付属タイプ)測定範囲(℃)-40~100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×38×65センサーサーミスターセンサ(付属)、センサ誤差(±0.8℃)精度(℃)±1(-20~100℃)分解能(℃)0.1使用温湿度範囲0~60℃/80%RH以下(ただし結露のないこと)温度表示方式デジタル
  • サーモ220 青60℃温度計(ステンレスケース入り) アイシー

    サーモ220 青60℃温度計(ステンレスケース入り)

    アイシー
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    シンプルなガラス棒温度計です。 丈夫なステンレスケース入りなので土壌など固い部分に差し込むことも可能です。 ケースの材質が真鍮から、地球環境に配慮したステンレスに変更になりました。
    寸法(mm)300×Φ6測定範囲(℃)-10~60温度測定範囲(℃)-10~60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)H300×Φ9
  • 201 赤100℃ アイシー

    201 赤100℃

    アイシー
    559税込615
    1個
    当日出荷
    シンプルなガラス棒温度計です。 液体でも気体でも測定できます。 ケース入り。
    寸法(mm)300×Φ6測定範囲(℃)-20~105温度測定範囲(℃)-20~105本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)H300×Φ6
  • サーモ105 温度計 アイシー

    サーモ105 温度計

    アイシー
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
    25cmの見やすい木製温度計です。丈夫で木目が美しい伝統的なデザインです。 色違いのイエローは、盤面を黄色くペイントして視認性を高めました。
    測定範囲(℃)-30~50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×40×17温度測定範囲(℃)-30~50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×17×250
  • サーモ102 ヒット20温度計 アイシー

    サーモ102 ヒット20温度計

    アイシー
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    アルコール温度計です。 使いやすい大きさで大人気。超定番モデルの温度計です。 。また、両面テープも付属しているので、温室、自動車内等どこにでも取り付けられます。
    測定範囲(℃)-30~50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×40×7
  • 防水型折りたたみ式温度計 testo(テストー)

    防水型折りたたみ式温度計

    testo(テストー)
    16,980税込18,678
    1個ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    testo 104は、頑丈で機能性に優れた、折りたたみ式防水型中心温度計です。安全に持ち運びができ、スポットの温度チェックに最適です。 折りたたみ式で、100mmの長いプローブもコンパクトに収納、プローブの開閉で電源ON/OFF 測定が安定すると測定値を固定表示(オートホールド)、測定値の最大値/最小値、ホールド表示機能付き HACCPインターナショナル認証、EN13485規格に適合、保護等級IP65の防水仕様で、流水での洗浄も可能 ジョイント部分は頑丈な金属製
  • 白金デジタル温度計 マザーツール

    白金デジタル温度計

    マザーツール
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から26日以内出荷
    IPX5【JIS C 0920「保護等級」(防噴流型)適合】 白金測温抵抗体Pt1000Ωセンサ(ClassA)採用で高精度の測定を実現 PCへのデータ通信可能 ホールド、最大/最小値表示、オートパワーオフ、キーロック、温度補正機能搭載 時計、ブザー機能付きで時間と温度の管理を両立 文字高18mmのわかりやすい大型液晶表示
    付属品センサ(PT-01)、ネックストラップ、取説、電池、USBケーブル質量(g)約150測定範囲(℃)-100.0~400.0寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×154×25.5(突起物およびセンサは含まず)センサー白金測温抵抗体(3線式) Pt1000Ω(Class A)分解能0.1℃センサー寸法(mm)Φ3.0×100保護等級IPX5(防噴流型)機能温度記録機能:手動/自動記録(99データ)、最大/最小値、その他機能:デートホールド、バッテリー表示、温度補正、時計、ブザー、キーロック、オートパワーオフ、データ出力電池寿命(時間)連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時)電池単3電池×2サンプリング約0.5秒使用環境0~50℃ 80%RH以下(結露なきこと)、高度2000m以下、屋内設置方式ハンディタイプ保存環境-10~50℃ 80%RH以下(結露なきこと)液晶表示LCD 文字高18mm温度表示方式デジタル
  • ポータブル温度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル温度計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    設置方式ハンディタイプ防水仕様日常防水温度表示方式デジタル
  • 壁掛け式温度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    壁掛け式温度計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    中心温度の継続チェックに最適な壁掛け式
    用途1mケーブルの付いたサーミスタセンサーで、測定するポイント毎に設置可能な壁掛け式。センサーは先端は鋭角なので、食品の中心温度測定にも最適です。またメーカー独自のCal check機能を備え、電源を入れると自動的に内部回路をチェックし異常の有無を確認します。セット内容本体、単三アルカリ電池1個、取扱説明書質量(g)150電源単三アルカリ電池1個測定範囲(℃)-50.0~150.0寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86×110×43 (本体のみ)センサー長さ160mm×直径 3mm(2mケーブル付)ステンレス製精度(℃)±0.3℃(-20~90℃)、±0.5℃(それ以外)使用環境温度(℃)0~50検出単位0.1℃設置方式壁掛け温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
  • T字型 温度テスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    T字型 温度テスター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    突刺しやすく読み取りも簡単
    セット内容本体、先端部保護具、単四アルカリ電池1個、取扱説明書電源単四アルカリ電池1個測定範囲(℃)-50.0~220.0精度(℃)±0.3℃(-20~90℃)、±0.4%F.S.(それ以外)電源自動OFF8分間の未使用後使用環境温度(℃)-10~50(95% RH)検出単位0.1℃(-50.0~199.9℃)、1℃(それ以外)設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 棒状温度計0-200℃ 佐藤計量器製作所

    棒状温度計0-200℃

    佐藤計量器製作所
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    シンプルで見やすい温度計です。転がり防止ゴム付。
    全長(mm)300測定範囲(℃)0-200温度精度±1℃収納ケーススライドパック最小目盛(℃)1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 棒状温度計 0~50℃ 佐藤計量器製作所

    棒状温度計 0~50℃

    佐藤計量器製作所
    919税込1,011
    1個
    4日以内出荷
    シンプルで見やすい温度計です。転がり防止ゴム付。
    トラスコ品番805-1098全長(mm)300測定範囲(℃)0~50温度精度±1℃収納ケーススライドパック最小目盛(℃)1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 寒暖計ミルノDXホワイト 佐藤計量器製作所

    寒暖計ミルノDXホワイト

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    4日以内出荷
    シンプルで見やすい寒暖計です。
    設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 棒状標準温度計 No.2 50~100℃(1/10) 佐藤計量器製作所

    棒状標準温度計 No.2 50~100℃(1/10)

    佐藤計量器製作所
    23,980税込26,378
    1個
    12日以内出荷
    トラスコ品番805-1121全長(mm)300温度範囲(℃)50~100℃温度精度±0.2℃設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 二重管標準温度計 No.2 50~100℃(1/10) 佐藤計量器製作所

    二重管標準温度計 No.2 50~100℃(1/10)

    佐藤計量器製作所
    48,980税込53,878
    1個
    12日以内出荷
    透明ガラス外管の中に、水銀の入ったガラス毛細管と目盛板が封入された二重管温度計。検査成績書付
    トラスコ品番805-1123全長(mm)300温度範囲(℃)50~100℃温度精度±0.2℃設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
温度計