絞り込み
測定範囲(℃)
校正証明書
放射率
ブランド
モノタロウ・CHINO(チノー)・Raythink・testo(テストー)・bitstrong(ビットストロング)・HIKMICRO・フルーク(FLUKE)・Flir(フリアーシステムズ)・A&D(エー・アンド・デイ)・佐藤計量器製作所・カスタム・OPTEX(オプテックス)・エスコ・シンワ測定・イチネンTASCO・オーストリッチインターナショナル・アズワン・マザーツール・ジャパンセンサー・BOSCH(ボッシュ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 放射温度計

444件中 441444
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビジュアル放射温度計 フルーク(FLUKE)

    ビジュアル放射温度計

    フルーク(FLUKE)
    69,880税込76,868
    1台
    翌々日出荷
    FlukeのVTシリーズは伝統的なFlukeの堅牢性と品質で設計されています。コンパクトなデザインとアップグレードされた機能により温度測定を可視化し、鮮明で正確な赤外線画像を得る事が出来ます。120×90 解像度で詳細を確認できます。-20 ℃ ~ 400 ℃ と広い温度範囲。IP65は、防塵および耐水性があり、2メートル落下しても耐えられ、過酷な産業環境に適した製品。充電時間は約2時間、バッテリー寿命は約8時間。シングル・レベルのインターフェース、Open - and -View
  • 体表面温度測定サーマルカメラ 3R(スリーアール)

    体表面温度測定サーマルカメラ

    3R(スリーアール)
    389,800税込428,780
    1個
    4日以内出荷
    歩きながら測定できます。複数人の同時測定もできるので、密や混雑を作らずに検温を効率よく行えるようになります。検知距離4m。同時8人測定可能。マスク未着用検出。PC不要でHDMIケーブルで直接モニター出力可能です。
    測定範囲(℃)33~40精度(℃)≦±0.3 (体表面温度 33℃~40℃の場合)解像度1920×1080(可視カメラ)、160×120(サーマルカメラ)
  • 充電専用ACアダプタ A&D(エー・アンド・デイ)

    充電専用ACアダプタ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    3,198税込3,518
    1台
    翌々日出荷
    AD5636用充電専用ACアダプタ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 最高最低温湿度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    最高最低温湿度計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
放射温度計