絞り込み
テープ幅(mm)
色
基材
- その他(6)
- アクリル系(3)
- アルミ箔(69)
- オレフィン系(2)
- ゴム系(7)
- ナイロン(2)
- プラスチック(15)
- ポリウレタン(1)
- ポリエステル(23)
- ポリエチレン(1)
- 塩ビ(52)
- 布系(18)
- 紙系(9)
- 金属(15)
テープ長さ(m)
0.04・0.063・0.125・0.14・0.55・0.6・0.61・0.66・1・2・3・4.5・5・10・15・15.2・18・18.3・20・25・テープ長さ(m)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
0.22・0.3・0.34・0.4・0.46・0.5・0.6・0.64・0.65・0.7・0.75・0.8・0.89・0.9・1・1.1・1.3・1.5・2・3・テープ厚さ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- 3M(スリーエム)(14)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4)
- MYST(11)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(8)
- RS PRO(4)
- tesa(テサ/テサテープ)(10)
- TRUSCO(33)
- UNIT(ユニット)(5)
- アズワン(3)
- エスコ(70)
- カーボーイ(10)
- ニトムズ(2)
- ユニット(6)
- レモン(4)
- 古河電工パワーシステムズ(3)
- 四国化成(5)
- 日本緑十字社(20)
- 日東エルマテリアル(6)
- 日東電工(旧:Permacel)(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・3M(スリーエム)・FIRST PRO(ファーストプロ/水上)・MYST・NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)・RS PRO・tesa(テサ/テサテープ)・TRUSCO・UNIT(ユニット)・アズワン・エスコ・カーボーイ・ニトムズ・ユニット・レモン・古河電工パワーシステムズ・四国化成・日本緑十字社・日東エルマテリアル・日東電工(旧:Permacel)・ブランドをもっと見る
4ページ目: すべり止めテープ
特価
本日10月6日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む

50mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)
エスコ¥7,230税込¥7,9531個翌日出荷耐水、耐薬、耐油性に優れています。エスコ品番EA944DB-62粒度#60主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油
80x80mm 滑り止めテープ(屋外用グリーン/5枚)
エスコ(2件のレビュー)¥545税込¥6001個(5枚)当日出荷人造砥粒を使用していますので素足で踏む場所には貼らないでください。 裏紙をはがすだけで簡単にきれいに貼れます。 耐水性に優れた感圧性粘着剤を使用しており、雨水等ではがれることはありません。 凹凸面にもよくなじみます。 階段、段差等の危険表示効果もあります。用途屋外用仕様粘着式、剥離紙付エスコ品番EA944DA-5粒度#50主な用途滑り止め用特性耐水性
50mmx18.3m 滑り止めテープ(赤/白)
エスコ(1件のレビュー)¥7,950税込¥8,7451個当日出荷用途はしごのステップや階段にエスコ品番EA944DA-16粒度#60タイプ粘着式主な用途滑り止め用
ノンスリップテープ
ヤナセ(柳瀬)¥2,498~税込¥2,748~1巻4日以内出荷から12日以内出荷簡単な施工で確実に足元の滑りを止め 安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果は変わりません。用途屋外用基材アルミ箔テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.8粘着剤アクリル系粘着力20N/25mm
すべり止めシートタイプB
ユニット¥5,398~税込¥5,938~1枚3日以内出荷床面が平坦なスロープや階段への設置に向いているすべり止めシートです。用途転倒防止対策に。材質基材:プラスチック、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子色黒タイプ平面用高耐久テープ厚さ(mm)0.8対応粘着:有
すべり止めテープ アルミ 50mm幅
UNIT(ユニット)¥4,698税込¥5,1681巻翌々日出荷すべりにくく、凹凸によくなじみます。トラスコ品番744-6292材質アルミ色緑テープ幅(mm)50テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)1
緑十字 滑り止めテープ
日本緑十字社¥4,998税込¥5,4981巻当日出荷仕様平面用、滑り止めタイプ、鉱物粒子加工、はく離紙付きタイプ、屋内・屋外兼用トラスコ品番353-8789材質基材:軟質塩化ビニール、表面:鉱物粒子色黄/黒テープ幅(mm)100テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)1引張強度(N/25mm)11.5粘着力(N/25mm)40
すべり止めテープザラザラ室内用
カーボーイ¥1,798税込¥1,9781巻9日以内出荷階段やお風呂などに貼り付けて、ご使用いただきます。用途屋内用。景観を気にされる場所のすべり止め対策にテープ幅(mm)50テープ長さ(m)5粘着剤アクリル系主な用途滑り止め用使用場所屋内
滑り止めテープ(黄/#60) EA944DXシリーズ
エスコ¥3,730税込¥4,1031巻翌日出荷仕様●幅(mm):100●長さ(m):18●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黄●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプ
滑り止めテープ(黄/#60) EA944DXシリーズ
エスコ¥955税込¥1,0511巻翌日出荷仕様●幅(mm):25●長さ(m):18●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黄●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプ
滑り止めテープ(黄・黒/#60) EA944DXシリーズ
エスコ¥295税込¥3251巻当日出荷仕様●幅(mm):25●長さ(m):5●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黄/黒●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプ
透明すべり止めテープ#710K
リンレイテープ¥34,980税込¥38,4781箱(8巻)8日以内出荷耐久性:独自の自己修復性樹脂により耐摩耗性と耐傷性に優れています。透明性:透明で下地の意匠性を損ないません。防滑性:C.S.R.値0.9/0.84/0.61(Dry/Wet/Oil)。耐候性:耐候性に優れた粘着剤を使用しているため、屋外で使用できます。防汚染性:樹脂密度が高く、汚れが染み込みにくい。容易性:プライマー塗布や打ち付け不要のため、簡単に施工できます。※但し、油面や汚れた面に対しては予め脱脂処理等を行い、プライマー塗布後の施工をお勧めします。用途転倒による事故を抑止したい場所(屋内外)へのすべり止め。 ※平滑面に限ります。色透明テープ幅(mm)50テープ長さ(m)3使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応
すべり止めポイントテープ
カーボーイ¥169税込¥1861個当日出荷から3日以内出荷貼るだけですべり止め効果を発揮します。用途ソファに。すのこに。座椅子に。材質PVC長さ(mm)100テープ幅(mm)50主な用途滑り止め使用場所屋内
アンチスリップテープ(高耐久)
tesa(テサ/テサテープ)¥8,998税込¥9,8981巻当日出荷耐候性に優れ屋外用途に最適です。あらゆる素材へ強力につき優れた耐久性を発揮します。用途屋外用階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要材質基材:ポリ塩化ビニル(PVC)、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子タイプ屋外テープ幅(mm)50テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)1.185粘着力(N/10mm)7.0引張強度(N/10mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
アンチスリップテープ(アルミ入り)
tesa(テサ/テサテープ)¥10,980税込¥12,0781巻当日出荷アルミ入りの基材で粗面・凹凸面へ良くフィットし、耐久性に優れます。用途屋外用縞鋼板階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子タイプ屋外テープ幅(mm)50テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.7粘着力(N/10mm)8.0引張強度(N/10mm)60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性
ノンスリップテープ
TRUSCO¥949税込¥1,0441セット(6枚)当日出荷透明のノンスリップテープです。透明(すりガラス調)のため景観を損ねません。用途素足で歩く場所のすべり止めに。トラスコ品番257-8081長さ(mm)380色透明テープ幅(mm)20基材ポリ塩化ビニール(PEVA)テープ厚さ(mm)0.7粘着剤アクリル系粘着力6.6(N/10mm)主な用途滑り止め粘着力(N/10mm)6.6
ノンスリップテープ(ケース入り)
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1箱(10巻)ほか当日出荷大箱ケース入りの、お得な商品です。簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)。水や油で滑りやすい場所に。基材アルミ箔砥粒炭化ケイ素、酸化アルミニウムテープ厚さ(mm)0.8粘着剤アクリル系
アンチスリップテープ Conformable
HESKINS¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷厚みのある滑り止めテープで高い耐久性を発揮します。Afera(欧州粘着テープ協会)の基準を満たした粘着強度で過酷な環境にも対応します。表面の砥粒が大きく、泥や砂が目詰まりしにくく安定した安全性を実現します。用途屋外用。材質基材:ポリ塩化ビニル(PVC)、粘着剤:アクリル系、砥粒:酸化アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
高輝度蓄光ケアフォローテープ(蓄光ノンスリップテープ)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781箱(5巻)5日以内出荷滑り止めと高輝度蓄光の機能を実現した高輝度蓄光ノンスリップテープです。手になじみやすく、素足にもやさしいソフトタイプ。 屋内用滑り止めテープとして、屋内の手摺・廊下・通路・階段・踏み台などのスリップ防止安全対策に最適! 高輝度蓄光の為、目立ちやすく長時間光を保ちます。蓄光輝度はJIS規格「JC級」テープ採用! 特殊基材と高性能粘着剤で、カットして貼るだけの簡単施工。強粘着ですが、剥がした後もベタつきが残りにくいテープです。用途手摺・階段・スロープ・床・踏み台・その他幅広い用途に使用可能使用温度範囲0℃~70℃主な用途滑り止め用
ノンスリップテープ(カットタイプ) カットタイプ
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1箱(50枚)ほか翌々日出荷簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。 40mm角のカットタイプで色の組み合わせなど、様々な使い方ができます。用途屋外用。 (素足以外で歩行する場所全般) 水や油で滑りやすい場所に。質量(g)200
ノンスリップテープ100mm幅
TRUSCO¥4,598~税込¥5,058~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。
屋外平滑面用すべり止めシール(クリアタイプ)
まつうら工業¥699~税込¥769~1パック(10枚)ほか当日出荷から10日以内出荷仕様はく離紙付、4隅Rカット加工寸法(mm)40mm角(4隅Rカット加工)主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)343
ストップテープ(フラットタイプ)
tesa(テサ/テサテープ)¥199,800~税込¥219,780~1巻ほか当日出荷から9日以内出荷非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。 平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。 滑り止め効果の大きなタイプです。用途粘着剤、接着剤の塗料、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に、フィルムや紙の印刷・加工・塗工工程のローラーの滑り防止質量(kg)1.4
50mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/灰)
エスコ¥2,790税込¥3,0691個翌日出荷屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面にエスコ品番EA944DD-6A材質剥離紙主な用途滑り止め用
50mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/茶)
エスコ¥2,790税込¥3,0691個翌日出荷屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面にエスコ品番EA944DD-5A材質剥離紙主な用途滑り止め用
50mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/白)
エスコ¥2,790税込¥3,0691個翌日出荷屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面にエスコ品番EA944DD-4A材質剥離紙主な用途滑り止め用
50mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/緑)
エスコ¥2,790税込¥3,0691個翌日出荷屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面にエスコ品番EA944DD-3A材質剥離紙主な用途滑り止め用
50mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/黄)
エスコ¥2,790税込¥3,0691個翌日出荷屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面にエスコ品番EA944DD-1A材質剥離紙主な用途滑り止め用
100mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)
エスコ¥14,500税込¥15,9501個翌日出荷耐水、耐薬、耐油性に優れています。エスコ品番EA944DB-64粒度#60主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油
100mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)
エスコ¥10,600税込¥11,6601個翌日出荷耐水、耐薬、耐油性に優れています。エスコ品番EA944DB-54粒度#46主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油
50mmx18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ/黒)
エスコ¥15,800税込¥17,3801個翌日出荷裏面はアルミニウムで耐酸化性があります。 縞鋼抜に最適です。 耐化学物質・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止めにお使いください。仕様粘着テープ式(剥離紙付)エスコ品番EA944DB-41粒度#46主な用途滑り止め用特性耐酸化性、耐化学物質、耐水、耐油、耐候性
150mmx15.2m 滑り止めテープ(強力/黒)
エスコ¥20,500税込¥22,5501個翌日出荷屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 使用温度範囲:-28/+70℃位エスコ品番EA944DB-3A粒度#36(粗目)主な用途滑り止め用特性耐水、耐油、耐候性