絞り込み
テープ幅(mm)
色
基材
- その他(6)
- アクリル系(3)
- アルミ箔(69)
- オレフィン系(2)
- ゴム系(7)
- ナイロン(2)
- プラスチック(15)
- ポリウレタン(1)
- ポリエステル(23)
- ポリエチレン(1)
- 塩ビ(52)
- 布系(18)
- 紙系(9)
- 金属(15)
テープ長さ(m)
0.04・0.063・0.125・0.14・0.55・0.6・0.61・0.66・1・2・3・4.5・5・10・15・15.2・18・18.3・20・25・テープ長さ(m)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
0.22・0.3・0.34・0.4・0.46・0.5・0.6・0.64・0.65・0.7・0.75・0.8・0.89・0.9・1・1.1・1.3・1.5・2・3・テープ厚さ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- 3M(スリーエム)(14)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4)
- MYST(11)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(8)
- RS PRO(4)
- tesa(テサ/テサテープ)(10)
- TRUSCO(33)
- UNIT(ユニット)(5)
- アズワン(3)
- エスコ(70)
- カーボーイ(10)
- ニトムズ(2)
- ユニット(6)
- レモン(4)
- 古河電工パワーシステムズ(3)
- 四国化成(5)
- 日本緑十字社(20)
- 日東エルマテリアル(6)
- 日東電工(旧:Permacel)(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・3M(スリーエム)・FIRST PRO(ファーストプロ/水上)・MYST・NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)・RS PRO・tesa(テサ/テサテープ)・TRUSCO・UNIT(ユニット)・アズワン・エスコ・カーボーイ・ニトムズ・ユニット・レモン・古河電工パワーシステムズ・四国化成・日本緑十字社・日東エルマテリアル・日東電工(旧:Permacel)・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む

100mmx15.2m 滑り止めテープ(強力/黒)
エスコ¥13,700税込¥15,0701個翌日出荷屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 使用温度範囲:-28/+70℃位エスコ品番EA944DB-2A粒度#36(粗目)主な用途滑り止め用特性耐水、耐油、耐候粘着タイプ強力
100mmx18.3m 滑り止めテープ(グレー)
エスコ¥15,900税込¥17,4901個翌日出荷耐水、耐薬、耐油性に優れています。用途はしごのステップや階段に仕様裏面剥離紙付エスコ品番EA944DA-24粒度#60主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油性
50mmx18.3m 滑り止めテープ(グレー)
エスコ¥7,950税込¥8,7451個翌日出荷耐水、耐薬、耐油性に優れています。用途はしごのステップや階段に仕様裏面剥離紙付エスコ品番EA944DA-23粒度#60主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油性
50mmx18.3m 滑り止めテープ(イエロー)
エスコ¥8,300税込¥9,1301個当日出荷耐水、耐薬、耐油性に優れています。用途はしごのステップや階段に仕様裏面剥離紙付エスコ品番EA944DA-21粒度#60主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油性
素足用アンチスキッドテープ(ロマンス)
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥9,098~税込¥10,008~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷素肌に優しいゴム粒子を滑り防止層に使用しています。 耐水性、高温性に優れています。 防カビ剤入りのため、浴室など湿気の多いところにも適しています。用途屋内用。(素足で歩行する場所全般)。浴室・浴槽用に。プールサイドやレジャー用品に。質量(g)375主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)29.5引張強度(N/10mm)11.8特性耐水性、高温性
蓄光ノンスリップテープ
TRUSCO¥5,198~税込¥5,718~1巻ほか当日出荷から30日以内出荷簡単な施工で確実に足元のすべりを止め安全度を高くします。水や油がかかってもすべり止め効果が変わりません。非常口の階段など暗い所でも光って視認性を高めます。一般的な平面でご使用ください。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。一般ビル・一般屋内外の階段など。乗り物などのステップに。非常口の階段、フロアーなど暗い所に最適。主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)383特性耐水、耐油
すべり止め付きテープ 50mmx15m AT-NST-5015シリーズ
アズワン¥2,898税込¥3,1881巻当日出荷屋内や屋外の床などに貼って使用できる表面に砥粒の付いた滑り止めつきテープです。水や油に対して優れた滑り止め効果を発揮するため、すべりやすい場所での使用に適しています。赤、グレー、黒の3色ございます。
テザーテープ
NLG(エヌエルジー)¥8,998税込¥9,8981個翌日出荷各種ツールコネクターと組み合わせて定格荷重を実現します。自己融着シリコーン技術を採用し、あらゆる工具にテザーポイントを作り出します。テザーテープにはガラス繊維補強メッシュを採用し、優れた強度・耐久性、裂け・穿孔に対する耐性があります。室温で24時間以内に完全接着しますが、装着直後からすぐに使用できることが試験で証明・認定されています。接着剤を使用しない為、不要になった際は簡単に取り外すことができ、工具に粘着残留物や永久的な破損を残しません。一般的な工具であれば、1ロールで平均10個の工具を固定できます。一般的な手工具には大型Dリング、小型Dリング、非導電性Dリングを組み合わせることでテザーポイントを作り出します。電動工具や大型の長い工具の固定にはツールストラップ(シングルアーム/ツインアーム)と併用可能です。テープ幅(mm)25テープ長さ(m)2.8安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)5
滑り止めテープ (裏面アルミ)
エスコ¥4,150税込¥4,5651個翌日出荷粘着式。剥離紙付き。屋内外兼用。網鋼板に最適。裏面はアルミで耐酸化性があります。耐水性、耐油性にも優れています。材質アルミ箔粒度#60色黒接着剤アクリル系
滑り止めテープ (素足用)
エスコ¥13,900税込¥15,2901巻翌日出荷粘着式。剥離紙付き。屋内用。滑り止め材が使用されていないので砂塵が出ない。耐水性。簡単に拭き取り掃除ができる。表面の浮彫り模様がスベリ止めの役割をします。タイルや石材・木材など、ある程度凹凸面への貼り付けも可能です。事務所やロッカールームなどにも最適なすべり止めテープです。材質PVC色灰使用温度範囲(℃)-28~104テープ幅(mm)100テープ長さ(m)18.3テープ厚さ(mm)0.46粘着剤アクリル系粘着力(N/25mm)15
すべり止めテープ軽歩行用
UNIT(ユニット)¥6,998税込¥7,6981巻翌々日出荷テープ表面は凹凸のある滑り止め加工が施されています。用途事務所内のシャワー室など、水まわりのすべり止めに。トラスコ品番739-5795材質プラスチックフィルム(表面:合成ゴム)色灰摘要タイプC軽歩行用・粘着シールテープ幅(mm)50テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)1.1
すべり止めテープ平面用
UNIT(ユニット)¥4,698税込¥5,1681巻翌々日出荷テープ表面に滑り止め鉱物が塗付されています。凹凸の少ない平面に最適です。用途建物の出入口、階段・スロープなどのすべりやすい床面、航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。トラスコ品番739-5779材質ポリエステルフィルム(表面:鉱物粒子)色黄摘要タイプS-B平面用・粘着シールテープ幅(mm)50テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.9
すべり止めテープ アルミ 100mm幅
UNIT(ユニット)¥9,298税込¥10,2281巻翌々日出荷すべりにくく、凹凸によくなじみます。材質アルミテープ幅(mm)100テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)1
すべり止めテープ
古藤工業(Monf)¥44,980~税込¥49,478~1箱(18巻)5日以内出荷手で切れる為、施工性UP!。日本建築学会推奨値 履物着用の場合の滑り数値=0.4以上。様々な環境においてクリア!用途屋外のシマ鋼板や階段のフチのすべり止め。工場敷地内等のすべり止めラインテープ等テープ幅(mm)50テープ長さ(m)5粘着力(N/10mm)8.2引張強度(N/10mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
Sテープ(保護テープ)
古河電工パワーシステムズ¥899税込¥9891巻5日以内出荷電力ケーブルに対して、Uテープの絶縁処理後の保護として使用する。関西電力管内で使用することが多いです。用途33kV以下各種ゴム、プラスチックケーブルの接続部、端末部のUテープ(絶縁)に対する保護用。仕様Uテープの保護用RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO危険表示テープ 黒 ポリエチレン, 152mm x 18.3m
RS PRO¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷色 = 黒。バックの材質 = ポリエチレン。幅 = 152mm。長さ = 18.3m。厚さ = 0.05mm。。EN13552カテゴリR13準拠. 安全タイプ、品番: ; 762-1525 762-1525. 滑り止め、粘着式フローリング安全テープ. 粘着式滑り止めテープは、倉庫、工場、階段、ボートなどの危険な場所の床面の快適性、安定性、安全性を高めるように設計されています。滑ると非常に危険な場所に最適です。特長と利点:. . ザラザラとした粒付きの「滑り止め」テープ . 粘着式の裏面 . ツルツルの表面に足裏のグリップを確保 . 危険区域や安全な避難経路の表示に最適 . 長寿命の発色 . さまざまなグレード、長さ、幅のタイプを用意 . 耐摩耗性が高く設置が簡単. 用途:. . 床面 . 階段 . はしご . 傾斜面 . 通路 . 車両及び海洋用途. よくある質問:. テープの寸法は.. 以下の製品の詳細で必要なすべての情報を確認してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。このテープは使いやすいですか.. テープの使い方は非常に簡単です。粘着式の裏地が付いているため、追加の工具や製品は不要です。テープを必要な長さにカットして、滑り止めが必要な面に貼るだけです。
RS PRO危険表示テープ 黒 ポリプロピレン, 50mm x 18.3m
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷色 = 黒。バックの材質 = ポリプロピレン。幅 = 50mm。長さ = 18.3m。厚さ = 0.05mm。。EN13552カテゴリR13準拠. 安全タイプ、品番: ; 762-1525 762-1525. 滑り止め、粘着式フローリング安全テープ. 粘着式滑り止めテープは、倉庫、工場、階段、ボートなどの危険な場所の床面の快適性、安定性、安全性を高めるように設計されています。滑ると非常に危険な場所に最適です。特長と利点:. . ザラザラとした粒付きの「滑り止め」テープ . 粘着式の裏面 . ツルツルの表面に足裏のグリップを確保 . 危険区域や安全な避難経路の表示に最適 . 長寿命の発色 . さまざまなグレード、長さ、幅のタイプを用意 . 耐摩耗性が高く設置が簡単. 用途:. . 床面 . 階段 . はしご . 傾斜面 . 通路 . 車両及び海洋用途. よくある質問:. テープの寸法は.. 以下の製品の詳細で必要なすべての情報を確認してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。このテープは使いやすいですか.. テープの使い方は非常に簡単です。粘着式の裏地が付いているため、追加の工具や製品は不要です。テープを必要な長さにカットして、滑り止めが必要な面に貼るだけです。
RS PRO危険表示テープ 黒 ポリプロピレン, 25mm x 18.3m
RS PRO¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷色 = 黒。バックの材質 = ポリプロピレン。幅 = 25mm。長さ = 18.3m。厚さ = 1.05mm。。EN13552カテゴリR13準拠. 安全タイプ、品番: ; 762-1525 762-1525. 滑り止め、粘着式フローリング安全テープ. 粘着式滑り止めテープは、倉庫、工場、階段、ボートなどの危険な場所の床面の快適性、安定性、安全性を高めるように設計されています。滑ると非常に危険な場所に最適です。特長と利点:. . ザラザラとした粒付きの「滑り止め」テープ . 粘着式の裏面 . ツルツルの表面に足裏のグリップを確保 . 危険区域や安全な避難経路の表示に最適 . 長寿命の発色 . さまざまなグレード、長さ、幅のタイプを用意 . 耐摩耗性が高く設置が簡単. 用途:. . 床面 . 階段 . はしご . 傾斜面 . 通路 . 車両及び海洋用途. よくある質問:. テープの寸法は.. 以下の製品の詳細で必要なすべての情報を確認してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。このテープは使いやすいですか.. テープの使い方は非常に簡単です。粘着式の裏地が付いているため、追加の工具や製品は不要です。テープを必要な長さにカットして、滑り止めが必要な面に貼るだけです。
RS PRO危険表示テープ 黒 ポリエチレン, 102mm x 18.3m
RS PRO¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷色 = 黒。バックの材質 = ポリエチレン。幅 = 102mm。長さ = 18.3m。厚さ = 0.05mm。。EN13552カテゴリR13準拠. 安全タイプ、品番: ; 762-1525 762-1525. 滑り止め、粘着式フローリング安全テープ. 粘着式滑り止めテープは、倉庫、工場、階段、ボートなどの危険な場所の床面の快適性、安定性、安全性を高めるように設計されています。滑ると非常に危険な場所に最適です。特長と利点:. . ザラザラとした粒付きの「滑り止め」テープ . 粘着式の裏面 . ツルツルの表面に足裏のグリップを確保 . 危険区域や安全な避難経路の表示に最適 . 長寿命の発色 . さまざまなグレード、長さ、幅のタイプを用意 . 耐摩耗性が高く設置が簡単. 用途:. . 床面 . 階段 . はしご . 傾斜面 . 通路 . 車両及び海洋用途. よくある質問:. テープの寸法は.. 以下の製品の詳細で必要なすべての情報を確認してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。このテープは使いやすいですか.. テープの使い方は非常に簡単です。粘着式の裏地が付いているため、追加の工具や製品は不要です。テープを必要な長さにカットして、滑り止めが必要な面に貼るだけです。
階段すべり止めテープ7枚(ホワイト)
MYST¥1,098税込¥1,2081個(7枚)4日以内出荷簡単!貼るだけ。丸形カットではがれにくい。強力すべり止め加工。ハサミで簡単に切れる。環境問題に配慮し塩化ビニール樹脂は使用していません用途階段のすべり止めに。カラーボックスの底面にも材質基材:綿、表面:ポリオレフィン系樹脂色ホワイトテープ幅(mm)30粘着剤アクリル系主な用途滑り止め用テープ長さ(mm)550特性強力
階段すべり止めテープ7枚(ブラウン)
MYST¥1,098税込¥1,2081個(7枚)4日以内出荷簡単!貼るだけ。丸形カットではがれにくい。強力すべり止め加工。ハサミで簡単に切れる。環境問題に配慮し塩化ビニール樹脂は使用していません用途階段のすべり止めに。カラーボックスの底面にも材質基材:綿、表面:ポリオレフィン系樹脂色ブラウンテープ幅(mm)30粘着剤アクリル系主な用途滑り止め用テープ長さ(mm)550特性強力
セーフティ・ウォーク タイプB
3M(スリーエム)¥69,980税込¥76,9781箱(250枚)当日出荷切断にはカッターが必要です。(裏面からカットして下さい。)。裏紙を剥がして貼るだけのすべり止めテープ。平面用用途階段・スロープ等の滑りやすいところにトラスコ品番108-5079色ブラックテープ厚さ(mm)0.8寸法(幅W×長さL)(mm)140×140主な用途滑り止め用
滑り止めテープ Tesa 黒 PVC, 50mm x 15m
tesa(テサ/テサテープ)¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷テープの種類 滑り止めテープ。バックの材質 PVC。幅 50mm。長さ 15m。厚さ 0.81mm。Tesa 滑り止め粘着テープです. Tesa 滑り止め粘着テープは、安全足場が必要な危険区域のマーキングに最適です。堅牢で汎用性の高いテープは部分的に蛍光しているため、簡単に見つけられます。粗く滑りにくい表面は優れた粘着性を発揮すると同時に、作業現場での滑りを防止します。さらに、粗い研磨テクスチャは過酷な表面での使用に適しています。このテープは手で簡単に切ることができ、貼り付け後に縮むことはありません。Tesa の滑り止め粘着テープは、水、温度、 UV 、クリーニング製品にも耐性があるため、幅広い環境での使用に最適で、 EAN ラベルを備えています。 . 特長と利点. ・滑りを防ぐ優れた滑り止め機能(通常の使用条件では → 年) ・接着力が高く、接着式なので、すばやく簡単に使用できます ・条件の厳しい面や歩行者の多い場所での使用に最適です ・事故の低減 ・非常に視認性が高く、危険区域をすばやく識別できます ・手で引裂くことができるため、切断工具は不要です ・テープ貼り付け後の縮みなし . 用途. Tesa の滑り止め粘着テープは、安全な足場を必要とする環境に最適です。粗いテクスチャでは滑りにくい特性を備え、危険な場所を簡単に識別できます。Durable 粘着テープ. このテープは型抜きに適していますか?. はい、このテープは型抜きに適しています。
滑り止め危険表示テープ Tesa 黄/黒 PVC, 50mm x 15m
tesa(テサ/テサテープ)¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷テープの種類 滑り止めテープ。バックの材質 PVC。幅 50mm。長さ 15m。厚さ 0.81mm。Tesa 滑り止め粘着テープです. Tesa 滑り止め粘着テープは、安全足場が必要な危険区域のマーキングに最適です。堅牢で汎用性の高いテープは部分的に蛍光しているため、簡単に見つけられます。粗く滑りにくい表面は優れた粘着性を発揮すると同時に、作業現場での滑りを防止します。さらに、粗い研磨テクスチャは過酷な表面での使用に適しています。このテープは手で簡単に切ることができ、貼り付け後に縮むことはありません。Tesa の滑り止め粘着テープは、水、温度、 UV 、クリーニング製品にも耐性があるため、幅広い環境での使用に最適で、 EAN ラベルを備えています。 . 特長と利点. ・滑りを防ぐ優れた滑り止め機能(通常の使用条件では → 年) ・接着力が高く、接着式なので、すばやく簡単に使用できます ・条件の厳しい面や歩行者の多い場所での使用に最適です ・事故の低減 ・非常に視認性が高く、危険区域をすばやく識別できます ・手で引裂くことができるため、切断工具は不要です ・テープ貼り付け後の縮みなし . 用途. Tesa の滑り止め粘着テープは、安全な足場を必要とする環境に最適です。粗いテクスチャでは滑りにくい特性を備え、危険な場所を簡単に識別できます。Durable 粘着テープ. このテープは型抜きに適していますか?. はい、このテープは型抜きに適しています。
滑り止めテープ(土足用)300mmx5.0m EA944DDシリーズ
エスコ¥17,500税込¥19,2501巻翌日出荷一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに。屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。階段、スロープなどのすべりやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。仕様●幅:300mm●長さ:5m●厚み:1.0mm●色:黄●材質:砥粒、アルミ、アクリル粘着剤、剥離紙●建設現場など高所作業の足場に●ビル出入口、工作機械周りの床面に●屋内外兼用●凸凹面用特性耐久性