絞り込み
呼び径
- 1(16)
- 1.2(13)
- 1.4(4)
- 1.5(14)
- 1.6(14)
- 2(18)
- 2.5(5)
- 3(5)
ブランド
- 大阪魂(24)
- 大陽ステンレススプリング(9)
- 姫野精工所(2)
- 八幡ねじ(2)
- TRUSCO(1)
- オチアイ(1)
長さ(mm)
- 4
- 8(97)
- 10(121)
- 12(123)
- 15(121)
- 16(106)
- 18(100)
- 20(159)
- 22(83)
- 25(147)
- 30(155)
- 35(126)
- 40(149)
- 45(123)
- 50(145)
- 55(102)
- 60(114)
- 65(84)
- 70(101)
- 80(96)
- 90(85)
- 長さ(mm)をもっと見る
種類

スプリングピン ストレート(2)

スプリングピン 波形(7)

平行ピン(17)

溝付ピン(4)
材質
- ステンレスすべて(18)
- SUS303(6)
- SUS304(10)
- SUS420(2)
- SUS420J2(2)
- 鉄すべて(16)
- S45C(9)
- 炭素鋼(1)
表面処理
- 生地/未処理(12)
生地/未処理
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ピンとは複数の部品や部材などを締結したり、取り付ける位置を決めるために使用される部品。一般家庭にある家電製品や工場などで使用する機械、医療機器などさまざまな分野で使用されてます。内ネジ付きピンや割りピン、平衡ピン、スプリングピンなど種類が多い商品です。締結方法や使用する場所に合うサイズや素材のものを選ぶ必要があり、主な素材には銅やステンレス、鉄などが使われていて表面をクロメートメッキや3価ホワイトなどでコーティングしてあるものがあります。

ロールピン ストレート 少量パック
八幡ねじ¥140税込¥1541パック(10個)当日出荷から4日以内出荷割れ目を持った円筒状のピンで打込んだ時に割れ目の隙間が少し残る状態になります。弾性を利用するので、穴はドリル加工でよく、平行ピンに比べ低コストで済みます。真円度が出ているので、円周全面が接触します。用途あまり精度を要しない部品を締結する場合の位置決めやフックのピンとしても使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
平行ピン 硬質(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング(17件のレビュー)¥529税込¥5821パック(17個)ほか当日出荷から翌々日出荷切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。材質ステンレスタイプ硬質種類平行ピン寸法R約0.2表面粗さ0.2a以下
スプリングピン 波形・軽荷重用(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング(3件のレビュー)¥529税込¥5821パック(50個)当日出荷から3日以内出荷ばね性のある板材を丸め加工して合わせ目にすき間を設けラジアル(放射線状)方向へのばね力を利用し抜け止め、ヒンジなどに使用します。 ストッパーとヒンジなど複数の役割を合わせ持つことができます。用途相手の材質がアルミ、樹脂など挿入荷重を低く抑える箇所に適しています。適合軽荷重用材質ステンレス種類スプリングピン 波形
スプリングピン ストレート(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング(4件のレビュー)¥529税込¥5821パック(87個)当日出荷から翌々日出荷ばね性のある板材を丸め加工して合わせ目にすき間を設けラジアル(放射線状)方向へのばね力を利用し抜け止め、ヒンジなどに使用します。 ストッパーとヒンジなど複数の役割を合わせ持つことができます。材質ステンレス種類スプリングピン ストレート
ステンロールピン 波形 少量パック
八幡ねじ¥140~税込¥154~1パック(10個)ほか翌日出荷から4日以内出荷波状の割れ目を持った円筒状のピンで、打込んだ時に割れ目の隙間が少し残る状態になります。真円度が出ているので、円周全面が接触します。穴はドリル加工でよく、平行ピンに比べ低コストで済みます。耐食性、耐熱性に優れています。用途あまり精度を要しない部品を締結する場合の位置決めやフックのピンとしても利用できます。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。外径D(Φmm)最大:1.2RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングピン 波形 軽荷重用(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング¥529税込¥5821パック(62個)当日出荷から翌々日出荷ばね性のある板材を丸め加工して合わせ目にすき間を設けラジアル(放射線状)方向へのばね力を利用し抜け止め、ヒンジなどに使用します。 ストッパーとヒンジなど複数の役割を合わせ持つことができます。用途相手の材質がアルミ、樹脂など挿入荷重を低く抑える箇所に適しています。適合軽荷重用材質ステンレス種類スプリングピン 波形
平行ピン 軟質(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング(1件のレビュー)¥529税込¥5821パック(17個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレスタイプ軟質種類平行ピン寸法R約0.2表面粗さ0.2a以下
平行ピン旧JISh7(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
姫野精工所(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質S45C-Q(焼入れ)タイプ旧JIS種類平行ピン旧JISh7表面処理生地
ロールピン
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981缶(5400本)3日以内出荷バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。ヘキサゴンパック入りです。用途部品の連結、位置決め、ねじの回り止めなど。材質スチール、表面処理:ACP処理、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
鋼 溝付ピンC形(鉄/生地)(パック品)
大阪魂¥599税込¥6591パック(8個)翌々日出荷呼び径1.2長さ(mm)4寸法D(mm)1.25寸法d(Φmm)1.2(h9)材質鉄種類溝付きピンC形表面処理生地寸法C(mm)0.16寸法f(mm)0.6










































![コッターピンセット REX(レックス)[自動車用品] コッターピンセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)