カテゴリ
絞り込み
呼び径
長さ(mm)
種類
材質
- その他(4)
- ばね鋼(13)
- ステンレスすべて(138)
- SUS303(19)
- SUS304(53)
- SUS310S(6)
- SUS316(4)
- SUS316L(2)
- SUS420(4)
- SUS420J2(4)
- SUS630(29)
- 鉄すべて(186)
- S45C(97)
- SWCH(1)
- SWRH(1)
- SWRM(1)
- 炭素鋼(1)
- 黄銅(真鍮)(4)
表面処理
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(15)
- 3価ユニクロ(2)
- ACP(燐酸塩被膜)(6)
- BSメッキ(1)
- その他(21)
- クロメート(9)
- スズコバルト(1)
- ニッケル(2)
- ユニクロ(6)
- 亜鉛メッキ(2)
- 生地/未処理(96)
- 黒亜鉛(1)
ブランド
- 大阪魂(251)
- エスコ(244)
- TRUSCO(20)
- 大陽ステンレススプリング(20)
- 姫野精工所(14)
- オチアイ(12)
- 八幡ねじ(10)
- 平和発條(7)
- OHSATO(大里)(6)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
- 大喜多(5)
- コノエ(3)
- コクサイ[ねじ・ボルト・釘](2)
- 日東工器(1)
- REX(レックス)[自動車用品](1)
- BEAVER(ビーバー)(1)
大阪魂・エスコ・TRUSCO・大陽ステンレススプリング・姫野精工所・オチアイ・八幡ねじ・平和発條・OHSATO(大里)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・大喜多・コノエ・コクサイ[ねじ・ボルト・釘]・日東工器・REX(レックス)[自動車用品]・BEAVER(ビーバー)
3ページ目: ピン

平行ピン(S45C)
TRUSCO¥899~税込¥989~1パック(40本)ほか当日出荷から9日以内出荷断面が円形で側面が円筒になっている頭なしピンです。 ピン径の公差がプラス目のm6になっています。用途穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに使用。材質/仕上S45C(生)タイプA種種類平行ピンA種m6
16-20mm スナップピン(ダブルリング/5個)
エスコ¥780税込¥8581袋(5個)当日出荷材質SUS304寸法d1(mm)4.5寸法d2(mm)16~20寸法d3(mm)4寸法l1(mm)78寸法d4(mm)20寸法l2(mm)44適合径(Φmm)16~20入数5個
スナップピン(ダブルリング)
エスコ¥260税込¥2861袋(25個)欠品中エスコ品番EA949PJ-14材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)2寸法d2(mm)10寸法d3(mm)2.5寸法l1(mm)50寸法d4(mm)9~14寸法l2(mm)25適合径(Φmm)9~14
割ピンセット
エスコ¥7,910税込¥8,7011ケース翌々日出荷セット内容:サイズ(入数):1.6×12mm(200)、2×15mm(200)、2×20mm(200)、2.5×25mm(100)、3×20mm(100)、3×25mm(100)、3×30mm(100)。材質鉄全長(mm)12(呼び1.6)、15(呼び2)、20(呼び2・3)、25(呼び2.5・3)、30(呼び3)種類割ピン呼び径(mm)1.6(全長12)、2(全長15・20)、2.5(全長25)、3(全長20・25・30)表面処理三価ホワイトケース寸法(mm)207×145×40全質量(g)1010(ケース含む)
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥169~税込¥186~1パック(10個)ほか当日出荷工具なしで着脱が速い(差し込むだけ)。バネ性で保持するため、繰り返し使いやすい用途連結部の抜け止め材質スチール(ユニクロ)
スナップピン(ダブルリング)
エスコ¥620税込¥6821袋(25個)当日出荷エスコ品番EA949PJ-20材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)3寸法d2(mm)16寸法d3(mm)3.5寸法l1(mm)62寸法d4(mm)14~20寸法l2(mm)32適合径(Φmm)14~20
平行ピン(S45C/焼入) B種h7・マイナス公差
大阪魂(4件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1パック(23個)ほか当日出荷から5日以内出荷材質/仕上S45C/焼入タイプB種種類平行ピンB種h7
波形ロールピン
TRUSCO¥689~税込¥758~1セット(40本)ほか当日出荷相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。 外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)波形溝でストレート形に比較し製品同士が絡みにくい形状です。用途部品の連結、位置決め、ねじの回り止めなど。材質ステンレス(SUS420J2)
スナップピン(ダブルリング)
エスコ¥370税込¥4071袋(5個)当日出荷エスコ品番EA949PJ-30材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)5寸法d2(mm)26寸法d3(mm)5.5寸法l1(mm)92寸法d4(mm)18~30寸法l2(mm)50適合径(Φmm)18~30
内ねじ付き 平行ピンh7(S45C-Q 焼入れ/S45C-Q 焼入れ)
大阪魂¥529~税込¥582~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質S45Cタイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンh7表面処理S45C-Q(焼入れ)
外ねじ付き テーパピン(ステンレス)
大阪魂¥749税込¥8241個当日出荷材質ステンレス種類外ねじ付きテーパピン寸法L(mm)50寸法d(mm)5寸法a(mm)2.6寸法b(mm)11.5寸法s(mm)15寸法c(mm)3.5寸法ds(mm)M5、P0.8
ステンロールピン ストレート 少量パック
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(10個)ほか翌日出荷から翌々日出荷割れ目を持った円筒状のピンで打込んだ時に割れ目の隙間が少し残る状態になります。弾性を利用するので、穴はドリル加工でよく、平行ピンに比べ低コストで済みます。真円度が出ているので、円周全面が接触します。用途あまり精度を要しない部品を締結する場合の位置決めやフックのピンとしても使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。外径D(Φmm)最大:1.2RoHS指令(10物質対応)対応














































![割ピンセット[大] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03690181-150319-02.jpg)






![コッターピンセット REX(レックス)[自動車用品] コッターピンセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)