カテゴリ
絞り込み
呼び径
長さ(mm)
種類
材質
- その他(4)
- ばね鋼(13)
- ステンレスすべて(137)
- SUS303(19)
- SUS304(53)
- SUS310S(6)
- SUS316(4)
- SUS316L(2)
- SUS420(4)
- SUS420J2(4)
- SUS630(28)
- 鉄すべて(185)
- S45C(97)
- SWCH(1)
- SWRH(1)
- SWRM(1)
- 炭素鋼(1)
- 黄銅(真鍮)(4)
表面処理
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(15)
- 3価ユニクロ(2)
- ACP(燐酸塩被膜)(6)
- BSメッキ(1)
- その他(21)
- クロメート(9)
- スズコバルト(1)
- ニッケル(2)
- ユニクロ(5)
- 亜鉛メッキ(2)
- 生地/未処理(96)
- 黒亜鉛(1)
ブランド
- 大阪魂(251)
- エスコ(242)
- TRUSCO(20)
- 大陽ステンレススプリング(20)
- 姫野精工所(14)
- オチアイ(12)
- 八幡ねじ(10)
- 平和発條(7)
- OHSATO(大里)(6)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
- 大喜多(5)
- コノエ(3)
- コクサイ[ねじ・ボルト・釘](2)
- 日東工器(1)
- REX(レックス)[自動車用品](1)
- BEAVER(ビーバー)(1)
大阪魂・エスコ・TRUSCO・大陽ステンレススプリング・姫野精工所・オチアイ・八幡ねじ・平和発條・OHSATO(大里)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・大喜多・コノエ・コクサイ[ねじ・ボルト・釘]・日東工器・REX(レックス)[自動車用品]・BEAVER(ビーバー)
5ページ目: ピン

内ねじ付き 平行ピンm6(S45C-Q 焼入れ/S45C-Q 焼入れ)
大阪魂¥559~税込¥615~1個ほか翌々日出荷材質S45Cタイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6表面処理S45C-Q(焼入れ)
3カ-W ヌケドメスナップピン(オチ
大阪魂¥667税込¥7341セット(14個)4日以内出荷材質鉄サイズNo.SSP-5012種類スナップピン寸法H(mm)1.2長さL(mm)17.9寸法a(mm)9.5寸法S(mm)0.5寸法D(mm)5表面処理三価ホワイト寸法l(mm)6.5寸法b(mm)1寸法d1(mm)1寸法d2(mm)3寸法d3(mm)2.2寸法h(mm)1.5寸法R(mm)2.5
スプリングロールピンセット (ステンレス製)
エスコ¥11,200税込¥12,3201ケース翌々日出荷セット内容:サイズ(入数):4×10mm(100)、4×12mm(100)、4×16mm(100)、4×20mm(50)、4×25mm(50)、4×30mm(50)、5×12mm(50)、5×16mm(50)、5×20mm(50)、5×25mm(50)、5×30mm(50)。硬度 4×10・4×12・4×16:HRC42~48、4×20・4×25・4×30:HRC27~29、5×12・5×16・5×20・5×25・5×30:HRC27。材質ステンレス長さ(mm)10(4)、12(4・5)、16(4・5)、20(4・5)、25(4・5)、30(4・5)質量(g)1172(ケース含む)種類スプリングロールピン表面処理光沢仕上げケース寸法(mm)207×145×40
スナップピン
エスコ¥255税込¥2811パック(10本)翌々日出荷入数:10本。材質ばね鋼質量(g)16種類スナップピン表面処理亜鉛メッキ寸法d1(mm)4.5寸法d2(mm)16~20寸法d3(mm)4耐熱温度(℃)200まで寸法l1(mm)60寸法d4(mm)20寸法l2(mm)30適合径(Φmm)16~20
3カ-B スナップピン(オチアイ
大阪魂¥667税込¥7341セット(23個)翌々日出荷サイズNo.SSP-10寸法L(mm)32.6寸法H(mm)2.2寸法S(mm)0.9寸法D(mm)10寸法l(mm)12.2寸法d1(mm)1.8寸法d2(mm)5.4寸法h(mm)3.2寸法R(mm)5
S45C -QソトネジテーパーP(ヒメノ
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷材質S45C長さ(mm)50ピッチ(mm)0.7呼び径4寸法d(mm)4寸法L1(mm)10寸法d1(mm)M4寸法d2(mm)2.5
ステンテーパーピン 少量パック
八幡ねじ¥370~税込¥407~1パック(8個)ほか当日出荷から4日以内出荷テーパは1/50です。テーパ部によって確実な位置決めが得られます。貫通穴にしないと抜取ることができません。ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。ステンレス鋼(SUS303系)で耐食性、耐熱性に優れています。用途軸にハンドルなどの部品を固定する場合の位置決めなど、部品の分解点検をあまり必要としない場合に使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。種類ステンテーパーピンRoHS指令(10物質対応)対応表面粗さRz3.2
16x 80mm ボールロックピン
エスコ¥5,410税込¥5,9511個翌日出荷材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:16、B:16.5、C:80、D:14、E:19ケーブル長(mm)250
8x 50mm ボールロックピン
エスコ¥3,360税込¥3,6961個翌日出荷材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:8、B:8.5、C:50、D:13、E:11ケーブル長(mm)250
5x 15mm ボールロックピン
エスコ¥2,820税込¥3,1021個翌日出荷材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:5、B:5.6、C:15、D:13、E:9.5ケーブル長(mm)250
5x 10mm ボールロックピン
エスコ¥2,600税込¥2,8601個翌日出荷材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:5、B:5.6、C:10、D:13、E:9.5ケーブル長(mm)250
10-16mm スナップピン(ダブルリング/10個)
エスコ¥680税込¥7481パック(10個)欠品中材質SUS304寸法(mm)d1:3.5、d2:18、d3:3、d4:10~16、l2:32適合径(Φmm)10~16入数10
9-14mm スナップピン(ダブルリング/10個)
エスコ¥270税込¥2971パック(10個)欠品中材質SUS304寸法(mm)d1:2.5、d2:10、d3:2、d4:9~14、l2:25適合径(Φmm)9~14入数10
スナップピン(ダブルリング)
エスコ¥1,000税込¥1,1001袋(5個)当日出荷エスコ品番EA949PJ-40材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)7寸法d2(mm)30寸法d3(mm)8寸法l1(mm)130寸法d4(mm)24~40寸法l2(mm)72適合径(Φmm)24~40























































![コッターピンセット REX(レックス)[自動車用品] コッターピンセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)