絞り込み
呼び径
ブランド
エスコ・大阪魂・TRUSCO・OHSATO(大里)・オチアイ・平和発條・大陽ステンレススプリング・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・八幡ねじ
「呼び径」から絞り込む

スナップピン(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング(38件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(10個)ほか当日出荷穴加工した軸に挿入し抜け止めに使用します。材質ステンレス種類スナップピン
スナップピン(鉄/三価クロメート)
大阪魂(35件のレビュー)¥478~税込¥526~1パック(35個)ほか当日出荷三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。材質/仕上鉄/三価クロメート種類スナップピンRoHS指令(10物質対応)対応
リンチピン(三価めっき)
OHSATO(大里)(18件のレビュー)¥569~税込¥626~1袋(5個)当日出荷小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに! 防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。材質鉄仕上三価ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
パイプピン(三価めっき)
OHSATO(大里)(8件のレビュー)¥729~税込¥802~1袋(5個)当日出荷小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに! 防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。材質鉄仕上三価ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スナップピン 三価クロメート 少量パック
TRUSCO(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1袋(10個)ほか当日出荷脱着が容易に行えます。はめ込む軸径が呼び寸法になります。穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)材質/仕上スチール/三価クロメート仕上(白)
スナップピン・松葉ピン(ステンレス)
TRUSCO(3件のレビュー)¥779税込¥8571セット(30個)ほか当日出荷脱着が容易に行えます。 はめ込む軸径が呼び寸法になります。 穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。材質ステンレス(SUS304-WPB)
スナップピン ステンレス 少量パック
TRUSCO(2件のレビュー)¥329税込¥3621袋(10個)当日出荷脱着が容易に行えます。はめ込む軸径が呼び寸法になります。穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。材質ステンレス
ステンRピン 少量パック
八幡ねじ(1件のレビュー)¥140~税込¥154~1パック(6個)ほか当日出荷ボルト、シャフトなどのピン穴に差し込んで、回り止め、抜け止めとして使います。R形中央部が挿入される円筒部の半径に等しいものが適正サイズです。取り付け、取り外しが容易です。ステンレス鋼(SUS304系)で耐食性、耐熱性に優れています。用途ボルト、シャフト、パイプ(Φ12用以下)に使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。材質ステンレス鋼(SUS304系)外径D(Φmm)最大:1.2RoHS指令(10物質対応)対応
2.0-3.8mm スナップピンセット
エスコ¥3,630税込¥3,9931個当日出荷エスコ品番EA949YSセット内容サイズ(入数):2.0×32mm(42)1.6×36mm(30)1.6×42mm(25)2.3×43mm(25)3.2×52mm(20)3.8×75mm(8)
スナップピン(ダブルリング)
エスコ(3件のレビュー)¥460税込¥5061袋(10個)当日出荷エスコ品番EA949PJ-24材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)4寸法d2(mm)23寸法d3(mm)4.5寸法l1(mm)78寸法d4(mm)17~24寸法l2(mm)44適合径(Φmm)17~24
スナップピン(ダブルリング)
エスコ¥620税込¥6821袋(25個)当日出荷エスコ品番EA949PJ-20材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)3寸法d2(mm)16寸法d3(mm)3.5寸法l1(mm)62寸法d4(mm)14~20寸法l2(mm)32適合径(Φmm)14~20
16-20mm スナップピン(ダブルリング/5個)
エスコ¥780税込¥8581袋(5個)当日出荷材質SUS304寸法d1(mm)4.5寸法d2(mm)16~20寸法d3(mm)4寸法l1(mm)78寸法d4(mm)20寸法l2(mm)44適合径(Φmm)16~20入数5個
スナップピン(ダブルリング)
エスコ¥260税込¥2861袋(25個)欠品中エスコ品番EA949PJ-14材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)2寸法d2(mm)10寸法d3(mm)2.5寸法l1(mm)50寸法d4(mm)9~14寸法l2(mm)25適合径(Φmm)9~14
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥169~税込¥186~1パック(8個)ほか当日出荷工具なしで着脱が速い(差し込むだけ)。バネ性で保持するため、繰り返し使いやすい用途連結部の抜け止め材質スチール(ユニクロ)
スナップピン(ダブルリング)
エスコ¥370税込¥4071袋(5個)当日出荷エスコ品番EA949PJ-30材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)5寸法d2(mm)26寸法d3(mm)5.5寸法l1(mm)92寸法d4(mm)18~30寸法l2(mm)50適合径(Φmm)18~30
スナップピン(ダブルリング)
エスコ¥1,260税込¥1,3861袋(5個)当日出荷エスコ品番EA949PJ-45材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)8寸法d2(mm)30寸法d3(mm)9寸法l1(mm)130寸法d4(mm)24~45寸法l2(mm)76適合径(Φmm)24~45
スナップピン(ダブルリング)
エスコ(1件のレビュー)¥625税込¥6881セット(5個)当日出荷エスコ品番EA949PJ-36材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)6寸法d2(mm)30寸法d3(mm)6.5寸法l1(mm)120寸法d4(mm)24~36寸法l2(mm)70適合径(Φmm)24~36
3カ-W ヌケドメスナップピン(オチ
大阪魂¥667税込¥7341セット(14個)4日以内出荷材質鉄サイズNo.SSP-5012種類スナップピン寸法H(mm)1.2長さL(mm)17.9寸法a(mm)9.5寸法S(mm)0.5寸法D(mm)5表面処理三価ホワイト寸法l(mm)6.5寸法b(mm)1寸法d1(mm)1寸法d2(mm)3寸法d3(mm)2.2寸法h(mm)1.5寸法R(mm)2.5
スナップピン
エスコ¥255税込¥2811パック(10本)翌々日出荷入数:10本。材質ばね鋼質量(g)16種類スナップピン表面処理亜鉛メッキ寸法d1(mm)4.5寸法d2(mm)16~20寸法d3(mm)4耐熱温度(℃)200まで寸法l1(mm)60寸法d4(mm)20寸法l2(mm)30適合径(Φmm)16~20
10-16mm スナップピン(ダブルリング/10個)
エスコ¥680税込¥7481パック(10個)欠品中材質SUS304寸法(mm)d1:3.5、d2:18、d3:3、d4:10~16、l2:32適合径(Φmm)10~16入数10
9-14mm スナップピン(ダブルリング/10個)
エスコ¥270税込¥2971パック(10個)欠品中材質SUS304寸法(mm)d1:2.5、d2:10、d3:2、d4:9~14、l2:25適合径(Φmm)9~14入数10
スナップピン(ダブルリング)
エスコ¥1,000税込¥1,1001袋(5個)当日出荷エスコ品番EA949PJ-40材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)7寸法d2(mm)30寸法d3(mm)8寸法l1(mm)130寸法d4(mm)24~40寸法l2(mm)72適合径(Φmm)24~40









































![コッターピンセット REX(レックス)[自動車用品] コッターピンセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)