絞り込み
呼び径
- 0.7(1)
- 0.8(2)
- 0.9(1)
- 1(25)
- 1.2(19)
- 1.4(9)
- 1.5(19)
- 1.6(24)
- 1.8(3)
- 2(49)
- 2.5(37)
- 3(50)
- 3.5(3)
- 4(44)
- 4.2(1)
- 5(32)
- 6(19)
長さ(mm)
- 8
- 10(121)
- 12(123)
- 15(121)
- 16(106)
- 18(100)
- 20(159)
- 22(83)
- 25(147)
- 30(155)
- 35(126)
- 40(149)
- 45(123)
- 50(145)
- 55(102)
- 60(114)
- 65(84)
- 70(101)
- 80(96)
- 90(85)
- 長さ(mm)をもっと見る
種類

スプリングピン ストレート(2)

スプリングピン 波形(8)

テーパピン(7)

割ピン(14)

平行ピン(38)

溝付ピン(7)
材質
- ステンレスすべて(26)
- SUS303(7)
- SUS304(13)
- SUS310S(3)
- SUS420(2)
- SUS420J2(2)
- 鉄すべて(54)
- S45C(30)
- 炭素鋼(1)
- 黄銅(真鍮)(2)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(2)
- その他(5)
- クロメート(2)
- スズコバルト(1)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(2)
- 生地/未処理(33)
- 黒亜鉛(1)
ブランド
- 大阪魂(72)
- 大陽ステンレススプリング(10)
- 姫野精工所(6)
- 八幡ねじ(5)
- TRUSCO(2)
- オチアイ(2)
大阪魂・大陽ステンレススプリング・姫野精工所・八幡ねじ・TRUSCO・オチアイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
ピンとは複数の部品や部材などを締結したり、取り付ける位置を決めるために使用される部品。一般家庭にある家電製品や工場などで使用する機械、医療機器などさまざまな分野で使用されてます。内ネジ付きピンや割りピン、平衡ピン、スプリングピンなど種類が多い商品です。締結方法や使用する場所に合うサイズや素材のものを選ぶ必要があり、主な素材には銅やステンレス、鉄などが使われていて表面をクロメートメッキや3価ホワイトなどでコーティングしてあるものがあります。

ロールピン ストレート 少量パック
八幡ねじ¥140~税込¥154~1パック(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷割れ目を持った円筒状のピンで打込んだ時に割れ目の隙間が少し残る状態になります。弾性を利用するので、穴はドリル加工でよく、平行ピンに比べ低コストで済みます。真円度が出ているので、円周全面が接触します。用途あまり精度を要しない部品を締結する場合の位置決めやフックのピンとしても使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
平行ピン 硬質(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング(17件のレビュー)¥529税込¥5821パック(7個)ほか当日出荷から翌々日出荷切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。材質ステンレスタイプ硬質種類平行ピン寸法R約0.2表面粗さ0.2a以下
平行ピン B種(S45C/S45C-Q 焼入れ)
大阪魂(8件のレビュー)¥539税込¥5931パック(9個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質S45CタイプB種種類平行ピンB種表面処理S45C-Q(焼入れ)
スプリングピン 波形・軽荷重用(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング(3件のレビュー)¥529税込¥5821パック(50個)ほか当日出荷から3日以内出荷ばね性のある板材を丸め加工して合わせ目にすき間を設けラジアル(放射線状)方向へのばね力を利用し抜け止め、ヒンジなどに使用します。 ストッパーとヒンジなど複数の役割を合わせ持つことができます。用途相手の材質がアルミ、樹脂など挿入荷重を低く抑える箇所に適しています。適合軽荷重用材質ステンレス種類スプリングピン 波形
平行ピン A種(S45C/S45C-Q 焼入れ)
大阪魂(9件のレビュー)¥539税込¥5931パック(7個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質S45CタイプA種種類平行ピンA種表面処理S45C-Q(焼入れ)
スプリングピン ストレート(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング(4件のレビュー)¥529税込¥5821パック(72個)ほか当日出荷から翌々日出荷ばね性のある板材を丸め加工して合わせ目にすき間を設けラジアル(放射線状)方向へのばね力を利用し抜け止め、ヒンジなどに使用します。 ストッパーとヒンジなど複数の役割を合わせ持つことができます。材質ステンレス種類スプリングピン ストレート
平行ピン 公差h7 少量パック
八幡ねじ¥210~税込¥231~1パック(8個)ほか当日出荷から4日以内出荷S45C材の平行ピンです。許容差はマイナス側で(h7)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。種類平行ピンRoHS指令(10物質対応)対応
ステンロールピン 波形 少量パック
八幡ねじ¥140~税込¥154~1パック(10個)ほか翌日出荷から4日以内出荷波状の割れ目を持った円筒状のピンで、打込んだ時に割れ目の隙間が少し残る状態になります。真円度が出ているので、円周全面が接触します。穴はドリル加工でよく、平行ピンに比べ低コストで済みます。耐食性、耐熱性に優れています。用途あまり精度を要しない部品を締結する場合の位置決めやフックのピンとしても利用できます。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。外径D(Φmm)最大:1.2RoHS指令(10物質対応)対応
平行ピン 軟質(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング(1件のレビュー)¥529税込¥5821パック(13個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレスタイプ軟質種類平行ピン寸法R約0.2表面粗さ0.2a以下
スプリングピン 波形 軽荷重用(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング¥529税込¥5821パック(19個)ほか当日出荷から翌々日出荷ばね性のある板材を丸め加工して合わせ目にすき間を設けラジアル(放射線状)方向へのばね力を利用し抜け止め、ヒンジなどに使用します。 ストッパーとヒンジなど複数の役割を合わせ持つことができます。用途相手の材質がアルミ、樹脂など挿入荷重を低く抑える箇所に適しています。適合軽荷重用材質ステンレス種類スプリングピン 波形
平行ピン(S45C)
TRUSCO¥899税込¥9891パック(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷断面が円形で側面が円筒になっている頭なしピンです。 ピン径の公差がプラス目のm6になっています。用途穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに使用。材質/仕上S45C(生)タイプA種種類平行ピンA種m6
平行ピン 公差m6 少量パック
八幡ねじ¥210~税込¥231~1パック(8個)翌日出荷から4日以内出荷S45C材の平行ピンです。許容差はプラス側で(m6)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。種類平行ピンRoHS指令(10物質対応)対応
ステンロールピン ストレート 少量パック
八幡ねじ¥160税込¥1761パック(10個)翌日出荷から翌々日出荷割れ目を持った円筒状のピンで打込んだ時に割れ目の隙間が少し残る状態になります。弾性を利用するので、穴はドリル加工でよく、平行ピンに比べ低コストで済みます。真円度が出ているので、円周全面が接触します。用途あまり精度を要しない部品を締結する場合の位置決めやフックのピンとしても使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。外径D(Φmm)最大:1.2RoHS指令(10物質対応)対応











































![コッターピンセット REX(レックス)[自動車用品] コッターピンセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)