絞り込み
ねじの呼び
- M3(48)
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(3)
- SUS316L(1)
- SUSXM7(1)
- チタン(1)
- 鉄(27)
- 黄銅(真鍮)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5
- 0.7(36山)(97)
- 0.8(129)
- 1(210)
- 1.05(24山)(11)
- 1.25(369)
- 1.27(20山)(13)
- 1.5(326)
- 1.58(16山)(27)
- 1.75(184)
- 2(230)
- 2.11(12山)(15)
- 2.3(11山)(23)
- 2.5(157)
- 2.54(10山)(21)
- 3(115)
- 3.5(54)
- 4(41)
- 4.5(20)
- その他(12)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(4)
- クロメート(5)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(7)
- 生地/未処理(5)
- 黒亜鉛(1)
ねじ山種類
- メートル並目(26)
規格
- 1種(11)
- 2種(9)
1種・2種
ブランド
- 大阪魂(34)
- 冨士精密(6)
- OHSATO(大里)(4)
- コノエ(1)
- イチヤナギ(1)
- ロックファスナー(1)
- 双和製作所(1)
大阪魂・冨士精密・OHSATO(大里)・コノエ・イチヤナギ・ロックファスナー・双和製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ゆるみ止めナットとはねじやボルト、ケーブルを設置した際にゆるんで抜け落ちないようにするためにはめられるナット。ケーブルテレビの配線工事やスチール棚などのインテリア用品の組み立て、また建築現場や工事現場などでよく使われており、Uナット(Vロックナット)、フランジ付きUナットなどさまざまなタイプのものがあります。そのほとんどが六角レンチを使用してはめるタイプです。三価ホワイトやユニクロなどの表面処理を施されたものがあり、素材にはステンレスや鉄が使用されてます。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(48)

SLナット(鉄/ユニクローム)
大阪魂(71件のレビュー)¥859税込¥9451パック(25個)当日出荷戻り止め効果のあるナットです。フリクションリングのバネ作用による摩擦トルク(プリベリングトルク)の発生が、戻り止めの要素となります。材質鉄表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
ナイロンナット1種(ステンレス)
大阪魂(43件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281パック(100個)当日出荷ナットの内部にナイロンのリングが組み込まれており、フリクションによる緩み止め効果があります。材質ステンレス規格1種ねじ山種類メートル並目
MIC ナイロンナット (鉄/ユニクロ)
コノエ(7件のレビュー)¥569税込¥6261パック(100個)当日出荷ナイロンリングがボルトのねじ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に。材質スチール表面処理ユニクロメッキ
ナイロンナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥1,610税込¥1,7711袋(100個)当日出荷から翌々日出荷ナットの内部にナイロンのリングが組み込まれており、フリクションによる緩み止め効果があるナットです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目
ユニクロ FRLナット
大阪魂¥667税込¥7341袋(19個)当日出荷から翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
クロ-ムサラバネN
大阪魂¥667税込¥7341袋(44個)翌々日出荷形状 ナットに皿バネ座金をカシめて一体化した物です。 特徴 皿バネ座金の弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。 皿バネ座金は締付け面積が大きいため、締付け荷重が大きくなります。 オールメタルなので耐熱性に優れています。
サラバネNM3M3
大阪魂¥667税込¥7341袋(61個)当日出荷形状 ナットに皿バネ座金をカシめて一体化した物です。 特徴 皿バネ座金の弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。 皿バネ座金は締付け面積が大きいため、締付け荷重が大きくなります。 オールメタルなので耐熱性に優れています。ピッチ(mm)0.5全高(mm)3.6寸法S(mm)5.5寸法D(mm)7寸法T(mm)0.5寸法h(mm)2.4呼び径dM3
FRLナット
大阪魂¥667税込¥7341袋(19個)当日出荷から翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
SUSステイブルN(CAPツキ
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。寸法H(mm)7寸法S(mm)5.5寸法h1(mm)4.8寸法h2(mm)2.7呼び径dM3ピッチP(mm)0.5
ステンUナット(1シュ
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。 フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です (他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています) 寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。 Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。 フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。 軸力が低下しても早期の脱落を防止します 専用工具は必要ないです また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ) 材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能ですピッチ(mm)0.5呼び径M3寸法s(mm)5.5寸法h(mm)3.2寸法m(mm)2.7
SUS316ナイロンN(1シュ
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
BK SUS FRLナット
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になりますタイプ1種
3カ-B FRLナット
大阪魂¥667税込¥7341袋(14個)翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
3カ-W FRLナット
大阪魂¥667税込¥7341袋(17個)翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
プラケースラックコンテナ入りナイロンナット(鉄/ユニクロめっき)
OHSATO(大里)¥2,610税込¥2,8711箱(200個)翌々日出荷コンテナボックス形状のパーツケースにナイロンナット(鉄/ユニクロめっき)を同封した商品です。パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。用途ねじの仕分けや整理に。材質鉄/ユニクロめっき色パーツケース:青寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)パーツケース:113×58×35ねじ山種類メートル並目
プラケースラックコンテナ入りナイロンナット(ステンレス/SUS304)
OHSATO(大里)¥3,110税込¥3,4211箱(200個)翌々日出荷コンテナボックス形状のパーツケースにナイロンナット(ステンレス)を同封した商品です。パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。用途ねじの仕分けや整理に。材質ステンレス/SUSXM7色パーツケース:青寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)パーツケース:113×58×35RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
緩み止めナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥949税込¥1,0441袋(50個)当日出荷から翌々日出荷ナットの内部にリング状の金属板が組み込まれており、ねじに食いつくことにより緩み止め効果があるナットです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目
SUSフランジステイブルNB5.5
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷寸法L(mm)3.9呼び径M3寸法H(mm)4.4寸法t(mm)0.7寸法S(mm)5.5寸法D(Φmm)8寸法C(mm)6.3ピッチP(mm)0.5
クロメ-トFRLナット
大阪魂¥667税込¥7341袋(19個)翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
SUSFRLナット
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)当日出荷から翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になりますタイプ1種