絞り込み
ねじの呼び
- M30(40)
- M33(22)
材質
- ステンレスすべて(14)
- SUS304(10)
- SUS316(2)
- SUS316L(2)
- 鉄すべて(26)
- S45C(8)
- SCM435(3)
ねじピッチ(mm)/山数
- 3.5
- 0.5(48)
- 0.7(36山)(96)
- 0.8(128)
- 1(206)
- 1.05(24山)(11)
- 1.25(365)
- 1.27(20山)(13)
- 1.5(318)
- 1.58(16山)(27)
- 1.75(175)
- 2(219)
- 2.11(12山)(15)
- 2.3(11山)(23)
- 2.5(147)
- 2.54(10山)(21)
- 3(110)
- 4(38)
- 4.5(17)
- その他(12)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価ホワイト(7)
- クロメート(3)
- ドブメッキ(1)
- パーカー(1)
- ユニクロ(8)
- 生地/未処理(6)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
ねじ山種類
- メートル並目(36)
規格
- 1種(5)
- 2種(14)
1種・2種
ブランド
- 大阪魂(26)
- ハードロック工業(13)
- 冨士精密(11)
大阪魂・ハードロック工業・冨士精密
ゆるみ止めナットとはねじやボルト、ケーブルを設置した際にゆるんで抜け落ちないようにするためにはめられるナット。ケーブルテレビの配線工事やスチール棚などのインテリア用品の組み立て、また建築現場や工事現場などでよく使われており、Uナット(Vロックナット)、フランジ付きUナットなどさまざまなタイプのものがあります。そのほとんどが六角レンチを使用してはめるタイプです。三価ホワイトやユニクロなどの表面処理を施されたものがあり、素材にはステンレスや鉄が使用されてます。
「ねじの呼び」から絞り込む
M30(40)
M33(22)

ユニクロ FRLナット
大阪魂¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
FRLナット
大阪魂¥1,534税込¥1,6871個当日出荷から翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
3カ-W FRLナット
大阪魂¥1,832税込¥2,0151個翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
溝付ナット(低形(2種(鉄/パーカー(黒染め))
大阪魂¥1,398税込¥1,5381箱(1個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄(または標準)規格2種溝数6表面処理パーカー(黒染め)ねじ山種類メートル並目
ダクロ S45C(H) HL(ウスガタ
大阪魂¥13,658税込¥15,0241個翌々日出荷形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。質量(g)344寸法e(mm)57.7寸法l(mm)33.4寸法s(mm)50寸法m(mm)20ピッチP(mm)並目:3.5/細目:2寸法m1(mm)20ねじの呼びdM33
クロメ-トミゾツキN(タカガタ(1シュ
大阪魂¥2,232税込¥2,4551個翌々日出荷形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。寸法(mm)(割ピン)6.3×56ピッチ(mm)3.5溝数6寸法S(mm)46寸法m(mm)33寸法n(mm)7寸法w(mm)24ねじの呼びdM30
SUSミゾツキN(タカガタ(1シュ
大阪魂¥15,592税込¥17,1511個翌々日出荷形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。溝数6
パ-カRZ S45C(H) HL(ウスガタ
大阪魂¥3,785~税込¥4,164~1個翌々日出荷形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
3カ-W ミゾツキN(タカガタ(1シュ
大阪魂¥7,527税込¥8,2801個翌々日出荷形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。溝数6
クロメ-トFRLナット
大阪魂¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
SUSFRLナット
大阪魂¥5,083税込¥5,5911個当日出荷から翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になりますタイプ1種
ハードロックナット(薄型)(S45C/3価ホワイト)(小箱)
ハードロック工業¥86,980~税込¥95,678~1箱(24個)ほか翌々日出荷材質S45Cタイプ薄型表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル並目
ナイロンナット(1種)(S45C/ユニクロ)
大阪魂¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷材質S45Cねじピッチ3.5規格1種寸法S(mm)50表面処理ユニクロ寸法m(mm)33ねじの呼びM33ねじ山種類メートル並目