絞り込み
ねじの呼び
- 3/4
- M3(52)
- M4(110)
- M5(149)
- M6(233)
- M8(325)
- M10(358)
- M12(334)
- M14(116)
- M16(244)
- M18(73)
- M20(185)
- M22(93)
- M24(148)
- M27(54)
- M30(71)
- M33(29)
- M36(44)
- M39(21)
- M42(21)
- W3/8(19)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(5)
- 鉄(7)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.58(16山)(2)
- 2.54(10山)(10)
表面処理
- クロメート(2)
- ユニクロ(3)
- 生地/未処理(2)
ねじ山種類
- ウィット(2)
- ユニファイ並目(UNC)(6)
- ユニファイ細目(UNF)(4)
ブランド
- 冨士精密(9)
- 大阪魂(3)
冨士精密・大阪魂
ゆるみ止めナットとはねじやボルト、ケーブルを設置した際にゆるんで抜け落ちないようにするためにはめられるナット。ケーブルテレビの配線工事やスチール棚などのインテリア用品の組み立て、また建築現場や工事現場などでよく使われており、Uナット(Vロックナット)、フランジ付きUナットなどさまざまなタイプのものがあります。そのほとんどが六角レンチを使用してはめるタイプです。三価ホワイトやユニクロなどの表面処理を施されたものがあり、素材にはステンレスや鉄が使用されてます。
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(110)
M5(149)
M6(233)
M8(325)
M10(358)
M12(334)
M14(116)
M16(244)
M20(185)
M24(148)
ねじの呼びをもっと見る

ナイロンナット(ユニファイ)(UNC)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥28,980税込¥31,8781箱(150個)翌々日出荷材質鉄寸法L(mm)(最大)19.22、(最小)18.47寸法H(mm)(最大)22.6、(最小)21.85山数10表面処理ユニクロ寸法B(mm)(最大)27.02、(最小)26.72寸法C(mm)(最大)30.63、(最小)29.87ねじの呼び3/4ねじ山種類UNC
Uナット ユニファイ(UNC)(鉄/ユニクロ)
冨士精密¥9,198税込¥10,1181個翌々日出荷材質鉄山数10寸法S(mm)28.57表面処理ユニクロ寸法e(mm)(最大)32.99(最小)31.5寸法h(mm)18.1寸法m(mm)約16.3ねじの呼び3/4ねじ山種類UNC
Uナット ユニファイ(UNC)(鉄/クロメート)
冨士精密¥9,198税込¥10,1181個翌々日出荷ねじの呼び3/4材質鉄山数10寸法m(mm)約16.3寸法S(mm)28.57表面処理クロメート寸法e(mm)(最大)32.99(最小)31.5寸法h(mm)18.1ねじ山種類UNC