絞り込み
ねじの呼び
- M14
- 3/8(18)
- M3(50)
- M4(98)
- M5(132)
- M6(221)
- M8(304)
- M10(336)
- M12(311)
- M16(237)
- M18(66)
- M20(177)
- M22(84)
- M24(140)
- M27(46)
- M30(68)
- M33(25)
- M36(42)
- M42(19)
- W3/8(17)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(18)
- SUS304(14)
- SUS316(2)
- SUS316L(1)
- チタン(1)
- 鉄すべて(59)
- S35C(1)
- S45C(11)
- SCM435(3)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.5(37)
- 2(64)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(12)
- クロメート(11)
- シュウ酸塩被膜(SDC)(1)
- ドブメッキ(2)
- パーカー(3)
- ユニクロ(17)
- 生地/未処理(16)
ねじ山種類
- メートル並目(37)
- メートル細目(20)
規格
- 1種(21)
- 2種(10)
1種・2種
ブランド
- 大阪魂(60)
- 冨士精密(32)
- ハードロック工業(14)
- エスコ(1)
- ロックファスナー(1)
- 紀州ファスナー(1)
- 双和製作所(1)
大阪魂・冨士精密・ハードロック工業・エスコ・ロックファスナー・紀州ファスナー・双和製作所
ゆるみ止めナットとはねじやボルト、ケーブルを設置した際にゆるんで抜け落ちないようにするためにはめられるナット。ケーブルテレビの配線工事やスチール棚などのインテリア用品の組み立て、また建築現場や工事現場などでよく使われており、Uナット(Vロックナット)、フランジ付きUナットなどさまざまなタイプのものがあります。そのほとんどが六角レンチを使用してはめるタイプです。三価ホワイトやユニクロなどの表面処理を施されたものがあり、素材にはステンレスや鉄が使用されてます。
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(98)
M5(132)
M6(221)
M8(304)
M10(336)
M12(311)
M14
M16(237)
M20(177)
M24(140)
ねじの呼びをもっと見る

SLナット(鉄/ユニクローム)
大阪魂(71件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(5個)当日出荷戻り止め効果のあるナットです。フリクションリングのバネ作用による摩擦トルク(プリベリングトルク)の発生が、戻り止めの要素となります。材質鉄表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
ハードロックナット (ステンレス)
ハードロック工業(36件のレビュー)¥839税込¥9231パック(2セット)当日出荷くり返し使用は何十回でも可能。 ゆるみ止め効果が非常に高い。 おねじの中間位置でも完全ロック。 ゆるみ止め効果は、永久に持続。材質ステンレス表面処理蓚酸塩被膜(SDC)
ハードロックナット (鉄/三価クロメート)
ハードロック工業(8件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(5セット)当日出荷ゆるみ止め効果が非常に高い。 おねじの中間位置でも完全ロック。 ゆるみ止め効果は、永久に持続。材質鉄材質/仕上鉄/三価クロメート表面処理三価クロメート
FRLナット
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)当日出荷から翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
ユニクロ FRLナット
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)当日出荷から翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
ミゾツキN(ヒクガタ(1シュ
大阪魂¥1,183税込¥1,3011個翌々日出荷形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
3カ-W ナイロンN(コガタ(B=19
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。ピッチ(mm)1.5寸法H(mm)16呼びM14寸法B(mm)19
3カユニクロ S45C(H)Uナット(ホソメ
大阪魂¥783税込¥8611個当日出荷から翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
SCM435 Uナット 2シュ
大阪魂¥1,018税込¥1,1201個翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。 フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です (他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています) 寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。 Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。 フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。 軸力が低下しても早期の脱落を防止します 専用工具は必要ないです また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ) 材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能です
3カ-W FRLナット
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
3カ-W ミゾツキN(タカガタ(2シュ
大阪魂¥667~税込¥734~1個翌々日出荷形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。