絞り込み
ねじの呼び
- M20
- M3(52)
- M4(110)
- M5(149)
- M6(233)
- M8(325)
- M10(358)
- M12(334)
- M14(116)
- M16(244)
- M18(73)
- M22(93)
- M24(148)
- M27(54)
- M30(71)
- M33(29)
- M36(44)
- M39(21)
- M42(21)
- W3/8(19)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(32)
- SUS304(21)
- SUS316(3)
- SUS316L(4)
- 鉄すべて(86)
- S45C(17)
- SCM435(6)
- SS400(4)
- SWCH10R(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.5(34)
- 2(1)
- 2.5(121)
表面処理
- 3価クロメート(4)
- 3価ブラック(4)
- 3価ホワイト(15)
- クロメート(13)
- シュウ酸塩被膜(SDC)(1)
- ドブメッキ(5)
- パーカー(5)
- ユニクロ(19)
- 溶融亜鉛メッキ(2)
- 生地/未処理(18)
ねじ山種類
- メートル並目(68)
- メートル細目(8)
規格
- 1種(25)
- 2種(15)
1種・2種
ブランド
- 大阪魂(98)
- 冨士精密(29)
- ハードロック工業(19)
- 紀州ファスナー(8)
- TRUSCO(6)
- KHI(5)
- エスコ(4)
- イチヤナギ(4)
- 東京衡機(3)
- 池田金属工業(2)
- SUGICO(スギコ)(1)
- BUMAX(1)
- ロックファスナー(1)
- 双和製作所(1)
- セイユー(1)
- 由良産商(1)
- HI-LEAD(1)
大阪魂・冨士精密・ハードロック工業・紀州ファスナー・TRUSCO・KHI・エスコ・イチヤナギ・東京衡機・池田金属工業・SUGICO(スギコ)・BUMAX・ロックファスナー・双和製作所・セイユー・由良産商・HI-LEAD
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ゆるみ止めナットとはねじやボルト、ケーブルを設置した際にゆるんで抜け落ちないようにするためにはめられるナット。ケーブルテレビの配線工事やスチール棚などのインテリア用品の組み立て、また建築現場や工事現場などでよく使われており、Uナット(Vロックナット)、フランジ付きUナットなどさまざまなタイプのものがあります。そのほとんどが六角レンチを使用してはめるタイプです。三価ホワイトやユニクロなどの表面処理を施されたものがあり、素材にはステンレスや鉄が使用されてます。
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(110)
M5(149)
M6(233)
M8(325)
M10(358)
M12(334)
M14(116)
M16(244)
M20
M24(148)
ねじの呼びをもっと見る

SLナット(鉄/ユニクローム)
大阪魂(71件のレビュー)¥829税込¥9121パック(2個)当日出荷戻り止め効果のあるナットです。フリクションリングのバネ作用による摩擦トルク(プリベリングトルク)の発生が、戻り止めの要素となります。材質鉄表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
Uナット(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(1個)当日出荷金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)パッケージボルトンパック(ブリスター)
Uナット(鉄/ユニクロ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥759税込¥8351パック(2個)当日出荷金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)表面処理ユニクロ
ハードロックナット (ステンレス)
ハードロック工業(36件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック(2セット)当日出荷くり返し使用は何十回でも可能。 ゆるみ止め効果が非常に高い。 おねじの中間位置でも完全ロック。 ゆるみ止め効果は、永久に持続。材質ステンレス表面処理蓚酸塩被膜(SDC)
脱落防止・ゆるみ防止金具 ステンレス T-スプリング
由良産商(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ボルトの余長につけることでゆるみによる脱落を防止できるステンレス製のゆるみ防止金具です。 ナットゆるみの発生原因の多くを占める「振動外力」に対し強力なゆるみ止め性能を有しており、装着したT-スプリングがナットのゆるみを防止します。
SUS304T-スプリング
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷<材質> SUS304-WPB(スプリング材質:JIS G 4314のSUS304-WPB) <特長> ボルトの余長につけることでゆるみ脱落を防止できるゆるみ防止金具です。 性能面では、ナット緩みの発生原因の多くを占める振動外力に対し、 強力なゆるみ止め性能を有しており、取付けたT-スプリングにより、 振動外力によるナットのゆるみは発生しません。 施工面では、一般的な12角ソケットによる取付けを可能にしておりますが、 専用工具をご使用頂くことで、より簡単に取付け取外しを可能にしております。 T-スプリング専用ソケット ナット共回り防止機能付き ※T-スプリング専用ソケットは別売りです。
脱落・防止スプリング ペタルファスナー
セイユー¥1,998税込¥2,1981袋(4個)当日出荷から7日以内出荷ボルト・ナットの緩み、脱落防止スプリングです。スプリングの緊縮力と押圧による緩み止め効果があります。目視で施工完了を確認する事が出来ます。用途既設のボルト・ナットに取付可能です。
Uナット(鉄/三価クロメート)
TRUSCO¥769税込¥8461パック(2個)当日出荷金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)表面処理三価クロメート