絞り込み
ねじの呼び
材質
- ステンレスすべて(149)
- SUS304(109)
- SUS316(6)
- SUS316L(10)
- SUSXM7(1)
- チタン(4)
- 鉄すべて(537)
- S35C(1)
- S45C(92)
- SCM435(22)
- SS400(7)
- SWCH10R(5)
- 炭素鋼(2)
- 黄銅(真鍮)(3)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(48)
- 0.7(36山)(100)
- 0.8(130)
- 1(213)
- 1.05(24山)(11)
- 1.25(371)
- 1.27(20山)(13)
- 1.5(325)
- 1.58(16山)(27)
- 1.75(185)
- 2(232)
- 2.11(12山)(15)
- 2.3(11山)(23)
- 2.5(156)
- 2.54(10山)(21)
- 3(116)
- 3.5(55)
- 4(42)
- 4.5(21)
- その他(12)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(12)
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(20)
- 3価ホワイト(138)
- 3価ユニクロ(1)
- クロメート(102)
- クローム(3)
- サテン仕上(1)
- シュウ酸塩被膜(SDC)(1)
- スズコバルト(1)
- ドブメッキ(24)
- ニッケル(4)
- パーカー(12)
- ユニクロ(98)
- 溶融亜鉛メッキ(6)
- 生地/未処理(123)
- 電気亜鉛メッキ(11)
- 黒亜鉛(6)
- 黒染め(2)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
- 表面処理をもっと見る
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- KHI(9)
- KITO(キトー)(3)
- OHSATO(大里)(4)
- TRUSCO(9)
- イチヤナギ(15)
- エスコ(56)
- コノエ(3)
- サトーラシ(7)
- サンワ・アイ(4)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- ハードロック工業(70)
- ロックファスナー(6)
- 冨士精密(160)
- 双和製作所(13)
- 大阪魂(649)
- 富士製作所(3)
- 由良産商(13)
- 紀州ファスナー(39)
- ブランドをもっと見る
BIGMAN(ビッグマン)・KHI・KITO(キトー)・OHSATO(大里)・TRUSCO・イチヤナギ・エスコ・コノエ・サトーラシ・サンワ・アイ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ハードロック工業・ロックファスナー・冨士精密・双和製作所・大阪魂・富士製作所・由良産商・紀州ファスナー・ブランドをもっと見る
2ページ目: ゆるみ止めナット
「ねじの呼び」から絞り込む

ナイロンナット 1種 小形 細目(鉄/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥529税込¥5821パック(5個)ほか当日出荷材質鉄ねじピッチ1.25規格1種表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル細目
リングロックナット(ステンレス)(少量パック)
池田金属工業¥2,298~税込¥2,528~1袋(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷ボルトの中間位置でもフリクションリングがボルトのねじ山をしっかりロックするので、脱落せずに止まります。材質ステンレス(SUS304)
ナイロンナット M12
タナカ(2件のレビュー)¥23税込¥251個当日出荷材質JIS B 1181(強度区分4を満足する炭素鋼)寸法(mm)19×21.9表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
くさびナットA型(ステンレス)(パック品)
サンワ・アイ(8件のレビュー)¥479税込¥5271パック(9個)ほか当日出荷から5日以内出荷ねじ谷底部を「くさび形」の特殊形状に成型し、ねじ山に分散して荷重をかけることで強力な緩み止め効果を発揮するナットです。 特殊な工具を使わずに通常の六角ナットと同じ作業で締付可能。高いロック効果を発揮します。材質ステンレス
フランジ付きUナット 細目(鉄/クロメート)(パック品)
冨士精密(5件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(3個)ほか当日出荷材質鉄ねじピッチ1.25表面処理クロメート寸法b(mm)-寸法db(mm)-ねじ山種類メートル細目
ナイロンナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥539~税込¥593~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷ナットの内部にナイロンのリングが組み込まれており、フリクションによる緩み止め効果があるナットです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目
フランジステイブルナット 細目(ステンレス)
双和製作所(16件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷仕様セレート無材質ステンレスねじピッチ1.25寸法L(mm)8.8寸法H(mm)10寸法t(mm)(最小)1.7寸法D(Φmm)20寸法B(mm)17寸法C(mm)(参考)19.6寸法b(mm)-寸法db(mm)-ねじの呼びM10ねじ山種類メートル細目
ナイロンN(1シュ)
大阪魂¥667税込¥7341袋(20個)ほか当日出荷から翌々日出荷スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
ハードロックナット (鉄/三価クロメート)
ハードロック工業(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1パック(5セット)ほか当日出荷ゆるみ止め効果が非常に高い。 おねじの中間位置でも完全ロック。 ゆるみ止め効果は、永久に持続。材質鉄材質/仕上鉄/三価クロメート表面処理三価クロメート
SUSフランジナイロンナット
大阪魂¥667税込¥7341個ほか当日出荷から翌々日出荷形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
ユニクロ FRLナット
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(19個)ほか当日出荷から翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
くさびナットF型(鉄/三価クロメート)(パック品)
サンワ・アイ(1件のレビュー)¥479税込¥5271パック(19個)ほか当日出荷から6日以内出荷抜群のゆるみ止め効果を誇り、驚くほど低コストで 誰もが簡単に締付けることが可能なゆるみ止めナットです。 ねじ谷底部を「くさび形」の特殊形状に成型し、ねじ山全体に荷重を分散させることで抜群の締付け効果を発揮します。 締結部まで手で抵抗無く組み付けすることができます。材質/仕上鉄(SWCH10R相当)/三価クロメート
Uナット(鉄/三価クロメート)
TRUSCO¥769税込¥8461パック(18個)ほか当日出荷金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)表面処理三価クロメート
ハードロックナット リム付(鉄/三価クロメート)
ハードロック工業(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(14セット)当日出荷くり返し使用は何十回でも可能。材質鉄材質/仕上鉄/三価クロメートタイプH-1・リム付ねじピッチ1.25ねじの呼び寸法M8寸法H(mm)6.5寸法S(mm)1.25表面処理三価クロメート寸法B(mm)13寸法H1(mm)6.5寸法h(mm)約4.5
『ナット』には他にこんなカテゴリがあります
ナット の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら