絞り込み
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(1)
サイズ
  • 3L(2)
  • 4L(1)
  • 5L(1)
  • L(5)
  • LL(4)
  • M(5)
  • S(3)
  • フリー(1)
ブランド
  • PROMOTE(プロモート)
  • モノタロウ(101)
  • フェリック(2,861)
  • サンエス(2,187)
  • ジーベック(1,599)
  • 自重堂(1,172)
  • アイトス(1,032)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(954)
  • カーシーカシマ(873)
  • ボンマックス(789)
  • クロダルマ(774)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(677)
  • セブンユニフォーム(662)
  • アルベ(チトセ)(662)
  • コーコス信岡(595)
  • エスコ(577)
  • 住商モンブラン(539)
  • 桑和(487)
  • bigborn(ビッグボーン)(466)
  • ボストン商会(434)
  • 空調服(409)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

名入れ作業服 作業服に会社名・お名前を刺繍。 詳しくはこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 循環式水冷ベスト(モバイルバッテリー対応)バッテリー別売 PROMOTE(プロモート)

    循環式水冷ベスト(モバイルバッテリー対応)バッテリー別売

    PROMOTE(プロモート)
    13,900税込15,290
    1個
    翌々日出荷
    循環式の水冷ベストです。背中のタンクに入れた水を氷などで冷やしホースで循環する事により体を冷やし、熱中症対策に。面倒な分解不要で丸洗いが可能です。氷の形状も問わないので最大直径70mmx高さ225mmまでなら市販の保冷剤などを入れて使用が可能です。ファン付作業服などと組み合わせるとさらに冷感がアップします。
    用途熱中症対策・現場作業・キャンプ・釣り・ガーデニング作業にセット内容ベスト本体×1、製氷皿×1(50mm角8個分<約900mL>)サイズフリー(S~5L)出力ポンプ:5V/140mA電源モバイルバッテリー(USB-Aタイプ)胸囲(cm)80~130本体質量(g)約650肩幅(cm)30着丈(cm)43バッテリー【推奨】プラタ mp039-gr(注文コード65386275)流量(mL/min)320~350タンク容量(mL)約1300給水口径(Φmm)タンク:約80
  • 変換ジャック PROMOTE(プロモート)

    変換ジャック

    PROMOTE(プロモート)
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
    リンクサスLX-6700BⅢ使用可の変換ジャック
  • ペルチェ式水冷ベスト用バッテリー PROMOTE(プロモート)

    ペルチェ式水冷ベスト用バッテリー

    PROMOTE(プロモート)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    用途プロモート ペルチェ式水冷ベスト PPSV-01専用バッテリーです。
  • ワイルドヒートジャケット PROMOTE(プロモート)

    ワイルドヒートジャケット

    PROMOTE(プロモート)
    29,900税込32,890
    1着
    翌々日出荷
    最先端の12Vオールエリア加熱システム3.0、装備された大容量12Vバッテリーは氷点下以下の環境下でもしっかりと温度が上昇します。ワイルドヒートジャケットは、水、風、擦り傷にとても強く、高品質で信頼できるYKKの防水ジッパーを採用。
    用途日常使いやアウトドアに種別ジャケット材質表地・裏地:ポリエステル機能発熱、ウォッシャブル表示LED強/赤、中/白、弱/青温度調節4‐in‐1(※胸ボタンスイッチ3段切り替え)
  • ワイルドヒートジャケット用バッテリー(14400mA) PROMOTE(プロモート)

    ワイルドヒートジャケット用バッテリー(14400mA)

    PROMOTE(プロモート)
    8,490税込9,339
    1着
    翌々日出荷
    ワイルドヒートジャケット専用バッテリー
    付属品Type-Cケーブル×1質量(g)300バッテリーLi-ionバッテリー(※ヒートジャケット専用QC3.0/12V対応)充電時間(時間)約6 (目安)バッテリー容量(mAh)約14400(3.63V52.27Wh/定格容量8700mAh5V)
  • 速暖!ヒートベストEX (セット品) PROMOTE(プロモート)

    速暖!ヒートベストEX (セット品)

    PROMOTE(プロモート)
    24,900税込27,390
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    約8秒で速暖!熱効率の良い、強靭、柔軟素材ナノ繊維ヒーターを採用! バッテリーは100gと超軽量です。(バッテリー2個付) 1ヶ月の充電が僅か約16円で経済的です。手洗い可能。肩ポッカヒーター切替で肩・首を選択できます。 3P独立スイッチで好みに応じて首(肩)、背中、腹部それぞれで温度調整が可能です。
    種別ベストブラック電源充電式AC100~240Vヒーターナノ通電性繊維ヒーター機能発熱/防寒表示LED強-赤/中-白/弱-青点灯(OFF時消灯)バッテリー容量(Ah)3.4バッテリー電圧(V)リチウムイオンバッテリー7.4充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)3400素材ナイロン、ポリエステル使用充電器出力電圧8.4V保温時間(h)約強3 /中4 /弱8(ヒーター同時使用時)バッテリー寿命約500回
  • 速暖!ヒートベストEXW (セット品) PROMOTE(プロモート)

    速暖!ヒートベストEXW (セット品)

    PROMOTE(プロモート)
    24,900税込27,390
    1セット
    翌々日出荷
    約8秒で速暖!熱効率の良い、強靭、柔軟素材ナノ繊維ヒーターを採用! バッテリーは100gと超軽量です。(バッテリー2個付) 1ヶ月の充電が僅か約16円で経済的です。手洗い可能。肩ポッカヒーター切替で肩・首を選択できます。 3P独立スイッチで好みに応じて首(肩)、背中、腹部それぞれで温度調整が可能です。
    種別ベストホワイト電源充電式AC100~240Vヒーターナノ通電性繊維ヒーター機能発熱/防寒表示LED強-赤/中-白/弱-青点灯(OFF時消灯)バッテリー容量(Ah)3.4バッテリー電圧(V)リチウムイオンバッテリー7.4充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)3400素材ナイロン、ポリエステル使用充電器出力電圧8.4V保温時間(h)約強3 /中4 /弱8(ヒーター同時使用時)バッテリー寿命約500回
  • ベルトウォーマー用モバイルバッテリー PROMOTE(プロモート)

    ベルトウォーマー用モバイルバッテリー

    PROMOTE(プロモート)
    1,990税込2,189
    1個
    翌々日出荷
    容量(5200mA)で長時間使用可能!
    用途長時間使用時や充電待機中時の予備バッテリーに質量(g)(約)120、(バッテリー)約100バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)5200
  • ベルトウォーマー PROMOTE(プロモート)

    ベルトウォーマー

    PROMOTE(プロモート)
    4,690税込5,159
    1個
    翌々日出荷
    腰の冷えに遠赤外線効果でほっかほか!
    付属品リチウムイオンバッテリー、USB充電コード質量(g)ベルト:約220加熱方式ナノメタルファイバーヒーターバッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリー(3.7V/5200mA)バッテリー容量(Ah)5.2バッテリー電圧(V)3.7温度調節3段階(強・中・弱)ベルト寸法(mm)W1220xD20xH130バッテリー容量(mAh)5200使用充電器USB-A型/出力DC5V(別売です。)
  • 速暖!フィットベスト PROMOTE(プロモート)

    速暖!フィットベスト

    PROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)
    10,900税込11,990
    1着
    翌々日出荷から9日以内出荷
    背中・腹部を温めるナノメタルファイバー内蔵
    用途通勤・ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに。薄型ですのでジャケットのインナーとしても最適です。付属品バッテリー、充電アダプター種別ベスト材質ポリエステルブラックバッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)3.4バッテリー電圧(V)7.4温度調節押しボタン式3段階充電時間(時間)約4(100V~240Vグローバル電圧対応)バッテリー容量(mAh)3400加熱時間強:約3.5時間、中:約5.5時間、弱:約8.5~9時間
  • 速暖!ヒートベスト用大容量バッテリー(3400mA) PROMOTE(プロモート)

    速暖!ヒートベスト用大容量バッテリー(3400mA)

    PROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)
    5,590税込6,149
    1個
    当日出荷
    大容量(3400mA)で長時間使用可能!
    用途長時間使用時や充電待機中時の予備バッテリーに寸法(mm)約44×75×22ブラック質量(g)約100、(バッテリー)約100

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

作業服