絞り込み
材質
- ニトリルゴム(1)
- ネオプレンゴム(1)
- ポリエチレン(1)
- 豚革(1)
機能
耐久性(2)
耐切創・耐突刺(1)
耐摩耗性(1)
耐油(1)
耐熱(1)
耐薬品(1)
防寒・保温(1)
防水・撥水(1)
サイズ
- L(4)
- LL(5)
- M(3)
- S(6)
- フリー(1)
色
グリーン(1)
ブラウン(4)
ブラック(1)
ブルー(2)
ホワイト(1)
入数
- 1(7)
全長(cm)
- 46
- 20(188)
- 20.5(176)
- 21(537)
- 21.5(401)
- 22(1,026)
- 22.5(628)
- 23(1,370)
- 23.5(621)
- 24(1,256)
- 24.5(353)
- 25(664)
- 25.5(166)
- 26(395)
- 27(255)
- 27.5(104)
- 28(225)
- 29(163)
- 30(304)
- 33(123)
- 35(121)
- 全長(cm)をもっと見る
ブランド
- 渡部工業(5)
- MAPA(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- コーコス信岡(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ホーケン(1)
- ニューテックス・インダストリー社(1)
- エフピコ(1)
渡部工業・MAPA・アズワン・エスコ・コーコス信岡・TGK(東京硝子器械)・ホーケン・ニューテックス・インダストリー社・エフピコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。

高圧用ゴム手袋 NU型
渡部工業(8件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781双10日以内出荷厚生労働省検定合格品です。 作業性および絶縁性に優れています。用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。厚さ(mm)1.6仕様電気絶縁用(使用電圧:7000V以下)定期自主点検:必要材質天然ゴム形状NU型質量(g)480規格JIS T8112入数(双)1全長(cm)46試験電圧(V/1分)20000
高圧ゴム手袋
渡部工業¥22,980~税込¥25,278~1双当日出荷絶縁性、作業性に優れています。用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の防止。活線作業または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため作業員の身体の保護用として。電気工事などに。入数(双)1厚さ(mm)1.6全長(cm)462018年トラスコ掲載ページ6 0853
ウルトラロング耐薬ニトリル手袋 ULTRANITRIL 480
MAPA¥1,098税込¥1,2081双当日出荷超ロングタイプで肘の付近までカバーできます。 表面にエンボス加工が施されているため滑りにくくなっています。材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.55色グリーン入数(双)1機能耐薬品全長(cm)46エンボス加工内エンボス
電気用ゴム手袋 普通型 特大
渡部工業¥23,980税込¥26,3781双当日出荷厚生労働省検定合格品です。用途高圧活線作業時や検電時における感電事故の防止に。付属品保管用パウダー(10g)トラスコ品番251-0923材質天然ゴム厚さ(mm)1.6色茶サイズ特大タイプ普通型規格JIS T8112適合使用電圧(V)7000V以下全長(cm)46.0中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)27.0試験電圧(V/1分)20000RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱手袋ゼテックスプラス
ニューテックス・インダストリー社¥28,980税込¥31,8781双当日出荷シリカ繊維に特殊なコーティングが施された手袋です。ゆとりある製品設計により、緊急時の素早い取り外しへの配慮をしています。用途鋳造、製鉄などの高温物の移動。トラスコ品番784-8404材質表:シリカ繊維特殊コーティング、裏:綿布、中綿:ウール厚さ(mm)5色ブラウンサイズフリー全長(cm)46中指長(cm)9耐熱温度(℃)1093(20秒)手のひらまわり(cm)32
電気用ゴム手袋NU型特大
渡部工業¥23,980税込¥26,3781双当日出荷厚生労働省検定合格品です。用途高圧活線作業時や検電時における感電事故の防止に。付属品保管用パウダー(10g)トラスコ品番251-0925材質天然ゴム厚さ(mm)1.6色茶サイズ特大タイプNU型規格JIS T8112適合使用電圧(V)7000V以下全長(cm)46.0中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)27.0試験電圧(V/1分)20000RoHS指令(10物質対応)対応
電気用ゴム手袋 普通型 小
渡部工業¥23,980税込¥26,3781双当日出荷厚生労働省検定合格品です。用途高圧活線作業時や検電時における感電事故の防止に。付属品保管用パウダー(10g)トラスコ品番251-0924材質天然ゴム厚さ(mm)1.6色茶サイズ小タイプ普通型規格JIS T8112適合使用電圧(V)7000V以下全長(cm)46.0中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)24.0試験電圧(V/1分)20000RoHS指令(10物質対応)対応![[LL] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73870117-211117-08.jpg)
[LL] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)
エスコ¥27,200税込¥29,9201双当日出荷仕様JIS T8112適合品厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)種別(定期自主検査)対象品材質天然ゴム全長(mm)460サイズLL試験電圧20000V/分使用電圧(V)交流7000以下直流7000以下
耐寒用手袋
アズワン¥56,900税込¥62,5901双6日以内出荷から12日以内出荷100%完全防水です。 保温性に優れ超低温液体ガスから手を守ります。 水洗いやオートクレーブが可能です。使用温度範囲(℃)-160~+148℃入数(双)1機能防水・耐寒・保温
外エンボスGOVE23青 袋
エフピコ¥19,980税込¥21,9781箱(60袋×100枚)4日以内出荷原料に無機鉱物を配合し、焼却時のCO2を7%削減する環境へ配慮したポリエチレン手袋です。外側にエンボス加工が施され、食品離れが良くなってます。用途調理、盛り付けに。軽い清掃作業に。材質ポリエチレン、無機鉱物厚さ(mm)0.023色青タイプ左右兼用滑り止め効果なし粉有無なしエンボス加工外エンボス食品衛生法適合品
耐薬品ネオプレンゴム手袋(ロング) ULTRANEO414
MAPA¥1,998税込¥2,1981双当日出荷2枚のネオプレン層を重ね合わせることで、機械的・化学的耐性を高めています。内側の赤い層により摩耗箇所が発見が容易です。分厚い生地により幅広い溶剤(酸、脂肪族系溶剤、混合溶剤など)へ耐久性を発揮します。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。材質ネオプレンゴム厚さ(mm)0.75色ブラック規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ACJLMNS、【EN388 2016】2111X適合規格EN ISO 374-5全長(cm)46滑り止め効果エンボス加工EN388規格2111X
ゼテックスプラスWパーム手袋
TGK(東京硝子器械)¥43,980税込¥48,3781双8日以内出荷高温材料の継続的な持ち運びや取扱いに最適。 非結晶質シリカ繊維に特殊コーティング加工。 緊急時の取り外しが簡単なゆとりある製品設計。 内側はウールのクッション層で加工。 手袋は物をつかむことが可能、ミットンは両手での運搬作業に最適です。 ダブルパーム仕様は手のひらを二重縫製し耐切削性と耐久性に高い効果。 ノンアスベスト製品です。タイプダブルパーム手袋入数(双)1機能耐熱性耐熱温度(℃)1095(最高)、815(常用最高)












![[LL] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73870117-211117-08.jpg)