絞り込み
サイズ
- L(2)
- LL(4)
- M(1)
- S(3)
色
ブラウン(3)
全長(cm)
- 46
- 22.5(2)
- 23(1)
- 24(4)
- 25(5)
- 25.5(1)
- 26(6)
- 26.5(2)
- 27(26)
- 27.4(1)
- 27.5(1)
- 27.7(1)
- 28(2)
- 28.5(2)
- 28.8(1)
- 30(3)
- 30.5(1)
- 35(1)
- 41(5)
- 45.5(2)
- 全長(cm)をもっと見る
入数
- 1(2)
ブランド
- 渡部工業(5)
- エスコ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
絶縁手袋とは、電気工事などを行う際に使用する手袋です。着用することによって感電のリスクを軽減することができます。低圧用や高圧用など、電圧によって対応種類が異なりますので、作業に合った手袋を選ぶことが大切です。ゴムやポリウレタンで作られた絶縁手袋の上に、保護用の革手袋を着用する場合もあります。厚手のものほど大きな電圧に対応する傾向がありますが、細かい作業は難しくなるため、安全のためにも使用する電圧などを把握して手袋を選びましょう。
商品豆知識

高圧用ゴム手袋 NU型
渡部工業(8件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781双10日以内出荷厚生労働省検定合格品です。 作業性および絶縁性に優れています。用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。厚さ(mm)1.6仕様電気絶縁用(使用電圧:7000V以下)定期自主点検:必要材質天然ゴム形状NU型質量(g)480規格JIS T8112入数(双)1全長(cm)46試験電圧(V/1分)20000
高圧ゴム手袋
渡部工業¥22,980~税込¥25,278~1双当日出荷絶縁性、作業性に優れています。用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の防止。活線作業または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため作業員の身体の保護用として。電気工事などに。入数(双)1厚さ(mm)1.6全長(cm)462018年トラスコ掲載ページ6 0853
電気用ゴム手袋 普通型 特大
渡部工業¥23,980税込¥26,3781双当日出荷厚生労働省検定合格品です。用途高圧活線作業時や検電時における感電事故の防止に。付属品保管用パウダー(10g)トラスコ品番251-0923材質天然ゴム厚さ(mm)1.6色茶サイズ特大タイプ普通型規格JIS T8112適合使用電圧(V)7000V以下全長(cm)46.0中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)27.0試験電圧(V/1分)20000RoHS指令(10物質対応)対応
電気用ゴム手袋NU型特大
渡部工業¥23,980税込¥26,3781双当日出荷厚生労働省検定合格品です。用途高圧活線作業時や検電時における感電事故の防止に。付属品保管用パウダー(10g)トラスコ品番251-0925材質天然ゴム厚さ(mm)1.6色茶サイズ特大タイプNU型規格JIS T8112適合使用電圧(V)7000V以下全長(cm)46.0中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)27.0試験電圧(V/1分)20000RoHS指令(10物質対応)対応
電気用ゴム手袋 普通型 小
渡部工業¥23,980税込¥26,3781双当日出荷厚生労働省検定合格品です。用途高圧活線作業時や検電時における感電事故の防止に。付属品保管用パウダー(10g)トラスコ品番251-0924材質天然ゴム厚さ(mm)1.6色茶サイズ小タイプ普通型規格JIS T8112適合使用電圧(V)7000V以下全長(cm)46.0中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)24.0試験電圧(V/1分)20000RoHS指令(10物質対応)対応![[LL] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73870117-211117-08.jpg)
[LL] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)
エスコ¥27,200税込¥29,9201双当日出荷仕様JIS T8112適合品厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)種別(定期自主検査)対象品材質天然ゴム全長(mm)460サイズLL試験電圧20000V/分使用電圧(V)交流7000以下直流7000以下








![[LL] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73870117-211117-08.jpg)