絞り込み
サイズ
- L(2)
- LL(1)
- M(1)
粉有無
- 粉なし(1)
色
グリーン(1)
ブラック(1)
ブルー(1)
機能
耐薬品(1)
厚さ(mm)
- 0.55(1)
入数
- 1(1)
1
材質
- ニトリルゴム(1)
- ネオプレンゴム(1)
- ポリエチレン(1)
ニトリルゴム・ネオプレンゴム・ポリエチレン
エンボス加工

内エンボス(1)

外エンボス(1)
内エンボス・外エンボス
全長(cm)
- 46
- 22(4)
- 23(111)
- 23.5(32)
- 24(213)
- 24.5(35)
- 25(34)
- 25.5(22)
- 26(13)
- 26.5(12)
- 27(44)
- 27.5(61)
- 28(85)
- 28.5(25)
- 29(78)
- 29.5(10)
- 30(50)
- 30.5(9)
- 40(8)
- 45(9)
- 60(29)
- 全長(cm)をもっと見る
ブランド
- MAPA(2)
- エフピコ(1)
MAPA・エフピコ
使いきり手袋は、汚れが落ちにくい物を扱う作業をする時や、手先を使って細かい作業をする時に手軽に使える手袋です。ビニール製やゴム製など、素材によって手へのフィット感が違うため、使用する場面に合わせて選ぶといいでしょう。直接手で触ることを避けるために利用する場合、着脱が簡単なビニール製が便利で、指先を使う作業の場合は素手の感触に近いゴム製が適しています。一般的に手に入りやすい使いきり手袋はビニール製が多く、箱に入っていて必要な時に引き出して使えるため、家でDIYをするときにも便利です。ペンキやスプレーで塗装作業する場合にも、薄手の使いきり手袋なら汚れを気にせず使うことができます。

ウルトラロング耐薬ニトリル手袋 ULTRANITRIL 480
MAPA¥1,098税込¥1,2081双当日出荷超ロングタイプで肘の付近までカバーできます。 表面にエンボス加工が施されているため滑りにくくなっています。材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.55色グリーン入数(双)1機能耐薬品全長(cm)46エンボス加工内エンボス
外エンボスGOVE23青 袋
エフピコ¥19,980税込¥21,9781箱(60袋×100枚)4日以内出荷原料に無機鉱物を配合し、焼却時のCO2を7%削減する環境へ配慮したポリエチレン手袋です。外側にエンボス加工が施され、食品離れが良くなってます。用途調理、盛り付けに。軽い清掃作業に。材質ポリエチレン、無機鉱物厚さ(mm)0.023色青タイプ左右兼用滑り止め効果なし粉有無なしエンボス加工外エンボス食品衛生法適合品
耐薬品ネオプレンゴム手袋(ロング) ULTRANEO414
MAPA¥1,998税込¥2,1981双当日出荷2枚のネオプレン層を重ね合わせることで、機械的・化学的耐性を高めています。内側の赤い層により摩耗箇所が発見が容易です。分厚い生地により幅広い溶剤(酸、脂肪族系溶剤、混合溶剤など)へ耐久性を発揮します。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。材質ネオプレンゴム厚さ(mm)0.75色ブラック規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ACJLMNS、【EN388 2016】2111X適合規格EN ISO 374-5全長(cm)46滑り止め効果エンボス加工EN388規格2111X