カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 安全保護具・作業服・安全靴
      • 手袋
        • 耐油手袋(2)
        • 使いきり手袋(2)
        • 溶剤・酸、アルカリ用手袋(8)

手袋 :「gl-11-26」の検索結果

手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
化学防護手袋GL-11-26 重松製作所化学防護手袋GL-11-26重松製作所(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1双
当日出荷
一般化学薬品用。 滑り止め加工が施されています。 中・低濃度の酸及びアルカリを取扱う場合に最適です
用途化学品取扱い作業 オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 酸取扱作業 アルカリ取扱作業サイズフリー全長(cm)26入数(双)1手の平幅(cm)12
化学防護手袋GL-11-37 重松製作所化学防護手袋GL-11-37重松製作所(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1双
当日出荷
一般化学薬品用。 滑り止め加工が施されています。 中・低濃度の酸及びアルカリを取扱う場合に最適です。
用途化学品取扱い作業 オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業全長(cm)37サイズフリー入数(双)1関連資料耐透過性
化学防護手袋 93-260 重松製作所化学防護手袋 93-260重松製作所(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(25双)
当日出荷
極薄の化学防手袋。 有機溶剤耐性に優れたニトリルと、酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで、様々な物質に対して耐性があります。 3層構造でありながら薄手、しかも人間工学に基づいた設計で、長時間の作業に適しています。 内側に特殊コーティングを施し、着脱しやすくなっています。
用途化学品取扱い作業 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業材質ニトリル、ネオプレン入数(双)25耐溶剤性有機溶剤耐性、酸・アルカリ耐性粉有無粉無
化学防護手袋 02-100 重松製作所化学防護手袋 02-100重松製作所
2,298税込2,528
1双
当日出荷から4日以内出荷
5層のラミネート・フィルムで、幅広い化学物質に対して、優れた耐透過性を示します。 独自の3次元構造によって、親指が動かしやすく、長時間の作業にも適しています。 薄手でインナー手袋として使用可能
用途化学品取扱い作業 多様な化学物質に オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業入数(双)1機能耐透過性
ニトリルゴム手袋 厚手 モノタロウニトリルゴム手袋 厚手モノタロウ(306件のレビュー)
349税込384
1双
当日出荷
天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。 突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。材質(裏)綿(メリヤス)材質(表)ニトリルゴム
ネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックス アンセルネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックスアンセル(11件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(50枚)
当日出荷
JIS T 8116適合品です。耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。
用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。全長(cm)28.5材質ネオプレンゴム、ニトリルゴムグリーン厚さ(mm)0.19規格EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST、EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)機能耐薬品性粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670 アンセルニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670アンセル(11件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(100枚)
当日出荷
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など全長(cm)24材質ニトリルゴムブルー厚さ(mm)0.11規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止粉有無粉なし入数(枚)100加工指先テクスチャー処理RoHS指令(10物質対応)対応耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
耐薬品手袋 アルファテック 02-100 アンセル耐薬品手袋 アルファテック 02-100アンセル
2,398税込2,638
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。独自の5層ラミネート構造により、幅広い薬品に対して480分以上の耐透過時間を実現しています。 独自の3次元構造により、フラットフィルム特有の親指への圧迫感を解消します。 薄手で下履き手袋として使用が可能です。
用途化学薬品の取扱い機能耐溶剤、耐薬品、耐透過ホワイト仕様【ASTM F739(JIS T8116互換)】対応、【EN374-1(2016規格)】ABCEFGHIMS(TypeA)、【AQL】0.065材質ポリエチレン(5層ラミネートフィルム)厚さ(mm)0.062RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴム手袋 エスコニトリルゴム手袋エスコ(1件のレビュー)
465税込512
1個
当日出荷
ニトリル100% 特別なニトリル混合物でできており、擦過・突刺・鉤裂き・摩耗に対して耐性があり、また暖かく心地よい。 幅広い範囲の溶剤・動物性脂肪・その他の化学薬品に対して耐性があります。 表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品に対する耐性が増し、手袋の脱着が簡単になりました。 滑らないので液体を扱う作業が簡単安全になります。 エルゴノミックデザイン
仕様裏地なし
耐透過・耐溶剤手袋 ダイローブ730 ダイヤゴム耐透過・耐溶剤手袋 ダイローブ730ダイヤゴム
20,980税込23,078
1双
当日出荷
【JIS T 8116:2005適合品】 特定薬品に対し、単一手袋での透過対策ができる化学防護手袋になります。 フッ素ゴム製による広範囲・高クラスの透過対策+作業性を両立した手袋です。 ダイローブ730のフッ素ゴムは耐油性、耐化学薬品性、耐候性、耐オゾン性など高度の性質を有する合成ゴムです。 塩素系、芳香族系溶剤に対して優れた耐透過性・耐溶剤性を持ちます。 100%フッ素ゴムかつ裏地無し、指が細い作りなので細かい作業に適しております。 <推奨耐透過溶剤> IPA、ホルムアルデヒド37%、キシレン、スチレン、トルエン、ベンゼン、クロロホルム、ジクロロメタンなど
用途機械部品洗浄に使用する。溶剤中での作業に使用する。溶剤等の飛散を防止したい。種別化学防護手袋材質フッ素ゴム厚さ(mm)0.3サイズL規格JIS T 8116:2005適合品入数(双)1機能耐透過・耐溶剤全長(cm)30中指長(cm)7.9手の平幅(cm)12.1RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性ジクロロメタン、トルエン、キシレンなど耐透過性12ジクロロプロパン、四塩化炭素、スチレン、テトラクロロエチレン、テトラクロロメタン、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、111-トリクロロエタン、2-ブトキシエタノール、キシレン、クロロベンゼン、トルエン、二硫化炭素、メチルシクロヘキサン
化学防護手袋GL-6 重松製作所化学防護手袋GL-6重松製作所
4,198税込4,618
1個
当日出荷
ウレタン製。 耐溶剤性に優れています。 ゴム、ビニル手袋に比べて1/2の軽さ。
用途化学品取扱い作業 オルト―トルイジン対策 溶剤取扱作業
化学防護手袋 GL-3000F 重松製作所化学防護手袋 GL-3000F重松製作所
59,980税込65,978
1双
当日出荷
二硫化炭素・トルエンに強いです。 酸・アルカリ溶液および有機溶剤に対して、優れた防護性能を有します。
用途化学品取扱い作業 薬品取り扱い作業に、二硫化炭素、トルエンを使用する作業に オルト―トルイジン対策 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業サイズフリー全長(cm)37.0入数(双)1JIS規格JIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品中指長(cm)8.7

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

手袋