絞り込み
材質
ABS樹脂・PVCフリー・その他・アルミ・ウレタン・エラストマー・シリコン・ポリプロピレン・ラバー・医療用ポリマー・塩化ビニル・発泡ポリマー
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ネイビー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・迷彩色
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフとは、大きな音を遮断することを目的に使用する用品です。シリコンゴムやプラスチック製の成形品を、外耳道に挿入することで外部からの音を塞ぎます。種類が多いので、作業や自身に適合するものを選びます。ワックス処理された綿やグラスファイバ綿等の使い捨てタイプもあります。日本工業規格では低音域まで遮音する1種と、高音域のみ遮音する2種が規定されています。イヤーマフはヘッドフォンのような形状で、外耳全体をすっぽり覆うことで音を遮断します。
金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ! キャンペーン実施中
378件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耳栓 No.50 興研耳栓 No.50興研(6件のレビュー)
319税込351
1組(2個)
当日出荷
吸湿性の高いスポンジを使用した耳栓で、耳孔内がムレにくい耳栓です。高音のみを遮音し、会話などは通します。
イエローサイズフリー規格JIS T 8161準拠 (第2種)コードあり周波数(Hz)/遮音値(dB)125/9250/9.5500/9.51000/162000/21.54000/26.58000/26
耳栓P1300シリーズ 3M(スリーエム)耳栓P1300シリーズ3M(スリーエム)
109税込120
1組(2個)
当日出荷
フォームをつぶさず耳に挿入できます。グローブをつけたままの着脱が簡単なため汚れにくいです。初めての方でもしっかり装着できる簡単装着タイプです。耳栓本体を直接触れない設計で耳に挿入可能なタイプです。
適合機種JIS:T8161:2020シルバーサイズフリーSNR値32(dB)
耳栓(コード付) TRUSCO耳栓(コード付)TRUSCO(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10組)ほか
当日出荷
使い捨てタイプです。長時間装着しても痛みや圧迫感を軽減できます。NRR値31dBの滑らかでソフトな耳栓です。
耳栓 1270 ひも付き 3M(スリーエム)耳栓 1270 ひも付き3M(スリーエム)
239税込263
1組
当日出荷
会話のしやすい低遮音タイプ会話域で使用される1000Hzに対する遮音量が他の耳栓より低い為、声が聞きとりやすく会話がし易い(メーカー比)従来品より柔らかい素材を使用し、快適な付け心地。大きさの異なる3つのフランジであなたの耳によりフィットします。ひも付き交換推奨:1週間
用途騒音職場での聴覚保護材質熱可塑性エラストマーオレンジサイズフリーコード長さ(mm)700コードあり入数1組(2個)SNR値両手装着:35dB、片手装着:30dB
耳栓 ファームフィット クレトイシ耳栓 ファームフィットクレトイシ(12件のレビュー)
129税込142
1組(2個)
当日出荷
ファームフィット耳栓はより心地良く長時間の使用が可能です。 NRR値は、30デシベルと高性能、中域~高音域の有害音に効果的です。 耳栓を外耳道に正しく装着することで、抜け落ちにくい上によりソフトな圧力で使用し続けることが出来ます。 特異な警告オレンジ色の耳栓は、使用不使用のチェックを簡単にします。
オレンジ規格ANSI S3.19-1974NRR値30db
耳栓 TRUSCO耳栓TRUSCO(3件のレビュー)
899税込989
1袋(10組)ほか
当日出荷から翌々日出荷
使い捨てタイプです。長時間装着しても痛みや圧迫感を軽減できます。NRR値31dBの滑らかでソフトな耳栓です。
耳栓 (コード付) TRUSCO耳栓 (コード付)TRUSCO(8件のレビュー)
569税込626
1個(2個)
当日出荷
ソフトグリップ付で、装着・脱着が簡単。耳栓本体を丸める必要が無く、素早い装着が可能。作業手袋をしたまま装着できます。フィット感の良い、ソフトな素材を使用。高周波ノイズを効果的にカット。しかも、装着したまま会話が可能。高い遮音性能(NRR25)JIS相当品。先端部に色(イエロー)が付いているので、作業中、装着の相互確認が容易。ANSI適合品。
NRR値25トラスコ品番157-7051材質ポリウレタン先端部:イエロー※ひもの色指定はできません。質量(g)3規格JIS T8161 EP-1(1種)適合コード長さ(mm)660コードあり
耳栓 エスコ耳栓エスコ(7件のレビュー)
660税込726
1セット(10組)
当日出荷
JIS第一種。傾斜形状で簡単に挿入できます。 コードなし
NRR値33規格JIS第一種コードなし材質発泡ポリマーケースなしエスコ品番EA800VH-1
ラバー耳栓紐付 SK11ラバー耳栓紐付SK11
279税込307
1組
当日出荷
耳にジャストフィットし優れた遮音性です。水洗い可能で長持ちするラバー製です。収納ケース付きで持ち運びに便利です。 紐付きタイプで落下による紛失を軽減します。
用途工事現場、研磨・研削作業などの騒音や衝撃音を軽減。イエローコードあり材質ラバーケースあり
再使用可能耳せん アルファ コード付き Moldex(モルデックス)再使用可能耳せん アルファ コード付きMoldex(モルデックス)(1件のレビュー)
359税込395
1組(2個)
当日出荷
耳にやさしいソフトな素材による一体成型タイプ、スタイリッシュな形状とカラー耳孔に挿入しやすいグリップデザイン、洗って再使用可能、便利なキャリーケース付き
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策材質エラストマーグレーコードありNRR値27dB
耳栓 フランジタイプ TRUSCO耳栓 フランジタイプTRUSCO(4件のレビュー)
129税込142
1組(2個)ほか
当日出荷
何度でも洗って再使用できるフランジ型の耳栓です。
サイズフリー
耳栓 コード付 TRUSCO耳栓 コード付TRUSCO
129税込142
1組ほか
当日出荷
根元を絞り込んだ独特の形状が素晴らしいフィット感と最高レベルの遮音性能を生み出します。
耳栓 Camo Plug Moldex(モルデックス)耳栓 Camo PlugMoldex(モルデックス)(7件のレビュー)
65税込72
1セット(2個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
過酷な環境でのユーザーの耳をしっかりと保護。 アウトドアに最適。 快適さとぴったりとした装着感となるよう、とてもやわらかく圧力の少ないPVCフリーの発泡ウレタンフォーム素材を使用。 簡単に挿入し取り外せるためのテーパー形状。 刺激が少なくとても滑らかな表面仕上げ。 モルデックスの品質シンボルであるオリジナルマーブル模様。
NRR値33カモ遮音値(dB)33
耳栓 ウベックス ウィスパー(ケース入リコード付) UVEX(ウベックス)耳栓 ウベックス ウィスパー(ケース入リコード付)UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
269税込296
1組
当日出荷
水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。
用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等NRR値23dB規格EN352適合品コード有(700mm)トラスコ品番823-0606材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%)オレンジサイズフリー質量(g)2ケース
耳栓用ケース TRUSCO耳栓用ケースTRUSCO(6件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷
耳栓の保管、携帯に便利です。
材質ポリプロピレン(PP)
耳栓 No.60E 興研耳栓 No.60E興研(1件のレビュー)
289税込318
1組ほか
当日出荷
硬質プラスチック製の耳栓で、大・小の球状になっており、耳穴の大きさに合わせられます。 ソフトな装着感でタダレが生じにくく、ゴムアレルギーの方や皮膚が弱い方に適しています。
コードあり材質ABS樹脂サイズフリーRoHS指令(10物質対応)対応周波数(Hz)/遮音値(dB)125/15250/16.5500/22.51000/24.52000/26.54000/26.58000/26
耳栓 アーテック[学校教材・教育玩具]耳栓アーテック[学校教材・教育玩具]
100税込110
1個
当日出荷
材質ポリウレタン寸法(mm)35×37×17セット内容本体(2個組)×1包装形態透明ケース+ヘッダー付OPP袋+品名用紙質量(g)5ケースあり
耳栓 ウベックス エグザクトフィット ディテクタブル UVEX(ウベックス)耳栓 ウベックス エグザクトフィット ディテクタブルUVEX(ウベックス)(5件のレビュー)
299税込329
1組
当日出荷
金属探知機に反応するので容易に発見できます。装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので衛生的です。鮮やかな青色で食品等に混入した場合発見しやすく安全です。ハンドル付きで装着が簡単です。外耳道構造に快適にフィットするデザインです。コード付きなので首にかけられ紛失防止に役立ちます。先端の耳栓部分だけ交換できるので経済的です。
用途各種製造現場騒音作業現場食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場コード有(700mm)NRR値23dBトラスコ品番823-0618材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)、コード:ポリプロピレン(PP)(75%)ポリエスター(25%)、ハンドル:ポリプロピレン(PP)、耳栓本体:探知用メタル埋め込みブルーサイズフリー質量(g)3
リール式専用耳栓 EP-209S K-excellentリール式専用耳栓 EP-209SK-excellent(2件のレビュー)
219税込241
1組(2個)
当日出荷
ソフトな4段フランジで優しい装着感でもしっかり遮音します。 手袋を使用したまま片手で簡単装着可能。 繰り返し洗浄して使えるリユースタイプ。 ES-209S耳栓の主原料であるシリコンは耐熱性、耐久性に優れ、生活用品をはじめ 様々な製品に活用されており、医療においては誤飲等で体内に入った場合でも 吸収されない為、体に無害で低アレルギー性の性質で安心してご使用できます。
NRR値27規格ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品材質シリコン製クリアタイプ耳栓(リユース)寸法(Φ×mm)12(フランジ最大)×29コードなし
再使用可能耳せん アルファ コード無し Moldex(モルデックス)再使用可能耳せん アルファ コード無しMoldex(モルデックス)(2件のレビュー)
259税込285
1組(2個)
当日出荷
耳にやさしいソフトな素材による一体成型タイプ、スタイリッシュな形状とカラー耳孔に挿入しやすいグリップデザイン、洗って再使用可能、便利なキャリーケース付き
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策材質エラストマーグレーコードなしNRR値27dB
耳栓 ウベックス ワンフィット (2112046) UVEX(ウベックス)耳栓 ウベックス ワンフィット (2112046)UVEX(ウベックス)
4,198税込4,618
1セット(200組)
当日出荷
人体工学的な形で耳にフィットします。
用途各種製造現場。騒音作業現場。ブルーコードなし材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)トラスコ品番836-6699質量(g)60.42018年トラスコ掲載ページ6 0232
収納式耳栓(三重傘タイプシリコーンゴム製耳栓使用 あらゆるミゾ付きヘルメット用) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)収納式耳栓(三重傘タイプシリコーンゴム製耳栓使用 あらゆるミゾ付きヘルメット用)トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
カバー(オレンジ)にはフタが付いているので衛生的。 耳栓がカバー内に収納できる。 耳栓部分が交換できる。 交換用(スペア)1セット付。
用途ヘルメット取付用オレンジコードありケースあり質量(g)約49RoHS指令(10物質対応)対応周波数(Hz)/遮音値(dB)500/15.2、1000/20.5、2000/28.2、4000/25.7
ヴェリシールド VS110N(ネックバンドタイプ) ハネウェルヴェリシールド VS110N(ネックバンドタイプ)ハネウェル
2,998税込3,298
1個
当日出荷
フェイスシールド、ヘルメット等の保護具と併用可能なネックバンドタイプのイヤーマフです。 パッド入りのイヤークッションによる快適な装着感です。 イヤーカップ位置を広範囲で調整可能なため、頭部にしっかりフィットします。 遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。 ”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。
用途ジェットエンジンの製造(整備を含む。)、航空機発着場、製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。)、造船、製鉄、鉱山坑内、製缶、ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において、作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。トラスコ品番257-5656適合機種ANSI: S3.19-1974材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物幅(mm)カップ内寸法:38サイズフリー高さ(mm)カップ内寸法:68NRR値22(dB)
聴覚保護具クオリネ Meilleur聴覚保護具クオリネMeilleur(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2個)
当日出荷
騒音環境で鼓膜や内耳を痛めないようにする聴覚保護具です。長時間でも快適に着用できます。着用したまま会話ができます。水洗いが可能で清潔に保てます。
用途騒音環境にある製造工場に。工事現場に。音響関係業務に。アミューズメント施設に。農機や重機操作時に。電車や地下鉄や飛行機関連業務に。エアロビクスやマシーントレーニングスポーツ関連業務に。材質耳栓本体:医療用シリコン、ABS樹脂質量(g)102018年トラスコ掲載ページ6 0239ケースあり
デジタル耳せん MM1000 キングジムデジタル耳せん MM1000キングジム(11件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
スイッチひとつで集中、リラックス。 デジタル耳せんは、騒音は消えて声は聞こえる新しいタイプの耳せん。 従来の耳せんのようにアナウンス放送や呼びかけ声等必要な音まで消してしまうことはありません。 集中したい時、リラックスしたい時にいつでも安心してお使いいただけます。 コード巻き取り方式で携帯性もバツグン。ポケットやカバンに入れたままでも使いやすい85cmコードは、本体に巻き付けてすっきり収納。絡みや断線を防ぐコードストッパー付。
NRR値20ホワイトコードありケースあり仕様ノイズキャンセルレベル:最大-20dB付属品ポーチ、イヤーピース(XS、S、M、L)トラスコ品番495-7539質量(g)33(電池除く、コードを含む)電源単4形アルカリ乾電池または単4形エネループ×1本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×14×64(イヤホン、コードストッパー除く)コード長さ(cm)85(Y型)電池寿命アルカリ乾電池使用時:約100時間、エネループ使用時:約60時間
3M イヤーマフ H6F/V 3M(スリーエム)3M イヤーマフ H6F/V3M(スリーエム)(5件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
未使用時に折り畳んで収納が可能。 クッション内部のリキッドが顔への圧迫感を軽減。 薄型でスリムなデザイン。
NRR値21dB規格米国ANSI Z 3.19-1974トラスコ品番342-0272ホワイト質量(g)205タイプヘッドバンド型寸法(幅W×高さH)(mm)145×215
リール式耳栓収納具 K-excellentリール式耳栓収納具K-excellent
8,998税込9,898
1袋(10個)
当日出荷
身に着ける場所を選ばず、煩わしいコードをコンパクトに収納し、必要な場所で素早く耳栓が使える携帯性優れた耳栓収納具。 勤務中は常時付けていられるので、耳栓を忘れる心配がありません。 装着可能な耳栓は、遮音性に定評のある使い捨てタイプ(FEP-01H/EP-03H)と、手袋をはめたままでも装着できるリユースタイプ(EP-209S)。 耳栓装着部は抜けにくい構造になっています。
材質本体:ABS、コード(ひも):ナイロン、金属部:鉄+ニッケルメッキコードあり
耳栓 ウベックス エックスフィット UVEX(ウベックス)耳栓 ウベックス エックスフィットUVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
56税込62
1組
当日出荷
人間工学的に形づけられた使い捨ての耳栓です。X型のエンボス加工で圧力を軽減します。極端に騒々しい環境に適しています。X型のエンボス加工で装着が容易です。
用途各種製造現場騒音作業現場NRR値32dB規格EN352適合品コードトラスコ品番823-0612材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)グリーンサイズフリー質量(g)0.42
ソフト耳栓 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ソフト耳栓トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
329税込362
1式(2組)
当日出荷
付属品携帯用ケース材質ウレタンスポンジオレンジ質量(g)約1コードなしRoHS指令(10物質対応)対応周波数(Hz)/遮音値(dB)500/40.3、1000/37.4、2000/37.1、4000/44.3ケースあり
使い捨てイヤーマフカバー 300枚 セーフラン安全用品使い捨てイヤーマフカバー 300枚セーフラン安全用品
2,198税込2,418
1セット(300枚)
当日出荷から5日以内出荷
使い捨てのイヤーマフやヘッドホン用のカバーです。薄めのPP不織布で製品の性能を損なわず清潔装着可能です。デモ機や公共施設など共用が気になるシーンにおすすめです。左右兼用タイプ、たっぷり300枚入り。
材質PP不織布
ヘルメット取付型イヤーマフ エスコヘルメット取付型イヤーマフエスコ(1件のレビュー)
4,420税込4,862
1個
当日出荷
3種類(あらゆるミゾ付ヘルメット用、幅の広いミゾ付ヘルメット用、ミゾなしヘルメット用)の取付部品を標準装備しておりますので、メーカー以外のヘルメットにも取り付け可能です。カップ上下調節可能。
材質イヤーカップPE、取付部品・差込み部品POM質量(g)199周波数(Hz)/遮音値(dB)500/25、1000/29、2000/33、4000/36
耳栓 ウベックス ウィスパープラス(ケース入リコード付) UVEX(ウベックス)耳栓 ウベックス ウィスパープラス(ケース入リコード付)UVEX(ウベックス)(3件のレビュー)
259税込285
1組
当日出荷
水洗いができて繰り返し使用できます。ウィスパーの高遮音タイプです。携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。コード付きなので使用しない時は首にかけられます。
用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等NRR値25dB規格EN352適合品コード有(700mm)トラスコ品番823-0609材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%)グリーンサイズフリー質量(g)2ケース
イヤーウィスパー サイレンシア Silencia(サイレンシア)イヤーウィスパー サイレンシアSilencia(サイレンシア)
529税込582
1組(2個)
当日出荷
ポリウレタン素材特有の柔らかい使い心地です。 数ある耳せんの中でも トップレベルの遮音値32dBを誇り、耳ざわりで有害な高周波のノイズを効果的にカットします。
材質ポリウレタン付属品携帯ケースサイズレギュラーアズワン品番65-1833-97遮音値(dB)32松吉医科器械コード02-4230-01
ユニバーサルアダプター 2個入 ハネウェルユニバーサルアダプター 2個入ハネウェル
2,998税込3,298
1組(2個)
当日出荷
ヘルメット取り付け用アダプターです。(ヘルメットの形状により取り付けができない場合もございます。)
用途対象機種:VS110H、VS120H、VS130Hトラスコ品番257-6466材質ポリアミド、スチール
使い捨て耳せん SPARKPLUGS 6604 コード無し Moldex(モルデックス)使い捨て耳せん SPARKPLUGS 6604 コード無しMoldex(モルデックス)(1件のレビュー)
52税込57
1組
当日出荷
カラフルなマーブル色です。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRINRR値33トラスコ品番770-4801カモサイズフリー材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)1.6規格JIS T8161EP-1コードなし
耳栓 Howard Leight(ハワードレイト)耳栓Howard Leight(ハワードレイト)
129税込142
1個
6日以内出荷
コード付きタイプ。
材質ポリウレタンオレンジNRR値33
耳栓 ウベックス ウィスパーシュープリーム (コード付 2111235 UVEX(ウベックス)耳栓 ウベックス ウィスパーシュープリーム (コード付 2111235UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)
269税込296
1組
当日出荷
水洗いが出来て繰り返し使用できます。 コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。 ウィスパーシリーズの中で最も高い遮音性です。
用途各種製造現場。騒音作業現場。イエローコードあり材質耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)トラスコ品番836-6710質量(g)22018年トラスコ掲載ページ6 0231
コンパクトイヤーマフ TMCコンパクトイヤーマフTMC(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
使用しない時は折り畳んでコンパクトに収納出来ます。 バンドは頭が痛くなりにくいヘッドパッド付。
NRR値22.9dB規格ANSI規格品材質ABS樹脂、ポリアセタール樹脂質量(g)163タイプヘッドバンドタイプ
ヴェリシールド VS130(ヘッドバンドタイプ) ハネウェルヴェリシールド VS130(ヘッドバンドタイプ)ハネウェル(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
耐久性と装着感を兼ね備えたヘッドバンドタイプのイヤーマフです。 パッド入りのヘッドバンドとイヤークッションによる快適な装着感です。 イヤーカップ位置を広範囲で調整可能なため、頭部にしっかりフィットします。 遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。 ”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。
用途ジェットエンジンの製造(整備を含む。),航空機発着場,製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。),造船,製鉄,鉱山坑内,製缶,ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において,作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。トラスコ品番257-5653適合機種ANSI: S3.19-1974材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物幅(mm)カップ内寸法:38サイズフリー高さ(mm)カップ内寸法:68NRR値30(dB)
イヤーマフ エスコイヤーマフエスコ
3,980税込4,378
1個
当日出荷
カップ上下調整可能。ソフトクッションヘッド。 ゴーグルや保護めがねをかけていても快適に使用できます。
用途中・高騒音用ブラック×レッドタイプヘッドバンドタイプエスコ品番EA800WS-1質量(g)170構造絶縁構造遮音値(dB)26
耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ