絞り込み
NRR値
- 30
- 9(1)
- 13(1)
- 16(2)
- 18(1)
- 20(9)
- 21(6)
- 22(8)
- 23(13)
- 24(12)
- 25(24)
- 26(10)
- 27(24)
- 28(8)
- 29(7)
- 31(9)
- 32(18)
- 33(34)
- 37(1)
コード
- あり(8)
- なし(10)
ケース
- なし(4)
規格
- ANSI 規格適合(1)
- EN 352 適合(6)
- JIS T8161 EP1 適合(2)
材質
- ウレタン(10)
- 塩化ビニル(2)
- 発泡ポリマー(1)
色
- イエロー(1)
- オレンジ(9)
- グリーン(5)
- ブラック(1)
- レッド(1)
- 迷彩色(1)
イエロー・オレンジ・グリーン・ブラック・レッド・迷彩色
ブランド
- UVEX(ウベックス)(6)
- Moldex(モルデックス)(3)
- エスコ(2)
- 興研(2)
- ハネウェル(2)
- クレトイシ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ミドリ安全(1)
- KGW(1)
- honeywell(1)
- Silencia(サイレンシア)(1)
UVEX(ウベックス)・Moldex(モルデックス)・エスコ・興研・ハネウェル・クレトイシ・3M(スリーエム)・ミドリ安全・KGW・honeywell・Silencia(サイレンシア)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフとは、大きな音を遮断することを目的に使用する用品です。シリコンゴムやプラスチック製の成形品を、外耳道に挿入することで外部からの音を塞ぎます。種類が多いので、作業や自身に適合するものを選びます。ワックス処理された綿やグラスファイバ綿等の使い捨てタイプもあります。日本工業規格では低音域まで遮音する1種と、高音域のみ遮音する2種が規定されています。イヤーマフはヘッドフォンのような形状で、外耳全体をすっぽり覆うことで音を遮断します。

イヤーマフ(極度騒音作業タイプ)
3M(スリーエム)(39件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷極度騒音作業用ツインカップ型。 最高の技術から生まれた2重カップ構造でカップの共振を押さえ、高周波における減衰を強化すると同時に、会話や信号音の聴収性を高めました。内部スペース及び2種間のスペースは音響的なマッチングが図られ、低周波域の減衰効果を高めます。色ブラック×レッド
耳栓 ファームフィット
クレトイシ(12件のレビュー)¥129~税込¥142~1組(2個)当日出荷ファームフィット耳栓はより心地良く長時間の使用が可能です。 NRR値は、30デシベルと高性能、中域~高音域の有害音に効果的です。 耳栓を外耳道に正しく装着することで、抜け落ちにくい上によりソフトな圧力で使用し続けることが出来ます。 特異な警告オレンジ色の耳栓は、使用不使用のチェックを簡単にします。色オレンジ規格ANSI S3.19-1974NRR値30db
耳栓 デシダンプ ファームフィット(TM)
ミドリ安全¥599~税込¥659~1袋(5組)当日出荷作業中に万が一脱落しても、オレンジ色なので見つけやすく、異物混入対策に貢献します。1組ずつ袋に入っています。材質発泡ポリマー幅(mm)17色オレンジサイズフリー高さ(mm)13奥行(mm)13NRR値30(dB)ケース無
ヴェリシールド VS130(ヘッドバンドタイプ)
ハネウェル(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷耐久性と装着感を兼ね備えたヘッドバンドタイプのイヤーマフです。 パッド入りのヘッドバンドとイヤークッションによる快適な装着感です。 イヤーカップ位置を広範囲で調整可能なため、頭部にしっかりフィットします。 遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。 ”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。用途ジェットエンジンの製造(整備を含む。),航空機発着場,製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。),造船,製鉄,鉱山坑内,製缶,ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において,作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。トラスコ品番257-5653適合機種ANSI: S3.19-1974材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物幅(mm)カップ内寸法:38サイズフリー高さ(mm)カップ内寸法:68NRR値30(dB)
カモグライド
Moldex(モルデックス)¥179~税込¥197~1組当日出荷米軍仕様の高性能迷彩色タイプです。 指でつまんで小さくする必要がありません。 耳孔にひねりながら挿入すると簡単にフィットします。 手袋をしながら装着可能です。用途アウトドアでの騒音対策に。材質発泡ウレタン、ポリプロピレン色ミリタリーサイズフリーNRR値30(dB)
使い捨て耳せん GLIDE 6940 コード無し
Moldex(モルデックス)¥189税込¥2081組当日出荷使いやすい大型グリップをツイストするだけで簡単にフィットします。 洗って繰り返し使用できます。用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、読書NRR値30トラスコ品番770-4925色グリーンサイズフリー材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)2.1規格JIS T8161EP-1コードなし
耳栓 ウベックス コンフォーフィット
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥63税込¥691組当日出荷X型のエンボス加工で装着が容易です。X型のエンボス加工で圧力を軽減、快適な装着感を得られます。用途各種製造現場騒音作業現場NRR値30dB規格EN352適合品コード無トラスコ品番823-0613材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)色オレンジサイズフリー質量(g)0.33
耳栓 サイレンス-71
興研¥1,798税込¥1,9781セット(10個)当日出荷とても柔らかく、肌触りのよいスポンジタイプの耳栓です。 指先で細く丸め、外耳道内に挿入するとジワジワ広がり耳の内部の形に沿ってぴったりとフィットします。 ひも付きのサイレンス71とひもなしのサイレンス70があります。NRR値30dB色グリーンサイズフリーコードありRoHS指令(10物質対応)対応周波数(Hz)/遮音値(dB)125/33.2250/33.8500/36.81000/36.62000/39.54000/43.88000/47.6SNR値34dB
耳栓 サイレンス-70
興研¥1,298税込¥1,4281セット(10組)欠品中とても柔らかく、肌触りのよいスポンジタイプの耳栓です。 指先で細く丸め、外耳道内に挿入するとジワジワ広がり耳の内部の形に沿ってぴったりとフィットします。 ひも付きのサイレンス71とひもなしのサイレンス70があります。NRR値30dB色グリーンサイズフリーコードありRoHS指令(10物質対応)対応周波数(Hz)/遮音値(dB)125/33.2250/33.8500/36.81000/36.62000/39.54000/43.88000/47.6SNR値34dB
ヴェリシールド VS130M(マルチポジションタイプ)
ハネウェル¥3,298税込¥3,6281個当日出荷広範囲のサイズ調整が可能:幅広く、様々な頭の大きさにぴったりと合います。ワイドなイヤーカップ開口部で、耳が大きい、また補聴器をお付けの方々にも最適です。パッド入りスチールワイヤーヘッドバンドと、微調整可能なデザインにより、耳にぴったりと装着できます。新しい特殊な形状記憶ウレタンで厚く柔らかなクッションとなり、更なる心地よさと減音を提供します。また頭に対する圧迫感を減らし、更に快適にします。マルチポジション(頭上、後頭部、あご下にヘッドバンドを配置可)タイプのイヤーマフです。用途ジェットエンジンの製造・整備、航空機発着場、製材に。造船、製鉄、鉱山坑内、製缶、ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場に。材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム幅(mm)カップ内:38サイズフリー高さ(mm)カップ内:68タイプヘッドバンドNRR値30(dB)
耳栓 ファームフィット
KGW¥859税込¥9451パック(3組)当日出荷耳孔に合わせて、シールするスポンジタイプです。 手軽に使えて、およそ1週間の使用が可能です。用途騒音対策用NRR値30色イエローコード無材質耳栓本体:ポリ塩化ビニール(PVC)トラスコ品番492-3821サイズフリー質量(g)1.8
使い捨て耳せん GLIDE 6945 コード付き
Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)¥249税込¥2741組当日出荷使いやすい大型グリップをツイストするだけで簡単にフィットします。 洗って繰り返し使用できます。用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、読書NRR値30トラスコ品番770-4933色グリーンサイズフリー材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)4.1規格JIS T8161EP-1コード長さ(mm)720コードあり
耳栓
UVEX(ウベックス)¥380税込¥4181個翌々日出荷用途製造・工事現場の騒音や、日常生活で気になる音を軽減する際に仕様X型エンボス加工材質ポリウレタン寸法(mm)約Φ15×25(1個あたり)色オレンジ質量(g)約0.3(1個あたり)規格EN352-2:2002 防音保護具「耳栓」適合NRR値30dB遮音値(dB)高/中/低域周波(H/M/L):33/30/29SNR値33dB
耳栓 com4-fit (ひもなし) 200組入
UVEX(ウベックス)¥7,798税込¥8,5781箱(200組)4日以内出荷X型のエンボス加工なので、快適な装着感。外耳道が狭くても快適装着。使い捨てタイプ。用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値30遮音値(dB)【低域周波】29【中域周波】30【高域周波】33SNR値33
耳栓 ウベックス コンフォーフィット(コード付)
UVEX(ウベックス)¥129税込¥1421組当日出荷X型のエンボス加工で装着が容易です。X型のエンボス加工で圧力を軽減、快適な装着感を得られます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。用途各種製造現場騒音作業現場NRR値30dB規格EN352適合品コード有(700mm)トラスコ品番823-0614材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)色オレンジサイズフリー質量(g)0.5
耳栓 ファーム・フィット
honeywell¥7,998税込¥8,7981箱(200組)当日出荷ソフトな着け心地で長時間着用が可能です。トラスコ品番116-3386材質塩化ビニール(PVC)色オレンジサイズフリーコード無NRR値30(dB)
耳栓 com4-fit (ひも付き) 100組入
UVEX(ウベックス)¥8,998税込¥9,8981箱(100組)4日以内出荷X型のエンボス加工なので、快適な装着感。外耳道が狭くても快適装着。使い捨てタイプ。用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値30遮音値(dB)【低域周波】29【中域周波】30【高域周波】33SNR値33
耳 栓 (コード付・10組)
エスコ¥1,070税込¥1,1771個翌日出荷目立つ色で装着の有無が瞬時にわかります。 柔らかく軽い為、長時間の着用にも使用できます。 入数は10ペア入りです。コードあり仕様PVCフリーエスコ品番EA800VH-20材質発泡ウレタン色オレンジNRR値30コード長さ(cm)約70遮音値(dB)30ケースなし
耳 栓 (10組)
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷目立つ色で装着の有無が瞬時にわかります。 柔らかく軽い為、長時間の着用にも使用できます。 入数は10ペア入りです。コードなし仕様PVCフリーエスコ品番EA800VH-19材質発泡ウレタン色オレンジNRR値30遮音値(dB)30ケースなし
耳栓 ウベックス エクストラフィット
UVEX(ウベックス)¥67税込¥741組当日出荷高遮音の耳栓です。耳道が広い方によくフィットします。用途各種製造現場騒音作業現場NRR値30dB規格EN352適合品コード無トラスコ品番823-0615材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)色オレンジサイズフリー質量(g)0.45
耳栓 抗菌 抗ウイルス
Silencia(サイレンシア)¥1,298税込¥1,4281パック(10組)当日出荷耳穴の小さな方に最適の抗菌・抗ウイルス耳栓です。底面に穴の開いたディンプル構造で小さく潰すことができます。リピーターにおすすめのお得なパックです。用途遮音用トラスコ品番545-0366材質ポリウレタン幅(mm)12.2色ミントグリーンサイズS高さ(mm)22コードなしNRR値30dBケースなし