絞り込み
NRR値
  • 28
  • 9(1)
  • 13(1)
  • 16(2)
  • 18(1)
  • 20(9)
  • 21(6)
  • 22(8)
  • 23(13)
  • 24(12)
  • 25(24)
  • 26(10)
  • 27(24)
  • 29(7)
  • 30(21)
  • 31(9)
  • 32(18)
  • 33(34)
  • 37(1)
コード
  • あり(3)
  • なし(2)
ケース
  • なし(2)
規格
  • ANSI 規格適合(2)
  • JIS T8161 EP1 適合(3)
材質
  • ウレタン(3)
  • 医療用ポリマー(1)
  • イエロー(1)
  • オレンジ(1)
  • グリーン(3)
イエロー・オレンジ・グリーン
ブランド
  • Moldex(モルデックス)(2)
  • ハネウェル(2)
  • エスコ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • UVEX(ウベックス)(1)
  • SUREFIRE(1)
Moldex(モルデックス)・ハネウェル・エスコ・3M(スリーエム)・UVEX(ウベックス)・SUREFIRE
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフとは、大きな音を遮断することを目的に使用する用品です。シリコンゴムやプラスチック製の成形品を、外耳道に挿入することで外部からの音を塞ぎます。種類が多いので、作業や自身に適合するものを選びます。ワックス処理された綿やグラスファイバ綿等の使い捨てタイプもあります。日本工業規格では低音域まで遮音する1種と、高音域のみ遮音する2種が規定されています。イヤーマフはヘッドフォンのような形状で、外耳全体をすっぽり覆うことで音を遮断します。
プロの現場向け3M人気商品特集
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耳栓 Meteors Moldex(モルデックス)

    耳栓 Meteors

    Moldex(モルデックス)(24件のレビュー)
    47税込52
    1組(2個)
    当日出荷
    耳せんの曲線は耳孔内部の形に合うようにデザインされており、最小の圧力で耳せんの防音機能を発揮します。 革新的な端面デザインが一日を通し確かで快適なフィット感をお約束します。 モルデックスの品質シンボルである明るいグリーン。
    グリーン規格ANSI S3.19-1974
  • プッシュインス耳栓 ミニ 3M(スリーエム)

    プッシュインス耳栓 ミニ

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    209税込230
    1組(2個)
    当日出荷
    グローブをはめたままでも、片手で簡単装着。 外耳道の小さい方でも快適フィット。
    NRR値28規格JIS T8161 EP-1(1種)適合イエロー材質(本体)ポリウレタンケースなし
  • ソニックデフェンダーウルトラ SUREFIRE

    ソニックデフェンダーウルトラ

    SUREFIRE(13件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ソフト、低刺激性、医療グレードのポリマー素材。着けていても、安全な音を普通に聞くことができます。人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合ロープロファイル設計では、マスク、ヘルメット、帽子を身に着けていても使用可能。
    NRR値28コードあり材質ソフトメモリーフォームトラスコ品番490-4311サイズM質量(g)3.5コード長さ(mm)670
  • 使い捨て耳せん METEORS SMALL 6632 コード付き Moldex(モルデックス)

    使い捨て耳せん METEORS SMALL 6632 コード付き

    Moldex(モルデックス)(2件のレビュー)
    84税込92
    1組
    当日出荷
    耳孔の小さい方にもぴったりフィットするスモールタイプです。
    用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRINRR値28トラスコ品番770-4852グリーンサイズS材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)3.2規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1コード長さ(mm)730コードあり
  • ヴェリシールド VS130N(ネックバンドタイプ) ハネウェル

    ヴェリシールド VS130N(ネックバンドタイプ)

    ハネウェル
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    フェイスシールド、ヘルメット等の保護具と併用可能なネックバンドタイプのイヤーマフです。 パッド入りのイヤークッションによる快適な装着感です。 イヤーカップ位置を広範囲で調整可能なため、東部にしっかりフィットします。 遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。 ”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。
    用途ジェットエンジンの製造(整備を含む。),航空機発着場,製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。),造船,製鉄,鉱山坑内,製缶,ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において,作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。トラスコ品番256-9392適合機種ANSI: S3.19-1974材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物幅(mm)カップ内寸法:38サイズフリー高さ(mm)カップ内寸法:68NRR値28(dB)
  • イヤーマフ ウベックスKシリーズ UVEX(ウベックス)

    イヤーマフ ウベックスKシリーズ

    UVEX(ウベックス)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    視認性が高いhigh-vizカラーです。柔らかいメモリーフォームイヤークッションは、長期間着用した場合でも、最適な着用者の快適さを保証します。
    材質耳当て:ABS樹脂、ヘッドバンド:ステンレス、ポリ塩化ビニール(PVC)、PEメモリーフォームサイズフリー高さ(mm)98
  • 耳  栓 (コンパクトサイズ・10組) エスコ

    耳 栓 (コンパクトサイズ・10組)

    エスコ
    680税込748
    1個
    翌々日出荷
    NRR値28規格JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品グリーンコードなしケースなしエスコ品番EA800VH-15
  • 耳栓 トラストフィット ポッド ハネウェル

    耳栓 トラストフィット ポッド

    ハネウェル
    119税込131
    1組
    当日出荷
    持ち手をつまんで耳に差し込むだけです。簡単かつ衛生的に装着が可能です。手袋をつけたままでも簡単に脱着が可能です。洗浄後の再利用も可能です。
    NRR値28dBオレンジ材質ポリウレタン、TPEサイズフリーSNR値36dB
耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ