絞り込み
NRR値
  • 29
  • 9(1)
  • 13(1)
  • 16(2)
  • 18(1)
  • 20(9)
  • 21(6)
  • 22(8)
  • 23(13)
  • 24(12)
  • 25(24)
  • 26(10)
  • 27(24)
  • 28(8)
  • 30(21)
  • 31(9)
  • 32(18)
  • 33(35)
  • 37(1)
コード
  • あり(1)
  • なし(2)
規格
  • ANSI 規格適合(2)
  • JIS T8161 EM 適合(1)
  • JIS T8161 EP1 適合(3)
材質
  • ウレタン(3)
  • 塩化ビニル(1)
  • イエロー(2)
  • ブラック(2)
  • ホワイト(1)
  • レッド(1)
ブランド
  • 3M(スリーエム)(4)
  • アズワン(1)
  • Moldex(モルデックス)(1)
  • ハネウェル(1)
3M(スリーエム)・アズワン・Moldex(モルデックス)・ハネウェル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフとは、大きな音を遮断することを目的に使用する用品です。シリコンゴムやプラスチック製の成形品を、外耳道に挿入することで外部からの音を塞ぎます。種類が多いので、作業や自身に適合するものを選びます。ワックス処理された綿やグラスファイバ綿等の使い捨てタイプもあります。日本工業規格では低音域まで遮音する1種と、高音域のみ遮音する2種が規定されています。イヤーマフはヘッドフォンのような形状で、外耳全体をすっぽり覆うことで音を遮断します。
プロの現場向け3M人気商品特集
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3M 耳栓 フォームタイプ ひも付き 1110 3M(スリーエム)

    3M 耳栓 フォームタイプ ひも付き 1110

    3M(スリーエム)(12件のレビュー)
    129税込142
    1組(2個)ほか
    当日出荷
    高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
    用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.9/4.7 250/37.4/4.5 500/40.7/5.2 1000/38.1/4.3 2000/37.7/3.1 4000/44.7/3.8 8000/46.2/3.5NRR値29dB適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合コードあり(600mm)材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)サイズフリー質量(g)1.16タイプ使い捨てタイプ色(本体)オレンジ
  • 3M 耳栓 フォームタイプ ひもなし 1100 3M(スリーエム)

    3M 耳栓 フォームタイプ ひもなし 1100

    3M(スリーエム)(11件のレビュー)
    79税込87
    1組(2個)ほか
    当日出荷
    高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
    用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.4/4.8 250/39.9/4.9 500/41.7/5.4 1000/40.7/3.8 2000/37.5/3.2 4000/43.7/3.6 8000/47.2/6.5NRR値29dB適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合コードなし材質ポリウレタン(PUR)形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)サイズフリー質量(g)0.77タイプ使い捨てタイプ色(本体)オレンジ
  • イヤーマフ(極度騒音作業タイプ) 3M(スリーエム)

    イヤーマフ(極度騒音作業タイプ)

    3M(スリーエム)(39件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    極度騒音作業用ツインカップ型。 最高の技術から生まれた2重カップ構造でカップの共振を押さえ、高周波における減衰を強化すると同時に、会話や信号音の聴収性を高めました。内部スペース及び2種間のスペースは音響的なマッチングが図られ、低周波域の減衰効果を高めます。
    ブラック×レッド
  • 耳栓 クラシック 3M(スリーエム)

    耳栓 クラシック

    3M(スリーエム)(32件のレビュー)
    99税込109
    1組(2個)
    当日出荷から36日以内出荷
    塩ビフォーム。水を吸わない。米軍で30年の使用実績。 PVC素材で出来ており、水を吸いづらく、水による復元への影響が少ないです。
  • 耳栓 303 ハネウェル

    耳栓 303

    ハネウェル(3件のレビュー)
    45税込50
    1組
    当日出荷
    ソフトな着け心地で長時間着用が可能です。
    NRR値29dB黄色+白材質ポリウレタン仕様コード:無、ANSI:S3.19-1974規格品質量(g)0.4SNR値33dB
  • M1プレミアムイヤーマフ 6100 Moldex(モルデックス)

    M1プレミアムイヤーマフ 6100

    Moldex(モルデックス)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    6段階の長さ調節機能付です。コンパクトな折りたたみ式です。 あざやかなレインボーカラーの外観で引き立ちます。
    用途一般騒音作業現場、聴覚過敏NRR値29dBトラスコ品番770-4666材質ABS樹脂・EVA質量(g)387タイプ折りたたみ式規格JIS T8161EM寸法(幅W×高さH)(mm)160×180
  • 防音イヤーマフ アズワン

    防音イヤーマフ

    アズワン
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    約20dB減音します。
    材質(カップ部)ABS樹脂タイプヘッドバンド形
耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ