絞り込み
NRR値
- 31
- 9(1)
- 13(1)
- 16(2)
- 18(1)
- 20(9)
- 21(6)
- 22(8)
- 23(13)
- 24(12)
- 25(24)
- 26(10)
- 27(24)
- 28(8)
- 29(7)
- 30(21)
- 32(18)
- 33(34)
- 37(1)
コード
- あり(4)
- なし(4)
ケース
- なし(2)
規格
- ANSI 規格適合(5)
材質
- ABS樹脂(1)
- ウレタン(6)
色
- オレンジ(3)
- グリーン(2)
- ブラック(1)
- ブルー(1)
- レッド(1)
オレンジ・グリーン・ブラック・ブルー・レッド
ブランド
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(6)
- アズワン(1)
- 3M(スリーエム)(1)
モノタロウ・TRUSCO・アズワン・3M(スリーエム)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフとは、大きな音を遮断することを目的に使用する用品です。シリコンゴムやプラスチック製の成形品を、外耳道に挿入することで外部からの音を塞ぎます。種類が多いので、作業や自身に適合するものを選びます。ワックス処理された綿やグラスファイバ綿等の使い捨てタイプもあります。日本工業規格では低音域まで遮音する1種と、高音域のみ遮音する2種が規定されています。イヤーマフはヘッドフォンのような形状で、外耳全体をすっぽり覆うことで音を遮断します。

耳栓 ひも付
(52件のレビュー)¥49~税込¥54~1組(2個)ほか当日出荷素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。用途様々な作業現場での騒音軽減用としてNRR値31(ANSI S3.19準拠)材質ポリウレタンフォーム色オレンジコードありケースなし販売区分業務用
PELTORイヤーマフ(ヘッドバンドタイプ)Xシリーズ
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷快適・高耐久・スタイリッシュなイヤーマフ。 バンド部分、カップ部分に硬質・高耐久性素材を採用。 ツインヘッドバンドが頭頂部の放熱を助け、且つ長期間快適な加力をキープ。 クッション部分が柔らかく、開放部が広い。用途自宅学習、塾の自習室、読書、デスクワーク、射撃、近隣騒音対策、聴覚過敏対策など。材質(クッションカバー)ポリウレタン、塩化ビニル、ABS樹脂、(カップ部)ABS樹脂、熱可塑性樹脂タイプヘッドバンドタイプ
耳栓
TRUSCO(22件のレビュー)¥69~税込¥76~1組ほか当日出荷高密度素材を採用し、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。装着確認がしやすい蛍光色です。サイズフリー
耳栓(金属球入りタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥129~税込¥142~1組ほか当日出荷低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。金属球入りで金属探知機に反応します。高密度素材を採用し、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。異物混入防止に最適です。サイズフリー
耳栓
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781袋(500組)当日出荷500組入りのお買い得パックです。高密度素材を採用し、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。装着確認がしやすい蛍光色です。用途騒音作業現場に。トラスコ品番391-6732材質ポリウレタン(PUR)幅(mm)12±0.05色緑サイズフリー高さ(mm)26.4±0.05コード無NRR値31(dB)RoHS指令(10物質対応)対応
耳栓 ディスペンサー TEI-10 500組付
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781ケース(500組)当日出荷ノズルを回すだけで耳栓を取り出せ便利です。付属のビスで壁に取り付けて使用することができます。耳栓の個包装のごみ削減になり環境負荷低減になります。用途騒音作業現場に。付属品耳栓500組、壁掛用金具(ビス、ナイロンプラグ各2本)トラスコ品番391-6730材質ディスペンサー:ABS樹脂、耳栓:ポリウレタン(PUR)幅(mm)150サイズフリー高さ(mm)480奥行(mm)175コード無NRR値31(dB)RoHS指令(10物質対応)対応
イヤーマフ(スピーカー内蔵)
アズワン¥7,390税込¥8,1291個翌々日出荷軽量でコンパクトに収納可能です。80dBを超える音を減少させますが、音量ツマミをONにすると内蔵されたスピーカーより音が聞こえるため、装着したまま会話が可能です。NRR値31色レッドタイプヘッドバンド型材質ヘッドバンド/POM(ポリアセタール)、カップ/HIPS(耐衝撃性スチレン)、クッション/PVC質量(g)337電源単3乾電池×2本(別売)アズワン品番3-9975-01SNR値27