絞り込み
NRR値
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ネイビー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・迷彩色
ブランド
モノタロウ・UVEX(ウベックス)・Moldex(モルデックス)・エスコ・TRUSCO・3M(スリーエム)・興研・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・ケー エクセレント・Silencia(サイレンシア)・SONIC(ソニック)[文具]・アズワン・ハネウェル・CRESCENDO・SK11・小林製薬・ピップ・アーテック[学校教材・教育玩具]・TSK・K-excellent・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフとは、大きな音を遮断することを目的に使用する用品です。シリコンゴムやプラスチック製の成形品を、外耳道に挿入することで外部からの音を塞ぎます。種類が多いので、作業や自身に適合するものを選びます。ワックス処理された綿やグラスファイバ綿等の使い捨てタイプもあります。日本工業規格では低音域まで遮音する1種と、高音域のみ遮音する2種が規定されています。イヤーマフはヘッドフォンのような形状で、外耳全体をすっぽり覆うことで音を遮断します。
プロの現場向け3M人気商品特集
194件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耳栓 モノタロウ

    耳栓

    モノタロウ(187件のレビュー)
    29税込32
    1組(2個)
    当日出荷
    素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
    NRR値32(ANSI S3.19準拠)材質ポリウレタンフォームコードなしケースなし販売区分業務用
  • 耳栓(フランジタイプ) 3M(スリーエム)

    耳栓(フランジタイプ)

    3M(スリーエム)(38件のレビュー)
    269税込296
    1組(2個)
    当日出荷
    素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
    NRR値25コードありトラスコ品番336-9803材質熱可塑性エラストマーブルーサイズフリー質量(g)3規格JIS T8161 EP-1(1種)適合周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/31.1/3.5250/31.1/4.6500/32.6/5.21000/29.7/2.72000/30.9/3.54000/35.2/4.38000/44.3/4.2ケースなし
  • 3M 耳栓 フォームタイプ ひも付き 1110 3M(スリーエム)

    3M 耳栓 フォームタイプ ひも付き 1110

    3M(スリーエム)(12件のレビュー)
    129税込142
    1組(2個)
    当日出荷
    高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
    用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.9/4.7 250/37.4/4.5 500/40.7/5.2 1000/38.1/4.3 2000/37.7/3.1 4000/44.7/3.8 8000/46.2/3.5NRR値29dB適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合コードあり(600mm)材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)サイズフリー質量(g)1.16タイプ使い捨てタイプ色(本体)オレンジ
  • 耳栓 ひも付 モノタロウ

    耳栓 ひも付

    モノタロウ(51件のレビュー)
    49税込54
    1組(2個)
    当日出荷
    素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
    用途様々な作業現場での騒音軽減用としてNRR値31(ANSI S3.19準拠)材質ポリウレタンフォームオレンジコードありケースなし販売区分業務用
  • 3M 耳栓 フォームタイプ ひもなし 1100 3M(スリーエム)

    3M 耳栓 フォームタイプ ひもなし 1100

    3M(スリーエム)(11件のレビュー)
    79税込87
    1組(2個)
    欠品中
    高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
    用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.4/4.8 250/39.9/4.9 500/41.7/5.4 1000/40.7/3.8 2000/37.5/3.2 4000/43.7/3.6 8000/47.2/6.5NRR値29dB適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合コードなし材質ポリウレタン(PUR)形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)サイズフリー質量(g)0.77タイプ使い捨てタイプ色(本体)オレンジ
  • イヤーマフ モノタロウ

    イヤーマフ

    モノタロウ(67件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    音を遮断できるイヤーマフです。 ヘッドバンド部が回転しますので、ヘルメット着用時など邪魔にならないよう首筋側やあご下側にヘッドバンドを回転させて装着できます。 ヘッドバンド部にクッション材を取り付けているので、装着時の違和感を軽減できます。 耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。
    用途研磨、粉砕作業や道路工事等の騒音軽減としてNRR値18dB(ANSI S12.42準拠)イエロータイプヘッドバンドタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)(耳あて部)約76×99材質(ヘッドバンド)PVC材質(耳当て)(筐体)ABS、(クッション部)PVC販売区分業務用
  • 耳栓 ウルトラフィット 3M(スリーエム)

    耳栓 ウルトラフィット

    3M(スリーエム)(14件のレビュー)
    389税込428
    1組(2個)
    当日出荷
    耳栓内部に球状、ひもには粒子状の鉄が埋め込まれているので、金属探知機にに反応します。 洗って使用できるので衛生的。
    コードありNRR値25トラスコ品番344-7235材質熱可塑性エラストマーブルーサイズフリー質量(g)4規格JIS T8161 EP-1(1種)適合質量(g/個)2周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.4/4.9250/24.6/4.8500/27.9/6.21000/24.9/4.32000/30.7/3.34000/32.8/4.48000/41.3/5.5ケースなし
  • 耳栓 Meteors Moldex(モルデックス)

    耳栓 Meteors

    Moldex(モルデックス)(24件のレビュー)
    47税込52
    1組(2個)
    当日出荷
    耳せんの曲線は耳孔内部の形に合うようにデザインされており、最小の圧力で耳せんの防音機能を発揮します。 革新的な端面デザインが一日を通し確かで快適なフィット感をお約束します。 モルデックスの品質シンボルである明るいグリーン。
    グリーン規格ANSI S3.19-1974
  • 耳せん セフティー3

    耳せん

    セフティー3(13件のレビュー)
    559税込615
    1セット(4個)
    当日出荷
    騒音から耳の負担を軽減します。 約30秒でふっくら耳穴にフィットします。
    直径×長さ(mm)13×27材質ウレタン周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/39.9/5.3250/42.2/5.8500/43.6/5.51000/39.5/4.32000/38.4/3.04000/47.9/3.78000/48.8/4.1オレンジコードなし
  • Rockets 再使用可能耳せん Moldex(モルデックス)

    Rockets 再使用可能耳せん

    Moldex(モルデックス)(13件のレビュー)
    319税込351
    1組(2個)
    当日出荷
    挿入と取り外しを容易にする根元ハンドル付です。 エアバブルの先端がクッションとなり快適さを提供します。 柔らかく、柔軟なフランジが優れた密封性を実現します。 耳栓は洗浄、及び再利用が可能です。 Pocket-Pak携帯用ケースで次の使用時まで衛生的に保管出来ます。 明るい緑色の根元ハンドルにより装着有無確認が簡単です。
    NRR値27材質エラストマパープル規格ANSI S3.19-1974周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/34.3/4.1250/35.3/4.4500/36.8/5.11000/34.7/3.12000/35.5/3.43150/40.5/3.74000/37.5/3.86300/40.3/6.28000/44.4/3.8ケースあり
  • 耳栓 No.10 興研

    耳栓 No.10

    興研(10件のレビュー)
    229税込252
    1組(2個)
    当日出荷
    傘型の形状で多くの方の耳にピッタリ合います。全体的に遮音する構造の耳栓で装着感も良好です。
    付属品収納ケースイエローサイズフリー規格JIS T 8161準拠 (第1種)コードあり周波数(Hz)/遮音値(dB)125/17.5250/18.5500/251000/27.52000/29.54000/29.58000/30ケースあり
  • E-A-Rsoftイエローネオン 耳栓 3M(スリーエム)

    E-A-Rsoftイエローネオン 耳栓

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    109税込120
    1組(2個)
    当日出荷
    装着確認がしやすい蛍光色です。高い遮音性能です。
    用途騒音作業用。
  • スパイラル型 耳栓 清和産業

    スパイラル型 耳栓

    清和産業(17件のレビュー)
    149税込164
    1組(2個)ほか
    当日出荷
    3段階のひだが外耳道にフィットし、イヤな雑音をシャットアウトします。洗って再使用ができ、水泳やシャワー時にも使用できます!(水深3m以上の潜水や飛び込みには適しません。)。低音域から高音域まで高い遮音性能を発揮します。
    種別イヤープラグ(フランジタイプ)材質熱可塑性エラストマー周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/25.4/5.4 250/28.6/4.2 500/29.4/3.4 1000/30.4/3.1 2000/34.9/3.5 4000/36.2/3.2 8000/39.9/5.6オレンジコードなしケースあり
  • 耳栓 No.15 興研

    耳栓 No.15

    興研(5件のレビュー)
    239税込263
    1組(2個)
    当日出荷
    挿入感が柔らかでフィットの良い傘型の耳栓です。先端の部分は挿入時に耳孔の形通りスムーズに入り、良くなじみます。
    ホワイトサイズフリー規格JIS T 8161準拠 (第1種)コードあり周波数(Hz)/遮音値(dB)125/16.5250/17.5500/17.51000/22.52000/294000/308000/29
  • 耳栓 クラシック 3M(スリーエム)

    耳栓 クラシック

    3M(スリーエム)(32件のレビュー)
    99税込109
    1組(2個)
    当日出荷から36日以内出荷
    塩ビフォーム。水を吸わない。米軍で30年の使用実績。 PVC素材で出来ており、水を吸いづらく、水による復元への影響が少ないです。
  • 耳栓 フランジタイプ モノタロウ

    耳栓 フランジタイプ

    モノタロウ(30件のレビュー)
    99税込109
    1組(2個)
    当日出荷
    より密着性の高いフランジ型の耳栓です。
    用途様々な作業現場での騒音軽減用としてNRR値25(ANSI S3.19準拠)材質(プラグ)熱可塑性エラストマー、(ひも)PVCイエローコードありケースなし販売区分業務用
  • プッシュインス耳栓 ミニ 3M(スリーエム)

    プッシュインス耳栓 ミニ

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    209税込230
    1組(2個)
    当日出荷
    グローブをはめたままでも、片手で簡単装着。 外耳道の小さい方でも快適フィット。
    NRR値28規格JIS T8161 EP-1(1種)適合イエロー材質(本体)ポリウレタンケースなし
  • 耳栓 Goin' Green Moldex(モルデックス)

    耳栓 Goin' Green

    Moldex(モルデックス)(16件のレビュー)
    53税込58
    1セット(2個)
    当日出荷
    モルデックスの品質シンボルであるオリジナルマーブル模様。 快適さとぴったりとした装着感になるよう、とても柔らかく圧力の少ないPVCフリーの発泡ウレタンフォーム素材を使用。 簡単に挿入し取り外せるためのテーパー形状。 耳孔が小さい方にもご利用いただける形状。 刺激が少なくとても滑らかな表面に仕上ています。 日常生活、アミューズメントや、工業現場に最適な耳せん。
    NRR値33グリーンコードなし材質発泡ウレタン遮音値(dB)33
  • ノイズカット耳栓 ノガ

    ノイズカット耳栓

    ノガ(22件のレビュー)
    779税込857
    1組(2個)
    当日出荷
    騒音をカットしながら会話できる耳栓です。 2000Hzまでの会話域では14.5dB程度まで消音しますが超えると最大33.4dBまで消音するので騒音をカットしながら会話できます。 空気圧調整機能を備えていますので航空機内で気圧調整耳栓として使用可能です。
    コードNRR値10~33.4dBブルー質量(g)12質量(g/個)6ケースあり
  • E-A-R ウルトラフィット 3M(スリーエム)

    E-A-R ウルトラフィット

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    229税込252
    1組(2個)
    当日出荷
    柄の部分を持って耳に入れることができ、洗って再使用できるので衛生的です。3段フランジ形状が、耳にフィットします。
    用途一般作業、研磨作業、溶接作業用。材質熱可塑性エラストマー形状3段フランジ形状サイズフリーNRR値25周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.1/4.8、250/24.6/4.1、500/27.4/4.6、1000/24.9/3.3、2000/31.3、2.0、4000/34.3/4.9、8000/41.6/5.2イエロー規格JIS T8161 EP-1(1種)適合ケースなし
  • 耳栓 No.60 興研

    耳栓 No.60

    興研(13件のレビュー)
    239税込263
    1組(2個)
    当日出荷
    硬質プラスチック製の耳栓で大、小の球状になっており、耳穴の大きさに合わせられます。タダレが生じにくく、ゴムアレルギーの方や皮膚の弱い方に適しています。
    ホワイトサイズフリー規格JIS T 8161準拠 (第1種)コードありアズワン品番9-043-04周波数(Hz)/遮音値(dB)125/17250/20500/21.51000/242000/314000/35.58000/30
  • 耳栓 TRUSCO

    耳栓

    TRUSCO(22件のレビュー)
    69税込76
    1組
    当日出荷
    高密度素材を採用し、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。装着確認がしやすい蛍光色です。
    サイズフリー
  • 再使用可能耳せん アルファ コード付き Moldex(モルデックス)

    再使用可能耳せん アルファ コード付き

    Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)
    379税込417
    1組(2個)
    当日出荷
    耳にやさしいソフトな素材による一体成型タイプ、スタイリッシュな形状とカラー。耳孔に挿入しやすいグリップデザイン、洗って再使用可能、便利なキャリーケース付き
    用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策材質エラストマーグレーコードありNRR値27dB
  • 耳栓 No.50 興研

    耳栓 No.50

    興研(6件のレビュー)
    339税込373
    1組(2個)
    当日出荷
    吸湿性の高いスポンジを使用した耳栓で、耳孔内がムレにくい耳栓です。高音のみを遮音し、会話などは通します。
    イエローサイズフリー規格JIS T 8161準拠 (第2種)コードあり周波数(Hz)/遮音値(dB)125/9250/9.5500/9.51000/162000/21.54000/26.58000/26
  • 耳栓 エクスプレス 3M(スリーエム)

    耳栓 エクスプレス

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    149税込164
    1組(2個)
    当日出荷
    使い捨てタイプ 片手で挿入できるフォームタイプ
    NRR値25規格JIS T8161 EP-1(1種)適合、ANSI(S3-19-1974)適合トラスコ品番344-7227イエローコードなし周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/29.0/3.9250/29.8/4.5500/29.4/3.81000/31.5/3.72000/35.0/3.54000/35.6/3.98000/38.9/3.4ケースなし
  • 耳栓  フランジタイプ TRUSCO

    耳栓 フランジタイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    129税込142
    1組(2個)
    当日出荷
    何度でも洗って再使用できるフランジ型の耳栓です。
    サイズフリー
  • 耳栓 1270 ひも付き 3M(スリーエム)

    耳栓 1270 ひも付き

    3M(スリーエム)
    269税込296
    1組
    当日出荷
    会話のしやすい低遮音タイプ。会話域で使用される1000Hzに対する遮音量が他の耳栓より低い為、声が聞きとりやすく会話がし易い(メーカー比)。従来品より柔らかい素材を使用し、快適な付け心地。大きさの異なる3つのフランジであなたの耳によりフィットします。ひも付き。交換推奨:1週間
    用途騒音職場での聴覚保護材質熱可塑性エラストマーオレンジサイズフリーコード長さ(mm)700コードあり入数1組(2個)SNR値両手装着:35dB、片手装着:30dB
  • Pura-Fit コードなし Moldex(モルデックス)

    Pura-Fit コードなし

    Moldex(モルデックス)(12件のレビュー)
    58税込64
    1組(2個)
    当日出荷
    100%PVCフリー。第三者機関によるテストにおける業界最高の遮音値を誇るNRR 33dB。簡単に挿入が可能なテーパー形状のデザイン。最高の快適性を実現するために改良されたさらに柔らかな発泡ウレタンフォーム素材。生物分解可能なペーパー個装袋に衛生的に梱包されています。刺激の少ない滑らかな表面仕上げ。簡単に挿入と取り外しが出来る長めのデザイン。モルデックスの品質シンボルである明るいグリーン。
    NRR値33グリーンコードなし材質100%PVCフリー遮音値(dB)33
  • 耳栓P1300シリーズ 3M(スリーエム)

    耳栓P1300シリーズ

    3M(スリーエム)
    129税込142
    1組(2個)
    当日出荷
    フォームをつぶさず耳に挿入できます。グローブをつけたままの着脱が簡単なため汚れにくいです。初めての方でもしっかり装着できる簡単装着タイプです。耳栓本体を直接触れない設計で耳に挿入可能なタイプです。
    適合機種JIS:T8161:2020シルバーサイズフリーSNR値32(dB)
  • 耳栓 エグザクトフィット マルチリユーザブル UVEX(ウベックス)

    耳栓 エグザクトフィット マルチリユーザブル

    UVEX(ウベックス)(5件のレビュー)
    109税込120
    1組(2個)
    当日出荷
    繰り返し使えるタイプです。 装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので衛生的です。 コード付なので、首にかけられ紛失防止に役立ちます。 携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。
    用途各種製造現場。騒音作業現場。材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)、コード: ポリプロピレン、ポリエステル質量(g)7コードNRR値25dBSNR値26dB
  • 耳栓(ひも付き) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    耳栓(ひも付き)

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4件のレビュー)
    489税込538
    1組(2個)
    当日出荷
    コードあり材質シリコンゴムケースあり付属品携帯用ケース
  • 防音保護具耳栓xact-fit UVEX(ウベックス)

    防音保護具耳栓xact-fit

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    239税込263
    1組
    当日出荷
    ハンドル付で装着が簡単です。外耳道構造にフィットするデザインです。装着前に手でつまんで細くする必要がないので、衛生的です。
    NRR値23dB規格EN352 2002適合品コード有(630mm)トラスコ品番823-0616材質/仕上耳栓:ポリウレタン(PUR)、ハンドル:ポリプロピレン(PP)グリーンサイズフリー質量(g)2SNR値26dB
  • 耳栓用ケース TRUSCO

    耳栓用ケース

    TRUSCO(6件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    耳栓の保管、携帯に便利です。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • 耳栓 ウベックス ウィスパープラス(コード付) UVEX(ウベックス)

    耳栓 ウベックス ウィスパープラス(コード付)

    UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)
    179税込197
    1組
    当日出荷
    柔らかい素材で装着しやすい構造です。水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。ウィスパーの高遮音タイプです。
    用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等NRR値25dB規格EN352適合品コード有(700mm)トラスコ品番823-0607材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%)グリーンサイズフリー質量(g)2ケース
  • 耳栓 Camo Plug Moldex(モルデックス)

    耳栓 Camo Plug

    Moldex(モルデックス)(7件のレビュー)
    68税込75
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    過酷な環境でのユーザーの耳をしっかりと保護。 アウトドアに最適。 快適さとぴったりとした装着感となるよう、とてもやわらかく圧力の少ないPVCフリーの発泡ウレタンフォーム素材を使用。 簡単に挿入し取り外せるためのテーパー形状。 刺激が少なくとても滑らかな表面仕上げ。 モルデックスの品質シンボルであるオリジナルマーブル模様。
    NRR値33カモ遮音値(dB)33
  • ラバー耳栓紐付 SK11

    ラバー耳栓紐付

    SK11
    319税込351
    1組
    当日出荷
    耳にジャストフィットし優れた遮音性です。水洗い可能で長持ちするラバー製です。収納ケース付きで持ち運びに便利です。 紐付きタイプで落下による紛失を軽減します。
    用途工事現場、研磨・研削作業などの騒音や衝撃音を軽減。イエローコードあり材質ラバーケースあり
  • 耳栓 (コード付) TRUSCO

    耳栓 (コード付)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    569税込626
    1個(2個)
    当日出荷
    ソフトグリップ付で、装着・脱着が簡単。耳栓本体を丸める必要が無く、素早い装着が可能。作業手袋をしたまま装着できます。フィット感の良い、ソフトな素材を使用。高周波ノイズを効果的にカット。しかも、装着したまま会話が可能。高い遮音性能(NRR25)JIS相当品。先端部に色(イエロー)が付いているので、作業中、装着の相互確認が容易。ANSI適合品。
    NRR値25トラスコ品番157-7051材質ポリウレタン先端部:イエロー※ひもの色指定はできません。質量(g)3規格JIS T8161 EP-1(1種)適合コード長さ(mm)660コードあり
  • 耳栓 フランジタイプ TRUSCO

    耳栓 フランジタイプ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    129税込142
    1組(2個)
    当日出荷
    何度でも洗って再使用できるフランジ型の耳栓です。
    サイズフリー
  • 耳栓 ウベックス エグザクトフィット ディテクタブル UVEX(ウベックス)

    耳栓 ウベックス エグザクトフィット ディテクタブル

    UVEX(ウベックス)(5件のレビュー)
    309税込340
    1組
    当日出荷
    金属探知機に反応するので容易に発見できます。装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので衛生的です。鮮やかな青色で食品等に混入した場合発見しやすく安全です。ハンドル付きで装着が簡単です。外耳道構造に快適にフィットするデザインです。コード付きなので首にかけられ紛失防止に役立ちます。先端の耳栓部分だけ交換できるので経済的です。
    用途各種製造現場騒音作業現場食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場コード有(700mm)NRR値23dBトラスコ品番823-0618材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)、コード:ポリプロピレン(PP)(75%)ポリエスター(25%)、ハンドル:ポリプロピレン(PP)、耳栓本体:探知用メタル埋め込みブルーサイズフリー質量(g)3
  • 耳栓 コード付 TRUSCO

    耳栓 コード付

    TRUSCO
    129税込142
    1組
    当日出荷
    根元を絞り込んだ独特の形状が素晴らしいフィット感と最高レベルの遮音性能を生み出します。
耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ