絞り込み
NRR値
  • 27
  • 9(1)
  • 13(1)
  • 16(2)
  • 18(1)
  • 20(9)
  • 21(6)
  • 22(8)
  • 23(13)
  • 24(12)
  • 25(24)
  • 26(10)
  • 28(8)
  • 29(7)
  • 30(21)
  • 31(9)
  • 32(18)
  • 33(35)
  • 37(1)
コード
  • あり(11)
  • なし(8)
ケース
  • あり(6)
  • なし(4)
規格
  • ANSI 規格適合(9)
  • EN 352 適合(3)
  • JIS T8161 EP1 適合(7)
材質
  • ウレタン(2)
  • エラストマー(12)
  • シリコン(3)
  • 医療用ポリマー(1)
  • イエロー(2)
  • オレンジ(1)
  • クリア(1)
  • グリーン(8)
  • グレー(2)
  • パープル(1)
  • ブラック(2)
  • ブルー(1)
  • レッド(2)
  • 迷彩色(2)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・パープル・ブラック・ブルー・レッド・迷彩色
ブランド
  • Moldex(モルデックス)(10)
  • エスコ(4)
  • TRUSCO(3)
  • UVEX(ウベックス)(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • SUREFIRE(1)
  • SK11(1)
  • K-excellent(1)
  • ケー エクセレント(1)
Moldex(モルデックス)・エスコ・TRUSCO・UVEX(ウベックス)・3M(スリーエム)・SUREFIRE・SK11・K-excellent・ケー エクセレント
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフとは、大きな音を遮断することを目的に使用する用品です。シリコンゴムやプラスチック製の成形品を、外耳道に挿入することで外部からの音を塞ぎます。種類が多いので、作業や自身に適合するものを選びます。ワックス処理された綿やグラスファイバ綿等の使い捨てタイプもあります。日本工業規格では低音域まで遮音する1種と、高音域のみ遮音する2種が規定されています。イヤーマフはヘッドフォンのような形状で、外耳全体をすっぽり覆うことで音を遮断します。
プロの現場向け3M人気商品特集
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Rockets 再使用可能耳せん Moldex(モルデックス)

    Rockets 再使用可能耳せん

    Moldex(モルデックス)(13件のレビュー)
    319税込351
    1組(2個)
    当日出荷
    挿入と取り外しを容易にする根元ハンドル付です。 エアバブルの先端がクッションとなり快適さを提供します。 柔らかく、柔軟なフランジが優れた密封性を実現します。 耳栓は洗浄、及び再利用が可能です。 Pocket-Pak携帯用ケースで次の使用時まで衛生的に保管出来ます。 明るい緑色の根元ハンドルにより装着有無確認が簡単です。
    NRR値27材質エラストマパープル規格ANSI S3.19-1974周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/34.3/4.1250/35.3/4.4500/36.8/5.11000/34.7/3.12000/35.5/3.43150/40.5/3.74000/37.5/3.86300/40.3/6.28000/44.4/3.8ケースあり
  • 作業用ヘッドホン SK11

    作業用ヘッドホン

    SK11(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    騒音による耳への負担を軽減します。伸縮式・角度調整付カップ採用で耳へのフィット感が抜群です。収納・持ち運びに便利なコンパクト設計です。 耳あて部はソフトクッションタイプなので長時間作業でも違和感なく作業できます。
    用途工事現場・工場内等での不快な音による耳への負担を軽減。規格ヨーロッパ規格品(EN352-1)イエロータイプヘッドバンドタイプNRR値27
  • PELTORイヤーマフ(ヘッドバンドタイプ)Xシリーズ 3M(スリーエム)

    PELTORイヤーマフ(ヘッドバンドタイプ)Xシリーズ

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    快適・高耐久・スタイリッシュなイヤーマフ。 バンド部分、カップ部分に硬質・高耐久性素材を採用。 ツインヘッドバンドが頭頂部の放熱を助け、且つ長期間快適な加力をキープ。 クッション部分が柔らかく、開放部が広い。
    用途自宅学習、塾の自習室、読書、デスクワーク、射撃、近隣騒音対策、聴覚過敏対策など。材質(クッションカバー)ポリウレタン、塩化ビニル、ABS樹脂、(カップ部)ABS樹脂、熱可塑性樹脂タイプヘッドバンドタイプ
  • 再使用可能耳せん アルファ コード付き Moldex(モルデックス)

    再使用可能耳せん アルファ コード付き

    Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)
    379税込417
    1組(2個)
    当日出荷
    耳にやさしいソフトな素材による一体成型タイプ、スタイリッシュな形状とカラー。耳孔に挿入しやすいグリップデザイン、洗って再使用可能、便利なキャリーケース付き
    用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策材質エラストマーグレーコードありNRR値27dB
  • ソニックデフェンダー SUREFIRE

    ソニックデフェンダー

    SUREFIRE(20件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1組(2個)
    当日出荷
    人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 。米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。
    コードあり材質医療用ポリマー樹脂サイズMコード長さ(mm)670
  • 再使用可能耳せん アルファ コード無し Moldex(モルデックス)

    再使用可能耳せん アルファ コード無し

    Moldex(モルデックス)(2件のレビュー)
    279税込307
    1組(2個)
    当日出荷
    耳にやさしいソフトな素材による一体成型タイプ、スタイリッシュな形状とカラー。耳孔に挿入しやすいグリップデザイン、洗って再使用可能、便利なキャリーケース付き
    用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策材質エラストマーグレーコードなしNRR値27dB
  • リール式専用耳栓 EP-209S K-excellent

    リール式専用耳栓 EP-209S

    K-excellent(2件のレビュー)
    219税込241
    1組(2個)
    当日出荷
    ソフトな4段フランジで優しい装着感でもしっかり遮音します。 手袋を使用したまま片手で簡単装着可能。 繰り返し洗浄して使えるリユースタイプ。 ES-209S耳栓の主原料であるシリコンは耐熱性、耐久性に優れ、生活用品をはじめ 様々な製品に活用されており、医療においては誤飲等で体内に入った場合でも 吸収されない為、体に無害で低アレルギー性の性質で安心してご使用できます。
    NRR値27規格ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品材質シリコン製クリアタイプ耳栓(リユース)寸法(Φ×mm)12(フランジ最大)×29コードなし
  • 再使用可能耳せん ブルーロケッツ Moldex(モルデックス)

    再使用可能耳せん ブルーロケッツ

    Moldex(モルデックス)
    529税込582
    1組
    当日出荷
    簡単に挿入し取り外せる根本グリップです。 先端のエアクッションが快適さを提供します。 柔らかく柔軟なフランジによって密閉性を高めます。 耳せんは洗って何回でも使用できます。 耳せん本体に金属ボールが内部に埋め込まれている金属探知タイプです。
    用途屋内外騒音作業現場での防音対策 屋内外粉じん作業現場での防じん対策 異物混入防止対策 検知用NRR値27コードありトラスコ品番836-5867材質【耳栓】熱可塑性エラストマー、【コード】ポリプロピレンサイズフリー質量(g)10規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)138×135×12ケースなし
  • 4段フランジ耳栓 EP-209S ケー エクセレント

    4段フランジ耳栓 EP-209S

    ケー エクセレント
    199税込219
    1組
    当日出荷
    潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓です。 手袋をしたまま片手で簡単装着可能です。 繰り返し洗浄して使えるリユースタイプの耳栓です。
    トラスコ品番439-0597適合機種材質シリコンサイズフリーコードNRR値27(dB)ケースSNR値25(dB)
  • 再使用可能耳せん アルファ Moldex(モルデックス)

    再使用可能耳せん アルファ

    Moldex(モルデックス)
    319税込351
    1組
    当日出荷
    耳にやさしいソフトな素材による一体成型型タイプです。 スタイリッシュな形状とカラーです。 持ち運びに便利なポケットパックキャリーケース付です。
    用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策と防じん対策材質耳栓本体:熱可塑性製エラストマー樹脂サイズフリーNRR値27(dB)
  • 耳栓シリコンフランジ型 金属探知反応タイプ TRUSCO

    耳栓シリコンフランジ型 金属探知反応タイプ

    TRUSCO
    859税込945
    1組ほか
    当日出荷
    ケース付で携帯に便利です。洗って再度使用できるので衛生的です。シリコンフランジ型で耳にフィットするため、長時間装着しても痛みや圧迫感を軽減できます。NRR値27dBの携帯に便利な耳栓です。金属球入りで金属探知機に反応し、異物混入対策になります。
    サイズフリー
  • 再使用可能耳せん CAMO ROCKETS 6480 コード無し Moldex(モルデックス)

    再使用可能耳せん CAMO ROCKETS 6480 コード無し

    Moldex(モルデックス)
    429税込472
    1組
    当日出荷
    米軍仕様の高性能カモフラージュ色タイプです。
    用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、水泳NRR値27トラスコ品番770-4747カモサイズフリー材質(本体)熱可塑性エラストマー質量(g)8規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1コードなしケースあり
  • 再使用可能耳せん CAMO ROCKETS 6485 コード付き Moldex(モルデックス)

    再使用可能耳せん CAMO ROCKETS 6485 コード付き

    Moldex(モルデックス)(2件のレビュー)
    489税込538
    1組
    当日出荷
    米軍仕様の高性能カモフラージュ色タイプです。
    用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、水泳NRR値27トラスコ品番770-4755カモサイズフリー材質(本体)熱可塑性エラストマー質量(g)9規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1コード長さ(mm)730コードありケースあり
  • JETZ再使用可能耳せんコード無し Moldex(モルデックス)

    JETZ再使用可能耳せんコード無し

    Moldex(モルデックス)
    319税込351
    1組
    当日出荷
    とても柔らかい3段フランジ構造によるデザインが耳に負担を掛けることなく優しくぴったりとフィットします。 爽快なグリーンマーブル模様です。洗って何回も再使用が可能です。
    用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策NRR値27トラスコ品番795-3101グリーンサイズフリー材質(本体)熱可塑性エラストマー質量(g)6タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1コードなし
  • JETZ再使用可能耳せんコード付き Moldex(モルデックス)

    JETZ再使用可能耳せんコード付き

    Moldex(モルデックス)
    429税込472
    1組
    当日出荷
    とても柔らかい3段フランジ構造によるデザインが耳に負担を掛けることなく優しくぴったりとフィットします。 爽快なグリーンマーブル模様です。洗って何回も再使用が可能です。
    用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策NRR値27トラスコ品番795-3119材質【耳栓】熱可塑性エラストマー、【コード】ポリプロピレングリーンサイズフリー質量(g)8タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1コード長さ(mm)720コードあり
  • 再使用可能耳せん GLIDE  6445 コード付き Moldex(モルデックス)

    再使用可能耳せん GLIDE 6445 コード付き

    Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)
    439税込483
    1組
    当日出荷
    使いやすい大型グリップをツイストするだけで簡単にフィットします。 柔らかい高性能素材とユニークな形状による快適性を実現しています。
    用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、読書NRR値27トラスコ品番770-4739グリーンサイズフリー材質(本体)熱可塑性エラストマー質量(g)4.4規格JIS T8161EP-1コード長さ(mm)720コードあり
  • 耳  栓 (コード付・ケース付) エスコ

    耳 栓 (コード付・ケース付)

    エスコ
    725税込798
    1個
    当日出荷
    洗って再利用できます。
    コードあり付属品プラスチックケースエスコ品番EA800VM-18材質熱可塑性エラストマーカーキNRR値27遮音値(dB)27ケースあり
  • イヤーマフ ウベックス K3 NRR値27dB UVEX(ウベックス)

    イヤーマフ ウベックス K3 NRR値27dB

    UVEX(ウベックス)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    高遮音イヤーマフです。ソフトクッション付きヘッドバンドです。長さ調節機能付きです。交換用ソフトパッド、交換用汗吸収パッドがあります。
    用途騒音作業に使用しますNRR値27dB規格EN352-1規格品トラスコ品番823-0634幅(mm)68材質/仕上耳当て:ABS PA707、ヘッドバンド:EVA+Woven Cloth+PVC Piece黒/赤高さ(mm)100質量(g)277タイプヘッドバンドタイプ
  • イヤーマフ(スチールヘッドタイプ) TRUSCO

    イヤーマフ(スチールヘッドタイプ)

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    スチールヘッドバンドを採用していますので、過酷な現場でもヘッドバンドが折れる可能性が少なくなります。騒音レベルの高い環境でもご使用いただける高遮音イヤーマフです。
    NRR値27dB規格ANSI(米国規格協会)認定商品仕様カバー付スチールヘッドバンド(ソフトクッション付)、カップ上下調整可能トラスコ品番364-6386材質耳当て:ABS樹脂、ポリ塩化ビニール(PVC)ヘッドバンド:スチール幅(mm)133オレンジ高さ(mm)195~230質量(g)310タイプヘッドバンド型
  • イヤーマフ 折りたたみ式 TRUSCO

    イヤーマフ 折りたたみ式

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    独自のカップ型設定で耳全体をソフトに覆い快適な装着感です。ヘッドのクッション部が柔らかいので、頭部への負担が少なく快適に着用いただけます。折りたたみ式のイヤーマフで、収納しやすい仕様です。
    用途工場、建築現場など騒音の大きい場所。材質耳当て:ABS樹脂、ヘッドバンド:ポリアセタール樹脂(POM)、イヤークッション:ポリ塩化ビニール(PVC)、フォーム幅(mm)95高さ(mm)200タイプ折りたたみ式
  • イヤーマフ ウベックス K4 UVEX(ウベックス)

    イヤーマフ ウベックス K4

    UVEX(ウベックス)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    長さ調節機能と耳当て部分のソフトクッションにより長時間の快適な着用が可能です。NRR値が27dBの高遮音です。
    NRR値27、27dBトラスコ品番855-2751材質耳当て:ABS樹脂、ヘッドバンド:EVA、ポリエチレン(PE)幅(mm)135イエローサイズフリー高さ(mm)195質量(g)336タイプヘッドバンドタイプ規格EN352-1規格品2018年トラスコ掲載ページ6 0242
  • 耳  栓 (ツイストイン型) エスコ

    耳 栓 (ツイストイン型)

    エスコ
    470税込517
    1個
    翌日出荷
    コードの長さ調整が可能。 独自のマルチカーブステム(グリップ)を採用、耳孔の中で回転させることでピッタリとフィット。 大きなハンドルにより抜き差しが簡単。 柔らかい3層フランジは洗って再使用が可能。 つまんで挿入する必要がなく、衛生的で便利。
    コードあり仕様PVCフリーエスコ品番EA800VM-31材質発泡ウレタン明るいグリーンタイプツイストインタイプNRR値27遮音値(dB)27ケースなし
  • 耳  栓 (コード付) エスコ

    耳 栓 (コード付)

    エスコ
    460税込506
    1個
    翌日出荷
    耳栓の根元の突起で手袋をしていても、脱着がより簡単になります。 ソフトな3層フランジ構造により、耳に圧迫感がなく、ピッタリフィットします。 蛍光色のグリーン色はよく目立ち、装着の有無の確認が素早く簡単に行えます。 洗って再利用できます。
    コードあり仕様PVCフリーエスコ品番EA800VM-22材質耳栓部:発泡ウレタン、コード部:ポリエステルグリーンNRR値27遮音値(dB)27ケースなし
  • 耳  栓 (ケース付) エスコ

    耳 栓 (ケース付)

    エスコ
    525税込578
    1個
    翌日出荷
    洗って再利用できます。
    コードなし付属品プラスチックケースエスコ品番EA800VM-17材質熱可塑性エラストマーカーキNRR値27遮音値(dB)27ケースあり
耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ