絞り込み
材質
ABS樹脂・PVCフリー・その他・アルミ・ウレタン・エラストマー・シリコン・ポリプロピレン・ラバー・医療用ポリマー・塩化ビニル・発泡ポリマー
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ネイビー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・迷彩色
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフとは、大きな音を遮断することを目的に使用する用品です。シリコンゴムやプラスチック製の成形品を、外耳道に挿入することで外部からの音を塞ぎます。種類が多いので、作業や自身に適合するものを選びます。ワックス処理された綿やグラスファイバ綿等の使い捨てタイプもあります。日本工業規格では低音域まで遮音する1種と、高音域のみ遮音する2種が規定されています。イヤーマフはヘッドフォンのような形状で、外耳全体をすっぽり覆うことで音を遮断します。
金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ! キャンペーン実施中
378件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパークプラグ コード付き Moldex(モルデックス)スパークプラグ コード付きMoldex(モルデックス)(1件のレビュー)
75税込83
1組
当日出荷
柔らかく低反発の発泡ウレタンフォームを採用し抜け落ちも少なく長時間快適に使用することができます。 テーパー形状のデザインは耳孔にぴったりフィットします。 装着有無を簡単に識別できる明るいマーブル色です。
用途屋内外騒音作業現場での防音対策、屋内外粉じん作業現場での防じん対策NRR値33トラスコ品番836-5868カモサイズフリー材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)4規格JIS T8161EP-1コードあり寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)138×135×15
JETZ再使用可能耳せんコード無し Moldex(モルデックス)JETZ再使用可能耳せんコード無しMoldex(モルデックス)
299税込329
1組
当日出荷
とても柔らかい3段フランジ構造によるデザインが耳に負担を掛けることなく優しくぴったりとフィットします。 爽快なグリーンマーブル模様です。洗って何回も再使用が可能です。
用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策NRR値27トラスコ品番795-3101グリーンサイズフリー材質(本体)熱可塑性エラストマー質量(g)6タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1コードなし
耳栓 ウベックス エックスフィット ディテクタブル コード付 (211 UVEX(ウベックス)耳栓 ウベックス エックスフィット ディテクタブル コード付 (211UVEX(ウベックス)
179税込197
1組
当日出荷
鮮やかな青色で、金属入りのため、食品等に混入した場合も金属探知機に反応するので発見しやすく安全です。人間工学に基づいた使い捨ての耳栓です。X型のエンボス加工で圧力を軽減、快適な装着感を得られます。極端に騒々しい環境に適しています。
用途各種製造現場。騒音作業現場。ブルーコードあり材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)トラスコ品番836-6708質量(g)0.52018年トラスコ掲載ページ6 0232
耳栓 ウベックス ディスペンサー UVEX(ウベックス)耳栓 ウベックス ディスペンサーUVEX(ウベックス)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
作業現場の柱や壁に設置して使用できます。簡単、手軽に使用する分だけ耳栓が取り出せます。最大600ペアの耳栓を入れることが可能です。
用途各種製造現場騒音作業現場付属品取付ねじ4本付トラスコ品番823-0611材質/仕上ポリプロピレン(PP)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)160×170×470
耳セン ケース付 早川工業耳セン ケース付早川工業(1件のレビュー)
209税込230
1セット(2個)
当日出荷
イエローコードなし材質本体:ポリウレタン、ケース:PPケースあり寸法(直径Φ×高さH)(mm)14×25TKG品番9-1523-1601TKG品番(2017)6-1364-0801
イヤーマフ オールプラスチック TRUSCOイヤーマフ オールプラスチックTRUSCO(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
NRR値22dBのオールプラスチックタイプのイヤーマフです。 独自のカップ型設定で耳全体をソフトに覆い快適な装着感です。
用途工事建築現場など、騒音の大きい場所。NRR値22dB材質ヘッドバンド:ABS樹脂、ポリカーボネート耳当て:ABS樹脂、ポリ塩化ビニール(PVC)質量(g)210トラスコ品番124-3802ブラックタイプヘッドバンドタイプ
集中耳栓EX ケース付 シリコンタイプ SONIC(ソニック)[文具]集中耳栓EX ケース付 シリコンタイプSONIC(ソニック)[文具]
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
適度な遮音がちょうどいいもっと集中力高めて超効率UP(遮音レベル★★★3.5)暗記学習にもオススメ携帯に便利なシリコンケース付三層遮音タイプ
寸法(mm)耳栓本体:約32×27×16、ケース:約46×30×20ネイビー主要材質本体・ケース:シリコン
CONIC2V500 レフィル耳栓(500組) DELTAPLUSCONIC2V500 レフィル耳栓(500組)DELTAPLUS
6,998税込7,698
1セット(500組)
5日以内出荷
使い捨てタイプのPUフィット耳栓です。防音だけなく、耳内への粉じん進入防止にも!CONIC DISPLAY補充用耳栓です。1セット500組。CONIC DISPLAY無しでもご使用いただけます。
材質PU寸法(mm)Φ5~12タイプフィットタイプNRR値33dBSNR値37dB
M2マルチポジションイヤーマフ Moldex(モルデックス)M2マルチポジションイヤーマフMoldex(モルデックス)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
洗練された外観とスタイル独自のレインボーカラーと滑らかな曲線の立体形を有しており、作業者の皆様に喜んでお使いいただけます。カップを覆っている SoftCoat®;は、伝道音を軽減します。位置調整を素早く行えM2カップに取り付けられている特別な成型グリップと、3段階調節バンドによって、装着と位置調整を素早く行えます。カップの調整幅も広く、快適なフィット感を得るために圧力を均一に分散させています。ヘッドバンドは耐久性の高い軽量PVCフリープラスチックでできています。カップの調整幅も広く、快適なフィット感を得るために圧力を均一に分散させています。SoftCoat®;カバーが騒音を軽減します。独自のレインボーカラーと滑らかな曲線立体構造が外観を引き立たせます。頭の上、顎の下、首の後ろに装着できます。安定用ストラップも付いています。
幅(mm)185高さ(mm)205質量(g)409遮音値(dB)26(頭上使用の場合)
ヴェリシールド VS130M(マルチポジションタイプ) ハネウェルヴェリシールド VS130M(マルチポジションタイプ)ハネウェル
3,298税込3,628
1個
当日出荷
広範囲のサイズ調整が可能:幅広く、様々な頭の大きさにぴったりと合います。ワイドなイヤーカップ開口部で、耳が大きい、また補聴器をお付けの方々にも最適です。パッド入りスチールワイヤーヘッドバンドと、微調整可能なデザインにより、耳にぴったりと装着できます。新しい特殊な形状記憶ウレタンで厚く柔らかなクッションとなり、更なる心地よさと減音を提供します。また頭に対する圧迫感を減らし、更に快適にします。マルチポジション(頭上、後頭部、あご下にヘッドバンドを配置可)タイプのイヤーマフです。
用途ジェットエンジンの製造・整備、航空機発着場、製材に。造船、製鉄、鉱山坑内、製缶、ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場に。材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム幅(mm)カップ内:38サイズフリー高さ(mm)カップ内:68タイプヘッドバンドNRR値30(dB)関連資料(0.87MB) (0.79MB)
INTERLAGOS FOLDABLE ヘッドバンド型イヤーマフ(30dB) Delta PlusINTERLAGOS FOLDABLE ヘッドバンド型イヤーマフ(30dB)Delta Plus
3,298税込3,628
1個
当日出荷
2重構造のダブルヘッドバンドで通気性に優れます。カップ部をヘッドバンド内に格納でき、コンパクトに収納できるタイプ。高さ調節により頭部への圧力を抑え快適な装着性。軽量約282g。カップ部のクッション材により優しい耳当たり。保管用巾着袋と携帯用フック付属。
用途工事現場・工場内等での騒音対策に。グレー質量(g)約282タイプヘッドバンド型規格EN352-1:2002、ANSI S3.19NRR値25dB材質(カップ部)ABS材質(ヘッドバンド)POMSNR値30dB
ヴェリシールド VS120H(ヘルメット取付タイプ) ハネウェルヴェリシールド VS120H(ヘルメット取付タイプ)ハネウェル
2,998税込3,298
1個
当日出荷
別売のアダプターでヘルメットに取り付けが可能(ヘルメット形状により、取り付け不可の場合もございます)。 パッド入りのイヤークッションによる快適な装着感です。 イヤーカップ位置を調整可能なため、頭部にしっかりフィットします。 遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。 ”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。
用途ジェットエンジンの製造(整備を含む。),航空機発着場,製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。),造船,製鉄,鉱山坑内,製缶,ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において,作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。トラスコ品番256-9389適合機種ANSI: S3.19-1974材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物幅(mm)カップ内寸法:38サイズフリー高さ(mm)カップ内寸法:68NRR値24(dB)
フィルター騒音吸収 耳栓 CRESCENDOフィルター騒音吸収 耳栓CRESCENDO(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1組(2個)
当日出荷
特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。 会話はしっかりと聞き取ることができます。 フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。 持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。 M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。 洗って何度でも使用可能です。
用途騒音環境で。 工場内、工事現場など。セット内容収納ケースサイズM+L質量(g)35コードケース
CONIC DISPLAY/耳栓分配器コニックディスプレイ Delta PlusCONIC DISPLAY/耳栓分配器コニックディスプレイDelta Plus
13,980税込15,378
1個(500組)
6日以内出荷
作業者や来場者用の使い捨て耳栓を取り出しやすくディスプレイ。底部つまみを回すとトレイに1回分が分配されます。使い捨てタイプのPUフィット耳栓500ペア入り。上下2か所に壁掛け用穴。耳内への粉塵侵入防止にも。
NRR値33材質【耳栓】PU、【分配器】PEタイプフィットタイプ寸法(Φmm)(耳栓)7~12アズワン品番64-3725-75SNR値36
リール式専用耳栓 FEP‐01H K-excellentリール式専用耳栓 FEP‐01HK-excellent
89税込98
1組(2個)
当日出荷
潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴のベル型耳栓。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易。
NRR値32規格ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品材質PU(ポリウレタン)製オレンジサイズスタンダードタイプ使い捨て寸法(Φ×mm)11(胴中)×23コードなし
再使用可能耳せん CAMO ROCKETS 6485 コード付き Moldex(モルデックス)再使用可能耳せん CAMO ROCKETS 6485 コード付きMoldex(モルデックス)(2件のレビュー)
459税込505
1組
当日出荷
米軍仕様の高性能カモフラージュ色タイプです。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、水泳NRR値27トラスコ品番770-4755カモサイズフリー材質(本体)熱可塑性エラストマー質量(g)9規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1コード長さ(mm)730コードありケースあり
耳栓 ウベックス ハイコム ライム (2112100) UVEX(ウベックス)耳栓 ウベックス ハイコム ライム (2112100)UVEX(ウベックス)
62税込68
1組
当日出荷
耳障りな騒音のみが抑えられます。会話は聞き取りやすく、耳の中で声がこもるのを抑制します。
用途各種製造現場。騒音作業現場。グリーンコードなし材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)トラスコ品番836-6700質量(g)0.262018年トラスコ掲載ページ6 0231
耳栓 ウベックス エグザクトバンド 交換用 (2124002) UVEX(ウベックス)耳栓 ウベックス エグザクトバンド 交換用 (2124002)UVEX(ウベックス)
289税込318
1セット(5組)
当日出荷
交換用プラグです。
用途各種製造現場。騒音作業現場。グリーン材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)、バンド:ポリプロピレン(PP)トラスコ品番836-6712質量(g)0.32018年トラスコ掲載ページ6 0230
耳栓 エグザクトフィット ディテクタブル 交換プラグ (1箱5組入) UVEX(ウベックス)耳栓 エグザクトフィット ディテクタブル 交換プラグ (1箱5組入)UVEX(ウベックス)
239税込263
1箱(5組)
当日出荷
交換用プラグです。耳栓に金属を埋め込み、金属探知機で発見することができます。
用途各種製造現場騒音作業現場食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場NRR値23dB規格EN352適合品コードトラスコ品番823-0619材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)、耳栓本体:探知用メタル埋め込みブルーサイズフリー質量(g)0.98
イヤーマフ MXシリーズ Moldex(モルデックス)イヤーマフ MXシリーズMoldex(モルデックス)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
クッションタイプヘッドバンドは、一日を通して快適なフィット感を維持します。 一体成型によるクッションタイプのヘッドバンドは頻繁に脱着が必要な厳しいシフト環境でも一日を通して快適性を維持します。 大型のカップは様々な耳のサイズに快適にフィットします。軽量金属を採用したワイヤーは、快適な装着を維持しながらカップ調整を簡単に行えます。 洗練された外観と快適性が作業者のコンプライアンスを向上させます。 とても柔らかな低反発クッションとヘッドバンドはPVCフリーです。 光沢のある滑らかな表面仕上げにより掃除が簡単です。 第三者機関でテストされた信頼性の高い遮音性能。 MX-6イヤーマフは独自のワッフル形状カップ採用により高い遮音値を実現します。
タイプヘッドバンドタイプ
コンプライキャナルティップス SUREFIREコンプライキャナルティップスSUREFIRE(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(2個×3組)
当日出荷
EP7用替えチップです。
ブラック材質医療用ポリマー樹脂トラスコ品番490-4320適合機種EP7-BK-MPRサイズM質量(g)1
耳栓 エスコ耳栓エスコ(2件のレビュー)
1,280税込1,408
1セット(10組)
当日出荷
JIS第一種。傾斜形状で簡単に挿入できます。 コードあり
NRR値33規格JIS第一種グリーンコードあり材質発泡ポリマーケースなしエスコ品番EA800VH-2
フィルター騒音吸収 耳栓 CRESCENDOフィルター騒音吸収 耳栓CRESCENDO
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。会話はしっかりと聞き取ることができます。フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。洗って何度でも使用可能です。
用途110dBまでの騒音環境で。鉱山、採掘、工事現場、工場内などの重機や機械の騒音の低減に。付属品収納用メタルケーストラスコ品番206-9814材質熱可逆性エラストマー樹脂(TPE)蛍光イエローサイズM+LコードNRR値16dB各種認証EN 352-2:2002、ANSI S3.19-1974相当品騒音対策110dBまでSNR値24dB
耳栓 whisper(ひも付き) 50組入 UVEX(ウベックス)耳栓 whisper(ひも付き) 50組入UVEX(ウベックス)
8,998税込9,898
1箱(50組)
4日以内出荷
特殊な構造で耳に入れやすい。エラストマー製で水洗いして再使用可能。装着前に手で耳栓をつまんで、細くする必要がないので衛生的。汚れがついても落ちやすい表面加工。
用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値23遮音値(dB)【低域周波】17【中域周波】20【高域周波】24SNR値23
集中耳栓 フォームタイプ ケース付 ブルー ソニック集中耳栓 フォームタイプ ケース付 ブルーソニック
449税込494
1パック
3日以内出荷
高い遮音性(SNR35dB)で、雑念はらって試験勉強に一点集中!試験前のラストスパート、集中力を高めたいときにピッタリ。
材質【本体】ポリウレタン【ケース】シリコンサイズ【耳栓本体】13×24×12.5【ケース】46×30×20内容4ペア入(使い捨てタイプ)
ピップイヤーホリデーペン型 ピップピップイヤーホリデーペン型ピップ
438税込482
1個
8日以内出荷
商品特長耳障りな音を効果的にカット。肌にやさしいソフトな素材。ベル形で耳にぴったりフィット。専用ケース付
INTERLAGOS2 ヘッドバンド型イヤーマフ(29dB) Delta PlusINTERLAGOS2 ヘッドバンド型イヤーマフ(29dB)Delta Plus
3,098税込3,408
1個
当日出荷
2重構造のダブルヘッドバンドで通気性に優れます。高さ調節により頭部への圧力を抑え快適な装着性。軽量約286g。カップ部のクッション材により優しい耳当たり。保管用巾着袋と携帯用フック付属。
用途工事現場・工場内等での騒音対策に。グレー質量(g)約286タイプヘッドバンド型規格EN352-1:2002材質(カップ部)ABS材質(ヘッドバンド)POMSNR値29dB
使い捨て耳栓 FEP-01C コード付き ケー エクセレント使い捨て耳栓 FEP-01C コード付きケー エクセレント
89税込98
1組
当日出荷
潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓です。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易です。
トラスコ品番439-0593適合機種材質PU(ポリウレタン)オレンジサイズフリーコード有(700mm(±20))NRR値32(dB)ケースSNR値34(dB)
ヴェリシールド VS110(ヘッドバンドタイプ) ハネウェルヴェリシールド VS110(ヘッドバンドタイプ)ハネウェル
2,998税込3,298
1個
当日出荷
耐久性と装着感を兼ね備えたヘッドバンドタイプのイヤーマフです。 パッド入りのヘッドバンドとイヤークッションによる快適な装着感です。 イヤーカップ位置を広範囲で調整可能なため、頭部にしっかりフィットします。 遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。 ”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。
用途ジェットエンジンの製造(整備を含む。),航空機発着場,製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。),造船,製鉄,鉱山坑内,製缶,ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において,作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。トラスコ品番257-5658適合機種ANSI: S3.19-1974材質カップ:ABS樹脂、リム:ポリプロピレン、Oリング:シリコーン、ライナー:ポリウレタンフォーム、ヘッドバンド:スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物幅(mm)カップ内寸法:38サイズフリー高さ(mm)カップ内寸法:68NRR値24(dB)
耳栓  コーケン30型 興研耳栓 コーケン30型興研
209税込230
1組
当日出荷
三重の羽根で遮音効果を高めるよう設計されています。【JIS T 8161準拠(第1種型)】皮膚との接触部分が少ないためタダレを生じにくいことも特長です。
用途耳栓、防音保護具種別30型サイズフリー規格JIS T 8161準拠(第1種型)
使い捨て耳せん GLIDE 6945 コード付き Moldex(モルデックス)使い捨て耳せん GLIDE 6945 コード付きMoldex(モルデックス)(1件のレビュー)
229税込252
1組
当日出荷
使いやすい大型グリップをツイストするだけで簡単にフィットします。 洗って繰り返し使用できます。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、読書NRR値30トラスコ品番770-4933グリーンサイズフリー材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)4.1規格JIS T8161EP-1コード長さ(mm)720コードあり
耳  栓 (キャップ開閉式) エスコ耳 栓 (キャップ開閉式)エスコ
885税込974
1個
翌日出荷
耳せんを装着したままキャップの開閉が可能。 キャップを開けるだけで人との必要なコミュニケーションを取ることができます。 洗って再利用できます。 携帯ケース付で衛生的に保管できます。 コード付きで自由に取り付けできます。
NRR値24グリーンコードあり材質熱可塑性エラストマーケースありエスコ品番EA800VM-29遮音値(dB)キャップ閉:24、キャップ開:4
耳  栓 (コード付・ケース付) エスコ耳 栓 (コード付・ケース付)エスコ
725税込798
1個
当日出荷
洗って再利用できます。
コードあり付属品プラスチックケースエスコ品番EA800VM-18材質熱可塑性エラストマーカーキNRR値27遮音値(dB)27ケースあり
耳栓 ウベックス コンフォーフィット(コード付) UVEX(ウベックス)耳栓 ウベックス コンフォーフィット(コード付)UVEX(ウベックス)
119税込131
1組
当日出荷
X型のエンボス加工で装着が容易です。X型のエンボス加工で圧力を軽減、快適な装着感を得られます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。
用途各種製造現場騒音作業現場NRR値30dB規格EN352適合品コード有(700mm)トラスコ品番823-0614材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)オレンジサイズフリー質量(g)0.5
イヤーマフ ウベックス K2 NRR値23dB UVEX(ウベックス)イヤーマフ ウベックス K2 NRR値23dBUVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
極軽量のイヤーマフです。ソフトクッション付きヘッドバンドです。長さ調節機能付きです。交換用ソフトパッド、交換用汗吸収パッドがあります。2600042は低反発素材によって、より優れたフィット感があります。
NRR値23dB規格EN352-1規格品トラスコ品番823-0633幅(mm)68材質/仕上耳当て:ABS PA707、ヘッドバンド:ABS PA709+Polycarboate黒/黄サイズフリー高さ(mm)100質量(g)218タイプヘッドバンドタイプ
イヤーマフ ウベックス K1 NRR値23dB UVEX(ウベックス)イヤーマフ ウベックス K1 NRR値23dBUVEX(ウベックス)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
極軽量のイヤーマフです。ソフトクッション付きヘッドバンドです。長さ調節機能付きです。交換用ソフトパッド、交換用汗吸収パッドがあります。2600042は低反発素材によって、より優れたフィット感があります。
NRR値23dB規格EN352-1規格品トラスコ品番823-0632幅(mm)68材質/仕上耳当て:ABS PA707、ヘッドバンド:EVA+Woven Cloth+PVC Piece黒/緑サイズフリー高さ(mm)100質量(g)171タイプヘッドバンドタイプ
収納式耳栓(三重傘タイプシリコーンゴム製耳栓使用 溝なしヘルメット用) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)収納式耳栓(三重傘タイプシリコーンゴム製耳栓使用 溝なしヘルメット用)トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
カバー(オレンジ)にはフタが付いているので衛生的。 耳栓がカバー内に収納できる。 耳栓部分が交換できる。 交換用(スペア)1セット付。
用途ヘルメット取付用オレンジコードありケースあり質量(g)約45RoHS指令(10物質対応)対応周波数(Hz)/遮音値(dB)500/15.2、1000/20.5、2000/28.2、4000/25.7
イヤーウィスパー スイム&シャワー DKSHジャパンイヤーウィスパー スイム&シャワーDKSHジャパン
499税込549
1組
翌々日出荷
材質ポリウレタン付属品携帯ケース
耳栓 睡眠用 遮音性 薄型 横向き寝 快眠 いびき対策 快適フィット 水洗い可 4サイズチップ 収納ケース付 エレコム耳栓 睡眠用 遮音性 薄型 横向き寝 快眠 いびき対策 快適フィット 水洗い可 4サイズチップ 収納ケース付エレコム
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ぐっすり眠れる空間へと導く。優れた遮音性能で、快眠に適した環境を整える耳栓”エクリア イヤープラグ”です。柔らかいシリコン製イヤーチップと薄型設計で、耳穴にしっかり収まり、横向きでも違和感のない自然なつけ心地。睡眠中も外れにくく、朝まで快適に騒音から守ります。
用途静かにぐっすり眠れる空間づくりをサポート。騒音を抑えて静けさを実現する、優れた遮音性能を発揮します。 外れにくい構造で、就寝中も耳栓がずれにくく、紛失しにくい仕様です。探す手間が減ることで、忙しい朝にも少しゆとりが生まれます。 突起部分が耳のくぼみ(耳甲介)にしっかりフィット。睡眠中も外れにくく、朝まで快適に騒音から守ります。 柔らかいシリコン製のイヤーチップを採用し、耳穴にしっかりフィットします。 耳穴に収まる薄型設計。横向きで寝ても気にならず、自然なつけ心地です。 長時間の使用でも耳に負担がかかりにくい、約1gの軽量設計です。 仕事や勉強、カフェでの作業など、集中したいシーンでも活躍します。 飛行機での移動中や自宅でのリラックスタイム、生活音が気になるときなどにおすすめです。 水洗いが可能で、いつでも清潔に保てます。手軽に洗えて、繰り返し何度でも使用できます。 収納や持ち運びに便利なケース付き。ポケットやバッグにもすっきり収まるコンパクトサイズです。 ケースは片手でスマートに開閉できるスライド式。使いたいときにサッと取り出せます。 カラビナに取り付けられるループ付きで、バッグやベルトにも装着可能です。 イヤーチップはXS・S・M・Lサイズの4サイズを付属し、フィット感を調整できます。セット内容耳栓本体、収納ケース、イヤーチップ4サイズ(XS・S・M・L)材質耳栓本体:シリコン、イヤーチップ:シリコン、収納ケース:ABS・シリコン質量(g)耳栓本体(片耳/イヤーチップ付き):約1、収納ケース:約28外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)耳栓本体(片耳/イヤーチップ付き):約25×17×15.5、収納ケース(持ち手含まず):約72×23×23
耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ