絞り込み
NRR値
材質
色
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ネイビー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・迷彩色
ブランド
- UVEX(ウベックス)(61)
- Moldex(モルデックス)(48)
- TRUSCO(28)
- 3M(スリーエム)(26)
- エスコ(25)
- ハネウェル(17)
- CRESCENDO(16)
- 興研(12)
- Silencia(サイレンシア)(8)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7)
- Delta Plus(デルタプラス)(7)
- ケー エクセレント(6)
- LEPIC GAMING(5)
- SONIC(ソニック)[文具](4)
- SK11(4)
- PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS(4)
- アズワン(3)
- キングジム(3)
- SUREFIRE(3)
- ブランドをもっと見る
UVEX(ウベックス)・Moldex(モルデックス)・TRUSCO・3M(スリーエム)・エスコ・ハネウェル・CRESCENDO・興研・Silencia(サイレンシア)・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・Delta Plus(デルタプラス)・ケー エクセレント・LEPIC GAMING・SONIC(ソニック)[文具]・SK11・PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS・アズワン・キングジム・SUREFIRE・ブランドをもっと見る

トラベラックス・マックス・シリコンイヤープラグ
メテックス(1件のレビュー)¥779~税込¥857~1箱(2組)ほか当日出荷シリコン耳せん。米国環境庁認定の防音性能(騒音低下レベル22db)、医師が勧める高性能耳せん。 防水性が高いので水泳にも便利。安全無害なシリコン製、携帯に便利なプラスチックケース入り。 違和感のない半透明、肌色のベージュ、スポーティーなフラッシュオレンジの3色をご用意。材質シリコン寸法(mm)直径20×厚さ8コードなしNRR値22RoHS指令(10物質対応)対応ケースあり
イヤーウィスパー ミスサイレンシア
Silencia(サイレンシア)¥529税込¥5821組当日出荷付属品携帯ケース材質ポリウレタン色ピンクアズワン品番65-1833-99松吉医科器械コード23-3885-00
TS 耳栓 ディスペンサー one 2 click
重松製作所¥8,998税込¥9,8981個当日出荷UVEXX-FIT専用容器トラスコ品番816-7571質量(g)300アズワン品番64-8899-36
BOJIN イヤープラグ No.2
トーアボージン¥259税込¥2851個当日出荷主として高音を遮音し、会話域低音を比較的通します。低レベルの騒音現場でお使いください。耳に入れやすく、水洗いしても再使用できます。付属品収納ケーストラスコ品番697-5396材質本体:エラストマー、コード:ナイロン色肌色コードありケースあり
フィルター騒音吸収 耳栓
CRESCENDO¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。会話はしっかりと聞き取ることができます。フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。洗って何度でも使用可能です。用途110dBまでの騒音環境で。鉱山、採掘、工事現場、工場内などの重機や機械の騒音の低減に。付属品収納用メタルケーストラスコ品番206-9814材質熱可逆性エラストマー樹脂(TPE)色蛍光イエローサイズM+Lコード無NRR値16dB各種認証EN 352-2:2002、ANSI S3.19-1974相当品騒音対策110dBまでSNR値24dB![POM1000 II [ライブ用イヤープラグ] AZLA(アズラ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43157427-250627-02.jpg)
POM1000 II [ライブ用イヤープラグ]
AZLA(アズラ)¥5,498税込¥6,0481台翌日出荷『POM1000 II』は「ポム栓」の愛称で親しまれた前モデルの設計を再強化した、ライブの熱量と音質を落とさない音質優先ライブ用イヤープラグです。スピーカー近くの超高周波等の微小な音まで遮音する「密閉モード」と、強化されたエアホール設計によって空気循環を行い自然な遮音を行う「開放モード」の切替可能な特許機構(特許第10-2111668号)を搭載。全音域の音量減衰のバランスを調整しながら、密閉モード時には最大-35dB(2-3KHz)カット、開放モード時は中大規模コンサートホールでの使用環境を想定して設計されており、会場の広さや場所によって切替するなどが可能。イヤーピース付け替え式を採用し、ノズル部に適合すれば一般的なイヤーピースを使用することができ、好みに合わせた自由なフィッティング調整が可能。体温で変形して耳道にフィットするTPE素材採用XELASTEC II(SS/MS/ML)と、高遮音のフォーム素材採用Foamax(S/MS/M)の高性能イヤーピースが合計6ペア付属。ライブ中は首に掛けておけるイヤープラグストラップ、携帯用アルミ製ケース、キャリングポーチ付属。用途ライブ、コンサート、工事現場、睡眠、学習時の耳栓として付属品アルミ製ケース、イヤープラグストラップ、キャリングポーチ、SednaEarfit XELASTEC IIイヤーピース(SS/MS/ML)、SednaEarfit Foamaxイヤーピース(SS/MS/M ※MSサイズは初期装着済み)材質アルミニウム質量(g)4(※片側/イヤーピース含まず)寸法(幅W×高さH)(mm)17×10(※片側/イヤーピース含まず)保証期間メーカー保証は初期不良のみ1週間。本製品の保証期間はご購入日から起算です。国内正規流通販売店でご購入頂きました際の領収書・納品書・レシート等の購入日が記載された購入証明を必ず一緒に保管してください。保証は日本国内での使用に限ります。本製品は耳栓です。【重要】全てのイヤーピースとの適合を保証するものではありません。付属品以外のイヤーピースを使用する場合は必ず事前に本製品との適合を確認してください。付属品以外のイヤーピースで適合しない等の理由は保証の対象外となります。本製品のパッケージは輸送時本体保護用となり、箱の軽微な潰れや破損等のパッケージを理由とした製品交換や返品はお受けできません。
3段フランジ耳栓 EP-25C
ケー エクセレント¥129税込¥1421組当日出荷エラストマー製の3段フランジ型の耳栓です。 繰り返し洗浄して使えるリユースタイプです。トラスコ品番439-0577適合機種無材質エラストマー色グリーンサイズフリーコード有(700mm(±20))NRR値26(dB)ケース無SNR値27(dB)
使い捨て耳栓 FEP-01
ケー エクセレント¥50税込¥551組当日出荷潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓です。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易です。トラスコ品番439-0578適合機種無材質PU(ポリウレタン)色オレンジサイズフリーコード無NRR値32(dB)ケース無SNR値34(dB)
ヴェリシールド VS110(ヘッドバンドタイプ)
ハネウェル¥2,998税込¥3,2981個当日出荷耐久性と装着感を兼ね備えたヘッドバンドタイプのイヤーマフです。 パッド入りのヘッドバンドとイヤークッションによる快適な装着感です。 イヤーカップ位置を広範囲で調整可能なため、頭部にしっかりフィットします。 遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。 ”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。用途ジェットエンジンの製造(整備を含む。),航空機発着場,製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。),造船,製鉄,鉱山坑内,製缶,ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において,作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。トラスコ品番257-5658適合機種ANSI: S3.19-1974材質カップ:ABS樹脂、リム:ポリプロピレン、Oリング:シリコーン、ライナー:ポリウレタンフォーム、ヘッドバンド:スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物幅(mm)カップ内寸法:38サイズフリー高さ(mm)カップ内寸法:68NRR値24(dB)
ナイトミン耳ほぐタイム5日分
小林製薬¥699税込¥7691袋(5包)当日出荷寝つきづらい夜に耳からリラックス 周りの音を遮断し安眠へ促します 気持ち良い温熱効果が約20分持続します 耳せんの防音効果で周囲の雑音による入眠の妨げを防ぎます 本体1セット小型発熱体5セット入り
ヘッドホーン
セフティー3¥1,998税込¥2,1981個当日出荷刈払作業時の騒音対策に最適です。騒音から耳の負担を軽減します。耳当て部はソフトクッション付きでフィット感抜群です。耳当て部は長さ調節が可能です。用途刈払保護具。タイプヘッドホンタイプ
フィルター騒音吸収 耳栓
CRESCENDO(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581組(2個)当日出荷特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。 会話はしっかりと聞き取ることができます。 フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。 持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。 M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。 洗って何度でも使用可能です。用途騒音環境で。 工場内、工事現場など。セット内容収納ケースサイズM+L質量(g)35コード無ケース有
メテオ エコステーション 詰替え
Moldex(モルデックス)¥23,980税込¥26,3781本(500組)当日出荷ディスペンサーの取り付けと取り換えが簡単に出来る詰替え用ディスペンサー。使用したい場所に取り付けて簡単に使用出来る、業界最高レベルの遮音性能用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策材質発泡ポリウレタン長さ(mm)292色ソリッドグリーン質量(g)850奥行(mm)152横(mm)152NRR値33dB
メテオ エコステーション スターターキット
Moldex(モルデックス)¥24,980税込¥27,4781本(500組)当日出荷ディスペンサーの取り付けと取り換えが簡単に出来るスターターディスペンサー。使用したい場所に取り付けて簡単に使用出来る、業界最高レベルの遮音性能用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策材質発泡ポリウレタン長さ(mm)343色ソリッドグリーン質量(g)920奥行(mm)152横(mm)152NRR値33dB
耳栓 ファームフィット
KGW¥859税込¥9451パック(3組)当日出荷耳孔に合わせて、シールするスポンジタイプです。 手軽に使えて、およそ1週間の使用が可能です。用途騒音対策用トラスコ品番492-3821材質耳栓本体:ポリ塩化ビニール(PVC)色イエローサイズフリー質量(g)1.8コード無NRR値30
使い捨て耳せん GLIDE 6945 コード付き
Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)¥249税込¥2741組当日出荷使いやすい大型グリップをツイストするだけで簡単にフィットします。 洗って繰り返し使用できます。用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、読書トラスコ品番770-4933色グリーンサイズフリー材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)4.1規格JIS T8161EP-1コード長さ(mm)720コードありNRR値30
再使用可能耳せん GLIDE 6445 コード付き
Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)¥439税込¥4831組当日出荷使いやすい大型グリップをツイストするだけで簡単にフィットします。 柔らかい高性能素材とユニークな形状による快適性を実現しています。用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、読書トラスコ品番770-4739色グリーンサイズフリー材質(本体)熱可塑性エラストマー質量(g)4.4規格JIS T8161EP-1コード長さ(mm)720コードありNRR値27
耳栓 ウベックス エックスフィット ディテクタブル コード付 (211
UVEX(ウベックス)¥189税込¥2081組当日出荷鮮やかな青色で、金属入りのため、食品等に混入した場合も金属探知機に反応するので発見しやすく安全です。人間工学に基づいた使い捨ての耳栓です。X型のエンボス加工で圧力を軽減、快適な装着感を得られます。極端に騒々しい環境に適しています。用途各種製造現場。騒音作業現場。トラスコ品番836-6708材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)色ブルー質量(g)0.5コードあり2018年トラスコ掲載ページ6 0232
耳栓(ウォッシャブル)
エスコ¥525~税込¥578~1個当日出荷から翌日出荷洗って再利用できます。 根元グリップ付きで耳の中に簡単に装着できます。 100% PVC フリー。 携帯ケース付きで衛生的に保管できます。 アウトドアにピッタリなOD色。 チップ先端はエアー入り構造なので長時間の使用も可能です。付属品プラスチックケース材質熱可塑性エラストマー色カーキNRR値27遮音値(dB)27ケースあり
耳 栓 (コード付・10組)
エスコ¥1,330税込¥1,4631個当日出荷JIST-8161EP1(1種全音域用)適合品。エスコ品番EA800VH-18材質高密度発泡ウレタン色グリーン規格JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品コードなしNRR値33遮音値(dB)33ケースなし
耳栓 ウベックス エクストラフィット
UVEX(ウベックス)¥67税込¥741組当日出荷高遮音の耳栓です。耳道が広い方によくフィットします。用途各種製造現場騒音作業現場トラスコ品番823-0615材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)色オレンジサイズフリー質量(g)0.45規格EN352適合品コード無NRR値30dB
コンプライキャナルティップス
SUREFIRE(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681セット(2個×3組)当日出荷EP7用替えチップです。トラスコ品番490-4320適合機種EP7-BK-MPR材質医療用ポリマー樹脂色ブラックサイズM質量(g)1
耳栓 No.1
興研¥229税込¥2521組(2個)当日出荷耳栓の表面全体で耳孔をふさぎ、ソフトな感触でよくフィットします。全体的に遮音するタイプです。色イエローサイズフリー規格JIS T 8161準拠 (第1種)コードあり周波数(Hz)/遮音値(dB)125/13250/15.5500/161000/212000/274000/288000/27![集中耳栓EX ケース付 シリコンタイプ SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59699075-250819-02.jpg)
集中耳栓EX ケース付 シリコンタイプ
SONIC(ソニック)[文具]¥1,198税込¥1,3181個当日出荷適度な遮音がちょうどいい。もっと集中力高めて超効率UP(遮音レベル★★★3.5)。暗記学習にもオススメ。携帯に便利なシリコンケース付。三層遮音タイプ寸法(mm)耳栓本体:約32×27×16、ケース:約46×30×20色ネイビー主要材質本体・ケース:シリコン
耳栓 x-fit (ひも付き) 100組入
UVEX(ウベックス)¥8,798税込¥9,6781箱(100組)5日以内出荷X型のエンボス加工なので、快適な装着感。遮音性が高いです。使い捨てタイプ。用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値32遮音値(dB)【低域周波】34【中域周波】34【高域周波】36SNR値37
集中耳栓 フォームタイプ ケース付 ブルー
ソニック¥449税込¥4941パック当日出荷高い遮音性(SNR35dB)で、雑念はらって試験勉強に一点集中!試験前のラストスパート、集中力を高めたいときにピッタリ。材質【本体】ポリウレタン【ケース】シリコンサイズ【耳栓本体】13×24×12.5【ケース】46×30×20内容4ペア入(使い捨てタイプ)
ヴェリシールド VS120M(マルチポジションタイプ)
ハネウェル¥3,298税込¥3,6281個当日出荷広範囲のサイズ調整が可能:幅広く、様々な頭の大きさにぴったりと合います。ワイドなイヤーカップ開口部で、耳が大きい、また補聴器をお付けの方々にも最適です。パッド入りスチールワイヤーヘッドバンドと、微調整可能なデザインにより、耳にぴったりと装着できます。新しい特殊な形状記憶ウレタンで厚く柔らかなクッションとなり、更なる心地よさと減音を提供します。また頭に対する圧迫感を減らし、更に快適にします。マルチポジション(頭上、後頭部、あご下にヘッドバンドを配置可)タイプのイヤーマフです。用途ジェットエンジンの製造・整備、航空機発着場、製材に。造船、製鉄、鉱山坑内、製缶、ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場に。材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム幅(mm)カップ内:38サイズフリー高さ(mm)カップ内:68タイプヘッドバンドNRR値25(dB)
CRESCENDO SHOOTING 20
CRESCENDO¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷自動射撃や単発の銃声、砲撃、爆発によって発生するピーク音圧を低減するイヤープロテクター。通信用ヘッドセ ットやイヤーマフの下に目立たないように装着可能。イヤープラグは、ラージとミディアムの2種類のサイズをご用意。フィルターは最適な快適性のために耳の通気性を確保。水洗いもでき衛生的。紛失を防止する特製ケース付。用途射撃用(軍事用の開発されたフィルターを搭載。大砲の射撃にも)セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書質量(kg)0.032色(イヤーチップ)レッドサイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ)フィルター-15 dB average damping、インパルス・フィルター寸法(cm)15.2 × 7.5 × 22.5
INTERLAGOS2 ヘッドバンド型イヤーマフ(29dB)
Delta Plus(デルタプラス)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷2重構造のダブルヘッドバンドで通気性に優れます。高さ調節により頭部への圧力を抑え快適な装着性。軽量約286g。カップ部のクッション材により優しい耳当たり。保管用巾着袋と携帯用フック付属。用途工事現場・工場内等での騒音対策に。色グレー質量(g)約286タイプヘッドバンド型規格EN352-1:2002材質(カップ部)ABS材質(ヘッドバンド)POMSNR値29dB
リール式専用耳栓 FEP-01H(使い捨てタイプ)
ケー エクセレント¥79税込¥871組当日出荷先端部が細く、フィット感に優れた標準・普及型のブレット(弾丸)タイプ耳栓です。 別売のリール式耳栓収納具「WithIN WI-02R」に装着して使用できる耳栓です。トラスコ品番439-0591適合機種WI-02R材質PU(ポリウレタン)形状ベル型色オレンジサイズフリーコード無NRR値32(dB)ケース無SNR値34dB
使い捨て耳栓 FEP-03
ケー エクセレント¥50税込¥551組当日出荷先端部が細く、フィット感に優れた標準・普及型のブレット(弾丸)タイプ耳栓です。 すべての周波数帯で抜群の遮音性を誇ります。 低速リカバリーで復元後も外耳道をソフトに塞ぐため、長時間の使用にぴったりです。トラスコ品番439-0600適合機種無材質PU(ポリウレタン)色オレンジサイズフリーコード無NRR値32(dB)ケース無SNR値34(dB)
ヴェリシールド VS12HK(ハイジーンキット)
ハネウェル¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ヴェリシールドシリーズ専用の交換用イヤークッション&ライナー(イヤークッション:1組、ライナー:1組のキット)です。用途対象機種:VS120、VS120Nトラスコ品番257-6467材質イヤークッション:塩化ビニール(PVC)、ライナー:ポリウレタン
耳栓”ジャズバンド” 交換用ポッド+コード
Moldex(モルデックス)¥839税込¥9231セット当日出荷6506に付属の取替用ポッドにネックコードが1本付いております。トラスコ品番244-7840セット内容ポッド×5組(10個)、ネックコード×1本
イヤーマフ ウベックスKシリーズ
UVEX(ウベックス)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷視認性が高いhigh-vizカラーです。柔らかいメモリーフォームイヤークッションは、長期間着用した場合でも、最適な着用者の快適さを保証します。材質耳当て:ABS樹脂、ヘッドバンド:ステンレス、ポリ塩化ビニール(PVC)、PEメモリーフォームサイズフリー高さ(mm)98











![POM1000 II [ライブ用イヤープラグ] AZLA(アズラ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43157427-250627-02.jpg)




















![集中耳栓EX ケース付 シリコンタイプ SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59699075-250819-02.jpg)